用途一般軸用(AN00~AN100)
アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用)
取外しスリーブ用(AN09~AN40)
材質SS400
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸形
種類ロックナット
セット内容(ソケット)11個、FUT#00~FUT#10、(ラチェットハンドル)2本、FUTR-3/8FUTR-1/2、(エクステンションバー)2本、FUTE-3/8FUTE-1/2、(スチールケース)1箱
最大トルク(N・m)(ラチェットハンドルFUTR-3/8)176、(ラチェットハンドルFUTR-1/2)490(エクステンションバーFUTR-3/8)137、(エクステンションバーFUTR-1/2)382
ソケット内容FUT#00(M10×P0.75)、FUT#01(M12×P1.0)、FUT#02(M15×P1.0)、FUT#03(M17×P1.0)、FUT#04(M20×P1.0)、FUT#05(M25×P1.5)、FUT#06(M30×P1.5)、FUT#07(M35×P1.5)、FUT#08(M40×P1.5)、FUT#09(M45×P1.5)、FUT#10(M50×P1.5)
ケース寸法(mm)400×150×70
差込角(sq.)9.52、12.7
1セット
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40)
アダプタ用(AN00~AN40)
材質SPCC
形状丸形
種類座金
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。
材質一般機械構造用圧延鋼材
形状丸形
種類ロックナット
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。
材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ
形状丸形
種類ロックナット
表面処理リン酸マンガン処理
強度区分Class4
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。
材質ステンレス
形状丸形
種類ロックナット
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)65
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
外径(Φmm)28
材質クロームバナジューム鋼
使用範囲(mm)6~21
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形
種類ロックナット
表面処理なし
材質(ナット)S45C調質または相当品
ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)
材質(フリクションリング)SUS301
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ナットの回り止めに使用します。
関連キーワード