43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ角パイプを使用した、スタイリッシュな角型形状の転落防止用窓枠手摺。 窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。 パイプ内部にリブを設けることによって、たわみを抑えている安全設計です。 ※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。
用途室内の窓枠 セット内容手摺パイプ(40×20×1.5)1本、取付金具+ブラケット2セット、取付ビス、ブラケット止めネジ、パイプ固定ネジ 材質アルミ パイプ形状リブ付アルミパイプ
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

従来の角型に比べ角のない楕円形状の転落防止用窓枠手摺。 窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。 シルバー、ステンカラーは抗菌アルマイト処理しており衛生的で、木目調はアルミ表面に耐久性に優れた印刷を施しています。 ※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。
用途室内の窓枠 材質アルミ
1セット
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg)120
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

棚や家具の転倒を防止。しなりがとても良く、地震の揺れを軽減するから高い防止力を発揮。 震度7相当の実証実験をクリアしています。(対象物荷重が1セットあたり180kg、セットで360kg)
用途棚・キャビネット・ロッカー・家具などの転倒を防止 幅(mm)90 高さ(mm)103
1セット(2個)
3,490 税込3,839
当日出荷

物をかけたり、タオルを収納したり、スリッパを収納したり、マガジンラックからモノの転落防止用などアイディア次第で使い方無限大。
付属品取付ねじ:トラスタッピングブロンズ4×20・・4本入り
1セット(2個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様屋根上でのアンテナ工事や太陽光パネルの取付け時の墜転落防止器具です。 フック金具口径…350mm 親ロープ長さ…直径12mm×11m 作業人数…2名用
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止に タイプループベルトタイプ ベルト色ブルー 材質(ベルト)ナイロン ベルト厚(mm)1.3 関連資料使用方法
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セット内容パイプ1本、ブラケット・ブラケットスペーサー各2個、取付ねじ付き(なべタッピンねじΦ3.5x16:2本、皿タッピンねじΦ3.5x16:2本、なべドリルねじΦ3.5x19:2本) 適合シリーズ18ラシッサ
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!! 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 メッシュ寸法(mm)30 サービス分類オーダー・加工
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕口加工が不要で簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。 材質スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12) 規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008 表面処理Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板
1個
648 税込713
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ 寸法W(mm)32 板厚(mm)4.5 使用ビス径(mm)4.1 棚受け金具L型棚受け
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

窓枠に設置できる手摺部材。窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。
用途手摺部材~窓枠用手摺~窓枠用転落防止ガード 長さ(mm)1625 厚さ(mm)35 ブラウン 製品幅(mm)35 色番2 取扱説明書(0.31MB) 部位名称窓枠用転落防止ガード
1箱(1個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンホール用 吊下げはしごQST型に使用できる吊り金具付き転落防止柵です。 作業者や通行人のマンホールへの転落を防ぎます。
用途作業時の安全対策に。 寸法(mm)1060×1000×620 質量(kg)9.8
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

アルミ材(アルミ型材)の角パイプです。室内窓手摺(窓枠取付用転落防止手摺)としてもご使用いただけます。
材質アルミ 寸法(mm)2×20×40×4000
1本
特価
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面に書庫が無い場合
材質鉄(SS400) 寸法(mm)100×100×95 塗装焼付け塗装
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

窓枠に設置できる手摺部材。窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。
用途手摺部材~窓枠用手摺~窓枠用転落防止ガード 長さ(mm)1625 厚さ(mm)35 ベージュ 製品幅(mm)35 色番1 取扱説明書(0.31MB) 部位名称窓枠用転落防止ガード
1箱(1個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

窓枠に設置できる手摺部材。窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。
用途手摺部材~窓枠用手摺~窓枠用転落防止ガード 長さ(mm)1775 厚さ(mm)35 ブラウン 製品幅(mm)35 色番2 取扱説明書(0.31MB) 部位名称窓枠用転落防止ガード
1箱(1個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

窓枠に設置できる手摺部材。窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。
用途手摺部材~窓枠用手摺~窓枠用転落防止ガード 長さ(mm)575 厚さ(mm)35 ベージュ 製品幅(mm)35 色番1 取扱説明書(0.31MB) 部位名称窓枠用転落防止ガード
1箱(1個)
9,198 税込10,118
7日以内出荷

窓枠に設置できる手摺部材。窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。
用途手摺部材~窓枠用手摺~窓枠用転落防止ガード 長さ(mm)575 厚さ(mm)35 ブラウン 製品幅(mm)35 色番2 取扱説明書(0.31MB) 部位名称窓枠用転落防止ガード
1箱(1個)
9,198 税込10,118
7日以内出荷

窓枠に設置できる手摺部材。窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。
用途手摺部材~窓枠用手摺~窓枠用転落防止ガード 長さ(mm)1775 厚さ(mm)35 ベージュ 製品幅(mm)35 色番1 取扱説明書(0.31MB) 部位名称窓枠用転落防止ガード
1箱(1個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスまたは釘どめなので作業がカンタンです。 Z火打(HB)約2kgに対して、パイプ火打は1.4kgと軽量です。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。 材質STK-400(JIS G 3444) 使用方法(1)水平に位置決めをし、仮どめツメをハンマー等で打ち込み仮どめをします。※仮どめツメ孔には付属金物(ビス・釘)の取り付けは不要です。(2)付属の専用ビスまたは専用釘で固定してください。※専用ビスまたは専用釘を1本ずつ左右交互にとめ付けると、よりきれいに施工できます。※ビスどめ用の施工には、六角ソケットビス(対辺10mm)等をご使用ください。※取付穴数6ケ所の内、1ケ所:ツメ加工穴で、ビス穴:5ケ所/片側となっております。 長さ(mm)950 規格(ビス用)財・建材試験センター性能試験第03A0827号(釘用)財・建材試験センター性能試験第04A1662号 表面処理Z27相当 パイプ径(Φmm)34
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


安全ブロック 日本製 モノタロウ 動画あり
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利です。 ストラップは引き出しが軽くスムーズに移動ができます。 すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用しました。 ケースや内部メカの耐久性もあり、本体ケースには衝撃に強いポリカーポネート樹脂採用。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心です。 数値は「安全帯構造指針」にもとづく落下テスト結果です。
用途建設・土木工事など一般高所作業及び昇降時の墜落防止用 仕様ストラップ:No.20ABRフック付 付属品引寄ロープ 質量(g)約1450(取付用カラビナ含まず) 有効径(Φmm)(カラビナ)17、(フック)17 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)185×148×67 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)2.0以下 最大使用荷重(kg)30~120(装備含む) 落下衝撃荷重(kN)8.0以下 材質(ストラップ)高強度繊維芯入りポリエステル被覆 有効長(m)約6 取扱説明書(2.2MB)
1本
32,980 税込36,278
当日出荷

内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 形状ソケット タイプ貫通穴 付属品取付ビス、止ネジ用レンチ 仕上クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 寸法W(mm)32 板厚(mm)4.5 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
259 税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

天板に転落防止用枠が付いています。
材質ステンレス キャスター径(Φmm)75
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)780 幅(mm)490 質量(kg)6.8 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 荷台寸法(mm)780×490 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 キャスター径(Φmm)100 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き 適合ストッパーMPK-780-JS 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製の水平型、垂直型のブラケットです。 取付穴がΦ8、10、12の3種類、使用用途に応じて形状をお選びいただけます。 木材や金属などに対し水平、垂直に取り付けが可能です。
用途補強、転落防止、棚受、ブラケット等 材質ステンレス(SUS304) 六角ナット1種 材質(六角ナット)SS400相当/三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

隣り合う柱に上下2ヶ所に巻き付け転落を防止、容易な取付、取外ができます。 信頼性の高い日本製です。 移設も容易で再利用できます。 滑り止めがついており、耐震震度7相当になります。
用途隣り合う棚や柱等(室内用) 種別転倒防止ベルト 耐荷重(kg)約250 ベルト幅W×長さL(mm)25×700 使用環境温度(℃)0~40 耐震性震度7相当 仕様滑り止め付
1本ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジック強力吸着窓ロック
密着ジェルでサッシを強力固定。窓をロックしてお子様の転落防止、侵入禁止の窓防犯などに。密着ジェル+圧搾レバーの吸着吸盤式の窓ストッパーです。ガラスに強力に密着するため、窓・サッシをがっちり固定し、窓の防犯、子供の窓開け防止に強い味方です、あるクレセント錠はなれた窓の上部へ取り付けると効果的です。簡単に取り付けられ外れにくい。穴あけ、ネジ止め不要でサッシを傷つけにくい。洗って繰り返し使用可能です。ザラザラ、凸凹しているすりガラス、片板ガラス、波形ガラスにも取付可能です。サッシを傷つけにくいスポンジ付きで衝撃を吸収します
材質(本体)ABS樹脂、ステンレス、鉄/(吸盤)熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー、ポリカーボネート 寸法(mm)【吸盤】70×65
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車をその場所で保持できます。本体重量7.3Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途あらゆる運搬作業に 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 幅(mm)490 質量(kg)7.3 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 奥行(mm)780 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 ストッパー(付属)MPK-780-JS キャスター径(Φmm)100 ブレーキ種類フットブレーキ 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレス1段高台車 DN1-Nシリーズ
キャスター部を除く全ての部品がSUS304製です。サビや汚れに強く、清潔にご利用いただけます。 組み立て作業が無く、導入してすぐにご利用いただけます 甲板の形状:フラットなN型、転落防止用の皿タイプのU型があります。
材質(甲板部)SUS304-1.2t、(甲板の形状)フラットなN型 形状(棚板)フラットタイプ 積載荷重(kg)(均等)300 キャスターSUS金具、Φ100ウレタン車輪(自在X2、固定X2) ハンドルSUS304-Φ25×1.5t ハンドル寸法(mm)850
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレス1段高台車 DN1-Uシリーズ
キャスター部を除く全ての部品がSUS304製です。サビや汚れに強く、清潔にご利用いただけます。 組み立て作業が無く、導入してすぐにご利用いただけます 甲板の形状:フラットなN型、転落防止用の皿タイプのU型があります。
材質(甲板部)SUS304-1.2t、(甲板の形状)転落防止用の皿タイプのU型 形状(棚板)皿形タイプ 積載荷重(kg)(均等)300 キャスターSUS金具、Φ100ウレタン車輪(自在X2、固定X2) ハンドルSUS304-Φ25×1.5t ハンドル寸法(mm)850
1台
138,800 税込152,680
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付き。水平型腿ベルトの採用により、腿バックルを腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式。傾斜面用作業ベルトおよび、連結用金具は付属しません。胸D環付き
用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトに。 材質ポリエステル 質量(kg)最大使用可能:130 ベルト幅(mm)45 品名傾斜面作業用ハーネス 胸ベルト幅(mm)45 腿バックルワンタッチ
1本
35,980 税込39,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高反発ウレタンでしっかりと身体を支えてくれる寝心地の良い折りたたみベッドシングルサイズ! 使わない時は折りたたむことで省スペースに!グリップ付属の為、転落防止や腰を掛けるときも安心です。 キャスター付きなので、布団を乗せたままでも折りたため、部屋干しも簡単にできます! 止め金具が付いていることで、端に体重をかけたときも浮き上がらず安心です。 両サイドにはフラットタイプの便利なグリップが付いています。 安心の静止耐荷重90kg!
材質フレーム:スチールパイプ、粉体塗装、床板:ポリエステル、ウレタン、LVL、不織布 質量(kg)22 ブラウン サイズシングル 種類折りたたみベッド 機能キャスター付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フラット時:102×209×39.5、折りたたみ時:102×29.5×108 静止耐荷重(kg)90 マットタイプ高反発
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

天板メッシュ構造、Φ75省音キャスター採用で、より音が静かです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。荷物の転落を防止します。保管の際縦置きもできます。
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)600 幅(mm)390 高さ(mm)125 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)790 キャスター径(Φmm)75 適合ストッパーMPK-6039JS ハンドルタイプ折りたたみ
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板メッシュ構造、Φ75省音キャスター採用で、より音が静かです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。荷物の転落を防止します。保管の際縦置きもできます。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でもその場で保持できます。
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)600 幅(mm)390 高さ(mm)125 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)790 ストッパー付属:MPK-6039JS キャスター径(Φmm)75 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)