2,091件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置 種類リジッドタイプ
1個
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。
種類フレックスタイプ 回転方向右回転用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。 許容偏角(°)25 種類標準タイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

許容偏角(°)15 許容トルク(N・m)2942 種類軸付タイプ サイズ300 シリーズ軽トルク高速用
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質アルミ 種類リジッドタイプ
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプB型
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

合理的設計に基づく鍛鋼製品(SF490A)及び、鋳鋼製品(SC480)で、ダクタイル鋳鉄品と比較して、強度は2倍(メーカー比)、小型ながら充分な強度解析がなされた信頼できる製品です。ボルトはSCM3高抗張力キャップスクリューを採用した結果、高い締付力が得られ、ゆるみ止め効果が一段と高くなっています。軽量で、立割型ですから軸移動の必要がなく、狭い場所でも組立・保守が簡単に行えます。固定型カップリングですからバックラッシュが全くなく、又、突起部分がないので回転中も安全です。
種類リジッドタイプ
1個
4,362 税込4,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ 許容偏角(°)2 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 適合軸公差h6およびh7(推奨) 表面処理アルマイト処理 付属品六角穴付き止めねじ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール 軸穴径公差H8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1個
15,900 税込17,490
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ タイプ耐摩タイプHJ型
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

許容偏角(°)2 許容偏心(mm)0.2 付属品六角穴付き止めねじ 種類セレーションタイプ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

用途高精度耐久用 材質SCM435 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ精密タイプH型 JIS規格B1454.B型準拠
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・取付フランジは別売りです。
サイズ45 タイプKF 種類軸付タイプ 寸法L(mm)73 寸法D(Φmm)40 寸法l(mm)55 寸法M(mm)61 寸法N(mm)51 寸法G(mm)2 寸法K(mm)36.5 寸法B(Φmm)97(回転直径) 寸法A(Φmm)60.2 最大伝達容量(N・m)441 寸法P(Φmm)10 寸法P.C.D.(mm)79.5 曲り角度最大15°
1個
34,980 税込38,478
29日以内出荷

エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
種類スリットタイプ
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ダブルビットジョイント SK11 動画あり
ビットを電気ドリルに装着したまま、ドリルや下穴錐を装着できます。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途ビットを電気ドリルに装着したまま、ドリルや下穴錐を装着。 材質特殊鋼 6.35mm六角軸
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る 伸縮量が大きく取付け範囲が広い
付属品スプリングピン2本 タイプ強力タイプ
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る 伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ シリーズ六角軸付ジョイント 付属品スプリングピン2本
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・取付フランジは別売りです。
サイズ300 タイプKF 種類軸付タイプ 寸法L(mm)156 寸法D(Φmm)55 寸法l(mm)120 寸法M(mm)131 寸法N(mm)92 寸法G(mm)5 寸法K(mm)78 寸法B(Φmm)196(回転直径) 寸法A(Φmm)100 最大伝達容量(N・m)2942 寸法P(Φmm)16 寸法P.C.D.(mm)160 曲り角度最大15°
1個
179,800 税込197,780
29日以内出荷

・取付フランジは別売りです。
サイズ7 タイプKF 種類軸付タイプ 寸法L(mm)72 寸法D(Φmm)78 寸法l(mm)40 寸法M(mm)37 寸法N(mm)37 寸法G(mm)-3 寸法K(mm)36 寸法B(Φmm)65(回転直径) 寸法A(Φmm)35 最大伝達容量(N・m)69 寸法P(Φmm)6.2 寸法P.C.D.(mm)52.3 曲り角度最大15°
1個
24,980 税込27,478
29日以内出荷

・取付フランジは別売りです。
サイズ45 タイプKFD 種類軸付タイプ 寸法L(mm)153 寸法D(Φmm)40 寸法l(mm)55 寸法T(mm)7 寸法M(mm)61 寸法N(mm)51 寸法G(mm)2 寸法K(mm)36.5 寸法B(Φmm)97(回転直径) 寸法A(Φmm)60.2 最大伝達容量(N・m)441 寸法P(Φmm)10 寸法P.C.D.(mm)79.5 曲り角度最大15°
1個
75,980 税込83,578
29日以内出荷

取付フランジは別売りです。
サイズ250 直径(Φmm)回転B:180 タイプKFD 寸法L(mm)136 寸法M(mm)116 寸法N(mm)80 寸法G(mm)-4.3 寸法K(mm)68 寸法A(Φmm)90 寸法P(Φmm)16.4 寸法P.C.D.(mm)140.9
1個
279,800 税込307,780
59日以内出荷

取付フランジは別売りです。
サイズ250 直径(Φmm)回転B:180 タイプKF 寸法L(mm)136 寸法M(mm)116 寸法N(mm)80 寸法G(mm)-4.3 寸法K(mm)68 寸法A(Φmm)90 寸法P(Φmm)16.4 寸法P.C.D.(mm)140.9
1個
129,800 税込142,780
59日以内出荷

回転と摺動が同時に伝達出来る
種類軸付タイプ 付属品スプリングピン3本 シリーズスプライン軸付ジョイント
1個
259,000 税込284,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ
1個ほか
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ
1個ほか
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・取付フランジは別売りです。
サイズ150 タイプKFD 種類軸付タイプ 寸法L(mm)298 寸法D(Φmm)36 寸法l(mm)100 寸法T(mm)10 寸法M(mm)118 寸法N(mm)75 寸法G(mm)5 寸法K(mm)72 寸法B(Φmm)171(回転直径) 寸法A(Φmm)90 最大伝達容量(N・m)1471 寸法P(Φmm)14 寸法P.C.D.(mm)139.8 曲り角度最大15°
1個
189,800 税込208,780
29日以内出荷

・取付フランジは別売りです。
サイズ30 タイプKF 種類軸付タイプ 寸法L(mm)80 寸法D(Φmm)118 寸法l(mm)50 寸法M(mm)54 寸法N(mm)45 寸法G(mm)2 寸法K(mm)40 寸法B(Φmm)89(回転直径) 寸法A(Φmm)57 最大伝達容量(N・m)294 寸法P(Φmm)8 寸法P.C.D.(mm)70.3 曲り角度最大15°
1個
29,980 税込32,978
29日以内出荷

・取付フランジは別売りです。
サイズ20 タイプKFD 種類軸付タイプ 寸法L(mm)158 寸法D(Φmm)47 寸法l(mm)40 寸法T(mm)6 寸法M(mm)50 寸法N(mm)25 寸法G(mm)3 寸法K(mm)38 寸法B(Φmm)72(回転直径) 寸法A(Φmm)34 最大伝達容量(N・m)196 寸法P(Φmm)8 寸法P.C.D.(mm)55.9 曲り角度最大15°
1個
65,980 税込72,578
29日以内出荷

・取付フランジは別売りです。
サイズ110 タイプKF 種類軸付タイプ 寸法L(mm)120 寸法D(Φmm)98 寸法l(mm)80 寸法M(mm)85 寸法N(mm)80 寸法G(mm)4 寸法K(mm)60 寸法B(Φmm)143(回転直径) 寸法A(Φmm)62 最大伝達容量(N・m)1079 寸法P(Φmm)12 寸法P.C.D.(mm)116.7 曲り角度最大15°
1個
78,980 税込86,878
29日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
39,900 税込43,890
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ
1個ほか
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)