844件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーブの肉厚は0.28mmと非常に薄いので、これまでと同じサイズのシールを使用出来ます。 表面は耐摩耗性で、方向性なしのRa=0.25~0.5μmの仕上げで表面加工されています。
用途オイルシールによるシャフトの摩耗溝の補修。 材質SAE304(ステンレス鋼) 使用方法組み込み方法 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

S25M スリーブ ジーベックテクノロジー 動画あり
ジーベックテクノロジースリーブ
シャンク径(Φmm)8 スリーブ外径(Φmm)30 全長(mm)140(軸部含) 軸長(mm)30
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ARE・AR形 スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。 寸法測定温度25℃
材質(本体)フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲+80℃未満 荷重方向ラジアル
1個
84 税込92
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低い。 各種の軸材質に対して優れた耐摩耗性 無潤滑使用時でも低い摩擦係数 高い減振性
形状S
1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)


1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。 使用温度範囲(℃)-200~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
299 税込329
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する 種別アダプタ タイプH
1個
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


フライス盤やマシニングセンターでストレート軸をモールステーパ軸に変更します。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ARF形は、AR形のフランジ付きでアキシアル荷重も受けられます。
材質(本体)フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲+80℃未満 寸法R(mm)0.2以下 寸法測定温度(℃)25 荷重方向ラジアル
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
6日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



手動式散粒機 HD-8-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.33MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個ほか
31 税込34
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


ジーベックテクノロジースリーブ/ブッシュ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番856-8505 軸径(Φmm)3.00 全長(mm)21.5 質量(g)5 タイプスリーブコレット 外径(mm)4.6
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

XEBECブラシ 表面用 スリーブ ジーベックテクノロジー 動画あり
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)スリーブファイバ
微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBEC自動調整スリーブ
エコ商品
線材突き出し量の調整を自動化し、夜間無人運用を実現。人為的ミスをなくし、最適条件の維持・品質の安定化に貢献。
用途スリーブの定位置停止が可能な装置でご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349,800 税込384,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)スリーブファイバ
ファイバ長(m)2 仕様フリーカット○ 保護構造IP30 使用周囲温度(℃)-40~+60 曲げ半径(mm)R1
1個
16,880 税込18,568
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

部品名称クランクシヤフトスリーブ 関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.89MB) 図解NoSSA-N500 エンジン ピストン・クランク軸部品_No.12、CGA-6 クランクシャフト部品_No.3、SSA-E500DX-120 エンジン メインベアリングケース・ピストン・クランク軸部品_No.29、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン メインベアリングケース、ピストン、クランク軸部品_No.29、SSA-E500DX エンジン(メインベアリングケース・ピストン・クランク軸)部品_No.29、SSA-E501DX エンジン メインベアリングケース・ピストン・クランク軸部品_No.29、SSA-G540 エンジン(クランクシャフト)部品_No.3、SSA-E500 エンジン ピストン クランク軸部品_No.12、SSA-F501 エンジン メインベアリングケース・ピストン・クランク軸部品_No.22、SSA-E500KP エンジン メインベアリングケース・ピストン・クランク軸部品_No.29
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スリーブ(ガバナ)
部品名称スリーブ(ガバナ) 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.88MB) 図解NoSSA-E540DX エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.21、SSA-E500DX エンジン(カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸)部品_No.21、SSA-E501DX エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.21、SSA-E500KP エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.21、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン カム軸、アイドル軸、フューエルカム軸、ガバナ軸部品_No.20、SSA-E500DX-120 エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.21、SSA-E500 エンジン フューエルカム軸 ガバナ アイドリング制限装置部品_No.6、SSA-G535 エンジン(カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸)部品_No.21、SSA-E541DX エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.21
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

摩擦係数が非常に低く、低速、高速どちらにも適しています。多くの異なる軸材質に対して優れた耐摩耗性があります。
用途食品包装機械。 セット内容イグリデュールJ製ブッシュ 材質イグリデュールJ
1個
229 税込252
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スリーブ(ガバナ)
部品名称スリーブ(ガバナ) 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.37MB) 展開図19(1.47MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(1.09MB) 図解NoMS413CA2-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.29、MSW1511-K -A カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.28、MGC702RD ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.31、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.29、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.29、MGC702R ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.31、MFH-G350 ガバナ、速度調整板部品_No.2、MRS40H-150 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.29、MHL352 ガバナ、フューエルタンク部品_No.2、MS513R3S-Kアワジ エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.29、MGC702 クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.31、MS513EA-2K-A クランクシャフト ピストン カムシャフト部品_No.29など
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

取合付法は、JIS、B1456ローラチェーン軸継手に完全にフィットします。 オイルシール挿入治具により、組付作業をスピードアップしました。 適量グリース(チューブ入り)を添付し、適量給油作業を改善しました。 高速安定性の高いグリースタイプです。 高速・高負荷・長寿命を実現しました。
用途製鉄機械、プラント・製紙機械、工作機械、各種ポンプ、その他あらゆる分野の一般産業機械、計測器など。 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 種類ギヤタイプ
1個
27,980 税込30,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミスターマイスタースリーブコレット11点入1.0-5.0
エコ商品
スリーブコレット・シリーズは、ミスターマイスター小型工作機械シリーズ等のΦ6.0mm軸のコレットチャック等に取り付けて使用し、小径の把握ができる用に軸変換するためのアダプターコレットです。
把握径(Φmm)1.0/1.5/1.6/2.0/2.35/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/5.0 材質真鍮 タイプΦ6.0mm用 外径(Φmm)6 アズワン品番64-5177-38 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

取り付け場所が狭い機械の密集したところでの使用が可能です。 グリース潤滑で外径が小さいので、高速回転にも適しています。
用途製鉄機械、プラント、製紙機械、工作機械、各種ポンプ、そのたあらゆる分野の一般産業機械、計測器。 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 種類ギヤタイプ
1個
27,980 税込30,778
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

手動式散粉機 HD-5-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.54MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40) 材質SS400
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

象印チェンブロック軸受用アダプタ
エコ商品
アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。
用途テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します 材質一般構造用圧延鋼材 2種 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)クランクジクスリーブ
部品名称クランクジクスリーブ 関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.75MB) 展開図18(0.69MB) 展開図19(0.69MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.66MB) 展開図25(0.67MB) 展開図26(0.71MB) 展開図27(0.71MB) 展開図28(0.7MB) 展開図29(0.71MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.31MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.25MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.18MB) 展開図50(1.18MB) 図解NoSSA-S600 2001ネン エンジン ピストン・クランク軸部品_No.15、SSA-S611KP エンジン メインベアリングケース・ピストン・クランク軸部品_No.32、SSA-α601 エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)部品_No.15、SSA-V600C エンジン ピストン・クランクシャフト・バルブ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.15、SSA-F610 ピストン クランクシャフト バルブ部品_No.15、SSA-Z600MAT メインベアリングケース・ピストン・クランク軸部品_No.32、SSA-F616 エンジン(ピストン・クランク軸)部品_No.15、SSA-S1002(4)-1 エンジン メインベアリングケース・ピストン・クランク軸部品_No.32、GB1010BSR ピストン クランク軸部品_No.150、SSA-F616MA エンジン メインベアリングケース・ピストン・クランク軸部品_No.32、SSA-Z601S エンジン メインベアリングケース・ピストン・クランク軸部品_No.29など
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

1個
特価
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)