粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。
ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。
加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。
形状円筒型
砥粒WA
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
ドラムのサイズは、外径サイズを表示しています。
種別ACバンド用ドラム
対応材質鉄、ステンレス、アルミ
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。
軸径(Φmm)3
外径(mm)20
厚さ(mm)3
材質ゴム砥石
粒度#400
砥材GC材
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。
軸径(Φmm)2.34
外径(mm)13
粒度#280
形状皿型
材質ゴム砥石
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材各種金属
1セット(2本)
¥499
税込¥549
当日出荷
光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ゴム砥石
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』
被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。
作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』
加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。
ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。
形状ストレート形 (A)
砥粒WA80 (赤)
適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。
軸径(Φmm)3
軸長(mm)30
粒度600
形状円筒型
材質(軸)ステンレス(SUS430)
金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。
許容回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
シャフト径(Φmm)2.35
セット内容矢型2種×各1本
砥石寸法(mm)Φ5×15、Φ6×15
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質WA砥粒
サイズ(Φ×mm)5/6×150
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
形状A
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
研削作業に適したゴム砥石です。
弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
シャンク径(Φmm)3.0
仕様ソフトタッチ(WA)
粒度♯220
色レッド
最高回転数(min-1[r.p.m])30000
大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。軸付きで、最大幅に合わせてサンディングバンドの交換ができます。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
軸径×軸長(mm)3×30
形状円筒型
材質/仕上AL203天然ゴム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
使用工具マイクログラインダー
適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途各種シールはがし
寸法(mm)50×6.35
アズワン品番64-9621-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
加工対象・作業を選ばず、小研削~中仕上げ作業に使用出来ます。ワークの形状になじみが良く、ソフトな感触と、優れた切れ味と耐久性を誇ります。
用途金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。
ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。
材質酸化アルミナ特殊ゴム
軸径(Φmm)3
形状円筒型
適合材金属・ステンレス・チタニウム
酸化セリウム研磨材とゴム系バインダーのみで構成されております。適度なゴムの軟らかさ(弾性)が、ガラスに無駄なストレスを与えません。粉が発生しないため、作業環境を汚しません。
仕様配合セリウム研磨材:#8000相当
軸径(Φmm)3
全長(mm)50
高さ(mm)砥石:20
砥粒酸化セリウム研磨材
許容回転数(min-1[r.p.m])10000
砥石寸法(Φmm)外径10
推奨回転数(min-1[r.p.m])5000
酸化セリウムとゴム系バインダーのみで構成されております。適度なゴムの軟らかさ(弾性)が、ガラスに無駄なストレスを与えません。粉が発生しないため、作業環境を汚しません。
仕様配合セリウム:#3000相当
軸径(Φmm)3
全長(mm)50
高さ(mm)砥石:20
砥粒酸化セリウム
許容回転数(min-1[r.p.m])10000
砥石寸法(Φmm)外径10
推奨回転数(min-1[r.p.m])5000
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
●上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの小型カッターです。
●本体に替刃を最大5枚まで内蔵できる連発式小型カッターです。
●ワンタッチで刃を固定できるオートロックタイプです。
替刃2枚付
色シルバー
トラスコ品番342-9041
厚さ(mm)12.8
全長(mm)142
質量(g)31.1
全幅(mm)20
適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K
刃の厚さ(mm)0.38
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。
回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。
スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに
仕様6Φアダプター付き
厚さ(mm)15
直径(Φmm)88
ねじ寸法5/16-24
許容回転数(min-1[r.p.m])4000
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
お部屋の模様替え時のレイアウト変更に便利です。また、掃除など、ちょっと動かしたい時にあるとうれしいパーツです。
設置場所が決まったら、固定できるストッパー付きです。
軸部分にベアリングを使用しています。
材質ゴム、金属部:スチール
耐荷重(kg)400(静止時)、80(走行移動時)/1台あたり
ポール径(Φmm)25
ゲル素材を採用した超強力吸盤により、ダッシュボードなどにしっかりと簡単に取り付けることができます。
吸盤タイプなので、取り外して他のお車への乗せ換えも手軽に行えます。
吸盤の粘着力が低下してもウェットティシュや水洗いなどゲル表面のお手入れだけで、簡単に元の強力な吸着力に戻ります。
吸盤の取り付けをサポートする吸盤ベース付き。
ボールジョイントと支点部の2軸構造3D可動でホルダーの角度を自由に調節可能。
サッと入れられるスライド式可動アームにより片手で手帳型ケースを装着したスマートフォンを簡単に出し入れができます。
くの字型のアームとソフトスプリングが手帳型ケースを優しくホールドします。
色ブラック
取付方式吸盤貼り付け
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)93×65×124
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
お部屋の模様替え時のレイアウト変更に便利です。また、掃除など、ちょっと動かしたい時にあるとうれしいパーツです。
設置場所が決まったら、固定できるストッパー付きです。
軸部分にベアリングを使用しています。
材質ゴム、スチール(亜鉛メッキ)
耐荷重(kg)150(静止時)、50(走行移動時)
高さ(cm)6.7
ポール径(Φmm)19
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
構造が簡単であり、取付けも容易です。
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状角フランジ形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温~200
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
材質(ゴムシール)シリコンゴム
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状ピロー形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温~200
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
材質(ゴムシール)シリコンゴム
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状テークアップ形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温~200
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
材質(ゴムシール)シリコンゴム
種類耐熱用
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
材質(ゴムシール)シリコンゴム
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
使用温度範囲(℃)常温~200
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温~200
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
材質(ゴムシール)シリコンゴム
種類耐熱用
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
材質(ゴムシール)シリコンゴム
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
使用温度範囲(℃)常温~200
種類耐熱用
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
材質(ゴムシール)シリコンゴム
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
使用温度範囲(℃)常温~200
形状角フランジ形
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状丸フランジ形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温~200
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
材質(ゴムシール)シリコンゴム
種類耐熱用
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
材質(ゴムシール)シリコンゴム
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
使用温度範囲(℃)常温~200
形状ひしフランジ形
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状丸フランジ形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温~200
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
材質(ゴムシール)シリコンゴム
鋳鉄製シリーズ ひしフランジ形ユニットの中で、最も軽量でかつ簡単な構造の軸受箱に、ゴムシール付き軸受を組み合わせた形式で、比較的軽荷重・中低速の伝動軸に適している製品です。
形状ひしフランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般
軸径(Φmm)3
厚さ(mm)3
軸長(mm)30
粒度60
形状B
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。
寸法L2(mm)89.8
最大負荷電流(A)4
最大入力(W)80
ゴムの部分が床面に接しますので、床面を傷つけません。
軽防振タイプの調整ボルトです。但しゴム硬度が80°ですので、低弾性ゴムに比べて反発力が高く、防振効果はそれほど発揮しませんが他の防振タイプD-Gシリーズ等と比べてご使用ください。
ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライバーで容易に取りつけられます。
受皿とボルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。
FRタイプは非移行性ゴムを使用していますので、機械を移動してもゴムの跡形が残りません。
SIタイプは白色で、ゴムの跡形が付き難いのが特徴です。
事務機器などに適しています。ねじ軸は回転し、多少傾きます。
関連キーワード
1
2
3
次へ