用途合金鋼・工具鋼などの生材の研削、バリ取り、面取り等。
軸径(Φmm)6
粒度#60
軸長(mm)35~38
材質WA
適合材合金鋼・工具鋼など
RoHS指令(10物質対応)対応
用途鋳鋼・鋳鉄・鋳物等の研削、バリ取り、面取り等。
軸径(Φmm)6
粒度#36
材質A
適合材鋳鋼・鋳鉄・鋳物等
RoHS指令(10物質対応)対応
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
粒度120
軸径(Φmm)3.0
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
形状球
全長(mm)90.0
色ピンク
砥粒PA
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途鉄工用
仕様(最高許容回転数)5000rpm
材質PA材
形状球型
寸法(mm)直径19×19
軸(mm)六角軸6.35
適合材鉄
粘度#60
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)6
砥材PA材
適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
軸径(Φmm)6
砥材GC材
適合材超硬、ガラス、石材等
石材の細かな研削・研磨加工に適しております。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。
用途石材の研削・研磨加工
軸長(mm)40
こんなお得な商品も!

電着ダイヤモンドバー
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。
粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
形状D-TYPE (球型)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000
適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途ステンレス用
仕様(最高許容回転数)5000rpm
材質WA材
形状球型
寸法(mm)直径19×19
軸(mm)六角軸6.35
適合材金属
粘度#60
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
軸径(Φmm)6
外径(mm)16
粒度#100
砥材GC材
適合材超硬、ガラス、石材等
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。画像はイメージです。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼
軸径(Φmm)3
形状丸形
色赤褐色
砥粒WA砥粒
適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼
入数10
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。高純度のホワイトアルミナ砥粒を硬めに焼成した砥石です。ストレート形状の砥石は、航空機のタービンブレード等の研削に適した長めの砥石長と軸長により作業性と工具寿命がアップ。球状の砥石は、深穴の交差穴のバリ取りに便利な軸長80mmタイプです。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼
軸径(Φmm)3
形状球
粒度100
色ホワイト
砥粒WA砥粒
適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼
入数10
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨き
シャンク径(Φmm)2.35
適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラス
セット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
ステンレス加工、バリ取り
用途ステンレス用(適応材:ステンレス・鉄・軽金属)
軸径(Φmm)(六角)6.35
粒度WA60(ステンレス用)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材ステンレス・鉄・軽金属
適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材
軸径(Φmm)6
粒度#60
適合材炭素鋼・合金鋼
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途一般鋼材の研磨、精密部品バリ取り、金・銅など非鉄材の研磨用
軸径(Φmm)3
形状球型
砥材ブルーセラミック
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
結合剤R(ゴム)
ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
用途鉄、アルミ、真鍮の研磨
粒度150番
シャフト径(Φmm)2.35
材質WA砥石
球径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥849
税込¥934
当日出荷
金属加工、バリ取り、刃物工具の研磨
用途金属用(適応材:鉄・軽金属)
軸径(Φmm)(六角)6.35
粒度WA60
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材鉄・軽金属
適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
材質PA
軸径(Φmm)6
粒度#60
RoHS指令(10物質対応)対応
使用頻度の高い先端パーツのセットです。
用途ホビー用ルータの先端工具として。
仕様インターナル:球、柱、先円錐、平錐、異型/ドラムサンダバンド:#80×5、#150×5/マンドレル:砥石用、フェルト用/クロスカッタ:球、逆円錐
セット内容インターナル軸付、平行、切断砥石筆、平ブラシドラムサンダバンド、ホルダバフマンドレルカッタドリル、フェルトバフ、ドラムホルダ、切断砥石×12
材質筆ブラシ:スチール、繊維/平ブラシ:真鍮、繊維
ドリル径Φ2×1、Φ3×2
使用砥石軸付:球、円錐、逆円錐、柱×2/平行砥石:#80、#150
シャンク径(mm)Φ2.35、Φ3.0(マンドレル、ドラムホルダ)
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
あらゆる用途に合わせて選べるステンレス用砥石。
用途ステンレス・一般鋼材の研削・バリ取り等に。
粒度WA60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合工具電動ドリル、フレキシブルシャフト、ストレートグラインダー
焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックの自動研磨効果により最高の切れ味と硬度を実現し、工具寿命が延びます。特に硬化した表面、スケール、硬質コーティング、強化された溶接継ぎ目での高速除去率が高くなります。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。硬い材料も効率的に加工できます。亜鉛ニッケルコーティングによるステンレス製。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途チタン等の難削材加工時に
材質セラミック
軸径(Φmm)3
粒度80(#)
適合材チタン・ニッケル合金・工具鋼・ガラス・セラミック
ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
粒度#60
軸径(Φmm)6
砥石直径(mm)16
砥石長(mm)16
形状丸型
形丸型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])55200
取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
1個
¥399
税込¥439
翌日出荷
石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用
軸径(Φmm)6
形状丸型
粒度#80
形丸型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])55200
取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
砥石長(mm)16
砥石直径(mm)16
1個
¥469
税込¥516
翌日出荷
緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス
軸径(Φmm)3
形状丸
色グリーン
砥粒GC砥粒
適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス
入数10
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ