338件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSK(日本精工)ベアリング
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、特殊ベイナイト材を標準採用しています。中でもExplorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。- 従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減・摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
軌道輪形状球面ころ軸受
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


NACHI(不二越)円筒ころ軸受
ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
外輪に両つば、内輪に片つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。N形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

NACHI(不二越)円筒ころ軸受
ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。NU形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できる。 アキシアル荷重を全く受けることができない。 自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
5,386 税込5,925
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
幅(mm)22 外径D(Φmm)110 内径d(Φmm)60 材質(保持器)樹脂保持器 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
5,632 税込6,195
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
幅(mm)35 外径D(Φmm)150 内径d(Φmm)70 すきま記号C3 材質(保持器)樹脂保持器 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
19,774 税込21,751
4日以内出荷

円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
内輪に両つばがあるので、「内輪ところ及び保持器の組立品」と外輪が分離できる。高速回転にも適している。 アキシアル荷重を全く受けることができない。 自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
円筒ころ軸受ULTAGE(アルテージ)シリーズは、あらゆる産業機械に求められる 「長寿命」「負荷能力向上」「高速化」にお応えするために開発された標準シリーズです。
内径(mm)55 外径(mm)120 幅(mm)29 軌道輪形状円筒ころ軸受 参考質量(g)1650 基本動定格荷重Cr(N)162000 基本静定格荷重Cor(N)143000 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5300 許容回転速度(min-1) 油潤滑7600
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

NU238 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きく、ころは内輪又は外輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適しています。また分離形であることから内輪、外輪ともしまりばめを必要とする場合にも取り付け、取り外しは比較的容易です。
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

NACHI(不二越)円筒ころ軸受
ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
外輪に片つば、内輪に両つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
幅(mm)25 内径(Φmm)45 外径(Φmm)100 材質(保持器)樹脂保持器 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
4,898 税込5,388
30日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
エコ商品
幅(mm)37 形式保持器:樹脂保持器 外径D(Φmm)160 内径d(Φmm)75 グリーン購入法適合 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

円筒ころ軸受 NUP NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
1,990 税込2,189
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ
幅(mm)17 外径D(Φmm)62 内径d(Φmm)25 適合保持器樹脂保持器 すきま記号C3 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
2,266 税込2,493
4日以内出荷

1個
137,680 税込151,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU
幅(mm)18 形式高力黄銅製鋲なし角穴保持器 外径D(Φmm)80 内径d(Φmm)40 すきま記号C3 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU
仕様軸受すき間:CM、保持器形式:高力黄銅製鋲なし角穴保持器 幅(mm)25 外径D(Φmm)100 内径d(Φmm)45 シールド形状開放型 外輪タイプ両つば付き 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列
1個
6,898 税込7,588
30日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ
幅(mm)48 外径D(Φmm)140 内径d(Φmm)65 すきま記号C3 材質(保持器)樹脂保持器 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
22,000 税込24,200
4日以内出荷

1個
6,248 税込6,873
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シールド形状開放形 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向スラスト 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NN
軌道輪形状円筒ころ軸受 タイプ内輪つば付 軌道輪列数複列
1個
13,540 税込14,894
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1個
4,488 税込4,937
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ
材質ガラスボール:耐熱ガラス「HARIO Glass(R)」、フタパッキン:シリコーンゴム 幅(mm)14 外径D(Φmm)47 内径d(Φmm)20 材質(保持器)樹脂保持器 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 N
仕様軸受すき間:C3 幅(mm)19 形式樹脂保持器 外径D(Φmm)72 内径d(Φmm)30 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
2,896 税込3,186
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU
幅(mm)32 外径D(Φmm)170 内径d(Φmm)95 すきま記号C3 材質(保持器)樹脂保持器 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列
1個
11,836 税込13,020
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU
仕様軸受すき間:C3 幅(mm)31 外径D(Φmm)130 内径d(Φmm)60 材質(保持器)樹脂保持器 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
7,298 税込8,028
30日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ
幅(mm)15 外径(mm)52 内径(mm)25 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
2,033 税込2,236
4日以内出荷

円筒ころ軸受 NF NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
1,790 税込1,969
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

円筒ころ軸受 N NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
4,343 税込4,777
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ
仕様●保持器形式:高力黄銅製鋲なし角穴保持器●軸受すき間:C3 幅(mm)35 外径D(Φmm)150 内径d(Φmm)70 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU
幅(mm)31 形式もみ抜き保持器 外径D(Φmm)125 内径d(Φmm)70 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
16,720 税込18,392
4日以内出荷