商品豆知識
こんなお得な商品も!

単式スラスト玉軸受51100番台
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。
一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。
一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。
一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。
一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
こんなお得な商品も!

単式スラスト玉軸受51200番台
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
スライト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。
一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
軌道輪形状スラスト玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
材質(保持器)真鍮
JIS等級0
荷重方向スラスト
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
こんなお得な商品も!

単式スラスト玉軸受51100番台
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。
一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。
一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
仕様軌道溝付き
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持する。ラジアル軸受と同様に転動体の種類により玉を用いたスラスト玉軸受、ころを用いたスラストころ軸受けがある。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。
一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です
シールド形状開放形
軌道輪形状スラスト玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
こんなお得な商品も!

単式スラスト玉軸受51200番台
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。
一方向のアキシアル荷重を受けます。
軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には玉が転がる円弧状の軌道溝があります。この軸受は一方向のアキシアル荷重だけを支持できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)SUS440C
RoHS指令(10物質対応)対応
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質SUS440C
玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。一方向のアキシアル荷重を受けます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
面取寸法r(mm)0.6(最小)
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
こんなお得な商品も!

単式スラスト玉軸受51100番台
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。
一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。
一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
シールド形状開放形
軌道輪形状スラスト玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
材質(ボール)樹脂
JIS等級0
荷重方向スラスト
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。
一方向のアキシアル荷重を受けます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)100
番号【NSK名番】52220
寸法r(mm)最小1.1
寸法D(mm)150
寸法D1(mm)103
寸法T1(mm)67
寸法T2(mm)41
寸法d2(mm)85
寸法d3(mm)150
呼び番号52220
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥76,980
税込¥84,678
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)60
番号【NSK名番】52212
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)95
寸法D1(mm)62
寸法T1(mm)46
寸法T2(mm)28
寸法d2(mm)50
寸法d3(mm)95
呼び番号52212
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)45
番号【NSK名番】52309
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)85
寸法D1(mm)47
寸法T1(mm)52
寸法T2(mm)32
寸法d2(mm)35
寸法d3(mm)85
呼び番号52309
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)65
番号【NSK名番】52213
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)100
寸法D1(mm)67
寸法T1(mm)47
寸法T2(mm)28.5
寸法d2(mm)55
寸法d3(mm)100
呼び番号52213
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)40
番号【NSK名番】52208
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)68
寸法D1(mm)42
寸法T1(mm)36
寸法T2(mm)22.5
寸法d2(mm)30
寸法d3(mm)68
呼び番号52208
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)70
番号【NSK名番】52214
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)105
寸法D1(mm)72
寸法T1(mm)47
寸法T2(mm)28.5
寸法d2(mm)55
寸法d3(mm)105
呼び番号52214
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)45
番号【NSK名番】52209
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)73
寸法D1(mm)47
寸法T1(mm)37
寸法T2(mm)23
寸法d2(mm)35
寸法d3(mm)73
呼び番号52209
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)140
番号【NSK名番】52228
寸法r(mm)最小1.5
寸法D(mm)200
寸法D1(mm)143
寸法T1(mm)81
寸法T2(mm)49.5
寸法d2(mm)120
寸法d3(mm)199.5
呼び番号52228
寸法r1(最小)(mm)1.1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。
仕様保持器:プレス保持器
外径D(Φmm)90
内径d(Φmm)65
幅T(mm)20
呼び番号2913
基本静定格荷重Coa(N)129000
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単式
許容回転速度(min-1) グリース潤滑2300
許容回転速度(min-1) 油潤滑3500
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

単式スラスト玉軸受51200番台
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)75
番号【NSK】52315
寸法r(mm)【最小】1.5
寸法D(mm)135
寸法D1(mm)77
寸法T1(mm)79
寸法T2(mm)48.5
寸法d2(mm)60
寸法d3(mm)135
呼び番号52315
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)70
番号【NSK】52314
寸法r(mm)【最小】1.1
寸法D(mm)125
寸法D1(mm)72
寸法T1(mm)72
寸法T2(mm)44
寸法d2(mm)55
寸法d3(mm)125
呼び番号52314
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)110
番号【NSK】52322
寸法r(mm)【最小】2
寸法D(mm)190
寸法D1(mm)113
寸法T1(mm)110
寸法T2(mm)67
寸法d2(mm)95
寸法d3(mm)189.5
呼び番号52322
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)15
番号【NSK名番】52202
寸法r(mm)最小0.6
寸法D(mm)32
寸法D1(mm)17
寸法T1(mm)22
寸法T2(mm)13.5
寸法d2(mm)10
寸法d3(mm)32
呼び番号52202
寸法r1(最小)(mm)0.3
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)25
番号【NSK名番】52305
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)52
寸法D1(mm)27
寸法T1(mm)34
寸法T2(mm)21
寸法d2(mm)20
寸法d3(mm)52
呼び番号52305
寸法r1(最小)(mm)0.3
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥9,598
税込¥10,558
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)85
番号【NSK名番】52217
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)125
寸法D1(mm)88
寸法T1(mm)55
寸法T2(mm)33.5
寸法d2(mm)70
寸法d3(mm)125
呼び番号52217
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥41,980
税込¥46,178
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)55
番号【NSK名番】52211
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)90
寸法D1(mm)57
寸法T1(mm)45
寸法T2(mm)27.5
寸法d2(mm)45
寸法d3(mm)90
呼び番号52211
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ