白くてふんわり軽くて使いやすく、ひび割れが起きにくく、芯材にもよくつき、たいへん使いやすいねんどです。
自然乾燥により固くなるので保存する作品つくりに適していますが耐久性はそれほど高くありません。
よく乾かしてから絵具で色が塗れます。ニスも使えます。
1個(150g)
¥299
税込¥329
当日出荷
やわらかく手につきにくいので作業がしやすい。乾燥後の収縮も少ない!
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質微小中空樹脂、無機粉、繊維、合成糊材、保存料、防カビ剤、水
色白
質量(g)200(480mL)
種類ねんど
寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×180×25
トレイ入りの為、袋から取り出しやすい紙粘土です。
ジッパー付きの為、数回に分けてご使用することも出来ます。
手やねんど板につきにくく、作業しやすいねんどです。
保存用のチャック付袋で乾燥を防ぎます。
ねんど同士やいろいろな素材によくつきます。
白くてひび割れしにくい。
トレイ入で袋から取り出しやすく、また店頭でのイタズラを防ぎます。
材質有機微小中空球体、粘結剤、パルプ、タルク、保存剤、水
質量(g)130
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×90×23
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
ひび割れしにくく、着色が鮮やかに仕上がります。
寸法(mm)175×25×105
色白
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)185×105×30
内容ねんど・芯材
比重1.7g/m3
科目図工
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
60℃以上のお湯で粘土のように柔らかくなって自由自在に成形ができ、冷めると固まる不思議なプラスチックです。
生物分解性があり環境にやさしいPCL(ポリカプロラクトン)を使用しています。
一度成形して固まった物を作り直したい、と思ったときには、再びお湯につければ、再度成形が可能です。
色づけには5色がセットになったプラフレンドカラー(別売)を使用してください。
材質PCL(ポリカプロラクトン) 粒状
色白
エアコン配管用不乾性パテ
色アイボリー
使用温度(℃)-20~50
使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材
色灰
硬化時間30~60分(気温20~25℃)
標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm
危険物の類別非危険物
学校教材メーカーがつくった安心・安全なねんどです。繊細な造形ができるNo.1ねんど手につかないから、お部屋が汚れない。ねんど同士がよくつきます。手につかず、においを軽減。乾いたあとひびわれしにくい。絵の具を混ぜてもよくのびます。ペットボトル、カンなどの芯材も使えます。乾いたねんどにもよくつきます。
材質樹脂中空体パルプ
寸法(mm)約140×120×20
質量(g)約100
1個
¥291
税込¥320
3日以内出荷
SKRK200-CLAY薄くしてもおれないすぐれた透明感のある粘土です。
その特性を活かして、従来にない質感・意匠の作品作りや幅広い用途にお使いいただけます。
厚くするほど透明感は減ります。
1個(200g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
色緑
本体サイズ(mm)150×25×65
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
何度でも作れる白いあぶら粘土
容量(g)500
サイズ(mm)75×150×25
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別非危険物
材質石粉(2種類)、石けん、油脂
寸法(mm)165×90×35
質量(kg)1
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
どろっとした触感できもちいい!絵の具を混ぜてカラフルな液体ねんどがつくれる!紙、布、ひもなどがそのままの形で固まるダンボールや木材などにも塗りやすい!
寸法(mm)Φ105×205
1個(3.5kg)
¥2,273
税込¥2,500
当日出荷
材質炭酸カルシウム、パルプ繊維粉、合成粘結剤、保存剤、防カビ剤、保水剤、水
質量(g)500(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×23×80
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイシーラー
モノタロウ
¥539
税込¥593
粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。
きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。
気密性に優れています。
肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。
無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用
色ダークグレー
使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ふわふわのかる~い紙ねんど
用途粘土
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×20×90
質量(g)100
材質微小中空球樹脂・パルプ繊維粉・合成粘結剤・保存剤・防カビ剤・水
適合年齢(歳)6才~
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
キャッチコピー:びっくりするほど軽いねんど!。商品説明:超軽量で、ふわふわな手触りのねんどです。ねんど同士や芯材にもよくくっつきます。手が汚れにくいねんどです。絵の具による練り込みもできます。ねんどが乾かないように保存できるチャック袋付きです。日本製。
セット内容本体のみ
材質樹脂中空体、パルプ
形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
サイズ(mm)140×210×22
1個
¥264
税込¥290
3日以内出荷
鉄粉を取ってツルツルボディに。
鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。
ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去
成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×30×95
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
粘土を焼き上げて発泡させた発泡煉石です。
多孔質構造なので、適度の水分と空気を保持します。
水に浮かぶものもあるほど軽いものです。
植物が根から出す酸を吸収し根を活性化するので、水だけで栽培するよりもいろいろな植物を栽培できます。
土特有の臭いも無く、清潔で虫がわきにくい室内園芸専用用土です。
用途観葉植物、ハイドロカルチャー、インテリアグリーンなど
適合作物観葉植物、ハイドロカルチャー、インテリアグリーン
原材料発泡煉石
軽いのに削れる!磨ける!新開発の粘土が登場 モデリングライトの8つの特徴 1乾燥後、やすりなどで自由に加工できる。2自由に着色できる。3乾燥後は石像のような質感に。4乾燥後、粘土が付け足せる。5コシがあり、形が決まる。6手につかない。7磨くとツヤが出る。8さまざまな芯材によくつく。
セット内容本体×1、チャック袋付
材質樹脂中空体、石粉など
形態包装:PP袋入
3年生物と重さ
油粘土はちぎったり、丸めたりして形を変えたものを、てんびんで質量比べするのに使います。
4種類の球は、てんびんで比べる前に見た目や手ごたえからどれが重い(軽い)かを予想させるのに最適です。
大きさ(体積)が同じなので、てんびんで質量を比べて「物は、体積が同じでも質量が違うことがある」ことを学ばせることができます。
従来よりも太目の芯を採用
従来の鉛筆芯よりも太目の芯を採用。削り方によって自由な太さの曲線が表現できるので、文字の練習には最適です。
また、「トメ」「ハネ」「ハライ」などの筆タッチが表現できるので、本格的な硬筆書写にもピッタリです。
特殊油配合で、より滑らかに、濃く筆記できる
芯には特殊な油を染み込ませているので、書いたときに摩擦が少なく、滑らかに書けます。
また、通常の鉛筆芯より芯径が太いため、より軽い書き心地で濃く筆記できます。
硬度は硬筆書写に使われる4B、6B の2種類をご用意しております。 硬質書写用鉛筆の滑らかに、濃く書ける秘密!!
折れにくい高級粘土を使用
芯には高級粘土を使っているので、折れにくく削る手間がが少なくすみます。
高級感があり、なじみやすいデザイン
デザインは、永年親しまれてきた「ユニ」をベースにしていますので、高級感があり、かつなじみやすいデザインとなっています。
また軸の形は、「スタンダードな六角軸」と「鉛筆の握り方の矯正に役立つ三角軸」の2 種類をご用意しております。
主な用途一般用
関連キーワード