ガソリン用に作られた比重計です。
標準温度は15度です。
目盛0.001
全長(mm)300
デジタル計と変わらない精度。面倒な校正の必要なし。
燃料の色調が確認できA重油の判別に便利です。
パイプは細く、ホースを伸ばせば底の燃料もチェックOK
パイプはアクリル製、壊れにくいです。樹脂製ケース入り。
用途不正燃料の確認に
目盛範囲0.798~0.879
直径×長さL(Φmm×mm)75×600(ホース除く)
適合パイプΦ65以上1000mmまで
ホース長さ(mm)600
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲0.700~1.000
仕様軽ボーメ度:72~10度
TGK品番801-53-47-01
材質ガラス、鉛
全長(mm)約250
1目盛1度
ボーメ度範囲72~10度
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽油、灯油、A重油を判別。不正燃料は点滅表示。見やすい5桁表示。
屋外での誤作動を防ぐレンズカバー付き。
油滴を1~2滴落とすだけ。読み取り後、異常数値は点滅します。
数値が温度補正されているから、判別が簡単です。
付属品単4電池、ソフトケース、スポイト、精製水付
寸法(mm)62×116×31
測定範囲1.33330~1.5318
質量(g)130(電池含まず)
精度(測定)±0.0003、(温度)±1℃
機能自動電源オフ
表示桁数5
使用電池単4電池×1個
使用環境温度(℃)5~40
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
材質ガラス・鉛
仕様全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。
最小目盛1/1重 ボーメ度
全長(mm)200
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。
一般校正証明書付は3ポイントを校正します
ガソリン用に作られた比重計です。
標準温度は15度です。
校正証明書一般校正
目盛0.001
全長(mm)300
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
一般的に使用されている比重計です。
大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。
JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)
校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。
JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。
ガソリン用に作られた比重計です。
標準温度は15度です。
校正証明書JCSS校正
目盛0.001
全長(mm)300
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。
付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水
材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム
全長(mm)162
測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L
使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)
測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度
本体質量(g)180
最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L
測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲1.000~2.000
1目盛1度
全長(mm)約250
ボーメ度範囲0~72度
仕様重ボーメ度:0~72度
TGK品番801-53-46-01
材質ガラス、鉛
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
目盛0.002
全長(mm)300
ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。
比重測定範囲1.100~1.300
材質(本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム
質量(g)100
ノズル長(mm)65
サイズ(mm)(全長)約325、(握りポンプ直径)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
軽量、簡単な操作、表示内容が豊富です。バックライト付きで読みやすい人間工学に基づいたデザインのポータブル密度比重計です。時計機能内蔵です。IDコードの入力が可能です。サンプリング量及び吸引速度が片手(左右どちらでも)で簡単に調節できます。(特許 第3330580号)
用途原油、燃料油、潤滑油などの密度測定に。牛乳、清涼飲料、果実飲料、各種飲料の密度やBrixの測定に。化学製品の「JIS K 0061」には、20℃密度や20/20℃比重などの測定法として振動法が規定。ビール、ウイスキー、ワイン、焼酎、日本酒などのアルコール度やエキス類の濃度測定(前処理が必要です)食品原料の品質管理にBrixや成分濃度の測定植物油や動物油など油脂類の密度や比重の測定薬品関係では日本薬局方13局に採用電子部品のエッチング液や酸洗い液などの濃度管理プラスチックの濃度やめっき液の濃度管理
トラスコ品番837-1220
材質本体:PBT
質量(g)360
2018年トラスコ掲載ページ1 1739
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
関連キーワード