種別円筒穴(止めねじ付き)
取付ボルトの呼びM12
フレーム軽溝形鋼製フレーム
仕様ストレッチャーの長さ:なし
熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
用途加工用切断素材。
2018年トラスコ掲載ページ2 0235
軸径(Φmm)25
基本静定格荷重(kN)7.85
基本動定格荷重(kN)14.0
許容荷重(kN)2.25
種別ストレッチャー
軸受呼び番号UC205D1
取付ボルトの呼びM12
フレーム軽溝形鋼製フレーム
材質SUS304
長さ(mm)4000
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径(Φmm)35
基本静定格荷重(kN)15.3
基本動定格荷重(kN)25.7
許容荷重(kN)4.21
種別ストレッチャー
軸受呼び番号UC207D1
取付ボルトの呼びM12
フレーム軽溝形鋼製フレーム
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
全長(mm)2000
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
チャンネルとは、コの字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプチャンネル
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
軸径(Φmm)20
基本静定格荷重(kN)6.65
基本動定格荷重(kN)12.8
許容荷重(kN)1.96
種別ストレッチャー
形状ストレッチャーユニット
軸受呼び番号UC204D1
取付ボルトの呼びM12
フレーム軽溝形鋼製フレーム
軸径(Φmm)30
基本静定格荷重(kN)11.3
基本動定格荷重(kN)19.5
許容荷重(kN)3.23
種別ストレッチャー
軸受呼び番号UC206D1
取付ボルトの呼びM12
フレーム軽溝形鋼製フレーム
軸径(Φmm)60
基本静定格荷重(kN)36.0
基本動定格荷重(kN)52.5
許容荷重(kN)6.46
種別ストレッチャー
軸受呼び番号UC212D1
取付ボルトの呼びM18
フレーム軽溝形鋼製フレーム
軸径(Φmm)50
基本静定格荷重(kN)23.2
基本動定格荷重(kN)35.0
許容荷重(kN)6.46
種別ストレッチャー
軸受呼び番号UC210D1
取付ボルトの呼びM18
フレーム軽溝形鋼製フレーム
形状ストレッチャーユニット
軸穴種別円筒穴形
ユニット形状ストレッチャーユニット
取付ボルトの呼びM10
材質(ユニット)鋼板製
室内用ステンレス甲丸レールです
材質SUS304
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5
穴数6ヶ
1本
¥859
税込¥945
翌々日出荷
軸径(Φmm)90
基本静定格荷重(kN)107
基本動定格荷重(kN)143
許容荷重(kN)19.60
種別ストレッチャー
形状ストレッチャーユニット
軸受呼び番号UC318D1
取付ボルトの呼びM18
フレーム溝形鋼製フレーム
テークアップ形ユニット、溝形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。
フレームに内蔵された調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
フレームを立てた状態で、機械本体に取り付けるため、スペースが小さくなります。
軽溝形鋼を用いた軽量タイプです。
機械本体へのフレームの取付けは、2本または4本のボルトによって行います
形状テークアップ形
取付ボルトの呼びM12
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
軸径(Φmm)55
基本静定格荷重(kN)29.2
基本動定格荷重(kN)43.5
許容荷重(kN)6.46
種別ストレッチャー
形状ストレッチャーユニット
軸受呼び番号UC211D1
取付ボルトの呼びM18
フレーム軽溝形鋼製フレーム
軸径(Φmm)45
基本静定格荷重(kN)20.4
基本動定格荷重(kN)32.5
許容荷重(kN)5.88
種別ストレッチャー
軸受呼び番号UC209D1
取付ボルトの呼びM18
フレーム軽溝形鋼製フレーム
軸径(Φmm)40
基本静定格荷重(kN)17.8
基本動定格荷重(kN)29.1
許容荷重(kN)5.19
種別ストレッチャー
形状ストレッチャーユニット
軸受呼び番号UC208D1
取付ボルトの呼びM18
フレーム軽溝形鋼製フレーム
関連キーワード