68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サイズ輪部分の内径 仕様ハンガー×各1、※レールに取り付けたフックに引っ掛けて使用します。、ハンガー部はスライド式で上下に動かせ、お好みの位置で展示物を飾れます。、※壁面への取り付けの際は、下地(木の芯材・軽量鉄骨)があることをご確認ください。 セット内容ワイヤー 耐荷重20 素材ステンレス製
1セット
3,370 税込3,707
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 形状アングル タイプチャンネル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。 材質溶融亜鉛めっき鋼板
1袋(10個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ 全長(m)4 適合規格(PS)E
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
979 税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

2点つりで最小荷重20kgを実現。フランジ幅75mmのI形鋼に使用可能な横つりクランプ。確実に効くラッチ式ロック装置。つり荷重による強力自動締め付け機構。高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。焼付塗装(エポシキ塗料)仕上げ。傷の目立たないローレット仕様のカムと旋回アゴ。取り扱いやすい大型のつり環
用途横つり、水平つり、運搬、引起こし、組立、搭載、建方作業、プレス加工、ベンディング加工、溶接 質量(kg)0.96 使用荷重(kg)最小/最大:10/100 適合部材鋼板、形鋼、H形鋼、I形鋼、L形鋼、みぞ形鋼、山形鋼、ロンジ材、クレーンビーム、鉄鋼構造物、橋梁、 鋼製梁、鋼製枠、鉄骨 適合範囲(mm)1~12
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプチャンネル 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

〇火花の出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結。〇ピッタリ収まりやすい頭部形状。〇ねじこけしにくいジャストフィットのビット穴
用途軽量鉄骨材+軽量鉄骨材 材質 全長(mm)14 ねじ長さ(mm)12 ねじ径(mm)4 頭径(Φmm)6 仕上ユニクロ ねじ(mm)12
1箱(200本×5パック)
2,770 税込3,047
5日以内出荷

若井産業RSダンバ
用途軽量鉄骨材+軽量鉄骨材 仕様ユニクロ 材質 全長(mm)13 呼び径(mm)4 ねじ(mm)11
1箱(1000本)
3,667 税込4,034
5日以内出荷

1箱(1000本)ほか
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭浮きしにくい平頭。鋼材への下地板等の取り付けにも
用途軽量鉄骨材+軽量鉄骨材 材質 全長(mm)13 ねじ径(mm)4 適合板厚(mm)1.2~2.3 頭径(Φmm)7 表面処理(ねじ)三価ユニクロ ねじ(mm)11
1箱(100本×5袋)
4,709 税込5,180
5日以内出荷

ねじ山:細目
用途軽量鉄骨材+軽量鉄骨材 材質SUS410 呼び径(mm)4 適合板厚(mm)1.2~2.3 頭径(Φmm)6
1箱(50本×5袋)
4,000 税込4,400
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途軽量鉄骨材+軽量鉄骨材 仕様(ねじ)三価ユニクロ 材質 呼び径(mm)4 適合板厚(mm)1.2~2.3 頭径(Φmm)6
1箱(50本×5袋)
1,467 税込1,614
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(500本)ほか
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

この一枚でオフセット砥石が変わります。砥材別・粒度別・硬度別の在庫を必要としません。 鋼材を選ばない。一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。何種類も在庫する必要がなくなります。 オフセット以上の性能でフレキシブル。 静かで軟らかい当たり、バリバリ削れる砥石。 砥石の適度な柔軟性が騒音、振動を和らげるので、長時間の作業でも疲労感は少なくなり、「人に優しい」砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。 粒度36 シリーズスーパーグリーン 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(200本)ほか
1,737 税込1,911
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(1000本)
5,134 税込5,647
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(140本)ほか
4,616 税込5,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(160本×5パック)ほか
1,477 税込1,625
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途軽量鉄骨材 材質 (頭部)ホワイト 頭径(Φmm)7 頭部形状フレキ 仕上ユニクロ
1箱(1000本)ほか
3,200 税込3,520
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(1000本)ほか
4,867 税込5,354
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100本×5パック)ほか
3,600 税込3,960
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途軽量鉄骨材 材質 ねじ径(mm)3.5 頭径(Φmm)8 頭部形状ラッパ頭 仕上ユニクロ
1箱(350本×5パック)ほか
3,300 税込3,630
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途軽量鉄骨材 材質 (頭部)ホワイト 頭径(Φmm)7 頭部形状フレキ 仕上ユニクロ
1箱(160本×5パック)ほか
2,400 税込2,640
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(160本×5パック)ほか
1,431 税込1,574
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途せっこうボード+軽量鉄骨材 材質 シルバー ねじ径(mm)3.5 頭径(Φmm)8
1箱(2000本)ほか
4,000 税込4,400
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途軽量鉄骨材 材質 頭径(Φmm)7 頭部形状フレキ 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
1,759 税込1,935
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)