経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに
全長(mm)653
刃長(mm)180
切断目安(Φmm)生木6以下
仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式
トラスコ品番440-0372
材質高炭素刃物鋼
質量(g)780
表面処理ハードクローム仕上げ
使用目的葉刈り
切断対象植え込み、生垣
適合替刃KR-1000-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
超軽量・切れ味・作業性抜群!
便利な伸縮式刈込鋏!
丈夫な高級アルミ合金パイプ!
用途植木の刈込・葉刈り用
刃長(mm)150
最大切断径(Φmm)約10
使用目的刈込、葉刈り用
切断対象植木
超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。
頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。
負担軽減のため、クッションゴム付き。
滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に
材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ
幅(mm)235
全長(mm)655
質量(g)580
刃長(mm)165
切断能力(mm)12
使用目的剪定、刈込
切断対象生木、庭木
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。剪定タイプ刃で作業楽々。
用途刈込鋏
刃長(mm)145
切断能力(mm)(生木)15
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)640
使用目的刈込
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
伸び縮み簡単で高い所でもラクラク届く。
アルミ製。
用途高枝、庭木、生垣のお手入れに。
全長(mm)770~1180
刃長(mm)150
切断能力(mm)12
トラスコ品番818-8036
質量(g)900
使用目的お手入れ
切断対象庭木、生垣、高枝
柄長(m)585 ~ 985
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
高耐久・プロ仕様!
高耐久設計により、プロも愛用。
切れ味抜群!
刃には高級刃物用鋼を使用。
軽量!
高級角型アルミ合金使用。
便利なツメ付!
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用
刃長(mm)65
使用目的剪定
切断対象果樹、植木
最大切断長(mm)生木約25(直径)
全長約665~1000mmまで伸縮自在!。ハンドルの長さをスピーディーに調節可能!。滑りにくいクッショングリップ。軽くて丈夫なアルミ柄
用途庭木・生垣のお手入れ
全長(mm)約665~1000mmまで
刃長(mm)140
切断能力最短時:約Φ10mm/最長時:約Φ5mm
材質(カヅラ)PVC
寸法(mm)685×200×35
質量(g)926
材質(グリップ)PVC
使用目的お手入れ
切断対象庭木、生垣
硬度HRC(刃部)HRC55
材質(刃)S65MO
柄長(m)約460~800mmまで
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
伸縮刈込鋏は通常の刈込作業から高い枝など刈込作業も行えます。全長が1.5倍に伸びます。伸縮式アルミ柄を伸ばすと通常時77cmが伸長時118cmになります。刃部にはフッ素コーティング処理を施してあるので、生木のヤニなどが付きにくくお手入れ簡単!。柄の長さはお好みの位置で調節可能。ストッパーもワンタッチで簡単に操作できます。
全長(mm)770
切断能力(mm)(生木)10
質量(g)1078
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
生垣や植え込みのお手入れに便利な刈込鋏です。 直径15mmまでの太い枝もカットする強力タイプの刃です。 葉刈りから枝の剪定までガーデニングに幅広くお使いいただけます。 アルミパイプを採用し930gと軽い為、長時間の使用でも疲れにくく女性やお年寄りの方にもオススメです。 3段階伸縮式、最長1,020mmまで伸ばして使用できるため、高い枝や遠い位置のカットにも便利です。 高炭素刃物鋼を使用した高品質な刈込ハサミ、庭木・垣根のお手入れで活躍します。 対象樹木:カイヅカイブキ、イヌツゲ、イヌマキ、ウバメガシ、キンモクセイ、ツツジ、サツキ、レッドロビンなど
用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に
全長(mm)690-1020
刃長(mm)120
仕様刃カバー付き、ダイヤルナット
質量(g)930
使用目的整枝、葉刈り
切断対象植え込み、生垣
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
取り付け形状(Uクリップ)9×2.5
こんなお得な商品も!

撥水ワイパー替えゴム
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
ワイパーの大本命。雨を水玉に変え、クリアな視界を確保。ワイパーの常識を変えたベストセラーアイテム。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。
こんなお得な商品も!

はさみ 剪定用
モノタロウ
¥509
税込¥560
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。
全長700~1000mmの伸縮ハンドルです。
用途高枝・庭木・生垣等の刈り込みに。
切断能力(mm)12
刃長(mm)170
全長(mm)700~1000
質量(g)920
トラスコ品番275-3251
材質(柄部)アルミパイプ
使用目的刈り込み
切断対象庭木、生垣、高枝
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
庭木・生け垣などのお手入れに。軽くて疲れにくい!
軽い
グリップ強度をアップし、耐久性を追求しました。 経済的な替刃式刈込鋏、ロングタイプ。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近づけました。 するどい切れ味と軽い取り回しで、プロこだわりの美しい仕上がりをサポートします。 替刃式を採用し、本体を買い替えることなく鋭い切れ味をリーズナブルに維持できます。
用途生垣・植え込みの葉刈りに
全長(mm)750
刃長(mm)180
切断能力(mm)6
仕様アルミダイカスト+アルミパイプ、刃カバー付き、打ち合いクッション、替刃式
トラスコ品番772-9502
材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミパイプ+アルミダイカスト
質量(g)840
使用目的葉刈り
切断対象植え込み、生垣
適合替刃KR-1000-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
関連キーワード