1,811件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
399 税込439
5日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷




スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に 種類プッシュスイッチ スイッチPUSH-ON(自動戻り式) コード長さ(mm)150 コードコード:AVS0.5sq相当
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

バッテリーキルターミナル モノタロウ 動画あり
ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。 ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。 12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。 高さ(mm)約34 幅(mm)約35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
長さ(mm)(ハーネス)700
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) ノッチ数3 形状レバー形(金属リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 レバー色 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 耐温性40℃ 93% 96時間
1個
979 税込1,077
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

見えにくい所を安心組んで安全確認!!安心!! LEDライト付(暗い場所の視認性 良好)
用途トラクター、コンバイン、田植機、軽車両など セット内容モニター(4.3インチ)1台、バックカメラ(配線約6.5m)1ケ、電池BOX(電池は付属されておりません)1ケ、バッテリーケーブル(約3m)1ケ、取扱説明書(保証書)1部 防水保護等級IP67(カメラのみ) 電源(V)12バッテリー又は単3アルカリ乾電池×6本 スイッチ2:ON/OFFスイッチ、5分オートタイマースイッチ 画面サイズ4.3インチ
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷


1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)キースイッチ
規格D16220 部品名称キースイツチ 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.96MB) 図解NoMFH-G3530H ゴンドラ関係部品_No.4、MFH-P261 油圧、電装関係部品_No.46、MFH-P262 ユアツソウチ、デンソウブ部品_No.46、MJI300 1997ネン 計器パネル部品_No.19、MFH-G354 ゴンドラ関係部品_No.42、MFH-G253 ゴンドラ関係部品_No.122、MFH-G353 ゴンドラ関係部品_No.42、MFH-P301EK 電装部品_No.8
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キースイッチ
規格D16220 部品名称キースイツチ 関連資料(1.1MB) 図解NoMFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.122
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キースイッチ
部品名称キースイツチ 関連資料(0.84MB) 図解NoMFB-05A 操作パネル部品_No.23
1個
5,456 税込6,002
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キースイッチ
部品名称キースイツチ 関連資料(1.07MB) 図解NoMHL352 電装品部品_No.12
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キースイッチ
部品名称キースイツチ 関連資料(1.3MB) 図解NoMHL280V ソウサカンケイ部品_No.85
1個
7,057 税込7,763
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キースイッチ
部品名称キースイツチ 関連資料(1.01MB) 図解NoVSA-TANK フレーム部品_No.22
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キースイッチ
部品名称キースイツチ 関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.18MB) 図解NoMPM-1350H 車台,シート関係部品_No.73、MPM-1350 車台関係,草刈用部品_No.93、MPM-1350HB 車台,シート部品_No.71、MPM-850K 車台関係,草刈用部品_No.92、MPM-950H 車台,シート関係部品_No.73、MPM-950 車台関係,草刈用部品_No.93、MPM-850 車台関係,草刈用部品_No.93
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キースイッチ
部品名称キースイツチ 関連資料(1.04MB) 図解NoSSA-V1021CL 計器パネル・サイドコンソール部品_No.15
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キースイッチ
部品名称キースイツチ 関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(0.9MB) 図解NoMPM-950HK 車台,シート関係部品_No.71、MPM-1350HK 車台,シート関係部品_No.71、MGA163 エンジン(FH480V-AE50)電装品部品_No.6
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

IP67.APEM密閉構造プッシュボタンスイッチ.APEM密閉型プッシュボタンは、スイッチ作動時に押圧される柔らかい感触のメンブレンアクチュエータを備えています。これらのプッシュボタンスイッチは、埃、砂、水、その他の汚染物質から保護されます。.特長と利点.霜、砂、炭化水素に対する耐性触覚フィードバックIP67フロントパネル柔らかい感触のメンブレンアクチュエータ.用途:.オフロード車農業機械機械工具食品加工機械医療用計測機器
仕様イルミネーションなし 保護構造IP65、IP67 定格電圧24Vdc 接点構成SPST ボタン形状 ボタン色 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)IAR3F1200 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:16.2 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)2
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キースイッチハーネス
規格MSA-R4CS 部品名称キースイツチハーネス 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.87MB) 図解NoMS415R4CFS-1(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.29、MSA415R4CS-1(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.29、MS415R4CFS-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.29、MSA515R4CS-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.29、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ デンソウヒンクミタテ部品_No.29、MSA415R4CS-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.29、MS515R4CFS-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.29、MS515R4CS-1(10)アワジ デンソウヒンクミタテ部品_No.29
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

IP67.APEM密閉構造プッシュボタンスイッチ.APEM密閉型プッシュボタンは、スイッチ作動時に押圧される柔らかい感触のメンブレンアクチュエータを備えています。これらのプッシュボタンスイッチは、埃、砂、水、その他の汚染物質から保護されます。.特長と利点.霜、砂、炭化水素に対する耐性触覚フィードバックIP67フロントパネル柔らかい感触のメンブレンアクチュエータ.用途:.オフロード車農業機械機械工具食品加工機械医療用計測機器
仕様イルミネーションなし 保護構造IP65、IP67 定格電圧24Vdc 接点構成SPST ボタン形状 ボタン色 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)IAR3F1300 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:16.2 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)2
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

部品名称ステツカー(キースイツチ) 関連資料(1.34MB) 図解NoSSA-V1010 ハリマーク部品_No.20
1個
699 税込769
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キースイッチマーク
部品名称キースイツチマーク 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.92MB) 図解NoMGA136 ラベル,付属品,スプレー塗料部品_No.7、MGA135 ラベル,付属品部品_No.7、MGA133 ラベル,付属品部品_No.8
1個
143 税込157
7日以内出荷


規格4CH 部品名称キースイツチハーネス(Y) 関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.85MB) 図解NoMS653DR4T2-Y バッテリ、ハーネス部品_No.13、MS753DR4T2-Y バッテリ、ハーネス部品_No.13、MS613DR4T2-Y バッテリ、ハーネス部品_No.13
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キースイッチパネルCMP
備考36~41フクム 部品名称キースイツチパネルCMP 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.46MB) 展開図3(1.5MB) 展開図4(1.47MB) 展開図5(1.53MB) 展開図6(1.46MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB) 図解NoMS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.36、MS753DR6S-3Y エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.36、MSA755DR6S-Y(13) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.35、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.35、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.35、MS753DR6S-2Y -A エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.36、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.35、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.35
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キースイッチ(K)ASSY
部品名称キースイツチ(K)ASSY 関連資料(0.86MB) 図解NoMGA166 電装品部品_No.10
1個
5,100 税込5,610
7日以内出荷

部品名称キースイツチハーネス(Y) 関連資料(0.86MB) 図解NoMSA755DR6S-Y(13) バッテリ部品_No.12
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

部品名称キースイツチハーネス(Y) 関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.78MB) 図解NoMS653DR6S-Y バッテリ、ハーネス部品_No.9、MS753DR6S-2Y -A バッテリ、ハーネス部品_No.12、MS753DR6S-Y バッテリ、ハーネス部品_No.13
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スイッチ
部品名称スイツチ 関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.67MB) 展開図9(1.36MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.39MB) 展開図15(1.49MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.32MB) 展開図29(0.8MB) 展開図30(0.8MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.63MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(0.63MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.76MB) 展開図42(0.77MB) 展開図43(0.77MB) 展開図44(0.77MB) 展開図45(0.58MB) 展開図46(1.17MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.99MB) 図解NoSSA-N550 ペダル部品_No.43、SSA-F600I パーキングブレーキ部品_No.19、SSA-S600 1997ネン 電気配線部品_No.19、SSA-F611 電気配線部品_No.15、SSA-α602 パーキングレバー部品_No.24、SSA-S610VT -1 パーキングレバー部品_No.19、SSA-F610 電気配線部品_No.16、SSA-S501 パーキングレバー部品_No.13、SSA-α603MA-1 パーキングレバー部品_No.12、SSA-α1000ST ワイヤハーネス部品_No.11、SSA-S600 2001ネン 電装品部品_No.22、SSA-α1003-1 パーキングレバー部品_No.12、BSA-662 1062シリーズ サブミッション分解部品_No.52、SSA-α1003-1 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.45、SSA-α603-1 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.45、SSA-F615 電気配線部品_No.18、SSA-アルフア605MA スロットルレバー,パーキングレバー部品_No.17など
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷