材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目(左)
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目(左)
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目(左)
種別全ねじ
材質ステンレス
長さ(mm)285
関連資料(0.09MB)
ねじ山種類メートル並目(左)
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目(左)
用途刈払機を安全に保管・運搬するために。 刈刃230mm・255mmに使用
適合機種RYOBIのエンジン刈払機:旧型にのみ適合致します。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エスコ品番EA948EC-16
全長(mm)217
ねじ径(mm)M16×32
最小全長(mm)217
先端形状ネジ付
1個
¥8,210
税込¥9,031
当日出荷
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目(左)
ミラーの補修部品。ナポレオンミラーおよび他社ミラーの汎用部品として
付属品ナイロンワッシャー付
ピッチ1.25
ねじ長さ(mm)20
材質鉄(または標準)
種別全ねじ
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目(左)
こんなお得な商品も!

エキストラクターセット ラセン型
モノタロウ
¥759
税込¥835
用途折れたボルトの抜き取りに
材質クロームモリブテン
サイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わないときに活用。
取付けネジが逆ネジの車両で、正ネジのナポレオンミラーを取付ける際は、この逆ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
材質ステンレス
規格1種
山数-
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
タナックス TANAX 。シャークミラー アルミ鏡 左右セット。特徴。【AOS-104-10L】【AOS-104-10R】のアルミ鏡バージョン。 (2本セット)。・ハンドル周りをドレスアップするスピード感あふれるフォルムのミラー。・正ネジ (2本) 逆ネジボルト(1本)付 (計3本)。・車体のドレスアップに最適。-------------------------------------。商品名:シャークミラー アルミ鏡 左右セット。品番:AOS-104-BB。カラー:ブラック/アルミ鏡。サイズ:10mm (正・逆ネジボルト付き 計3本)
用途品番:AOS-104-BB。カラー:ブラック/アルミ鏡。サイズ:10mm (正・逆ネジボルト付き 計3本)。入数:左右セット
色ブラック/アルミ鏡
サイズ10mm (正・逆ネジボルト付き 計3本)
入数左右セット
1セット
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのネジ切りとつぶれたネジ山の修正が簡単に出来ます。
用途ボルトのネジ切り
つぶれたボルトのネジ山の修正用
仕様直径25mm丸型ダイス用
トラスコ品番361-7432
適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)
質量(g)100
タイプダイス用
適合ねじ径(M)(mm)2~10
作業手順1)加工物の先端を面取りして下さい。2)ダイスの刻印が見えるようにダイスホルダーに入れ、止めネジで固定します。3)インパクトドライバー(正逆回転付)の6角ビット差し込み部にセットし、加工物にまっすぐダイスを押しあてて下さい。4)加工物に切削油をつけてインパクトドライバーをスロー回転させながら、ネジ立て作業を行います。5)ネジ切りができたらゆっくり逆回転させてダイスホルダーを抜いて下さい。6)作業完了です。
加工長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
明るく見やすいシルバー鏡を採用!アルミ削り出し+アルマイト処理の美しいミラー!。明るく見やすいR1000曲面シルバー鏡を使用しワイドな後方視界を確保。ステーのエッジ感とハウジングベゼルの薄さをアルミ切削で表現。梨地ブラストアルマイトでこだわりの美しい黒マットに仕上げています。ハンドル部のボールジョイント調整に加えセパレートハンドル、アップハンドルに対応した3段階の稼働域。
用途内容:本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書。取り付け工具:5mm六角レンチ+8mm六角レンチ+17mmスパナ
材質アルミ+鉄、ステンレス、PP
本体質量(g)175
パッケージサイズ(mm)330(H)×140(W)×47(D)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)108×191×51
鏡面寸法(mm)Φ81
1個
¥15,980
税込¥17,578
15日以内出荷
明るく見やすいシルバー鏡を採用!アルミ削り出し+アルマイト処理の美しいミラー!。明るく見やすいR1000曲面シルバー鏡を使用しワイドな後方視界を確保。ステーのエッジ感とハウジングベゼルの薄さをアルミ切削で表現。梨地ブラストアルマイトでこだわりの美しい黒マットに仕上げています。ハンドル部のボールジョイント調整に加えセパレートハンドル、アップハンドルに対応した3段階の稼働域。
用途内容:本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書。取り付け工具:5mm六角レンチ+8mm六角レンチ+17mmスパナ
材質アルミ+鉄、ステンレス、PP
本体質量(g)175
パッケージサイズ(mm)330(H)×140(W)×47(D)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)108×191×51
鏡面寸法(mm)Φ81
1個
¥15,980
税込¥17,578
15日以内出荷
逆タップタイプ。
穴付きボルトや、頭の折れたボルト抜き取り時に使用できます。
セット内容2mm、3mm、4mm、6mm、8mm、10mm
全長(mm)45
ドライブサイズ3/8インチ
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのねじ切りとつぶれたねじ山の修正が簡単にできます。
用途ボルトのねじ切り。(NO29-DH-38は不可)つぶれたボルトのねじ山の修正。ボルトのネジ切り加工及びつぶれたボルトのネジ山修正加工。つぶれたボルトのネジ山修正専用品。
材質中炭素鋼(S45C)
タイプダイス用
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ1 0424
本体にビットホルダーを取り付ければ、5/16インチHEXビットを用いたインパクトドライバーとして使用でき、
ビットホルダーを取り外せば、1/2インチSQソケットを装着でき、固着したボルト、ナットにも使用できます。
反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:10×1.6mm/ロングプラスビット#2・3/ビットホルダー/ケース/本体
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
壁との間に隙間がなく取り付けができる。
アンカーが壁面とピッタリ合わさるので、取り付け物と壁の間に隙間ができません。
かべピタに取り付けたねじを外す場合は、そのまま逆回転させるとボードに埋め込まれたかべピタ自身が共回りして、外れる場合があります。
一度ねじが完全に効かなくなるまで強くねじ入れてから取り外してください。
材質ナイロン(ガラス繊維入り)
適合ビス頭径(mm)2~3、取り付けの厚さ±12mm以上
バーエンドミラー等に交換した際、純正ミラー取付穴を埋めるキャップボルト。1個売り。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左ネジ(逆ネジ)はYAMAHA車の右側ミラー穴に対応。4mmの6角レンチで取付けます。
材質アルミ削り出し/アルマイト仕上げ
サイズM10×P1. 25
外径(Φmm)15
首下長(mm)11
スタッドボルトの挿入専用工具。
ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。
噛みこみ防止機構により、締付終了後の逆回転でボルトがセッターと共回りしません。
ビット二面幅(mm)6.35
SGP-34R、SGP-55R用の刃部ボルト・ナットです。チェット剪定鋏SGP-34R、SGP-55R用の刃部ボルト・ナットです。逆ネジ仕様です。
用途交換部品。
仕様逆ネジ
適合機種SGP-34R・SGP-55R
材質鉄
1セット
¥149
税込¥164
翌々日出荷
キャストステーと楕円形ハウジングの採用により、高級感とスピード感を両立させたデザイン。
可倒式ステー採用によりワンタッチでミラー位置を調節可能。
取付ねじ10mm 正・逆ネジボルト付
仕様左右共通360°回転8段階調整可能
種別左右共通
軽い!重量は鉄製のたった3分の1。持ち運びに負担のない軽さです。
火花が出ない!錆びない!キズをつけない!
口幅は最大30mmまで開きます。
回す方向を矢印で示し、逆回ししないよう注意を促しています。
目盛りを使うことでネジサイズやボルトの対応幅が確認できます。
二面幅(mm)7×8、10×12、13×14、17×19
セット数4丁組
全長(mm)191、193、196、204
形状ストレート
関連資料(4.3MB)
1式(4丁)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
余裕の作業量!1充電当たりの切断回数約920回
軽量ボディ3.0kgを実現
切断回数約10,000回!上手に使えば約20,000回の切断も可能です。
正逆切替ボタン付で噛んだ全ねじも取り外し可能
六角棒スパナ(付属)を収納
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18
充電時間22分
切断能力(mm)全ねじ(軟鋼)W3/8、W5/16、M6、M8、M10、(ステンレス)W3/8
ストローク数(min-1[回/分])30
蓄電池形名BSL1830(冷却対応)
充電器形名UC18YSL2(冷却機能付)
付属品(電池・充電器・ケース別売)
切断時間(秒)2.3
色グリーン
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
軽い!重量は鉄製のたった3分の1。持ち運びに負担のない軽さです。火花が出ない!。錆びない!。キズをつけない!。口幅は最大30mmまで開きます。回す方向を矢印で示し、逆回ししないよう注意を促しています。目盛りを使うことでネジサイズやボルトの対応幅が確認できます。
質量(g)81
口幅(mm)最大30
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
余裕の作業量!1充電当たりの切断回数約920回
軽量ボディ3.0kgを実現
切断回数約10,000回!上手に使えば約20,000回の切断も可能です。
正逆切替ボタン付で噛んだ全ねじも取り外し可能
六角棒スパナ(付属)を収納
LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18
ストローク数(min-1[回/分])30
付属品六角棒スパナ、W3/8カッタ、急速充電器、バッテリー、ケース
質量(kg)3
切断能力(mm)全ねじ(軟鋼)W3/8、W5/16、M10、M8、M6、(ステンレス)W3/8
バッテリーリチウムイオン
切断寸法(mm)(最小)24
万能逆ネジソケットレンチ7サイズセット。花形ロックナットにも使用できます。キーを紛失した花形ロックナット、六角のなめたドレンボルトなど、通常のレンチが使用できないボルト&ナットがインパクトレンチでゆるめられます!
トラスコ品番853-6025
セット内容No.01 適合(max)/17.5mm 外径/Φ23、No.02 適合(max)/19.0mm 外径/Φ25、No.03 適合(max)/20.5mm 外径/Φ27、No.04 適合(max)/21.5mm 外径/Φ28、No.05 適合(max)/22.5mm 外径/Φ29、No.06 適合(max)/24.0mm 外径/Φ30、No.07 適合(max)/25.5mm 外径/Φ31 各1個
1セット
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
余裕の作業量!1充電当たりの切断回数約920回
軽量ボディ3.0kgを実現
切断回数約10000回!上手に使えば約20000回の切断も可能です。
正逆切替ボタン付で噛んだ全ねじも取り外し可能
六角棒スパナ(付属)を収納
付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
付属品六角棒スパナ、W3/8カッタ、急速充電器、バッテリー×2、ケース
質量(kg)3
切断能力(mm)全ねじ(軟鋼)W3/8、W5/16、M10、M8、M6、(ステンレス)W3/8
バッテリーマルチボルト電池
ストローク数(min-1[回/分])30
蓄電池電圧(V)18/36
切断寸法(mm)(最小)24
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:203-8050。ソリッドカラーが多くの車体カラーにマッチします。無機質なクロームメッキも良い存在感をアピールします。ボールエンドでの微調整とミラーホールへの取り付け部のオフセットでイメージに近い場所への設置が可能です。販売備考:正/逆 M10 & 正/逆 M8 ネジ付属。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:強化樹脂製。備考:備考:セット内容:ミラー左右・ボルト(M10/M8・正X2/逆X1)・ホールカバー
セット内容ミラー左右・ボルト(M10/M8・正×2/逆×1)・ホールカバー
種別左右セット
材質強化樹脂
色ブラック
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
梁鋼材のフランジやウェブ、山留材等のボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具です。本体ボルト締付による、隙間の無いしっかりとした取り付けが可能です。ボルト穴の裏面に手が入らなくてもボルトの締め付け、つり上げができます。締付後もねじシャックルの方向・角度がつり方向へ追従します。(逆方向つりは不可)
用途つり上げ(フランジ等の穴を利用)・引き起こし・運搬
質量(kg)2.5
穴径(Φmm)有効使用:24~26
最大使用荷重(kg)750
適合部材梁鋼材・山留材・鉄骨・鉄鋼構造物
有効板厚(mm)5~35
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ