1組(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ホルダーがついているので、ヒモやボールチェーンを通して吊り下げて展示することが可能!
セット内容本体×5
材質PS
寸法(Φmm)30
1セット(5個)
¥300
税込¥330
当日出荷
ホルダーがついているので、ヒモやボールチェーンを通して吊り下げて展示することが可能!
セット内容本体×1
材質PS
材質PP
樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。透明度良、着色美麗、接着性良
材質アクリル
色クリスタル、透明着色
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質SS400
こんなお得な商品も!
クッキングボール ポリカーボネイト製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
ガラスのように透明な樹脂製クックボールです。
熱に強く、電子レンジ・食器洗浄機に使用できます。
材質ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)-30~+140
電子レンジ○
監視カメラ収納用等にご利用ください。
キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種
取付穴(mm)Φ151
保護等級IP55
取付穴径(Φmm)151
設置場所屋内・屋外兼用
材質(パッキン)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ)
対応板厚(mm)0.8~4
材質(窓)ポリカーポネート(透明)
防犯訓練など実際に精製水入り練習球として投球訓練が可能です。
用途防犯訓練時の投球練習に
トラスコ品番781-0296
材質外装:ポリスチレン、内容液:精製水
色透明
質量(g)140
タイプ練習用
直径(mm)60
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
材質:SAN樹脂
材質AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
レンズの素材には、プラスチックとガラスがあります。
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
洗剤、弱い無機酸、アルカリ、脂肪族炭化水素などの溶液に影響されない。硬度が高く、水・湿気に侵されにくい。耐候性に優れているため機械的・光学的に使用できる。熱可塑性のためいろいろな形に加工でき、低温で切断もできる。耐衝撃性も高くガラスのように割れることがなく、安全。着色しやすく、カラーの美しい透明球ができるので、美しい色調と光沢を持つ製品やデコレーション用に使用が可能。
用途透明性と耐衝撃性から機械部品、自動車ランプなど自動車部品、建設材料あるいは機械部品、人工大理石など。水族館の窓、電飾看板や自動車のテールランプ、携帯電話の表示窓、液晶ディスプレイ(LCD)用バックライトの導光板などに使用。
材質アクリル
タイプ軽量
透過率(%)92
比重1.19
屈折率1.49
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)10
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)48
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)20
1個
¥104
税込¥114
当日出荷
ロータリーエバポレーター用として使用できます。
球径(Φmm)80
上部摺合29/42
中空成形ボールですので、穴がありません。
耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。
ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に
連続使用温度(℃)110
材質PP(ポリプロピレン)
キャッチコピー:透明カプセル10個入りで工作やクリスマス飾りに最適!。商品説明:10個セットでお得に使える!
仕様(1個梱包形態)袋入り
セット内容本体×10
材質PS
寸法(Φmm)100
1セット
¥1,446
税込¥1,591
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)100
色クリア
全長(mm)48
定格寿命(時間)約3000
バルブ径(Φmm)20
1セット(2個)
¥171
税込¥188
当日出荷
振動・衝撃に強いクリア耐振電球
振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に
口金:E26
電球の種類耐震球
色(ガラス)クリア
定格電圧(V)110
ZRタイプスタンダードレンズ(ダイヤカット)(2個入り)電球無し
メッキボディ/クリアーレンズ ダブル球 ■2個入
■スタンダードレンズ(ダイヤカット)
■ダブル仕様(バルブ無)
■ステンレス製M10×20mmボルト、ナット、ワッシャー付き■ビックバイク向けのハイグレードなミドルサイズウインカー。レンズもポリカーボネートを採用。
ボディカラーはメッキ/ブラックの2色、レンズはアンバー、クリアー、スモークの3色を用意。レンズはスタンダードなダイヤモンドカットと、クリスタルカットの2種をご用意。
オプションのウインカーステーはねじ込み式になり、見た目もスッキリ、後付け感もありません。
アースコードも標準装備(対応電球はG18型)
レンズ色クリアー
ZRタイプスタンダードレンズ(ダイヤカット)(2個入り)電球無し
メッキボディ/クリアーレンズ シングル球 ■2個入
■スタンダードレンズ(ダイヤカット)
■シングル仕様(バルブ無)
■ステンレス製M10×20mmボルト、ナット、ワッシャー付き■ビックバイク向けのハイグレードなミドルサイズウインカー。レンズもポリカーボネートを採用。
ボディカラーはメッキ/ブラックの2色、レンズはアンバー、クリアー、スモークの3色を用意。レンズはスタンダードなダイヤモンドカットと、クリスタルカットの2種をご用意。
オプションのウインカーステーはねじ込み式になり、見た目もスッキリ、後付け感もありません。
アースコードも標準装備(対応電球はG18型)
レンズ色クリアー
ソケットが透明で豆球への配線が見える豆球台です。
ターミナル付で、みの虫リード線やワニ口クリップで接続できます。
1組(5個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球
色クリア
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)48
質量(g)8
消費電力(W)15
口金E17
外径(Φmm)20
定格寿命(時間)2000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20
ガラス色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾にオススメ
仕様●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:10W●設計寿命:約3,000時間●口金:E12
消費電力(W)10
アズワン品番65-8305-33
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
10~30W用
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金E17
色クリア
仕様ブリスターパック入
適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
種類FG-1E(10~30W形用)
金具ねじ込み式
動作回数約6000回以上
形名E形
1パック(2個)
¥226
税込¥249
当日出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。
上部共通29/42
球径(Φmm)93(300ml)
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間
電圧(V)100
電球形状ナツメ球
電球の種類LED
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
使用場所屋内用
こんなお得な商品も!
交換用電球 12V ダブル S25
モノタロウ
¥799
税込¥879
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
タイプダブル球
定格電圧(V)12
口金BAY15d
径(Φmm)32
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ