391件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセル ホルダー付 球 Φ30mm 5個
ホルダーがついているので、ヒモやボールチェーンを通して吊り下げて展示することが可能!
セット内容本体×5 材質PS 寸法(Φmm)30
1セット(5個)
300 税込330
欠品中

太陽の通り道を観察できます。
付属品棒付吸盤2本 寸法(Φmm)200
1組(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

洗剤、弱い無機酸、アルカリ、脂肪族炭化水素などの溶液に影響されない。硬度が高く、水・湿気に侵されにくい。耐候性に優れているため機械的・光学的に使用できる。熱可塑性のためいろいろな形に加工でき、低温で切断もできる。耐衝撃性も高くガラスのように割れることがなく、安全。着色しやすく、カラーの美しい透明球ができるので、美しい色調と光沢を持つ製品やデコレーション用に使用が可能。
用途透明性と耐衝撃性から機械部品、自動車ランプなど自動車部品、建設材料あるいは機械部品、人工大理石など。水族館の窓、電飾看板や自動車のテールランプ、携帯電話の表示窓、液晶ディスプレイ(LCD)用バックライトの導光板などに使用。 材質アクリル タイプ軽量 透過率(%)92 比重1.19 屈折率1.49
1袋(1000個)
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。透明度良、着色美麗、接着性良
材質アクリル クリスタル、透明着色
1袋(10個)ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ZRタイプスタンダードレンズ(ダイヤカット)(2個入り)電球無し メッキボディ/クリアーレンズ ダブル球 ■2個入 ■スタンダードレンズ(ダイヤカット) ■ダブル仕様(バルブ無) ■ステンレス製M10×20mmボルト、ナット、ワッシャー付き■ビックバイク向けのハイグレードなミドルサイズウインカー。レンズもポリカーボネートを採用。 ボディカラーはメッキ/ブラックの2色、レンズはアンバー、クリアー、スモークの3色を用意。レンズはスタンダードなダイヤモンドカットと、クリスタルカットの2種をご用意。 オプションのウインカーステーはねじ込み式になり、見た目もスッキリ、後付け感もありません。 アースコードも標準装備(対応電球はG18型)
レンズ色クリアー
1袋(2個)ほか
7,298 税込8,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ドーム型フタ(ストロー穴付)
材質PS 入数100 質量(g)4/個 穴径(Φmm)18 適合サイズ360・420・540ml用 寸法(口径Φ×高さH)(mm)95×45 メーカー商品コード4530942 商品タイプ
1パック(100個)
928 税込1,021
当日出荷

実験や工作など、使い方いろいろ。本製品は虹ビーズの素材としても利用できます
寸法(Φmm)約0.1
1個(100g)
380 税込418
当日出荷

ガラスのように透明な樹脂製クックボールです。 熱に強く、電子レンジ・食器洗浄機に使用できます。
材質ポリカーボネイト 耐熱温度(℃)-30~+140 電子レンジ
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
21,186 税込23,305
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine透明球入冷却器
Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
吸引口外径(Φmm)8
1本
21,582 税込23,740
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
18,018 税込19,820
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
17,325 税込19,058
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリーライクスカットボール
防犯訓練など実際に精製水入り練習球として投球訓練が可能です。
用途防犯訓練時の投球練習に トラスコ品番781-0296 材質外装:ポリスチレン、内容液:精製水 透明 質量(g)140 タイプ練習用 直径(mm)60
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

日東工業BP12-D ドーム窓
エコ商品
監視カメラ収納用等にご利用ください。 キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種 取付穴(mm)Φ151 保護等級IP55 取付穴径(Φmm)151 設置場所屋内・屋外兼用 材質(パッキン)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ) 対応板厚(mm)0.8~4 材質(窓)ポリカーポネート(透明)
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)100 クリア 全長(mm)48 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)20
1セット(2個)
171 税込188
当日出荷

振動・衝撃に強いクリア耐振電球 振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に 口金:E26
電球の種類耐震球 (ガラス)クリア 定格電圧(V)110
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK品番330-13-84-21 スペースFine透明共通摺合せガラス器具について 上部透明共通29/42 下部透明共通15/25
1個
31,581 税込34,739
33日以内出荷

1個
20,592 税込22,651
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)Fine透明トラップ球93Φ
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。 透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。
上部共通29/42 球径(Φmm)93(300ml)
1個
21,681 税込23,849
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭光電機工業一般球クリア
エコ商品
ガラス球:クリヤー 口金E26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ZRタイプスタンダードレンズ(ダイヤカット)(2個入り)電球無し メッキボディ/クリアーレンズ シングル球 ■2個入 ■スタンダードレンズ(ダイヤカット) ■シングル仕様(バルブ無) ■ステンレス製M10×20mmボルト、ナット、ワッシャー付き■ビックバイク向けのハイグレードなミドルサイズウインカー。レンズもポリカーボネートを採用。 ボディカラーはメッキ/ブラックの2色、レンズはアンバー、クリアー、スモークの3色を用意。レンズはスタンダードなダイヤモンドカットと、クリスタルカットの2種をご用意。 オプションのウインカーステーはねじ込み式になり、見た目もスッキリ、後付け感もありません。 アースコードも標準装備(対応電球はG18型)
レンズ色クリアー
1袋(2個)ほか
6,898 税込7,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
669 税込736
9日以内出荷

1個
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
2,500 税込2,750
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球クリアE26
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
30,294 税込33,323
33日以内出荷

1個
139 税込153
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセルホルダー付
ホルダーがついているので、ヒモやボールチェーンを通して吊り下げて展示することが可能!
セット内容本体×1 材質PS
1個
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
349 税込384
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)10 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)48 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)20
1個
104 税込114
当日出荷