9,150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線 導体外径(Φmm)0.4±0.01 シース色ねずみ 仕上外径(mm)標準17.0 端子対数100 絶縁体厚さ(mm)標準0.13 シース厚(mm)標準1.4
1本(30m)ほか
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

構内および室内等の配線に全心線着色識別星形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースのケーブルです。
用途ボタン電話装置の配線に 種類通信ケーブル 導体外径(Φmm)0.5 規格JCS9070適合品 仕様静電結合(PF/500m)最大値:800以下 静電容量(nF/km)60以下(平均値) 導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.5以下
1巻(20m)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。 全長(m)200 種類通信ケーブル 定格電圧(V)300以下 60℃ 芯数(C)1 材質(導体)軟銅線
1巻(200m)
3,500 税込3,850
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。 種類通信ケーブル 導体外径(Φmm)0.65 全長(m)100 絶縁体標準厚さ(mm)0.2 絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上 耐電圧(V/min)AC350 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
1巻(100m)
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
1巻(20m)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線 導体外径(Φmm)0.5±0.01 シース色ねずみ 絶縁体厚さ(mm)標準0.15
1本(30m)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。 種類通信ケーブル 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-15~+60 使用電圧(V)60以下 絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。 種類通信ケーブル シース厚(mm)1 使用温度範囲(℃)-15~+60 静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz) 絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様5mのPCインターフェースケーブルと0.5mのUSBケーブルのセットです。 電源(V)DC5.0(バスパワー) コネクタ形状RS-485(Mini DIN 8 Pinオス)、USB(Type Mini Bメス)パソコンへの接続は、添付USBケーブルによるUSB Type A 消費電流(mA)25 通信方式半二重通信 インターフェースUSB Specification 1.1(Full Speed 12 Mbps) 絶縁方式非絶縁 点灯方式パソコンに認識され、動作可能であるときにLED(緑色)が点灯 通信速度9600bps
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
81日以内出荷

1個
3,390 税込3,729
翌々日出荷

柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線 種類通信ケーブル シース色 定格温度(℃)80
1巻
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に 種類通信ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)0.65 全長(m)200 概算質量(kg/km)13 仕上外径(Φmm)1.85×4.0 絶縁体厚さ(mm)0.6 絶縁抵抗(MΩ/km)20以上 耐電圧(V/min)AC350 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
1巻(200m)
6,998 税込7,698
当日出荷

全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに配線接続作業が容易になります。 30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています。 静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。 ツイストペア構造の為、漏話特性が優れています。 アルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています。 静電しゃへい効果を高める為に、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えたタイプになっております。
用途主に、構内通信回線に使用できます。 電話回線、計装、制御回線などに幅広く使用されています。 適合規格JCS 5402(着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)準拠 全長(m)10 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8M以下 絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上※20℃空中 導体外径(Φmm)0.65 耐電圧(V/min)AC350 静電容量(nF/km)平均90以下/1kHz
1巻(10m)
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T&D(ティアンドデイ)シリアル通信ケーブル
エコ商品
RTR-500DCとパソコンとの通信時に使用
適合RTR-500DC ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状専用コネクタ-D-sub9ピン アズワン品番1-2322-13-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1台
8,398 税込9,238
61日以内出荷

UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用制御、信号ケーブル 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) 材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル) シールド シース色黒(艶消し) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)すずめっき銅撚線
1巻(10m)ほか
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブル シース色黒(艶消し) 材質(導体)すずめっき銅撚線 材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) シールド 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用制御、信号ケーブル シース色黒(艶消し) 材質(導体)すずめっき銅撚線 材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) シールド有(すずめっき銅編組) 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

デスク周りすっきり!さまざまなシーンで使える!充電&通信に対応したLightning用のUSBフラットケーブル0.5mです。フラットケーブルなのでからみにくく、従来品のイライラを少し解消してくれます。コネクタ部もバンパーを装着したままでも充電できるようコンパクトに設計※。付属品のマジックバンドを使えば、鞄にすっきりと収納可能。ブラック、ホワイト、ピンク、イエロー、グリーン、ブルー、パープルの全7色のカラーラインナップの中からお好みに合わせて選べます。※すべてのバンパーに対応した製品ではございません。
質量(g)13 規格Lightning ケーブル長(m)0.5 ケーブル種類フラット ケーブル形状フラットケーブル
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)





1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブル シース色黒(艶消し) 材質(導体)すずめっき銅撚線 材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) シールド有(すずめっき銅編組) 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
6,498 税込7,148
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

D-Sub25P(RS-422)に変換するのでAnS/QnASCPUで使用していた通信ケーブルがそのまま使えます。 RD-232をRS-422に変換するためケーブルを延長することができます。
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
1巻(10m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

心線の被覆を剥ぎ取ることなく容易に接続が行えます。腐食防止剤を充填しています。安定した電気性能、絶縁性能を有します。本体は透明で、接続の状況が目視で判別可能
径(Φmm)最大2 適合サイズ(mm)0.4~0.9 接続直線・分岐
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
33日以内出荷

1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷


1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

軽量で負担を軽減! オートリターン機構付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。 小型軽量で、作業者の負担を軽減。 耐久性を大幅に向上させました。
モーター消費電力430W 4.5A 電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急速充電対応端末用の高出力対応ケーブルです。 充電とデータ通信をスイッチで切り替えることができます。 線材断面積を急速充電に適した太さにすることでケーブル抵抗の電圧低下を少なくし、 充電時間の増加を抑えています。携帯にも便利な使いやすい長さ。
インターフェイスmicro-B・USB2.0Std-A 適合用途データ転送用
1個
779 税込857
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライトニングケーブルを使う全てのiPhone、iPad、iPodで使用可能な、iOS用充電通信ケーブル。 ケーブル長1m。外出用にカバンに常備しておくもよし、予備に持っておくもよし。
ホワイト ケーブル長(m)約1 対応機種ライトニングケーブルを使う全てのiPhone、iPad、iPod ケーブル種類ストレート 適合用途充電/通信
1台
239 税込263
当日出荷

1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷