24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



電子式スロットル車のレスポンスをSPORTS(7段階)・ECO(5段階)・ノーマルの3モードの12段階で調整できるスロットルコントローラー機能と、走行中も速度の加減速などができるオートクルーズ機能が付いている電子スロットルコントローラーです。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×22×14 関連資料適合表
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


1シート(2枚)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートマイクロコントローラはオートマイクロを駆動するための専用コントローラです。それぞれ1軸ずつ切り替えて駆動することが可能です。リミット検出に過電流リミッタを使用していますので、オートマイクロの移動両端だけではなく使用するステージなどの移動限界でもリミット停止が可能です。オートマイクロの動作スピードはボリュームにより無段階で可変します。TTL信号により外部制御の送りが可能です。
質量(kg)0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×125×70(突起部含まず) 制御軸数4軸
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷


プログレス レーシングCDI DAYTONA(デイトナ) 動画あり
各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
仕様点火作動確認用LEDランプ付。リミッターカット・耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シルバー色ベースのミラー調「 速度抑制装置付」表示のステッカー
用途ステッカー・デカール 材質金属化銀色ポリエステル 直径(Φmm)135 文字色赤文字
1枚
799 税込879
4日以内出荷

シルバー色ベースのミラー調「 速度抑制装置付」表示のステッカー
用途ステッカー・デカール 材質金属化銀色ポリエステル 直径(Φmm)135 文字色黒文字
1枚
799 税込879
4日以内出荷


RacingC.D.I.スーパーバトルは、リミッターを排除しただけでなく、すぐれた点火特性により、ノーマルをはるかにしのぐ出力特性を確保。 取り付けは、カプラーを差し替えるだけのワンタッチ専用設計。
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

プラグコードタイプとターミナルボックスタイプで、用途を拡大。新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。プラグコードタイプPSH*-*P形:。コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用できます。モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついていますので、回転方向を簡単に切り替えることができます。ターミナルボックスタイプPSH*-*T形:。配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときはこのタイプ。ターミナルボックス付きですから、ケーブルの長さが調節できます。(オプション:5m)
種類スピードコントロールモーター シャフト形状歯切シャフト 時間定格連続
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
当日出荷

1枚
389 税込428
当日出荷

最良の点火時期を設定 パワーレブ2はマシンの持つ最大性能を引き出すため、あらゆる回転数に応じた最良の点火時期特性をプログラムしています。 特にレース走行を想定した点火時期特性ですので低速から高速まで全域でパワーアップを実現。 ※サイドスタンド戻し忘れ防止機能は使用できません。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
7,498 税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



アビリティーズ・ケアネットナイスウォーカー 4輪
抵抗調節装置により、急激発進や下り坂での加速を抑制します。 パーキンソン病や坂道の苦手な方も身体状況にあった一定速度で進めるので歩行訓練に最適です。 走行時には安全灯が点灯します。(抵抗調節OFF時および最低レベル時はつきません)
積載荷重(kg)10 耐荷重(kg)80 適合介護保険レンタル対象品 材質スチール、ステンレス、アルミ、合成樹脂 質量(kg)9.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)座面:45×19.5×55 適応身長(cm)150~180 折りたたみ寸法(cm)(幅)25×(全長)68
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷