89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品本体、ビス2本、スナップリング2個、日本語説明書 トラスコ品番162-0054 質量(g)6700 寸法(直径Φ×高さH)(mm)310×540(折り畳み時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1000×70 ローラー径(Φmm)50
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

床置きタイプ、直線・カーブ・S字と自在に設置可能です。作業が終われば、丸めて楽々収納できます。樹脂リンク、小径アルミローラを使用し軽量です。
用途ダンボールケース、プラコンなどの搬送に。 トラスコ品番855-0143 材質ローラ:アルミ製、シャフトSSメッキ、リンク:POM、ベアリング:チール製 2018年トラスコ掲載ページ8 1287
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

1パック(4個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2 材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) シャフト11.8パイプ ベアリングプレスベアリング フレーム色日塗工 77-30T(ブルー) 材質(フレーム)SS フレーム(mm)60×30×2.3t
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

重いダンボールを移動させるとき、1個だけならともかく数個移動させるのは大変です。 そんな時に使って欲しいのが、この【カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア】です。 連結式なので、ちょっとした段差でも問題なし。 スイスイ~っと荷物を運んでくれます。 くるっと畳めるので邪魔にならず、使い方も簡単です。 重い荷物もローラーがスイスイ運びます。 連結式でカーブもOKなローラーコンベア。
ローラー径(Φmm)50 材質(ローラー部)PVC(塩化ビニル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1000×70 寸法(直径Φ×高さH)(mm)310×450(折り畳み時) 質量(g)6700 付属品本体、ビス2本、スナップリング2個、日本語説明書 耐荷重(kg)80~100まで 保証期間12カ月 仕様【取り外しの工具について】C型軸用/内径8mm/厚み0.8mm/プライヤー用穴 1mmに対応のスナップリングプライヤー 機長(mm)1000
1個
13,980 税込15,378
欠品中

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)70.5
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

伸縮性のローラーコンベアです。 ロック式キャスター採用。 高さ調節可能。 連結可能です。
機長(mm)450~1300 ローラー幅(mm)478 材質スチール 質量(kg)約34.5 使用荷重(kg)130 ローラー間隔(mm)130 コンベア機高H(mm)670~940 ローラー外径(Φmm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。 機長(mm)438~1383 ローラー幅(mm)500 仕様100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター) トラスコ品番461-1217 材質ローラー:スチール車輪:ゴム 質量(kg)30 許容荷重(kg)40/4本 ピッチ(mm)40~175 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.2 機高(mm)535~835 機幅(mm)634 ローラー径(Φmm)38
1台
46,980 税込51,678
10日以内出荷

中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
ローラー径(Φmm)38.1 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1245
1台
8,898 税込9,788
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

オカムラ(岡村製作所)VILLAGE デスク連結丸テーブル
VDデスクシリーズは、様々なオフィスシーンに適した家具を追求してきたこだわりと技術が、細かい点まで生きています。ワークスペースが広がるラウンド形状の丸テーブル。ミーティングにも使える省スペースタイプです。
仕様アジャスター付 材質(天板)メラミン化粧板(芯材)MDF(縁材)ABS樹脂・PVC樹脂(脚)スチール・メラミン焼付塗装Z924 質量(kg)16.5 ホワイト 最大積載量(kg)50 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×900×700
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4 材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) シャフト11.8パイプ ベアリングプレスベアリング フレーム色日塗工 77-30T(ブルー) 材質(フレーム)SS フレーム(mm)90×30×2.3t
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
材質(ローラー部)スチール カーブ内R(mm)900 コンベヤ角度θ(°)90 材質(ベアリング)スチール ローラ外径A(小径)(mm)42.7 肉厚B(大径)(mm)2.1 軸外径(Φmm)12 ローラ強度(kg)100(400Wの時) コンベヤ質量目安(kg)55.7(400W・75Pの時)
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フリーベアテーブル フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションフリーベアテーブル
・方向転換機や、荷造台、さらに作業台等に適しています。・コンベヤラインと組み合せで大きな効果を発揮します。
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm)6 仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ 材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部)ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m)5
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。 機長(mm)1118~3953 ローラー幅(mm)243(2列) 仕様100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター) トラスコ品番461-1276 材質ローラー:スチール車輪:ゴム 質量(kg)70.3 許容荷重(kg)40/4本 ピッチ(mm)40~175 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.2 機高(mm)535~835 機幅(mm)634 ローラー径(Φmm)38
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷

用途内装木下地用 材質SUS304 呼び径(mm)1.83 頭径(Φmm)4.5 頭部丸頭 胴部スクリング
1箱(190本×10巻)
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SW4 六角レンチ用丸座、
用途家具の組み立て 仕上ニッケルメッキ 材質スチール
1セット(100個)
3,298 税込3,628
23日以内出荷

用途内装木下地用 材質真鍮 頭部丸頭 胴部スクリング
1箱(200本×20巻)
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(200本×20巻)
8,898 税込9,788
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





NBK(鍋屋バイテック会社)クロスクランパ
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)アルミニウム(A6063) 材質(ねじ部)SUS304 仕上本体:バレル研磨
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(200本×8巻)
11,200 税込12,320
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。 機長(mm)778~2668 ローラー幅(mm)500 仕様100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター) トラスコ品番461-1225 材質ローラー:スチール車輪:ゴム 質量(kg)50 許容荷重(kg)40/4本 ピッチ(mm)40~175 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.2 機高(mm)535~835 機幅(mm)634 ローラー径(Φmm)38
1台
77,980 税込85,778
10日以内出荷

ハンマーをたたくだけで、手軽にジョイントできます。
用途連結金具として。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類リンク
1袋(1個)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマート連結平台車 YAMAZEN(山善) 動画あり
連結機能とスタッキング機能を備えた平台車。 荷物のサイズに合わせ、縦・横の連結が可能。 安定したスタッキング(積み重ね)が可能。 積み重ね時、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的。 握りやすい丸型グリップ取っ手。 荷台表面には滑り止めエッジ加工。 全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。押し入れ ダンボール 衣装ケース おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 引っ越し ベランダ 連結 軽量 キャスター台車 運搬台車 家庭用 運搬車 台車 スタッキング 車輪径(Φmm)65 ブレーキ有無なし 材質(車輪・金具)スチール 材質(荷台)PP(耐衝撃性) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
2,488 税込2,737
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アングル架台に丸棒・パイプを連結する時に使用します。SU-1、SU-2溝方向の違いによりアングル架台と丸棒・パイプを連結する方向が選択できます。
材質ステンレス(SUS304) 適合6~13mmパイプ用
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付きボルト 材質(本体)アルミニウム(A6063) 材質(ねじ部)SUS304 仕上本体:バレル研磨
1個
1,888 税込2,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具。丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。 ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸カンプレート
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーン等の連結にお使い頂けます。丸リンクは溶接にされており、継ぎ目も目立ちません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 種類リンク
1個
199 税込219
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

線材によるパイプのクロス金具。素早くしっかりと止められます。
用途19mm丸パイプのクロス連結固定
1セット(10個)
929 税込1,022
5日以内出荷

シンワ・サービスシンワベルト
シンワベルトとは、ローラコンベア用の丸ベルト代替品です。 シンワベルトは、従来の丸ベルトの交換の常識を打ち破りベルトをコネクタで連結させるという画期的な方法で、より素早くより簡単に交換ができます。 このためコンベアのメンテナンス時間は最小限で済み、コストも最小限に抑えられます。 単なる応急処置用としてではなく、そのまま従来の丸ベルトと同じように継続使用ができます。 シンワベルトは、紫外線・太陽光線を防ぐ黒色ポリウレタン製ベルトです。 ベルト本体のねじれによって回転するローラーとの摩擦・摩耗の最小限化を実現しました。 連結部の素材は、錆びに強く過酷な使用に耐える国際特許取得のステンレス鋼コネクターを使用しています。 シンワベルトは、40年以上溶着ベルトを製造してきた国際的なメーカーの商品です。 実績と技術もさることながら、強度テストや品質管理などを徹底して行い、世界最高水準の品質を保っています。 シンワベルトは一般的な丸ベルトと比較して、製品価格はほぼ同じです。 しかし、メンテナンスの労力や時間も考えれば、トータルのコストは、とても安くなります。 伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。
1本
960 税込1,056
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸パイプとアルミパイプを平行に連結することができます。
セット内容APH-3027A×1個、APH-3027B×1個、ボルトM0625W×1個、平ワッシャーM6×1個 材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)71
1セット
708 税込779
3日以内出荷

AA-001C Φ28アルミジョイントセット(アウター・ラウンドタイプ) TMEHジャパン 動画あり
アルミジョイントに丸パイプを垂直に連結する場合に使用します。ジョイントの内側に凹凸が無いため、パイプの向きを任意に固定することができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)60
1セット
340 税込374
当日出荷

丸パイプとアルミパイプを垂直に連結する場合に使用します。
材質アルミニウム 質量(g)64
1セット
505 税込556
3日以内出荷