136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。
種類工作キット 接点構成1c接点 電源電圧(V)DC12(DC11~14可) タイマー時間3種(0~12秒、0~120秒、0~1200秒) 定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷) タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始) 動作電流(mA)約25 待機電流約7mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×43×15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷

時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。丸洗い可能。1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ
耐電圧制御出力と操作回路間:AC1500V 50/60Hz 1min非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min 保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと) 電圧の影響±1%以下(最大目盛時間に対する割合、 ただし、 DC5、6、5/6V用は±2%以下 耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各1h 耐衝撃(耐久)1000m/s26方向 各3回 使用周囲湿度35~85% 温度の影響±5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms) 動作時間のばらつき±0.5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms) 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作)100m/s26方向 各4回 セット誤差0~+30%以下(最大目盛時間に対する割合、 20℃ 定格電圧) 許容電圧変動定格電源電圧の85~110% 寸法(縦×横×高さ)(mm)17.75×36.9×19.5 復帰時間(ms)10以下 電気的寿命(定格負荷)10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h) 機械的寿命1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h) 外部接続プリント基板用端子
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。
種類工作キット 接点構成1c接点(出力端子は[COM][NO]のみ) 電源電圧(V)DC12(DC9~12可) タイマー時間約1~10秒(1秒単位)、約10~100秒(10秒単位) 定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷) タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始) 動作電流(mA)約25 待機電流約7mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×47.5×15
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点2c
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。
種類工作キット 接点構成1c接点(出力端子は[COM][NO]のみ) 電源電圧(V)DC12(DC9~12可) タイマー時間約1~10秒(1秒単位)、約10~100秒(10秒単位) 定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷) タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始) 動作電流(mA)約25 待機電流約7mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×47.5×15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

質量(kg)7.4 電圧(V)200 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1900/1950/15/15 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)45/47/33/30 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×441×360 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/195/110/100 機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
質量(g)約45 端子形状プラグイン端子 耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間) 制御出力3A AC240V (抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて) 許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回) 復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間) 耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回) 機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時) 最小適合負荷DC5V、1mA(参考値) セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値) 動作モードオンデレー 許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと) 許容電圧変動85~110%Vn 繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値) 温度誤差±5%以下 (最大目盛値)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)



LEDがカメラのセルフタイマーのように点滅して残り時間をお知らせする小型基板のキットです。 タイマー時間は、5・10・30・60・120・180秒の6通りから選んで設定。動作終了後の信号は、「出力維持」と「ワンショット(0.5秒)」から選べ、リレーに接続すると用途が広がります。
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)動作時 約15(最大)・待機時 約0.4(LED消灯時) 電源電圧(V)DC3-5(要安定化) 再生紙使用マーク適合
1個
919 税込1,011
当日出荷

タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50-60 接点構成1a 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5 機能無通電セット 取付け方法露出 手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式電子式 色(本体)フロスティホワイト(N8.5) 回路数1 停電補償時間10年間 開閉回数(回)(接点)5万 誤差時間精度に追従
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクチュエータのタイプ:ストレート、堅牢併用:AZM 161安全スイッチEN ISO13849-1、EN60079-0、EN60079-31、EN60947-5-1、BG-GS-ET-19. ATEX. アクチュエータは別売りです。. Schmersal EX-AZM161ソレノイドインターロックスイッチ、防爆. EX-AZM161は、爆発の危険性がある環境用のソレノイドインターロックスイッチです。 危険な状態がなくなるまで、スライド式 / ヒンジ付き / 取り外し可能な保護装置を開くことができないようにします(フェールセーフ停止型モニタや停止型遅延タイマなど、機械の制御エレメントと併用した場合)。 また、保護装置を開けることが許可されていない生産現場においても使用されます。 EX-AZM161のインターロック付きスイッチングエレメントは、アクチュエータに物理的に接続されていません。切り替え時に接触状態又は分離状態になります。 保護装置が非インターロック位置で開かれると、アクチュエータはベースユニットから分離されます。 このプロセスにおいて、NCコンタクトが開き、NOコンタクトが閉じます。 インターロックはラッチボルトを使用して実行されます。ラッチボルトはアクチュエータをブロックして、インターロックから引き抜かれないようにします。 機器制御回路は、アクチュエータがインターロックに挿入され、ラッチボルトがブロック位置になっている場合にのみ有効になります。 これは、ラッチボルトのコンタクト監視によって実現されます。. コンタクト x 6 130 x 114 x 30 mm 大きな配線コンパートメント クランプ力: 2000 N 手動解除 正しくないロッキングを防止するインターロック 高い保持力 長寿命 二重絶縁 Ex認定のねじ止めケーブルグランド Ex認定、EX II 3D Ex tc IIIC T80 ℃ Dc X 4つのケーブルエントリ、M 16 x 1.5. アクチュエータ. 品番 ; 880-1854 880-1854 : ストレートアクチュエータ 品番 ; 880-1858 880-1858 : マグネットラッチ付アクチュエータ 品番 ; 880-1867 880-1867 : ボールラッチ付アクチュエータ 品番 ; 880-1860 880-1860 : センターガイド付きアクチュエータ、150 mm 品番 ; 880-1864 880-1864 : センターガイド付きアクチュエータ、95 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 消費電力(W)1.5 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50 許容誤差(設定間隔時間)±5分以内 取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式交流モータ式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 停電補償時間なし 時間設定単位30分 開閉回数(回)(接点)5万
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

山本電機製作所マノシスデジタル微差圧計
エコ商品
48×48型 デジタル微差圧センサ 0~100Paから0~5kPaまでの8レンジより選択が可能 アナログ出力機能は4~20mAまたは1~5Vを選択可能 警報出力形式はNPNまたはPNPオープンコレクタを選択可能 12~24V DC電源対応 移動平均フィルタ、最大値、最小値メモリ、遅延タイマなど、差圧計測においての付加機能が充実 用途に合せた警報機能モードを設定可能 EU指令、UL規格適合品
用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可) 電源電圧(V)DC12~24 測定方式差圧式 変換方式(電気信号)可変インダクタンス 取付姿勢垂直面取付 耐圧力(kPa)(計器本体)20、(受圧エレメント)20 使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径4、ただし外径6以内) 口金極性:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示 表示部7セグメントLED 赤色4桁、圧力表示/警報設定表示 最大3桁(最上位桁はモード表示) 表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において) 温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン) 絶縁抵抗端子~ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー) 耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間 材質(外装)ABS樹脂(色調アイボリ)、(受圧エレメント) シリコーンゴム 使用高度(m)高度2000以下 保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP41 汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください) 質量(g)約130(端子カバー、パネル取付用アダプタ含む) 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 付属品パネル取付用アダプタ、端子カバー(本体装着済) 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

山本電機製作所マノシスデジタル微差圧計
エコ商品
48×48型 デジタル微差圧センサ。0~100Paから0~5kPaまでの8レンジより選択が可能。アナログ出力機能は4~20mAまたは1~5Vを選択可能。警報出力形式はNPNまたはPNPオープンコレクタを選択可能。12~24V DC電源対応。移動平均フィルタ、最大値、最小値メモリ、遅延タイマなど、差圧計測においての付加機能が充実。用途に合せた警報機能モードを設定可能。EU指令、UL規格適合品
用途室内装置内圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測。クリーンルーム室圧計測 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます) 付属品パネル取付用アダプタ、端子カバー(本体装着済) 材質(外装)ABS樹脂(色調アイボリ)、(受圧エレメント) シリコーンゴム 質量(g)約130(端子カバー、パネル取付用アダプタ含む) 口金極性:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示 耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間 測定方式差圧式 表示部7セグメントLED 赤色4桁、圧力表示/警報設定表示 最大3桁(最上位桁はモード表示) 電源電圧(V)DC12~24 保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP41 絶縁抵抗(MΩ)端子~ケース間 10以上(500V DCメガー) 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可) 表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において) 使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと) 変換方式(電気信号)可変インダクタンス 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください) 取付姿勢垂直面取付 温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン) 耐圧力(kPa)(計器本体)20、(受圧エレメント)20 適合配管ビニル管またはゴム管(内径4、ただし外径6以内) RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと) 使用高度(m)高度2000以下
1個
68,980 税込75,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

OPTEX(オプテックス)コントローラー CB-22
エコ商品
侵入をキャッチし、アラームで報知。 来客報知にも使える1台2役の受信器。 2つのゾーンを状況に応じて個別に警戒 照明やベルの制御ができる大容量接点 チャイムの音色で来客場所を判別(来客モード時のみ) どちらのゾーンに人が来たかを、チャイムの音色の違いで知ることができます。(ゾーン1:ピンポン、ゾーン2:ピロピロ) 方向判別機能を搭載 外部スイッチ不要の遅延タイマ機能を内蔵 来客モード時は音量可変 警戒モード時・最大約75dB(前方1m)
仕様警戒ゾーン数/2ゾーン 型式CB-22 質量(g)950 消費電力(W)17 出力(センサー用電源)DC12V 330mA以下 接点(出力1)無電圧出力:1c 300W以下(抵抗負荷)、(出力2)無電圧出力:1a DC24V 0.1A以下 入力(ゾーン1)N.C./N.O. 切換入力×1、(ゾーン2)N.C./N.O. 切換入力×1 電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz 使用環境温度(℃)-10~+40、非常用電源BK2-12使用時:0~+40 出力時間約2秒~約5分(可変) タイマー時間(遅延)警戒セット時約60秒、入室遅延時約30秒 動作表示灯警報:待機時点灯(赤色)、検知時点滅(自己診断、動作メモリ含む)、来客:待機時点灯(緑色)、検知時点滅 警報音・音量警報:ピーポー(警戒中は自動的に最大音量約75dB(前方1m)、来客:ゾーン1「ピンポン」、ゾーン2「ピロピロ」(0~最大音量可変) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

振動変換器バイブロコンバータ 2502シリーズと組み合わせて、振動計測・監視を簡単に行えるデジタル振動モニタです。4~20mAの信号を受けて、スケーリングできます。赤色LEDにて振動値がデジタル表示されます。※2502型とセットで購入された場合は、2502型に合わせた初期設定で出荷いたします。センサ用電源 DC24Vが内蔵されています。上限2段の警報リレーが内蔵されています。警報リレーは遅延タイマーを内蔵していて、誤動作を防いでいます。低価格の振動監視システムが構成できます。
取扱説明書(0.71MB) 入力信号4~20mA(ゼロ、スパン微調整器付) 出力信号4~20mA 入力抵抗10Ω 表示範囲0~任意のフルスケール値に設定可能 表示表示機:7セグメント赤色LED5桁 サンプリング周期(秒)0.1/0.2/0.5/1/2/3/4/5秒に設定可能 標準は1秒 確度±0.3%±1digit(23℃±5℃) 電源変換器駆動:+24V DC、50mA max、AC85~264V 50/60Hz 15VAmax アラーム内容ALⅠ、ALⅡの上限2段 任意設定可能、自動復帰/自己保持 可能 リレーアラーム:各1C接点 定格AC250V,5A DC30V,5Amax(抵抗負荷) アラーム遅延:0.1~99.9秒任意設定 標準は5秒 関連資料カタログ(1.27MB) 仕様書(0.13MB)
1台
61,980 税込68,178
6日以内出荷

装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音がなり、同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒検知タイマー:10秒・30秒・1分・2分のいずれか設定可能)押しボタン機能もあり、緊急コールもできます。転倒検知延長タイマー機能付きです。(5分間延長対応)ズボンのベルトなどに簡単に装着可能な携帯用クリップ付き(小型・軽量)。4周波切替対応型で、大型案件への対応も可能です。警報遅延タイマー機能(予備警報音鳴動10秒後送信)付きです。屋外でも安心にご使用いただけます。
仕様操作スイッチ:非常ボタン 停止ボタン、表示灯(非常ボタン赤色LED):送信時:点灯 検知延長タイマー時:2秒に1回点灯 電池切れ時:5秒に1回点灯 倒れ検知確認時:点滅、対応中継機:EA864CM-21A・-22 材質本体、クリップ:樹脂 (ブラック) 寸法(mm)80×16×50 (H) 質量(g)80 (電池、クリップ含む) 電源単4電池×2本 (付属) 角度(°)傾斜検知:鉛直線より約60以上 (復旧:約50 周波数帯域(MHz)送信部:426帯・4波 (小電力セキュリティシステムの無線設備) 使用可能温度範囲-10℃~+50℃ (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) 防塵防水性能IP54相当 電池寿命約2年 (常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として) タイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分 警報遅延タイマー:なし、10秒 検知延長タイマー:なし、5分 付加機能電池切れ報知機能 定期送信機能 警報音量切替機能 倒れ検知確認機能 送信周波数切替機能 出力(mW)送信部:10以下 電波到達距離(m)100 (見通し距離) 警報音・音量予備警報音 (ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ピリリリ、ピリリリ) 標準音量 :約90dB/1m テスト音量:約70dB/1m (ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります) 検知時間(秒)10~2分 音量(dB)90 (機器正面1mにて)
1個(1個)
66,000 税込72,600
8日以内出荷

衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。浴室と洗面所・トイレ等の3同時換気。※暖房機能は浴室のみ。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。循環ファンによる涼感効果(夏期)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付。トイレ(外部)スイッチ遅延タイマー設定機能付。24時間換気機能付(風量7段階切替可能)。換気風量強(4段階)、弱切換可能。浴室換気ダンパー。低騒音設計。冬期モード(24時間換気風量調整)。最大12時間「入・切」タイマー。風圧式シャッター(排気)。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続。スライド脱着式(据付枠同梱)。副吸込口3方向から選択可能。誤結線保護回路
種別ハイパワータイプ/3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ 機外静圧(Pa)[強]210[弱]185(50/60Hz) 電圧(V)200 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×443 接続パイプ(Φmm)100 質量(kg)9.2 材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック 埋め込み寸法(mm)天吊:420×300、野縁:415×295 ダクト径(Φmm)100 付属品副吸込口グリル2個(風量調整板付)・福吸込口2個・排気接続口・副吸込口カバープレート1枚・天吊金具・据付枠・コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m) 消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]5/5 種類V-243BZL2後継機種 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]230[弱]120 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]30/30 仕様DCブラシレスモーター・風乾燥・風圧式シャッター・節電乾燥・自動サーモ暖房
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)転倒検知送信機〔倒れコール〕(4周波切替)
仕様【空中線】内蔵型 その他【送信部】426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備) 質量(g)約80(電池、クリップ含む) 出力10mW以下 電源単4形アルカリ乾電池LR03×2(DC3V) 音量標準音量:約90dB/1m、テスト音量:約70dB/1m(ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります) 機能電池切れ報知機能、定期送信機能、警報音量切替機能、倒れ検知確認機能、送信周波数切替機能 電池寿命約2年(常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として)※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません タイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分、警報遅延タイマー:なし、10秒、検知延長タイマー:なし、5分、操作スイッチ、停止ボタン 外観本体、クリップ:樹脂(ブラック) 表示灯送信時:点灯、検知延長タイマー時:2秒に1回点灯、電池切れ時:5秒に1回点灯、倒れ検知確認時:点滅(非常ボタン赤色LED) 周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) 電波到達距離(m)100以内(見通し距離) 警報種類予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ) 検出角度範囲(°)鉛直線より約60以上(復旧:約50°)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷

高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機 予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応 24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止 薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。 DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現 換気風量は4段階に切り替え可能 24時間連続換気風量は6段階に切り替え可能 取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能 ・温風吹出し口は2方向に変更可能 ・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形) ・吸込ダクトは3方向から選択可能 副吸込グリル2個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付) 本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。 フィルターチェックお知らせ機能付 連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能 外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能) 入りタイマー予約機能付 法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室 質量(kg)11.5 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)乾燥:1280/1340、予備暖房:1270/1330、涼風:44/51、換気(強):20.5/20.5、換気(弱):7/7、24時間連続換気(標準):7/7、24時間連続換気(冬期):6/6 安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A) 騒音値(dB)乾燥:46/47.5、予備暖房:40/43.5、涼風:46/47.5、換気(強):44/44、換気(弱):27/27、24時間連続換気(標準):27/27、24時間連続換気(冬期):23/23 ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃) ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz 開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:113、副吸込グリル:37 運転時間各モード最大12時間 換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:200/200、予備暖房:-、涼風:200/200、換気(強):200/200、換気(弱):100/100、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機 予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応 24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止 薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。 DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現 換気風量は3段階に切り替え可能 24時間連続換気風量は5段階に切り替え可能 取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能 ・温風吹出し口は2方向に変更可能 ・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形) ・吸込ダクトは3方向から選択可能 副吸込グリル1個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付) 本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。 フィルターチェックお知らせ機能付 連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能 外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能) 入りタイマー予約機能付 法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室 質量(kg)11.4 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)乾燥:1270/1330、予備暖房:1270/1330、涼風:38.5/46、換気(強):14/14、換気(弱):5.5/5.5、24時間連続換気(標準):7.5/7.5、24時間連続換気(冬期):7/7 安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A) 騒音値(dB)乾燥:44/46、予備暖房:40/43.5、涼風:44/46、換気(強):42.5/42.5、換気(弱):21.5/21.5、24時間連続換気(標準):33.5/33.5、24時間連続換気(冬期):28/28 ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃) ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz 開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:217、副吸込グリル:37 運転時間各モード最大12時間 換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:150/150、予備暖房:-、涼風:150/150、換気(強):150/150、換気(弱):60/60、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E3X-DA-Nプログラマブル。PBTハウジング、PCカバー IP50 (E3X-DA44Vコネクタの保護等級はIP66) オムロンE32光ファイバケーブルを使用 シングルNPN又はPNPの出力バージョン、追加の1 → 5 V dcアナログ出力あり / なしタイプを用意 アナログ出力は、埃の蓄積を示すアラーム状態に使用できます。 設定点と実際の値の範囲はスケーラブルなので、例えばドラムフィードに残った材料の真の状態がわかります。 高速、標準、長距離範囲モードで、多くの用途をカバー オフ遅延タイマ、ピーク保持、ヒステリシス調整、アライメント支援などの設定をプログラム可能 配線済みのモデルのため、単一の用途に最適 多重アンプ用途向けのコネクタモデル。省ワイヤ接続を実現 1つの電源を最大16個のアンプに接続。 マスターコネクタ(電源と出力)及びスレーブコネクタ(出力のみ)を別々に利用可能、品番 ; 378-8618 378-8618 及び ; 378-8624 378-8624 を参照 最適な光ファイバセンサヘッドについては、品番 ; 340-976 340-976 及び ; 340-960 340-960 を参照 電源電圧(V dc): 10 → 24 ±10 % スイッチング電流(mA): 50 標準の検出距離: 400 mm (DC200) 950 mm (TC200) 明状態オン / 暗状態オン選択可能 ハンドヘルドプログラマからパラメータ設定をアップロード及びダウンロードするために内蔵された光リンクを使用します。 光リンクを使用すれば、一部又は全部の設定をロックアウトできるので、改ざん防止の設定を提供できます。 短絡保護、逆極性保護 プロファイル作成又は位置決め用途向けに、最大10個のアンプを近接して取り付ける場合の相互干渉保護 動作温度範囲: -25 → +55℃ (1 → 3個のアンプを一緒に使用する場合)、+50℃ (4 → 11個の場合)、45℃ (12 → 16個の場合) 高速モード、標準モード、長距離モードの応答時間を表示 寸法(mm): 10 x 67.3 x 31.5 WDH (E3X-DA44Vは12 x 81 x 33 WDH、81はコネクタを除く)
仕様●アクセサリタイプ:マスタケーブルコネクタ●併用可能製品:デジタルファイバアンプ●コード番号:818-1592 検出距離(mm)400(DC200)、 950(TC200) ファイバ長(m)2 アズワン品番65-7297-69
1個
3,798 税込4,178
欠品中

Merck(メルクミリポア)空中浮遊菌測定器
タッチパネルで簡単に操作できる空中浮遊菌測定用サンプラーです。吸引する空気の通り道は全てオートクレーブ可能なので、汚染源になることがありません。ユーザー設定吸引量、遅延スタートタイマー、インターバル設定、IDシステム設定などの便利な機能を多数搭載しています。
仕様吸引速度:100L/分 寸法(mm)110×130×300 質量(kg)1.5 電源リチウムイオン内蔵バッテリー 回転数8200rpm 吸引量標準設定(10/20/50/100/200/500/1000L) ユーザー設定3カ所(1~1999Lまで1L単位)
1個(1個)
1,098,000 税込1,207,800
15日以内出荷

コンパクトな薄形、大きく見やすい液晶表示 AC100-200V 50-60Hz電圧・周波数両用 除霜開始時刻は、24時間表示の毎正時選択方式です。 運転時には、スイッチの状態、全除霜開始時刻、除霜時間、現在時刻を一目で確認できます。 きめ細かな除霜ができます。除霜時間は1分間単位で1~99分、遅延時間(TSE-61DF形のみ)は0.5分単位で0.5~9.5分まで細かく自由に設定できます。 「一時除霜・取消」ボタンで強制除霜、強制終了が可能です。 工事や在庫管理のわずらわしさを削減できます。
用途デフロスト専用品 冷凍・冷蔵ショーケースの霜取り専用タイムスイッチ 取付方式表面取付
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイマー用ICの標準品"555"です。コンパレータ、しきい値設定抵抗、フリップ・フロップ、タイミングコンデンサ放電回路というシンプルな内部構成ですが外部にCとRの時定数回路を追加しその他の端子の接続を選ぶことでタイマー回路(遅延ON/OFF回路)、発振器などさまざまな応用回路ができます。正確さはマイコンに譲りますが555はプログラム不要で回路を組むだけで動作します。電源電圧も広範囲です。本品はTIが製造するセカンドソース品です。
仕様●パッケージ:DIP-8●回路数:1回路●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):3mA(5V)Out-Low No Load●出力電流:±200mA●最大発振周波数:Compatibility:TTL●動作温度:0℃~+70℃ アズワン品番67-0447-67
1個
86 税込95
当日出荷

24時間連続使用:業務用液晶パネルを採用し、焼付き防止機能を搭載することにより24時間連続稼働。縦/横設置対応。防塵性能:IP5X 試験を実施し、国際基準に準拠。ノングレアパネル:映り込みを抑制し、文字などに対する高い視認性を有したノングレア(非光沢)パネルを採用。直下型LEDバックライト:「全面直下LEDバックライト」を採用。画面全体に散りばめられたLEDの輝きによって画面の輝度ムラを低減し、これまで以上にリアルな精細感や豊かな色再現を実現。広視野角液晶パネル:178°の広視野角を実現。どの位置から見ても美しい4K高画質を実現 (43V型/55V型/65V型/75V型はADSパネル、50V型は Fast IPS*(In Plane Switching) パネル)。4Kメディアプレーヤー:手軽にサイネージを運用できる4K対応メディアプレーヤー。USBメモリーに記録された動画を「メディアプレーヤー」から手軽に再生。また、本体に32GBのメモリーを搭載しており、USBメモリーを使用せずに本体だけでの再生が可能。マルチスクリーン及びディジーチェーン:単体の映像ソースからそれぞれ特定の部分を切り出しマルチディスプレイを構成可能。マルチディスプレイを構成する際、HDMI信号を用いて複数のディスプレイを数珠つなぎに接続するデイジーチェーン接続に対応。入力・出力端子:DMI入力端子2、DP入力端子1、HDMI出力端子1、音声出力(ステレオミニジャック(Φ3.5mm))、コントロール端子2(RS-232C (RJ45)入力、出力)、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX](RJ45)、無線LAN(2.4GHz/5GHz, IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Bluetooth(Version 5.1)、USB端子2(USB3.0 + USB2.0)。HTML5ブラウザ搭載:HTML5対応でWEBアプリやネットワーク及びストリーミングコンテンツなどを表示可能。スケジューラー機能:オン/オフタイマー・起動遅延・スリープモード等様々な機能を搭載
電源(V)AC100(50/60Hz) 適合規格安全:○(S-JQAマーク認証)、エナジースター Energy Star 8.0 角度(°)設置:前傾20、後傾20 表面処理ノングレア コントラスト比(標準)1200:1 解像度3840×2160(水平×垂直) 使用環境温度(℃)0~40 防塵防水性能IP5X 応答速度(標準)8ms 設置方法横/縦 視野角(左右:上下)178°/178° 画素数4Kパネル 使用環境湿度(%)10~80 (結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライト方式DLED BluetoothVersion 5.1 稼働時間(時間)連続:24/日 入出力端子HDMI入力端子:2/3840×2160:60p、DP入力端子:1/3840×2160:60p、HDMI出力端子:1/3840×2160:60p、音声出力:ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、コントロール端子:2/(RS-232C(RJ45)入力、出力)、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:RJ45、USB端子:2(USB3.0+USB2.0) 無線LAN2.4GHz/5GHz, IEEE802.11ac/a/b/g/n 最大表示色約10億7000万色 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)通常:500
1台
84,980 税込93,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。2室を同時に換気できるコストパフォーマンスモデル。2ファン2モーター方式(送風ファンと換気ファンが別で風量確保)。低騒音設計(騒音を低減)。換気側→DCブラシレスモーター採用(正弦波制御による低騒音を実現)。送風側→ACコンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して、排気風量を切り替えます。)。外部換気遅延動作対応(タイマーが6段階に設定できます。)。メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
付属品リモコン、副吸入口グリル(1個)、天吊金具(2個/セット) 寸法(mm)470×360×210 取付天井取付 タイプ24時間換気対応 天井タイプ/2室同時換気 ローコストモデル 電源(V)AC100 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約7.0 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、固定ダンパー、換気風量バランス調整、脱衣室orトイレ換気 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下 リモコンKK-SJFワイヤードリモコン 入数1台 モデル2室同時換気タイプ ローコストモデル
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

小型になり、シリーズも充実。幅45mmで、3極、5極、3極+オフディレー2極、2ハンドコントローラを品揃え。また、幅17.5mmの3極、オフディレー3極の増設ユニットも品揃え。増設ユニットは、ワンタッチで接続。オフディレータイプは、15段階で時間可変。EN ISO13849-1(Cat.4/PLe)認証取得。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ可。
シリーズG9SA
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


電源電圧 = 24V ac/dc。取り付けタイプ = プラグイン 。タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー。時間範囲 = 0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100h。コンタクト数 = 4。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = 4PDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 7A。最大電圧 = 250V ac。ターミナルタイプ = 14ピンコネクタ。電源 = 外部mm。奥行き = 27.7mm。遅延時間 = <= 20ms。Finder 多機能タイマリレーですFinder 多機能タイマリレーは、ソリッドステートのコンパクトな機器で、高い精度を備えています。0.05 秒→ 100 時間のインターバル、オンディレー、パルス遅延、対称フラッシュなど、さまざまな遅延機能を実行します。このタイマリレーは使いやすく、すばやく設定できます。このタイムリレーは、ユニットの前面にある選択可能なロータリスイッチで時間遅延範囲を選択できます。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。 。特長と利点0.05 秒から 100 時間( 0.05 秒→ 1 秒、 0.5 秒→ 10 秒、 5 秒→ 100 秒、 0.5 → 10 分、 0.5 → 10 時間、 5 → 100 時間)の 7 種類の時間スケールが可能です 4 つの機能を選択可能 4C/O 4PDT コンタクト構成リレー(出力 7 A 電源定格は 24 V dc 及び 24 V ac です パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ 14 ピンコネクタ Terminal Type ねじ止め端子タイプ 17.5mm幅 35 mm プラグイン取り付け用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定CE認証 CSA認定 EAC 認定 IP40定格 cRUus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

ATEN電源管理(PDU)
エコ商品
リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計です。 3桁7セグメントのフロントパネルLEDで電流/IPアドレスを表示します。 リモートユーザーはブラウザのWebページでアウトレット状態を監視可能です。 過電流状態でデバイスのブレーカーが作動してもユーザーインターフェースにはアクセス可能です。 各ポートに対して電源投入シーケンスと遅延時間の設定が可能です。 電源が入っていない間でもタイマーを継続稼働できます。 最大で8名のユーザーと1名のアドミニストレーターのアカウントが作成可能です。
用途電源管理・監視用 付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)1.32 定格電圧(V)(入力/出力)100 コンセント個数8 測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1% 定格入力電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44 定格入力電流(A)15 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) 入力周波数(Hz)50/60 インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側) IEC C19、(プラグ側) NEMA 5-15P、出力:NEMA 5-15R×8 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

電源電圧 = 24V ac/dc。取り付けタイプ = スナップオンレール取り付け。タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー。時間範囲 = 0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100h。コンタクト数 = 2。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = DPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 15A。最大電圧 = 400V ac。ターミナルタイプ = 8ピンコネクタ。幅 = 20.6mm。シリーズ = 85 SeriesA。接点材質 = 銀・ニッケル℃。Finder 多機能タイマリレーですFinder 多機能タイマリレーは、ソリッドステートのコンパクトな機器で、高い精度を備えています。0.05 秒→ 100 時間のインターバル、オンディレー、パルス遅延、対称フラッシュなど、さまざまな遅延機能を実行します。このタイマリレーは使いやすく、すばやく設定できます。このタイムリレーには、ユニットの前面にある 3 つの選択可能なロータリスイッチで時間遅延範囲を選択できます。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。特長と利点0.05 秒から 100 時間( 0.05 秒→ 1 秒、 0.5 秒→ 10 秒、 5 秒→ 100 秒、 0.5 → 10 分、 0.5 → 10 時間、 5 → 100 時間)の 7 種類の時間スケールが可能です 4 つの機能を選択可能 2C/O DPDT コンタクト構成リレー、出力 10 A 供給定格は 24 V dc → 240 V dc 及び 24 V ac → 240 V ac です パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ 8 ピンコネクタ Terminal Type 17.5mm幅 35 mm Snap-on 取り付け用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定CE認証 CSA認定 EAC 認定 IP40定格 cRUus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = インターバル。時間範囲 = 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24h。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = SPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 265V ac/dc。スイッチ設定 = SPDT。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。遅延時間 = 100ms。80 シリーズオンパルスタイマです. 機能 - 421 6 つの時間レンジ ワイド電圧範囲 コンタクト材質: AgCdO
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Dシリーズ
SchneiderElectricLC1DTeSysDコンタクタ。SchneiderElectricのTeSysDコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。特長。スイッチング機能を追加する内蔵補助接点ねじ接続:IP20フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応)ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付可能コイルを保護する双方向のピークリミッタダイオードサプレッサー簡単に取り付けられるアクセサリ幅広い用途に対応する柔軟な制御回路。TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか。コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク/ブレーク電流値が定義されます。AC-1:力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例:抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3:モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例:すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか。鋸歯状のワイピングアクションが可能な補助接点ブロックフロントマウント防塵補助接点ブロック空圧式の時間遅延ブロック過渡電圧サージサプレッサインターフェースモジュールと電子タイマ機械式ラッチブロック。TeSysDシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか。はい、TesysDシリーズは、リニアムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●奥行き:84mm●動作温度 Min:-5℃ アズワン品番65-7331-44
1個
35,980 税込39,578
欠品中