38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)70.5
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたジュラルミン製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウイング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 材質ジュラルミン 適合金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90
1本
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ複車(直線移動用) 吊車複車
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。 全長(m)約3 板厚(mm)約2.5 材質炭素鋼(亜鉛めっき) 質量(kg)約6.9 幅(mm)128 タイプ穴付 穴数60 最大使用荷重(t)約1 適合ビスM6
1本
3,998 税込4,398
当日出荷


縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。 機長(mm)1118~3953 ローラー幅(mm)500 仕様100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター) トラスコ品番461-1233 材質ローラー:スチール車輪:ゴム 質量(kg)70 許容荷重(kg)40/4本 ピッチ(mm)40~175 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.2 機高(mm)535~835 機幅(mm)634 ローラー径(Φmm)38
1台
99,980 税込109,978
10日以内出荷

R-3812P 【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P マキテック カスタマイズ可
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。 プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品 60型フレーム標準タイプ
用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適 ローラ幅W(mm)100~600 機長(mm)50~2000 ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2) 材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっき 材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装 ベアリングプレス ローラ間隔P(mm)50~150 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67 サービス分類オーダー・加工
1台
7,860 税込8,646
5日以内出荷

高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。 新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。 全長(mm)981 トラスコ品番381-4599 材質スチール(SGH) 質量(kg)2.3 耐荷重(kg)100 板厚(mm)1.6 取付ピッチ(mm)450~500
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷

中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2 材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) シャフト11.8パイプ ベアリングプレスベアリング フレーム色日塗工 77-30T(ブルー) 材質(フレーム)SS フレーム(mm)60×30×2.3t
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質に高張力鋼を用い、強度・耐久性に優れています。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 仕様T-ワンピースタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応 材質スチール 長さ(mm)3200 適合金具T-ワンピース
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中荷重中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12 材質(ローラー部)STKM12A ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)SS ローラ強度(kg)160(W400の時) フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 材質(シャフト)STKM11A フレーム厚さ(mm)2.3
1台
11,980 税込13,178
15日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588 税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

サイドローラー内蔵により左右の傾斜によるフレームのコスレを防ぎ快適な操作性を実現しました。マイナス30度まで凍らないドイツ製の不凍ベアリングを採用し、凍りつきによるローラーの損傷や操作不能を防ぎます。ワンピースフレームの採用により、本体の角を丸くすることで、レール内での裏返しが可能になり操作性が向上しました。
用途トラック庫内でのパレット搬送に。 付属品T字レバー(2本) 仕様AJスケーターセット(本体+T字レバー付)、1000サイズ、リフトUP高15.5mm 材質本体:スチール、T字レバー:スチール 幅(mm)63 高さ(mm)91(46.5) 最大使用荷重(t)1.5
1セット(2本)
279,800 税込307,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。 Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。 ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール 材質アルミ押出し材
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチで引っかけられるスナップタイプ。
用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。 トラスコ品番320-3581 材質胴/亜鉛ダイカスト(ニッケルクロムメッキ)、戸車/ポリアセタール、バネ/ステンレス、スナップ/ステンレス 質量(g)70 耐荷重(kg)15(1個当り) 適合レール10Mレール 吊車単車
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

トラックレール(ハンガーレール)用のウレタン複車
用途静音性のウレタン車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:SPHC+ウレタン 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車複車
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に。工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドア等に。 材質SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板、仕上:片面高品質ウレタン塗装
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質は軽量化アルミニウム合金で、軽量で高強度です。り畳み式の設計、収納性が優れる、且つ省スペース。便利なナイロン取っ手、片手で持ち運びに便利、金属ハンドルより握り心地良いスロープです。ヘッド部赤いレジン滑り止め爪が付き、使用場所にくっつき、安全性が高いです。表面は透かし彫り工法により、耐荷重を保って、重量減少し、運搬がもっと便利で滑り止め効果を増加します。赤いストラップがあり、使用中アルミラダーレールをしっかり固定できるアルミラダーです。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 材質アルミニウム 全長(mm)2225 質量(kg)約7.1 シルバー 全幅(mm)280 耐荷重(kg)340 保証期間1年 使用高さ(mm)推薦:650以下 数量(本)1
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

ピックアップトラックなどでバイクの積み下ろし時にはラダーレールとして、運搬時には荷台から荷物が落下するのを防止するベッドエクステンダーとして使用できる一台二役な優れもの!
材質アルミ製 塗装:ブラックパウダーコーティング ブラック
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたアルミ合金製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウィング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
トラスコ品番479-4419 材質ジュラルミン 長さ(mm)3200 幅(mm)34.5 高さ(mm)13.5 適合金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

ステンレス製のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。 食品工場用タ台車として、各種コンテナやばんじゅうの保管・運搬に活躍するステンレスドーリーです。その他、病院や医療現場、製薬工場など衛生的で清潔さが求められる環境でご使用いただけるコンテナ台車です。 レール・ボルト・ナット部はステンレス仕様 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
1台
9,650 税込10,615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)トロリー単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)
用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質本体:SPHC/車:POMポリアセタール/軸受:オイルレスメタル 耐荷重(kg)25(1個当り) 呼称2号 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車単車
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

パネル台車を採用し、業界トップの軽さと強さを誇るウインチ式電動荷揚げ機です。 屋根上へのソーラーパネル、屋根材などの長尺物・重量物の運搬に最適です。 ●電源:AC100V単相 ●GL2A型は脚付スライドレールをコンパクトにした収納重視タイプ(中間レールを継ぎ足して使用します) ●GL2B型は脚付スライドレールをロングタイプにしてつなぎを減らした設置時間短縮タイプ ●パネル台車寸法:H120cm×W65cm×D30cm(最大使用質量130kg) ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。 仕様組立式 材質アルミ合金 電源(V)AC100単相 揚程(m)6.9 コード長さ(m)3 モーター出力(W)770
1台
499,800 税込549,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイストート専用の搬送カートです。最大4つのアイストートを安全に運搬することができます。氷の運搬に特化して使用することで交差汚染のリスクを低減します。サイドレールはアイストートの積載数によって折りたたむことができ、より本体を安定させます。
トラスコ品番836-2592 質量(kg)16.6 ブラック 耐荷重227kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)906×572×990 2018年トラスコ掲載ページ10 0858
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

仮設足場用の搬送システムです。外装パネル、ALCパネル、石材などの重量物や長物の竪樋などをラクに運搬でき、作業効率がアップします。下層階搬出時の最大耐荷重300kg、荷揚げ耐荷重250kgです。ランナーが走行する軌道となるレールです。メーター規格で1800mm・3600mm、インチ規格で1829mm、3658mmを採用しました。
用途ランナーを走行させるレール。 材質スチール(溶融亜鉛めっき鋼板) 寸法A(mm)71 耐荷重(kg)70 寸法D(mm)49.4 寸法E(mm)11 寸法B(mm)54 寸法C(mm)17.5 板厚(mm)2.3
1本
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラックレール(ハンガーレール)用のウレタン単車
用途静音性のウレタン車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:SPHC+ウレタン 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車単車
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)リング付単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にリングが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。
用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。。。ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:POMポリアセタール/リング:普通鋼 耐荷重(kg)25(1個当り) 呼称2号 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車単車
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)シャックル付単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にシャックルが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。
用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。主にシート ハト目用としてご使用されることが多いです。 材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:POMポリアセタール/リング:普通鋼(ネジ1/4) 耐荷重(kg)25(1個当り) 呼称2号 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車単車
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)トロリー複車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)
用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 耐荷重(kg)35(1個当り) 材質本体:SPHC/車:POMポリアセタール/軸受:オイルレスメタル 呼称2号 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車複車
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷


チェーンもワイヤーを使いません。 油分やホコリを嫌う場所で使用できます。 低騒音・小型軽量型です。 食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 単相100V用も製作できます。 ギヤードトロリー、ブレントロリー式も製作できます。 アルミレールによるクレーンシステムへの組込みも可能です。 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)メタルパレット
鋼製型枠の運搬・保管に安全性と経済性を追求した収納器の決定版! 油脂を塗布し、同時にワンタッチで鋼製型枠を一体化できます。 レールonレール方式で縦・横スベリ防止と4段積みが可能です。
用途鋼製型枠の整理、保管、運搬用に最適! 寸法(mm)930×1048 規格30型 45枚用 表面処理有色クロメートメッキ 質量(kg/枚)15
1セット(2枚)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

アンプを安全に運び、そのままステージへ。GATOR Cases G-112A 1x12コンボアンプトランスポーターケースは、大切なギターアンプを衝撃から守りながら、ステージ上でのスタンドとしても機能する革新的な設計です。頑丈な木製フレームと耐久性の高いナイロン素材の組み合わせにより、優れた保護性能を発揮。内部の厚さ20mmのフォームはアンプを優しく包み込みます。さらに、牽引ハンドルとホイールを搭載しているため、重いアンプの運搬も驚くほどスムーズ。ケースのトップ部分は補強されたハードトップで、アンプスタンドとして最大70kgまで支え、演奏中の振動によるズレを防ぐレールも備えています。1x12インチのコンボアンプにフィットする専用設計。強化されたハードトップ仕様で、そのままアンプスタンドとして使用可能(耐荷重70kg)。127mm厚の木製フレームと頑丈なナイロン素材の外装で、高い耐久性を実現。内部は**20mm厚のトリコット発泡体(フォーム)**で覆われ、優れた保護性能とアンプへの傷つき防止。持ち運びに便利な牽引ハンドルと**ホイール(キャスター)**を搭載。ケーブルなどのアクセサリー収納に役立つ外部ポケットを装備。アンプのステージ上での安定性を高めるレール付き。ツアーや頻繁な移動を伴うギグに最適な堅牢性と機能性。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)。製品カテゴリー: ギターアンプケース、コンボアンプトランスポーター。型番: G-112A。素材: 木製フレーム(1/2インチ厚)、ナイロン(外装)、トリコットフォーム(内装20mm厚)。対応アンプサイズ: 1x12インチ コンボアンプ。内寸:。長さ: 635mm (25インチ)。幅/奥行き: 305mm (12インチ)。高さ: 495mm (19.5インチ)。外寸:。長さ: 730mm (28.74インチ)。幅: 415mm (16.34インチ)。高さ: 640mm (25.2インチ)。耐荷重(スタンドとして使用時): 70kg (約154.3ポンド)。重量: 約12.02kg (26.5ポンド)。カラー: ブラック。JANコード: 0716408503875
1台
31,980 税込35,178
9日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)レールマウント
アルミレールからビミニトップが簡単に取付・取り外しできる! アルミレールにビミニトップ(別売)の取付を可能にする専用マウントです。 ビミニトップ付属のベースマウントと交換して使用します。 ロックピンでスタンドパイプ(パイプエンド)に固定するため、インフレータブルボートの運搬や収納時に、ビミニトップを簡単に取り外すことが可能です。
付属品固定ベルト用リング(4個) 材質樹脂/ステンレス 対応オーシャンサウス製ビミニトップ
1セット
2,198 税込2,418
10日以内出荷

キトーモバイルライトクレーンと巻上機がセットになりました。キャスター付きで移動が可能です。アルミレール採用で軽い力で操作が可能です。架台・梁が不要で設置工数とコスト削減になります。天井クレーンが設置できない場所でも3次元の曲線的な荷役運搬をおすすめです。
付属品ケーブルツリテ/エンドクランプ/ケーブル掛けフック/容量銘板/コンセントプラグ 寸法(mm)スパンLkr:2860 全幅(mm)LHT:3003 ケーブル長(m)巻上機給電:15
1セット
1,098,000 税込1,207,800
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)