使用している油脂、サラダ油など、常温で液体の食用植物油の過酸化物価を直接検査できます。
製品の製造段階でのチェック、流通状況の把握に非常に有効です。
油脂または抽出油脂分に試験紙を浸漬し、その呈色程度からPOVを判定します。
全操作時間は約4分間の簡易測定です。
仕様色見本(0、10、30~50)
寸法(mm)過酸化物価試験紙/7×65、ケース/Φ35×85(H)
アズワン品番6-9632-01
1箱(50枚)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
名称過炭酸ナトリウム
等級化学用 CP
化学式Na2CO3 1.5H2O2
化学組成Na2CO3 1.5H2O2
アズワン品番89-0066-77
危険物の類別非危険物
特性火災助長のおそれ:酸化性物質、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量157.01
CAS登録番号15630-89-4
別称炭酸ナトリウム・過酸化水素化物
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
油で処理した食品や油脂分の多い種実類は長期にわたり保存すると、空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により、不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。
油脂加工食品及び種実類中の過酸化物価を簡単に測定できます。
公定法の過酸化物価測定方法(滴定法)と比較して、作業時間・測定コストを大幅に削減できます。
付属品発色ろ紙×100枚(ケース入※ケースにカラーチャート貼り付け済)、試薬(9mL)、アルミ箔×250枚
型式5型
測定範囲5、10、20、30meq/kg
測定項目油脂加工食品及び種実類の過酸化物価
カラーチャート目盛5、10、20、30
測定原理ヨウ素でんぷん反応
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(0.51MB)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
種別110011 25Strips
アズワン品番61-0309-50
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
洗剤だけでは落ちない汚れ・ニオイの元までディープクレンジング。
しみこんだ汗・皮脂や菌まで強力分解。
繰り返し洗たくすることで抗菌効果を発揮し、衣類の清潔長続き。
ツンとしないさわやかな花の香り。
色柄物に安心な酸素系漂白剤(濃縮タイプ)
形状液体
シリーズワイドハイター
油で処理した食品や油脂分の多い種実類は、長期にわたり保存すると
空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。
本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。
測定には本製品以外に以下のものが必要です。
粉砕機や乳鉢(サンプルを細かくできるもの)、ホットプレート(70℃に加熱できるもの)、分注器(30μLが分注できるもの)、
分注器チップ、天秤(0.1gから測定できるもの)、ピンセット 、薬さじ、洗浄びんに入った純水
用途従来の「POVテスター5型」より低濃度タイプで、POV10以下の測定に適しています。入荷したての原料のチェックや、出荷前の製品確認などにお使いいただけます。
セット内容発色ろ紙100枚、液体試薬9mL、アルミ箔250枚
型式低濃度型
測定範囲POV値(低濃度):2~8(meq/kg)、標準カラーチャート: 2/4/8(3段階)
測定項目油脂加工食品及び種実類の過酸化物価
測定原理ヨウ素でんぷん反応
アズワン品番64-3880-99
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(0.58MB)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

洗浄剤 エアコン用 中性タイプ
モノタロウ
¥4,198
税込¥4,618
レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤
トラスコ品番857-1509
チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤
仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間
トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
清涼飲料水や乳飲料の紙パックの殺菌液などに用いる過酸化水素水の濃度を、 わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。
測定結果はデジタル表示され、自動温度補正なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)0.0~50.0(W/W)
測定精度(%)±0.5
防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
測定項目過酸化水素水濃度
寸法(mm)170×90×40
電源006P乾電池(9V)
本体質量(g)300
分解能0.1%
使用環境温度(℃)5~40
温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
色柄にも使える過炭酸ナトリウム100%の酸素系漂白剤です。漂白・除臭・除菌に家庭のいろんな場面で使えます。
液性弱アルカリ性
成分過炭酸ナトリウム(酸素系)
使用の目安30Lの水に15g
アズワン品番64-1226-95
1個(750g)
¥529
税込¥582
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
アルコール発酵を調べる実験の必需品。
アルコール発酵の定量実験に最適です。
カタラーゼの過酸化水素分解反応の測定にも使用できます。
目盛付き。
容量(mL)10
全長(mm)205
口外径(Φmm)14(リム含む)
材質ガラス
1個
¥3,980
税込¥4,378
5日以内出荷
名称過酸化物価
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数1回×25
1箱(20回分)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
食用油の過酸化物価を0.0~25.0 meq O2/kgで測定。先進の光学システムを採用し高い安定性を実現。専用の試薬を使用。測定試料の前準備はありません。
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:タングステンランプ @466nm
付属品試薬セット10回分、1mLシリンジ、はさみ、セル面清浄用布、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書他
測定範囲0.0~25.0 meq O2/kg
質量(g)512
電源単三アルカリ電池4個、ACアダプター
精度±0.5 meq O2/kg @25℃
使用環境外部:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
オートパワーオフ15分間の未使用後
検出単位0.5 meq O2/kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
数秒から結果を得ることができ、迅速な測定が可能です。
付属品試薬、計量スプーン等の備品
保管環境冷蔵
液中の過酸化水素濃度を0~30000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振りおとし、20秒後にカラーチャートと比較すると正しく測定することができます。
仕様カラーチャート:0/5000/10000/20000/30000ppm
アズワン品番64-3727-46
1パック(100枚)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
化学物質の取扱注意事項が記載された標識です。
用途特定化学物質を取り扱う作業場に。
トラスコ品番256-2489
材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)1.2
取付ビス止め、両面テープ止め
質量(g)274
エコマーク認定認定
縦(mm)600
横(mm)450
表示内容過酸化水素
取付穴径(mm)2.5
エコマーク認定番号7118031
1枚
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
測定範囲0.2-2.0/1-10mg/L
測定項目過酸化水素
1個
¥38,980
税込¥42,878
79日以内出荷
液中の過酸化水素濃度を0~5000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振りおとし、60秒後にカラーチャートと比較すると正しく測定することができます。
仕様カラーチャート:0/500/1000/2000/3000/5000ppm
アズワン品番64-3727-45
1パック(100枚)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
過酸化水素濃度を容易に確認できます。サンプルに1秒間浸けた後、直ちに変色の様子を確認することで濃度測定が可能です。
仕様測定レンジ・目盛(ppm):0-50-150-250-400 判定色:ボトルに表示
測定時間即時
アズワン品番4-1647-01
1本(100枚)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
液中の過酸化水素濃度を0~750ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振りおとし、90秒後にカラーチャートと比較すると正しく測定することができます。
仕様カラーチャート:0/100/250/500/750ppm
アズワン品番64-3727-44
1パック(100枚)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
液中の過酸化水素濃度を測定します。
ストリップを液に1秒間浸します。液から取り出し、すぐに振って余分な液を取り除きます。90秒後にカラーチャートと比較します。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:過酸化水素●測定範囲:0.5~10ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名247S 過酸化水素
測定回数10回(1箱あたり)
アズワン品番61-9740-36
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
1式
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。
無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。
18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。
タイプバイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用
1箱
¥71,900
税込¥79,090
6日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:32 過酸化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):5●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガス過酸化水素
校正証明書一般校正
CO2インキュベーターや安全キャビネットなどの小型装置内の除染に適しています。過酸化水素ガスは除染が終了すると水と酸素に分解され安全性も高く、すぐれた除染効果も期待できます。
仕様●寸法:W110×D185×H100mm●重さ:2.5kg●電源:100V or 220V(50/60Hz)●除染容積:Max. 10m3●除染方式:ドライ方式●除湿機能:専用除湿剤使用●エアレーション:分解触媒搭載●材質:SUS304●バリデーション:BI/CI 除染結果検証可能●アプリケーション:CO2インキュベーター、安全キャビネット(BSC)、その他各種チャンバー庫内
アズワン品番65-8100-01
1台
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
滅菌済みかを色変化で判定可能です(紫→緑)。
サイズ(mm)(1枚)Φ15
アズワン品番4-4504-01
1巻(1000枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
3つの重要条件である【過酸化水素ガスの濃度】、【滅菌温度】【滅菌時間】が包装内部、コンテナ内部で達成されたことを確認できるの製品です。
ISO 11140-1 Type4 規格に準拠しています。
仕様●サイズ:19mm×51mm
アズワン品番67-3052-16
1袋(250枚)
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
消耗品1回分は1.過酸化水素溶液の専用皿 2.専用除湿剤 3.容器注入器(5mL)4.除染検証用ケミカルインジケーターで、1箱に6回分入っています。
仕様●寸法:W380×D260×H150mm●セット内容:過酸化水素溶液の専用皿、専用除湿剤、容器注入器(5mL)、除染検証用ケミカルインジケーター ×6回分
アズワン品番65-8100-02
1箱(6回分)
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
・褐色に着色した油脂でも測定可能で、1分で反応が完了します。
・加工・調理に使用した加熱油脂の酸価を測定する簡易検査キットです。
・パックに検査液が封入されていますので、検査する油をパックに吸い上げ、付属のカラーチャートと比較するだけで簡単に酸価が測定できます。測定にあたり、経験や専門知識を必要としません。
用途油の酸価を手軽にチェック
呈色青→黄緑→黄
反応時間1分
変色表4枚
関連資料製品カタログ(11.32MB)
取扱説明書(1.31MB)
呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。
長さ(mm)95スティック
幅(mm)6
タイプスティック
Apexブランド製品
用途過酸化水素滅菌
直径(Φmm)8.89
温度(℃)【培養】55~60
厚さ(mm)0.2
保管温湿度範囲2~8℃/湿度50%以下
仕様【菌数】G.stearothermophilus(ATCC12980) 10^6、【担体】ステンレスディスク
アズワン品番63-1286-03
1袋(100枚)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
種別110081 100Strips
アズワン品番61-0309-61
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
1個
¥5,298
税込¥5,828
41日以内出荷
小形電力形抵抗器です。
難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品)
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
高信頼性。
欧州RoHS対応品です。
面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~200
包装ボックス
外装色ラベンダー
定格周囲温度(℃)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単な操作でフライヤー油等の酸価を測定し、交換タイミングを調べることができます。
測定範囲は1.5/2.5/3.5で、3段階の測定が可能です。
『弁当及びそうざいの衛生規範(昭和54年6月29日環食第161号)』では、交換時期の目安を”酸価値が2.5を超えたもの”としており、2.5付近の測定が簡便に行えます。
使用方法試験紙の試験部分を油に浸し、1分間後に標準カラーチャートと比較します。
測定範囲3段階(1.5、2.5、3.5)
1本(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種別110337 100Strips
アズワン品番61-0309-73
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
。有線タイプの卓上クロック型CO2モニターです。設置ポイントの二酸化炭素濃度と温度、湿度を計測できます。NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載製品です。
仕様●CO2測定範囲:0~9999ppm●CO2解像度:1ppm●CO2測定精度:±75ppm(0~2000ppm)、±8%(2000~9999ppm)●温度測定範囲:-5℃~50℃●温度解像度:0.1℃●温度測定精度:±1℃●湿度測定範囲:0.1~90%RH●湿度解像度:0.1%RH●湿度測定精度:±3%RH(25℃/30~99%RH)、±4%RH(25℃/0~30%RH)●CO2センサータイプ:NDIRセンサー●表示:CO2濃度、温度、湿度、日付、時間●サンプリングレート:2秒●過負荷表示:-OL-●電源:入力電圧/110~220V AC、出力電圧/6.0V DC●使用環境:-5~50℃<90%RH●サイズ:110×105×61mm●重量:230g
アズワン品番65-9088-46
1個
¥23,980
税込¥26,378
11日以内出荷
水溶液中の次亜塩素酸(HCIO)および次亜塩素酸イオン(CIO-)量を、酸化還元反応により、測定する試験紙です。標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸および次亜塩素酸イオン量を10、20、30、40、50 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
用途漂白剤や消毒剤などの濃度を簡易測定に。
研究・開発・品質管理、水質分析。
測定範囲(ppm)10~50
TGK品番567-44-01-31
標準変色表間隔10、20、30、40、50
長さ(mm)40
幅(mm)7
入数(枚)300
アズワン品番63-1236-94
1箱(300枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ