387件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大日製作所DXNL33
エコ商品
無電圧釈放装置により、停電後再復帰による不慮の事故防止ができます。用途によって非常停止用ボタンを取付けたり、応用回路に対応できます。本器は直入れスイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたもので、押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。表示灯付の為、電源状態を容易に確認できます。
用途電動機の始動停止の手動制御用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,990 税込15,389
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動・停止スイッチとして使用できます。 AS482形は、3Φ2.2kW 11.1Aまでのモータの過負荷保護装置付きの スイッチです。電気設備技術基準第65条では屋内に施設するモータの過負荷保護が義務付けられています。 接地中継端子付は、押しボタンスイッチ内部に接地中継端子を設けており、接地の中継工事が簡単にできます。 表面形に埋込金具(ASX001-F)を組合せるだけで、埋込形として使用できます。
種類非照光式 ボタン色ON:黒/OFF:赤 構造表面形 耐電圧(V/min)AC2500、50/60Hz 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度85%RH以下 機械的耐久性10万回以上 電気的耐久性10万回以上(最大適合モータ負荷) 長さ(mm)144 幅(mm)60 品名動力用押しボタンスイッチ 取付方式2-M4用取付穴 奥行(mm)59 動作方式その他 相対湿度(%RH)85以下
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


大日製作所DXNL33
エコ商品
無電圧釈放装置により、停電後再復帰による不慮の事故防止ができます。用途によって非常停止用ボタンを取付けたり、応用回路に対応できます。本器は直入れスイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたもので、押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。表示灯付の為、電源状態を容易に確認できます。
用途電動機の始動停止の手動制御用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,990 税込15,389
欠品中

本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護 種類露出形/過負荷保護付き ボタン数2 極数(P)3(3素子) 定格使用電圧(V)AC220 材質(ケース) 絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上 開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 耐電圧(V/min)1500 過電流引きはずし方式サーマル方式 基準周囲温度(℃)40 周囲温度(℃)-10~50 相対湿度45%~85% 耐振動性能振動数16.7Hz 複振幅3mm 端子ねじM4(セルフアップ端子) 端子幅(mm)9 マンセル 5Y7/1 準拠規格電気用品安全法 耐衝撃性能100m/S2(約10G) 質量(g)455
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)0.7 特性防雨 電線仕様-種別VCT電線 使用場所屋外 仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグ トラスコ品番360-1471 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2.0
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

乾電池(2個分)の代わりとして使える電源装置です。製品本体の右側にプラス端子、左側にマイナス端子が付いているので、回路に組み込みやすいデザインです。 警告・保護回路付き:ブザーと警告ランプで異常を知らせます。警告ランプを押すと電源が切れます。 コンパクト収納:付属の面ファスナーでコンパクトに保管できます。
出力電圧DC1.5、3.0V(固定切替式) 最大電流(A)3 保護回路過負荷保護、過電流保護、短絡保護、過温度保護 電源ACアダプタ(付属) 寸法(mm)110×70×50 質量(kg)0.5 付属品ケーブルタイ、面ファスナー一式
1個
16,000 税込17,600
4日以内出荷

100VAC系入力 シングル出力 超ローコスト基板タイプ。 ゲーム機器やプリンター、通信端末装置まで幅広い用途に対応。 RoHS指令対応。
用途コンピュータ、通信 入力電圧範囲(V)AC85~132/DC110~175 形状オープンフレーム 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度/VCCI-B、FCC class B 各準拠 耐電圧入力-出力/2kVAC(20mA)、入力-FG/2kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)各1分間 保存温度(℃)-30~+85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 入力周波数(Hz)47~440 安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1、電気用品安全法 各準拠 耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 過電流保護105%~ 動作温度(℃)-10~+50/100%、+60/70% 保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと) 過電圧保護115%~ 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
1台
特価
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使いやすいテーブルタップ型UPS。長寿命バッテリを標準装備。
仕様バッテリユーザー側で交換 付属品モジュラケーブル(1.8m)、接続ケーブル(USB)(2m)、ゴム足 質量(kg)(本体)3.2 規格ノイズ規制:VCCI クラスB、RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W)通常10/最大20 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionLinuxMac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 出力電圧(V)(商用運転時) 入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時) AC100±10 最大電流(A)12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×123.5×86.5 騒音値(dB)40以下 冷却方式自然空冷 出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60Hz±1Hz 出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/短形波 インターフェース(USB)Bコネクタ 相数入力:単相2線、出力:単相2線 使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露) 保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 切替時間(秒)10msec.以内 入力周波数(Hz)50/60Hz±4Hz 入力電圧許容範囲(V)AC86±4~114±4V 波形歪- 起動電圧範囲(V)AC86±4~114±4V 入力保護容量(A)13 電池寿命(年)4~5(長寿命) ゴム足(mm)5.8
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動力用押し釦開閉器 モノタロウ 動画あり
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数3P(三相用) ボタン数2 定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A)15 仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状露出形 マンセル10GY6/0.5 質量(g)167 取り付け形状表面取付形 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじM3.5 材質(ケース)鋼板製 適合電線(mm2)2 保護等級IP40 準拠規格電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃)-10~+50 操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能衝撃加速度30G 適合電動機3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

整定電流を超える電流が流れると自動的にスイッチOFF! ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも、安全に回路を遮断します。 セルフアップ式端子ねじ
ボタン数2 極数(P)3(3素子) 定格使用電圧(V)AC220 絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上 開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm マンセルN5.5 定格周波数(Hz)50/60 準拠規格電気用品安全法に準拠 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気 操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない 耐衝撃衝撃加速度10G
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm)500 質量(g)420 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 電線長さ(m)0.45 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内用 コンセント3 特性アース付
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

電気機器のトラブルを末端でガード 電気機器の過電流・漏電をコンセント側で遮断します! オフィスビルや病院などの清掃作業や改修工事においては、各種の電気機器がコンセントに接続されます。 もし、こうした電気機器に漏電・電気の使い過ぎなどのトラブルが発生した場合には、分電盤の遮断器が動作して広範囲の電気回路に影響を与えます。 プラグ形漏電遮断器PD-Rは、コンセントの位置で接続機器の漏電・電気の使い過ぎを検出して遮断します。
定格電流(A)10 仕様3P接地防水コンセントコネクタ付抜止用補助具付(本体がコンセントから抜け落ちるのを防ぎます) 長さ(mm)(電線)約300 極数2P 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)縦80×43×高さ43 定格電圧(V)AC100 保護機能漏電(地絡)保護・過電流保護 動作時間0.1秒以内(高速形) 基準周囲温度(℃)40 定格感度電流(mA)15(定格不動作電流7.5)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用コード0.45mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm)500 質量(g)420 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 電線長さ(m)0.45 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:6 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内用 コンセント3 特性接地付
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード0.45mモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内用 全長(mm)500 質量(g)420 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様漏電保護専用 電線長さ(m)0.45 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 コンセント3
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

旭東電気製の高品質な商品です。 電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで)
用途洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。 定格電流(A)15 仕様衝撃波不動作型 コンセント個数2 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約40×65×30 動作時間0.1秒以内(高速型) 定格電圧 AC V100 定格感度電流(mA)15 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


端子形状ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式熱動式 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイアフラム(ゴム等の薄膜)の運動を利用する真空ポンプで、油を使用しないためにメンテナンスが容易で、オイルミストが発生しません。1段排気方式(型式-S)は排気速度が大きく、一方の2段排気方式(型式-D)は高い真空度を作り出せます。サーマルプロテクタ(過電流保護装置)内蔵しています。
1個(1個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。 マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。 省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。 過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。 LEDディスプレイで温度、時間を簡単に設定できます。 トレー6段(15段まで使用可能)。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)約5.7 消費電力(W)約530 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 温度調整範囲(℃)約35~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43.5×31×31 使用期限エアフィルター:約3ヶ月(毎日10時間使用条件) 再生紙使用マーク適合
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。 マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。 省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。 過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。 漏電等による感電を防止LEDディスプレイで温度(約35~70度)、時間(1~99時間)を簡単に設定。 アシストトレーで厚みのあるものも乾燥させられます。 ぬるま湯と食器洗剤で簡単にお手入れできます。
仕様トレー:6段+アシストトレー2 セット内容本体×1台、ヨーグルト容器×4コ、シリコントレー×2枚、フィルター×1枚 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(kg)約6.1 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 処理能力約6kg 温度調整範囲(℃)約35~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44×33.5×40
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大日製作所DH233
エコ商品
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】露出形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) (0.11MB)
1個
2,890 税込3,179
7日以内出荷

本装置は除電電極、高圧電極、およびそれらを接続する高圧ケーブルで構成されます。PL法対応の安全装置付き電圧印加式除電装置で、除電電極、高圧電源、およびそれらを接続する高圧ケーブル、高圧分岐ボックスで構成されています。SATシリーズの高圧電源に搭載する安全装置は、除電電極または高圧ケーブルでの異常な電流を検知して高圧電源を遮断する過電流保護装置です。本装置は交流コロナ放電式除電装置で、除電性能が安定しております。高圧電源は、PL法に対応した安全装置を搭載し、高い信頼性を保持しています。安全装置は、トランスの2次側高圧の過電流を検出する非常に精度の高い方式を採用しています。除電電極または高圧ケーブルの異常漏洩電流を検出し、高圧電源を遮断するとともに警報を表示します。高圧ケーブルはシールドケーブルを用いていますので、高圧ケーブルからのノイズ発生をカットします。既存のバー型、ポイント型、エアー型等のすべての除電電極が組み合わせ可能です。 パワーアップで余裕の除電 アラームの信号出力が標準化
放電方式交流コロナ放電式 付属品AC電極入力コード(100V用 3Pプラグ)2000mm トラスコ品番342-1112 質量(g)3200 出力電圧AC7.0KV 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×220 アラーム表示高電圧異常時にブザー及びLED表示、高圧遮断 許容周囲温度(℃)0~40 配線長(接続可能電極)統計8m 消費電流(VA)25 入力電源AC100/200V(本体スイッチにて切替) 使用高圧電源商用周波数交流型電源(巻線型高圧電源) 許容電流(出力)2.5mA
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35 定格容量800mAh
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

OF16J オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ 動画あり
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数16枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約400枚分)】 【CD・DVD・カード対応】【ホッチキス対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 紙詰まりの問題を原因から対策!より使いやすくなりました。 一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダーです。 オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。 オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。 紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)23(A4コピー用紙で400枚) 材質ABS樹脂、ポリカーボネート 質量(kg)13 ホワイト 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×260×656 安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ 電源コード(m)1.4 連続使用時間(分)10 細断枚数A4コピー用紙16枚、CD・DVD・プラスチックカード1枚(厚さ1.5mm) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙16枚、CD・DVD・カード1枚(厚さ1.5mm) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.0/3.5 細断寸法(mm)4×34 投入口幅(mm)218 細断形状クロスカット 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)365×260×656 細断可能物CD/DVD、カード リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

・デンジノッカーの性能を自由にコントロールできる小型操作盤・特長デジオペは、デンジノッカーEK5A・10A・20A専用のコントローラです。ホッパー・タンクの閉塞状況に合わせてデンジノッカーの打撃回数や打撃力を自由にコントロールすることが出来ます。入力電源やデンジノッカーとの接続も端子盤接続で簡単に行えます。・機密性の高い防塵構造・機密性の高い防塵構造で、デジオペ内部への異物の進入を防ぎます。屋外使用の用途には屋外操作盤のEKC5000シリーズをご使用下さい。・W保護機能付きデジオペ内部には過電流保護装置とヒューズを設けてあるので、万一のトラブルの際にも電気を遮断し安全に使用出来ます。・打撃力の設定を自由に選択・デンジノッカーの衝撃力を得る為に本体の取付角度に応じて打撃力の調整が可能です。・運転間隔を自由に設定・デジオペで連続運転する場合の運転間隔はホッパー・タンクの閉塞状況に合わせてデンジノッカーの打撃回数1回/1秒~1回/60秒までの調整が可能です。・外部制御端子を標準装置・デジオペには外部信号の入力端子が装備され(無電圧接点)、外部制御が可能となっています。粉粒体タンクの開閉バルブの信号をもらって打撃開始したり、搬送コンベアーの信号をもらって打撃開始するなど便利に使用出来ます。
仕様●デンジノッカー使用台数 EK10A/10SA:2●デンジノッカー使用台数 EK20A/20SA:1●デンジノッカー使用台数 EK5A/5SA:2●休止間隔:1~60秒 質量(kg)2.2 電流(A)4 構造屋内 対応材質薬品/食品/精密機械 出力電圧(V)DC300 タイマー時間無し 入力電源(V)三相AC200、50/60Hz
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

強力磁石で力強く粉砕マグネット乳鉢専用のスターラーです。マグネット乳鉢1個を自公転させながら粉砕します。フィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。ブラシレスモーター採用で低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで直感的な回転数制御が行えます。フェノール樹脂天板で耐油性・耐酸性に優れ、軽量です。連続運転、タイマー運転を選択できます。
用途安全装置:過電流保護ヒューズ本体重量:約2.8kg 仕様天板サイズ(mm):180×180、磁石:ネオジム(0.51T)、電源(m):AC100V 50/60Hz 3Pアース付きコード2.5 材質(本体)SPCC(アクリル塗装) 回転数(min-1[r.p.m])50/60Hz/50~500 耐荷重(kg)20 本体質量(kg)約2.8 モーターDCブラシレス(35W) 安全装置過電流保護ヒューズ 最大消費電力(W)60 材質(天板)フェノール樹脂 本体サイズ(mm)180×180(191)×105 タイマー時間0.05~1分/0.5~10分/0.05~1時間/0.5~10時間 タイマー設定アナログ設定タイマー時間4動作切替可 アズワン品番4-569-01
1個
120,000 税込132,000
12日以内出荷

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(800mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35 定格容量800mAh
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内臓しており、過負荷による異常過熱を保護します。電流ヒューズを採用することで、短絡・過電圧等による異常電流(過電流)発生時に、回路を遮断し機器を保護します。スイッチは、引き紐タイプです。便利なキャリングハンドル付です。高さ調整可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 仕様交換用ハネ:TFBA-45-10A トラスコ品番610-2753 幅(mm)515 ブラック 高さ(mm)515 奥行(mm)400 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz113/127、強170/172中147/148弱132/109 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉式 電源コード(m)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)125/150 最大風量(m3/min)(50/60Hz)170/172 風量調整3段式(強・中・弱) 設置方法壁掛け 材質(羽根)アルミ 首振り 騒音値(dB)(50/60Hz)64/66 標準消費電力料金(50Hz)3.9円/h 標準消費電力料金(円/h)3.4(50Hz)/4.0(60Hz) 標準消費電力料金(60Hz)4.7円/h
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

樹脂ロープをキレイにカットできます。最大径Φ40mmまでの合成繊維ロープがきれいに切断できます。熱溶断なのでほつれ防止も同時にできます。通電中は連続使用ができ、作業効率がアップします。切断可能素材:ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成繊維製のロープ。安全装置付き 過負荷保護装置(電流ヒューズ) 温度過昇防止装置(リミッター)
仕様発熱方式:トランスによる低電圧直接加熱 付属品替刃3枚(1枚本体取付済) 質量(kg)約3.34(電源コード除く) 取付刃:電極ネジ止め方式、交換可能 材質(本体)本体ケース:ABS樹脂・SPCC/カッター刃:SUS304/脚:ブレンドゴム 消費電力(W)80 スイッチシーソースイッチ(ON/OFF) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)有効長1.1 連続使用可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×200×230m カッター温度約500℃ 立ち上がり時間約1~2分
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ、缶石除去剤(30g)1包 使用温度範囲(℃)(室温+5)~95(室温20、無試料) 温度精度±0.3℃ at 水温60℃(撹拌時)
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミプレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。安全装置として過電流ブレーカー付。
温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度) 温度調節精度±7.5℃
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大日製作所DHS263
エコ商品
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。
用途電動機の始動停止の手動制御用 塗装色10GY6/0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB) (0.12MB)
1個
5,158 税込5,674
当日出荷

制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ 使用温度範囲(℃)(室温+5)~250(室温20、無試料) 温度精度±0.3℃ at 液温200℃(撹拌時)
1個
85,880 税込94,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池充電済みなので、買ってすぐに使えますくり返し充電に強く、約1000回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35 定格電圧(V)2.4 定格容量800mAh 純正品番パナソニック…KX-FAN57※本製品は自然放電抑制処理を施してありますが、保管状態等によってはご使用前に充電が必要な場合があります
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池。 充電済みなので、買ってすぐに使えます。 くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能。 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵。 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)。
定格容量800mAh 使用温度範囲(℃)【機器使用】0~45、【充電】10~35、【保存】-20~35 定格電圧(V)2.4 メーカー純正品番【パナソニック】KX-FAN55、【NTT】電池パック-108 バッテリー容量(mAh)800
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

把手付で扱いやすく、制御ユニットは取り外し可能です。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
使用温度範囲(℃)室温+5~95 温度調節精度:±1.5(60、撹拌時) 温度調節液体膨張式サーモスタット 付属品温度計ホルダー 過電流保護ヒューズ 缶石除去剤
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【クロスカット】【自動細断可能数150枚】 【ダストボックス容量約23.5L(A4コピー用紙300枚)】【CD・DVD・カード・ホチキス対応】 紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。 一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。 ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク。 スイングアーム搭載でダストボックス内のシュレッダー屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。 紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断OKです。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)23.5(A4コピー用紙約300枚分) 細断可能物CD/DVD、カード、ホッチキス トラスコ品番412-8788 材質ABS樹脂、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール 質量(kg)約14 グレー 電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)145/175(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×約355×約520 安全装置ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、扉開閉スイッチ 電源コード(m)約2 騒音値(dB)約65 連続使用時間(分)15 細断枚数自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚 定格細断枚数(50Hz/60Hz)自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2.0 細断寸法(mm)紙/約4×10(クロスカット)、メディア類(CD・DVD・カード)/3分割カット 投入口幅(mm)218 アズワン品番65-1968-86 待機時消費電力(W)(50/60Hz)3.0以下 細断形状クロスカット 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×520 オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。温度調節器は液体膨張式。独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ 使用温度範囲(℃)(室温+5)~230(室温20、無試料) 温度精度±3.5℃ at 液温200℃(撹拌時)
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)