黒色練りこみPET基材(黒色コート付)+黒色粘着剤の遮光性に優れる粘着テープです。
遮光性、接着性に優れています。
用途液晶パネル、バックライトの遮光用
光学カメラ、デジタルカメラ内の遮光用
透過率(%)0.1>
体積抵抗率(Ωcm)>1012
表面抵抗(Ω)基材面:>1012
粘着力(N/25mm)(SUS(ヘアライン))11.0、(PC)11.5
保持力(mm/h)2>(70℃・0.5kg)
サービス分類オーダー・加工
サヤ管、被覆樹脂管等の屋外露出配管部を、日光から保護するためのアルミテープです。
粘着付と粘着無があります。
粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。
スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。
特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。
立ち位置表示(バミリ)に。
仕様手で切断可能
質量(g)230
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)70
粘着力(N/25mm)8
引張強度(N/50mm)350
欧州メーカーのノンハロ化要求に対応した、ハロゲンフリー遮光用ポリエステル基材粘着テープです。ハロゲン系化合物を原料として使用していません。遮光性・接着性に優れます。
用途液晶パネル、バックライトの遮光用。光学カメラ、デジタルカメラ内の遮光用
厚さ(mm)0.03
寸法(mm)オーダーカット:5~960/1mm単位
長さ(m)50
基材厚さ(μm)16
適合用途極薄
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
光を反射しにくい
手で簡単に切れ、作業性が良い
基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く
糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい
用途舞台や写真撮影時、イベント時の養生や目印、仮止めなどに
主な用途養生用、仮止め用
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
アルミテープ ブラック
モノタロウ
¥519
税込¥571
すぐれた耐水・耐候性で、曲面にもぴったりフィット!
用途波板の防水、防湿補修や門扉・シャッター、スチール製品の補修、キズかくしに
質量(g)165
タイプつやなしタイプ
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/25mm)14.5
遮光性に優れた黒色テープです。
幅(mm)20
厚さ(μm)60
長さ(m)33
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系
耐熱温度(℃)260
絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9
耐電圧(V)2000
引張強度(N/25mm)100
伸び0.3
難燃性UL510適合
アズワン品番4-2431-01
1個
¥5,890
税込¥6,479
10日以内出荷
黒PET基材の粘着テープです。接着性・隠蔽性に優れます。
用途液晶パネル、バックライト、デジタルカメラなどの遮光用
厚さ(mm)0.075
寸法(mm)オーダーカット:5~960/1mm単位
長さ(m)50
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
用途通常のアルミテープでは使用出来ない黒い部分の補修・キズかくし等に。
仕様光沢なし
基材厚さ(mm)0.05
引張強度(N/25mm)100
粘着力(N/25mm)18(対鉄)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥519
税込¥571
当日出荷
こんなお得な商品も!
アルミテープ 光沢あり
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。
耐光性を必要とするテープとして開発したものです。
熱・光幅が優れています。
透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。
基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。
アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。
米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。
-50~150℃での連続使用に耐えます。
その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用
気密・防水性に優れています。
耐久性に優れています。
(JIS A5422及びJIS A6930 の50年相当の耐久性試験に準拠。)
手切れ性があるため簡単に切れ作業し易い。
凹凸部になじみ易く、重ね貼りができます。
透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。
ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しない。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。
サッシ廻りなどの防水シール。
2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。
粘着力(N/10mm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
遮光・遮熱フィルム
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.065
長さ(m)1.8
菊水テープの補修マルチテープがリニューアル、新色の白が新発売。手で切れるポリエチレンクロス基材にUV劣化防止剤配合で優れた耐候性があります。強粘着アクリル系粘着剤(ノントルエン・無溶剤タイプ採用で環境にやさしい)防草シートや遮光ネットなどの固定、ジョイント、補強・補修には「黒」が最適です。反射シートや白いシートの固定、ジョイント、補強・補修には「白」が最適です。
用途防草シート、遮光シート、マット等の固定、ジョイント、補強・補修に。防草シートや遮光ネットの端部のホツレ止めに。防草シート等の固定ピン杭部の目張りにも便利です。
白いシート等の固定やジョイントに。プラスチック製品の簡易補修にも便利です。
テープ幅(mm)80
テープ厚さ(mm)0.17
テープ長さ(m)20
基材UV劣化防止剤入りポリエチレンクロス
粘着剤強粘着アクリル系
粘着力(N/10mm)7
引張強度(N/10mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!
カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
高密度のスフ織物の基材は、丈夫で、手で切れます。
基材表面をマット加工していますので光の反射が少なく、落ち着いた高級感があるタイプです。
用途舞台設備、展示会等の配線止め、工作。
質量(g)450
粘着力(N/10mm)3.1
引張強度(N/25mm)215.5
引張強度(N/10mm)86.2
粘着力(N/25mm)7.75
テープタイプ手で切れる
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)約0.5
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
こんなお得な商品も!
遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)0.5
遮光率(%)黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用
気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
タイプ片面
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/10mm)12
粘着力(N/25mm)30
剥離紙なし
特性気密防水
粘着タイプ強力
仕様光沢あり
基材アルミ
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)75
粘着力(N/25mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。
UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。
その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。
危険物の類別非危険物
1個
¥679
税込¥747
4日以内出荷
アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。
高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。
高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。
材質内層:電子架橋ポリエチレン、アルミ:高強度アルミニウム、外層:高密度ポリエチレン
厚さ(mm)(保温材)10
寸法13×25M
長さ(m)25
内径(Φmm)11.6
外径(Φmm)17
最小曲げ半径(mm)51
最高使用温度(℃)95
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。
管と継手をセットした便利な配管キットです。
高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。
高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。
付属のeZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。
材質内層:電子架橋ポリエチレン、アルミ:高強度アルミニウム、外層:高密度ポリエチレン
セット内容耐候性保温材付パイプ×1巻、袋ナット付アダプタ×8、継手用保温材×8
寸法13×25M
長さ(m)25
最小曲げ半径(mm)51
最高使用温度(℃)95
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。
管と継手をセットした便利な定尺キットで管の余りがでません。
高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。
高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。
付属のeZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。
材質内層:電子架橋ポリエチレン、アルミ:高強度アルミニウム、外層:高密度ポリエチレン
セット内容耐候性保温材付パイプ×2本、袋ナット付アダプタ×4、継手用保温材×4
最小曲げ半径(mm)51
最高使用温度(℃)95
粘着面がオモテで楽!
新発想の逆巻きタイプ、簡単に作業!
長期貼り置きでも糊残りしにくい!
高遮光率の基材で下地が日焼けしにくい!
転がして押さえるだけ「糊が外側」の養生テープ!
扱いやすい基材により、貼りやすく剥がしやすい抜群の作業効率!
高い耐久性(耐衝撃性)、防水性で金属性下地の保護に最適!
手すり中央に仮止めし、両サイドを引っ張って簡単施工!
用途手すり養生用
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッセル網の遮光ネットは切り口がほつれにくいタイプです。 日差しを和らげ、環境を整えます。周囲をテープ補強したうえで、1m置きにハトメがついていますので、取付けに便利です。
用途日よけネット 猛暑対策 経済的に省エネ対策
材質(ハトメ)アルミニウム
直径3mmロープ入りの遮光ネットです。色はシルバーです。周囲には、黒色PEテープ縫製加工および50cmピッチでアルミ製ハトメ加工が施されています。遮光率は75%~80%となっており、比較的に日光の差し込みを押さえる仕様となっています。
用途窓際の遮光に。屋外でのちょっとした場面での遮光に。暑い日が差す西日対策に。農作物への遮光調整に。遮光だけでなく目隠しとしての要素に。工場や作業場などの日よけに。
仕様●伸び率(%)【縦×横】:23.3×19.1●周囲加工:直径3mmロープ入り、黒色PEテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)50cmピッチ付●引張強度(N)【縦×横】:409×874
色シルバー
遮光率(%)75~80
直径3mmロープ入りの遮光ネットです。色はシルバーです。周囲には、黒色PEテープ縫製加工および50cmピッチでアルミ製ハトメ加工が施されています。遮光率は60%~70%となっており、程よく日光が差し込む仕様となっています。
用途窓際の遮光に。屋外でのちょっとした場面での遮光に。暑い日が差す西日対策に。農作物への遮光調整に。遮光だけでなく目隠しとしての要素に。工場や作業場などの日よけに。
仕様●伸び率(%)【縦×横】:20.5×18●周囲加工:直径3mmロープ入り、黒色PEテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)50cmピッチ付●引張強度(N)【縦×横】:441×706
色シルバー
遮光率(%)60~70
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。遮光性ターポリンの採用で裏透けが無いため、とても見やすくなっています。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識
取付方式吊り下げ
材質遮光性ターポリン
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)550×450
業界初!新発想のオリジナル設計
ワンタッチで交差筋かいに直付けできる、全く新しいタイプの筋かい専用標識。
取付けは簡単ワンタッチ
着脱が簡単なマジックテープ式。取付バランスの難しい筋かいにもワンタッチで取付け・取外しできます。
丈夫で取扱いもラクラク
ビニールターポリンを使用しているので、とても丈夫。
取付方式筋違い吊り下げ
IchigoJamに最適なワイド・4.3インチモニター。自宅のテレビでは大きすぎたりテレビを専有できない環境の場合などに、このモニターがあると便利です。映像はビデオ入力(黄色)とカメラ入力(白色)の2系統あるので車載用オンダッシュモニターとしても使用可能です。
仕様LCDタイプ:デジタルTFT LCD、画面サイズ:4.3インチ、アスペクト比:4:3/16:9、映像入力:、黄色:ビデオ用(RCAジャック)、白色:カメラ用(RCAジャック)※黄色と白色に映像信号を同時入力した場合、白色が優先します。、赤色:電源用(Φ2.1mm DCジャック)※音声入力はありません。、対応映像信号:NTSC/PAL、コントラスト:350:1、ピクセル:480(W)×272(H)、角度調節機構付スタンド(底面に固定用両面テープ付)、遮光バイザー
電源電圧(V)12 ±10%
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。《ご注意》最高使用温度は95度です。95度以上になるような配管には、使用しないでください。管の最小曲げ半径は51です。eZ-パイプは専用継手eZ-フィット以外の継手は使用しないでください。施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。
シースは耐紫外線性にすぐれています。(絶縁体は黒色テープ等で遮光処理をして下さい)
焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。
JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。
許容電流はVVRの約1.3倍となります。
約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。
長さ(m)【1条の概算】1000
素線数7
ワンタッチで交差筋かいに直付けできる、全く新しいタイプの筋かい専用標識。
着脱が簡単なマジックテープ式。取付バランスの難しい筋かいにもワンタッチで取付け・取外しできます。
ビニールターポリンを使用しているので、とても丈夫です。
文字内容ここでは必ず墜落制止用器具を使用せよ
取付方式ワンタッチマジックテープ式
質量(g)130
寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×600×0.4
ウィンドリペア用パーツ
CSA-DX用補充キット
【セット内容】
・浸透レジン(CSA-01)
・ピットレジン 仕上げ用(CSA-02)
・粘着シール&台座セット(24枚)
・透明フィルム(24枚)
・透明ホース
・コンパウンド
・フローレギュレーター
・遮光用アルミテープ(24枚)
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。
UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。
その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。
危険物の類別非危険物
関連資料(0.94MB)
1式
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。
管と継手をセットした便利な配管キットです。
高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。
高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。
付属のeZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。
《ご注意》
最高使用温度は95度です。
95度以上になるような配管には、使用しないでください。
管の最小曲げ半径は51です。
eZ-パイプは専用継手eZ-フィット以外の継手は使用しないでください。
施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。
1個
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
1.優れた遮光、断熱効果…吸湿による断熱性能の低下はありません。2.抜群な強度…傷みやすい底部やコーナーには各々シート、テープで補強しています。3.折りたたみもOK…収納スペースをとりません。4.経済性バッチリ…ドライアイスや蓄冷剤の大幅な節約になります。
材質ポリエチレン、アルミニウム
1.優れた遮光、断熱効果…吸湿による断熱性能の低下はありません。2.抜群な強度…傷みやすい底部やコーナーには各々シート、テープで補強しています。3.折りたたみもOK…収納スペースをとりません。4.経済性バッチリ…ドライアイスや蓄冷剤の大幅な節約になります。
材質ポリエチレン、アルミニウム
耐候性、耐久性に優れヨコ糸(テープ部)が縮まずフラットに挿入されていますので、全体的に遮光率が高いのが特長です。
また形状安定がよく、均一な網目を作れます。
用途0
寸法(m)2×50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ