和風のお庭に良く合う玉砂利です。
丸みを帯びた玉石が明るい雰囲気を演出してくれます。
水に濡れるとより色鮮やかになります。
用途和風庭園に
材質大理石
質量(kg)10
粒サイズ(mm)20
和風庭園用砂利です。
用途和風庭園に
質量(kg)10
ひる石という鉱物を1000℃程の高温で焼成し、膨張させたもの。土の内部に間隙が多数あるので通気、保水、保肥力が高く、軽量。土の改良、種まき、さし木等に幅広く使える。少量だけ必要な際に便利な2L袋。
用途土壌改良、種まき、挿し木、セントポーリア等
名称バーミキュライト
1袋(2L)
¥289
税込¥318
欠品中
落ち着いた色合いの和風砂利です。
洗い出し仕上げを行うときにも、使用されます。
用途和風庭園に
材質元浜砂利
質量(kg)10
粒サイズ(mm)8~12
材質天然石
1個(3kg)
¥899
税込¥989
当日出荷
光沢のある上品な色合いの玉砂利です。
お庭のちょっとしたスペースやインテリアとしてもご利用いただけます。
用途和風庭園に
材質玄武岩
質量(kg)10
タイプ黒玉
粒サイズ(mm)20~40
洋・和風庭園に限らず色々な空間にお使いいただけるきれいな玉砂利です。
用途住宅のお庭や玄関回り、商業施設などの演出に。
お庭のガーデニングや防草に。
粒サイズ(mm)30
リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。侵入されたくない所へ厚さ約4cm程度に敷き詰めて使用します(1m2あたり約40Lを目安にご使用下さい。)。焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、防草効果・冷害の予防・鉢底石としての使用もできます。
材質発泡石
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6
硬さ(Hv)1100
化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)180
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012
材質セメント、砂
質量(kg)15
色ブラウン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
飛石・敷石・平板などを施工時の下地や、駐車場・玄関へのアプローチの下地作りに。
材質堆積岩
質量(kg)20
危険物の類別非危険物
粒サイズ(mm)0~30
1袋(20kg)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
洋風の玉砂利です。
用途洋風庭園に
粒サイズ(mm)約18~22
使用量必要:1m2(厚さ4cm)あたり約6袋
質量(kg)約10
硬質砂岩砕石を乾燥処理してふるいに通した、20~5ミリの砕石です。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途【建材用】コンクリートの骨材
【園芸用】お庭の防犯砂利
軽井沢の「石の教会」に使われていることでも有名な安山岩。青みのある淡いグレーが、知的で上品な印象です。ほのかに混じり合うブラウンのトーンが色合いに奥行きを生み、クールな中にも温かみを感じさせます。
寸法(mm)Φ5~13内外
質量(kg)15/袋
タイプ砕石
1袋(15kg)
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
三重県の朝明川(あさけがわ)で取れる花崗岩の砂利を伊勢砂利と呼ばれます。和風庭園や敷砂利として人気があります。
用途和風庭園・日本庭園・砂利敷・庭石・石材・防草として
色さび色
材質:スチール(焼付塗装)
材質本体・ふた:アルスター鋼板(底の厚さ0.6mm)、取手・ふたつまみ:鉄(クロムめっき)、石:天然石
日本製の高品質なコピー用紙です。
国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。
材質中性紙
色ホワイト
白色度(%)約86
坪量(g/m2)約67
紙厚(μm)89
適合プリンタインクジェットプリンタ
FSC認証認定
FSC認証番号FSC-C010952
用途らん・おもと・観音竹・松・山草・盆栽に適する三重産の川砂。約5mmサイズです。
適合作物らん、おもと、観音竹、松、山草、盆栽
仕様天然素材
関連キーワード