「部位シール」の検索結果

37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一頭から僅かしか取ることのできない希少部位。 部位シールを貼ることで消費者への訴求力や高級感が増し、精肉コーナーが一層華やかになること間違いありません。 他にも異なる字句のラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
仕様シート付(10枚) 材質ミラコート 寸法(縦×横)(mm)40×30
1冊(300枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

からだの部位別にはっきりと区別できる軟膏ケースラベル。1シート30片×5シート(150片)が1袋入り。
1袋(150片)ほか
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金鵄製作所部位ラベル
短径×長径(Φmm)17×20 松吉医科器械コード23-2729-00
1式(100枚)
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一頭から僅かしか取ることのできない希少部位。 その価値と上質な味わいを言葉として1枚のプレートに詰め込みました。 肉の部位の旨みを目で知ることができ、感じる美味しさが各段にアップします。 プレートを入れることで高級感が増し、精肉コーナーが一層華やかになること間違いありません。 他にも異なる字句のプレートシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
材質紙+PP 仕様シート付(10枚)
1冊(100枚)
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

一頭から僅かしか取ることのできない希少部位。その価値と上質な味わいを言葉として1枚のプレートに詰め込みました。 肉の部位の旨みを目で知ることができ、感じる美味しさが各段にアップします。 プレートを入れることで高級感が増し、精肉コーナーが一層華やかになること間違いありません。 他にも異なる字句のプレートシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
寸法(縦×横)(mm)47×22 材質紙+PP 仕様シート付(10枚)
1冊(100枚)
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

脳の各部位をバランスよく活性化させIQ(知能)とEQ(感情)を効率的に高める知育ドリルの6歳児向け。運動・音楽・算数・国語・知恵・生活の問題で遊びながら楽しく学べます。シールつき。オールカラーの書き込み式。各問題に脳の図が入っており、活性化する部位が一目でわかります。
ジャンル0~6歳ドリル 判型B5 ページ数64 著者名篠原 菊紀 初版年月200910
1冊
520 税込572
4日以内出荷

朝・昼・夕・ねる前に区分できるお薬服用ラベル。1シート30片×5シート(150片)が1袋入り、表面にラミネートなし。
縦(mm)16 横(mm)16
1袋(150片)
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エムアイケミカル投薬ラベル(外用ラベル)
種別外用ラベル 寸法(mm)31×41 松吉医科器械コード08-3056-05
1式(100枚)
399 税込439
翌々日出荷

『タマ&フレンズ』のキャラクターが描かれた、かわいい内用薬用のキャラクターラベルです。 小児用としても大人気!見慣れた容器がかわいい容器に変身します。 おまけで付いているキャラクターシールは自由な用途でご使用頂けます。 かわいい5絵柄セットです。
用途投薬瓶・容器用 種別内用 材質上質タック 寸法(縦×横)(mm)50×27 入数5絵柄x2セットx100シート
1袋(100枚)ほか
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(250片)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

花の名前・種まき時期等の記入に最適です。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。
用途園芸用ラベル。 材質さわら・ヒノキ 寸法(mm)約16×90
1パック(10枚)
489 税込538
当日出荷

一頭から僅かしか取ることのできない希少部位。その価値と上質な味わいを言葉として1枚のプレートに詰め込みました。 肉の部位の旨みを目で知ることができ、感じる美味しさが各段にアップします。 プレートを入れることで高級感が増し、精肉コーナーが一層華やかになること間違いありません。 他にも異なる字句のプレートシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。 高級感のある金箔で表現しました。
寸法(縦×横)(mm)50×18 材質ユポ紙+金箔+PP 仕様シート付(10枚)
1冊(100枚)
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エムアイケミカル投薬ラベル (PPラベル)
種別PPラベル 寸法(mm)35×38 松吉医科器械コード08-3056-00
1式(100枚)
399 税込439
翌々日出荷

種別エムアイラベル・内用薬 寸法(mm)47×41 松吉医科器械コード08-3056-02
1式(100枚)
499 税込549
7日以内出荷

粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP 材質(キャップ)PP 色(キャップ)水色 色(本体)
1箱(50本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別ペンギン瓶ラベル 寸法(mm)26×30 松吉医科器械コード08-3056-04
1式(100枚)
399 税込439
7日以内出荷

1式(100枚)
279 税込307
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(1000枚×5巻)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。 剥離紙あり 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性・耐寒性に優れています。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。
用途後塗装の必要な部位のシール剤として。 主成分変成シリコーン 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(200g)
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])900~1500 破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4 液色 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M12以下 固着時間(分)25 種別低強度 その他【推奨硬化促進剤】74717649 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 蛍光性 危険物の性状非水溶性 適合用途ねじ弛み止め 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKAGI(高儀)木製ラベル
植物と調和する木製
用途種や苗の管理や植替え日の記録に
1パック(5枚)ほか
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色がクリアーなので施工部の色を気にせず使用できます。 表面硬化が早く、耐久・耐候性・耐熱・耐寒性に優れています。 はっ水汚染が少ないです。 日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆ JAIA4VOC基準適合品です。 施工後に塗装可能です。 表面塗装性良好です。
用途モルタル・コンクリートのひび割れや、すき間シールに、施工部を目立たせたくない部位に、ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地に クリヤー 成分変成シリコーン樹脂 材質主成分:変成シリコーン樹脂系 容量(mL)333 質量(g)420 使用温度範囲(℃)-40~90℃ 規格4VOC基準適合 使用温度範囲-40~90℃ ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ねじロック 低強度
低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。LOCTITE 222の相当品となります。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 種別低粘度 液色 粘度(mPa・s[cP])900~1500(チキソ) 破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M12以下 危険等級 固着時間(分)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1個(10mL)
899 税込989
当日出荷

耐熱・耐寒性良好・ペインタブルタイプ・黒色の商品です。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。脱アルコールタイプですので、金属への腐食性や不快臭がありません。ペインタブルタイプです(塗装可能)。ノンサグ品です(タレ性が少ないタイプ)。
用途後塗装の必要な部位のシール剤。 トラスコ品番552-9779 容量(g)330 主成分変成シリコーン 粘度(Pa・s)90 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量330g
1本
9,198 税込10,118
3日以内出荷

耐熱・耐寒性良好・ペインタブルタイプ・灰色の商品です。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。脱アルコールタイプですので、金属への腐食性や不快臭がありません。ペインタブルタイプです(塗装可能)。ノンサグ品です(タレ性が少ないタイプ)。フタル酸エステルを含みません。
用途後塗装の必要な部位のシール剤。 トラスコ品番552-9827 使用温度範囲(℃)-40~120 容量(g)200 主成分変成シリコーン 粘度(Pa・s)72 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量200g
1本
6,198 税込6,818
3日以内出荷

耐熱・耐寒性良好・ペインタブルタイプ・灰色の商品です。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。脱アルコールタイプですので、金属への腐食性や不快臭がありません。ペインタブルタイプです(塗装可能)。ノンサグ品です(タレ性が少ないタイプ)。フタル酸エステルを含みません。
用途後塗装の必要な部位のシール剤。 トラスコ品番552-9826 容量(g)250 主成分変成シリコーン 粘度(Pa・s)80 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量250g
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷

耐熱性、耐寒性、耐薬品性良好。ペインタブルタイプの商品です。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。脱アルコールタイプですので、金属への腐食性や不快臭がありません。ペインタブルタイプです(塗装可能)。ノンサグ品です(タレ性が少ないタイプ)。フタル酸エステルを含みません。
用途後塗装の必要な部位のシール剤。 トラスコ品番547-9963 容量(mL)330 タイプ変成シリコーン 使用温度範囲(℃)-40~120 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量330g
1本
6,798 税込7,478
3日以内出荷

魚の名前・部位をより分かりやすく、高級感を持たせます。 プレートを入れることで高級感が増し、鮮魚コーナーが一層華やかになること間違いありません。 他にも異なる字句のプレートシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
仕様シート付(10枚) 材質紙+PP 寸法(縦×横)(mm)47×15
1冊(100枚)
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

刷毛などにより簡単に塗布できます。 。速乾性ですので作業性に優れています。 。被着体に塗布・乾燥させておくことで、接着性が向上します。 。特にプラスチックに効果があります。
用途シリコーン系接着・シール剤使用部位の接着性向上 トラスコ品番552-9831 淡黄色 容量(mL)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本
8,298 税込9,128
5日以内出荷

筋電センサ用のディスポーザブル電極(大)。スポーツセンシング社製のDSPワイヤレス筋電センサ(湿式)やDSPワイヤレスECGロガーなどで使用するセンサデータ検出用のディスポーザブル電極で、筋電センサ用シールで身体に添付して使用します。取り付け部位や用途に応じて2
仕様●電極サイズ(L×W):40.8mm×34mm●接着部サイズ(L×W):34mm×34mm●入り数:50 アズワン品番67-0361-17
1袋
5,798 税込6,378
123日以内出荷

粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。貼りあとが目立ちにくい白ブチルタイプ。冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にも良くなじみます。建築施工、板金の仮止めに。防水シート・内装材の接着に。サッシまわりの防水、各種防水シールに。
仕様●商品名:KZ-11●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):1.0●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白 アズワン品番65-9316-46
1巻
2,770 税込3,047
翌日出荷

脳の各部位をバランスよく活性化させIQ(知能)とEQ(感情)を効率的に高める知育ドリルの5歳児向け。運動・音楽・算数・国語・知恵・生活の問題で遊びながら楽しく学べます。シールつき。オールカラーの書き込み式。各問題に脳の図が入っており、活性化する部位が一目でわかります。
ジャンル0~6歳ドリル 判型B5 ページ数64 著者名篠原 菊紀 初版年月200910
1冊
520 税込572
4日以内出荷

粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。貼りあとが目立ちにくい白ブチルタイプ。冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にも良くなじみます。建築施工、板金の仮止めに。防水シート・内装材の接着に。サッシまわりの防水、各種防水シールに。
仕様●商品名:KZ-11●幅(mm):30●長さ(mm):10●厚さ(mm):1.0●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白 アズワン品番65-9316-45
1巻
1,770 税込1,947
翌日出荷

放射線治療時のマーキングを簡便にできる転写シール型マーカーです。 正確な直線を描くことが容易で、滲みのない鮮明な細い線を描くことができます。 色の種類があるため、照射部位や期間などにより使い分けができます。
1式(90枚)ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

一液性加熱硬化型接着剤。半田耐熱性良好。耐熱衝撃性良好。優れたせん断、はく離接着強さ
用途電子部材、特に銅を接続端子として用いた部材の接着、シール、ポッティング。各種金属、フェライト、プラスティック類等の接着。従来、半田工程等の熱履歴により接着力が低下していた部位 トラスコ品番698-7704 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)45 危険物の類別非危険物
1缶
19,980 税込21,978
翌々日出荷

脳の各部位をバランスよく活性化させ、IQ(知能)とEQ(感情)を効率的に高める2歳児向けの書き込み式の知育ドリルです。各問題に脳の図が入っており、活性化する部位が一目でわかります。運動・音楽・形・言葉・知恵・生活の問題で遊びながら楽しく学べ、親子のコミュニケーションが取れる問題が豊富です。1ページ終わるごとにシールを貼れるようになっているので、達成感を得られます。
ジャンル0~6歳ドリル 判型B5 ページ数64 著者名篠原 菊紀 初版年月200910
1冊
520 税込572
4日以内出荷