多段数タイプです。アルミフレームを使用しているので軽量で取り回しが大変楽です。
トラスコ品番456-5762
種別組立式
材質(フレーム)アルミ押出材(アルマイト表面処理)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム
幅(mm)753
寸法(mm)(ホイール)Φ36×ピッチ50
質量(kg)43
高さ(mm)1500
奥行(mm)1620
キャスター自在式(ストッパー付) 75mm(4個)
均等耐荷重(kg)40
特性軽量
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
コロりん(KR)用シュートユニットです。(ブラケット、つなぎ材)。最大15°まで調整可能です。
材質スチール
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
主な適合純正品番7RW-51715-00
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
高さ(mm)1500
奥行(mm)1620
構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×8、(スライド部)コロコン・コロコンフック
1個
¥165,153
税込¥181,668
9日以内出荷
コロりん(KR)用シュートユニットです。(ブラケット、つなぎ材)。最大15°まで調整可能です。
材質スチール
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
スパホイールの使用でワークが滑らかに移動します。列数、段数の増減が現場に合わせて設計可能です。
トラスコ品番460-1394
種別組立式
材質ホイール:ポリプロピレン(PP)、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム
寸法(mm)(ホイール)Φ36×ピッチ50
質量(kg)58.5
高さ(mm)1500、(投入口)466、966、1466、(取出し口)366、866、1366
奥行(mm)753
間口(mm)1555
キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(4個)
均等荷重(kg)100
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
主な適合純正品番7RY-51715-00
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
CTL容器用排出シュートです。
材質SUS304
角度(°)【シュート】60
高さ(mm)1100
奥行(mm)1300
構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×4、(スライド部)コロコン・コロコンフック
1個
¥46,407
税込¥51,048
9日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。
1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。
ネジサイズの変更に必要な部品を収納。
レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
入力電圧(V)DC15
付属品ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書
トラスコ品番792-3392
質量(kg)2.2(付属品除く)
容量(mL)(ネジ)200
使用温度(℃)0~40
適合ねじ普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147(突起部含まず)
設置場所屋内に限る
入力電流(A)0.7
使用湿度(%RH)10~95(ただし、結露のないこと)
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌日出荷
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所
ローラー径(Φmm)6
仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ
材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン
材質(ローラー部)ポリアセタール
耐荷重N・m(kgf・m)5
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
HTL用強化タイプ分割バンド
材質SUS304
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
減速比-
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】26
寸法L(mm)-
電圧(V)15
回転数(min-1[r.p.m])4700
電源直流
回転方向【回転方向+端子+印加】CW
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)-
許容ラジアル荷重(N)-
定格トルク(mN・m)-
ドライバタイプTPDR-68A
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
減速比-
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】26
寸法L(mm)-
電圧(V)24
回転数(min-1[r.p.m])7400
電源直流
回転方向【回転方向+端子+印加】CW
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)-
許容ラジアル荷重(N)-
定格トルク(mN・m)-
ドライバタイプTPDR-68A
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
金属、陶器、ガラス、木材などの表面にふっ素樹脂の「ドライ潤滑皮膜」をつくります。部品のシュート、ふるい、スクリーンのメッシュ部のすべりと付着防止に広く用いられます。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
アズワン品番65-8312-25
危険物の類別非危険物
1箱(6本)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
金属、陶器、ガラス、木材などの表面にふっ素樹脂の「ドライ潤滑皮膜」をつくります。部品のシュート、ふるい、スクリーンのメッシュ部のすべりと付着防止に広く用いられます。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-26
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4032mL
危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
軽量化により作業効率アップで経済的。
点の設置で容易に取り外し。エンドプレートにもWIバート同様のくさび形状採用により受枠と本体の設置面が減少。本体のスライドがスムーズになり取り外しが容易に。接地面が少ないため目詰まりもなくなります。
歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取外しがより簡単に。テーパーボルトを緩めて本体をスライドさせるだけで簡単な取付け取外しができ、溝の隅まで掃除が可能。受枠は兼用タイプのため、施工後でもクリップ式本体とボルト固定式本体の入替が可能。
ガイドレールで取り外しがさらに簡単。締結金具の設置面ができたことにより今まで固定する際に不安定だった締結金具が設置面で止まりスライドがスムーズに行えます。
特殊な受金具で、受の張出も小さくなり溝の掃除も容易。本体ははめこみ部分が浅く、受金具が部分的であるため本体の取外しが容易でゴミの目詰まりも少ない。ボルト固定式でも締結金具が取り外し可能なため、溝がスッキリ確認できます。
寸法b(mm)998
タイプボルト固定式
寸法B(mm)1000
寸法h(mm)25
架橋PTFEフィルム基材に、シリコーン系粘着剤を塗布した耐摩耗性テープです。耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性が優れていることに加え、耐摩耗性に優れています。食品衛生法による厚生労働省告示第370号に適合します。
用途摺動部の助長・擦れ対策、ベルトコンベアのガイドレール、長物製品のパスライン・巻取治具、シュート部品の内面
厚さ(mm)0.13
長さ(m)【単長】10
使用温度範囲(℃)-20-200
基材架橋PTFEフィルム
粘着剤シリコーン系
引張強度(N/25mm)100
粘着力(N/25mm)(対SUS板)5
動摩擦係数0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性、耐摩耗性
関連資料(0.43MB)
伸び3
粉体、粒体原料中の鉄粉除去。油沈澱槽又はシュート等の鉄粉の捕集。コンベアに取付けて磁性体部品の運送に利用できます。その他、多目的に利用。
寸法(mm)130×52×15
質量(g)340
吸着力(N)50
トラスコ品番101-4307
材質マグネット:フェライト磁石
1箱(2枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
片面6チップX2面の12チップのLEDにより、ハロゲンバルブやHIDバルブに極めて近い配光特性でハロゲンと同様のカットラインを実現。また、色温度も目視検査でも安心な6000k(ケルビン)とし、安全マージンも確保。明るさは、ハイビームで5200lm、ロービームで4700lm(いずれも左右点灯時)。純正ハロゲン(2700lm)の2倍近い明るさで、圧倒的な見易さを誇るリーガルLEDバルブ。光量が不足しがちなプロジェクター灯体のロービーム(すれ違い用全照灯)でも、保安基準の倍以上の明るさを実現(アクアにて確認)。バルブ配線上にある箱型のマルチドライバーに定電流回路を内蔵し、車両の電圧変化に対応。特に電圧変動の高いハイブリッド車でもチラつきを押さえた安定した明るさを確保。極性がないため、テスター検電や端子の入れ替えが不要。バルブ交換感覚でカプラーオン簡単装着。シンプルな部品構成の為、万が一のトラブルシュートも簡単。
バルブH9/H11
1箱
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
片面6チップX2面の12チップのLEDにより、ハロゲンバルブやHIDバルブに極めて近い配光特性でハロゲンと同様のカットラインを実現。また、色温度も目視検査でも安心な6000k(ケルビン)とし、安全マージンも確保。明るさは、ハイビームで5200lm、ロービームで4700lm(いずれも左右点灯時)。純正ハロゲン(2700lm)の2倍近い明るさで、圧倒的な見易さを誇るリーガルLEDバルブ。光量が不足しがちなプロジェクター灯体のロービーム(すれ違い用全照灯)でも、保安基準の倍以上の明るさを実現(アクアにて確認)。バルブ配線上にある箱型のマルチドライバーに定電流回路を内蔵し、車両の電圧変化に対応。特に電圧変動の高いハイブリッド車でもチラつきを押さえた安定した明るさを確保。極性がないため、テスター検電や端子の入れ替えが不要。バルブ交換感覚でカプラーオン簡単装着。シンプルな部品構成の為、万が一のトラブルシュートも簡単。
規格バルブ:HB3/HB
1箱
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
より小さくなった床反力
駆動部の構造を見直し、従来の板ばね防振タイプに比べ、床反力を小さくしました。
板ばね調整・コアギャップ調整不要
別売の周波数可変コントローラ(C9シリーズおよびC10シリーズ)により、面倒な板ばね調整やコアギャップ調整が不要です。
振動干渉なし
パーツフィーダの振動数(全波/半波)の中間帯域で振動するため、パーツフィーダと組み合わせで使用しても振動干渉が発生しません。
シュート振動角が均一
シュート全体の振動角がより均一となり、部品供給がさらに滑らかになりました。
少ない消費電力
共振の近くで駆動するので、少ない電流で充分な振幅を得ることができます。
厚さ(mm)最小:9
質量(kg)駆動部:3.5
定格電圧(V)200
角度(°)板ばね:12
定格電流(A)0.12
最大幅(mm)40
最大長(mm)350
振動数範囲(Hz)95~120
最大振幅0.60mm
ケーブルサイズ(mm2)0.75×3芯
適合コントローラ機種AC200V用:C10-1VF/1VFEF、AC100V用:C10-1VF/1VFEF+C10-TR
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
備考#40
部品名称チエーンジヨイント
関連資料展開図1(1.35MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(1.02MB)
図解NoHNT-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.22、HNT-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.21、HNJ-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.22、HNJ-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.20、HNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.22、HNT-61M ロータシャフト、シュート部品_No.22、HNJ-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.21、HNT-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.20
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
備考#40-6L
部品名称チエーン
関連資料展開図1(1.35MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(1.02MB)
図解NoHNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.21、HNT-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.20、HNJ-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.21、HNT-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.19、HNJ-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.19、HNJ-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.20、HNT-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.21、HNT-61M ロータシャフト、シュート部品_No.21
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
部品名称イタバネ
関連資料展開図1(1.35MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(1.02MB)
図解NoHNJ-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.20、HNT-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.19、HNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.20、HNJ-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.19、HNJ-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.18、HNT-61M ロータシャフト、シュート部品_No.20、HNT-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.18、HNT-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.20
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
部品名称チツプカバー
関連資料展開図1(1.35MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(1.02MB)
図解NoHNJ-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.32、HNT-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.30、HNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.32、HNJ-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.30、HNT-61M ロータシャフト、シュート部品_No.32、HNT-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.32、HNJ-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.31、HNT-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.31
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
備考M12X55
部品名称ボルト
関連資料展開図1(1.35MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(1.02MB)
図解NoHNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.25、HNJ-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.23、HNT-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.24、HNJ-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.24、HNT-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.25、HNT-61M ロータシャフト、シュート部品_No.25、HNJ-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.25、HNT-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.23
1セット(5個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
部品名称ヒラハモノ
関連資料展開図1(1.35MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(1.02MB)
図解NoHNJ-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.6、HNT-61M ロータシャフト、シュート部品_No.6、HNJ-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.6、HNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.6、HNT-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.6、HNT-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.6
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ