材質コード:天然ゴム・ポリエチレン、フック:鉄(塩化ビニル加工)
寸法(mm)(約)160×8
1セット(4本)
¥399
税込¥439
当日出荷
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全!
収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。
使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。
※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)300
正面踏ざん有効幅(mm)295~334
材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン
踏ざん踏面幅(mm)39.7
取扱説明書(1.7MB)
踏ざん数13
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
交換が簡単なアウプリベット採用です。
用途安全対策、交換用として。
材質脱塩ビ・エラストマー
トラスコ品番116-0823
適合機種TSF、TSFCシリーズ
色オレンジ
質量(g)239
1セット(4個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ユニット交換式はしごLLS・LLW型用の交換パーツ(踏みざん)です。
※サイズによって踏みざんの本数が違います。よく確認の上ご購入ください。
【参考】踏ざん本数
LLW-65:21本、LLW-79:25本、LLW-99:31本、
LLS-(D)21:6本、LLS-(D)31:9本、LLS-(D)41:12本、
LLS-(D)51:15本、LLS-(D)61:18本
用途梯子踏みざん(ステップ部分)の交換に。
適合LLS-31、LLS-41、LLS-51、LLS-61
1台
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
交換金具は芯ピンをたたくと下孔が広がるリベットを採用しており、交換作業も簡単です。
用途安全対策、交換用として。
材質熱可塑性エラストマー
品名滑り止めキャップ
入数(個)4
はしご用オプション。かぶせるだけで壁の傷つき防止!
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途はしご用上端具保護カバー
材質ポリウレタンゴム
適合LA・HA・HEシリーズ、HD2、LK1
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
交換が簡単なアウプリベット採用です。
用途安全対策、交換用として。
材質脱塩ビ・エラストマー
仕様左右各1個
1組(4個)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
こんなお得な商品も!
作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
交換の際はリベットを外してください。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種XAM
材質樹脂
材質上部:ポリプロピレン、下部:軟質塩化ビニル
トラスコ品番116-0829
適合機種TSAFシリーズ
質量(g)149.5
1セット(2個)
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
適合機種ABR-1300
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等
材質EPDM
色黒色
種類ゴム足
硬度約60°
材質(ワッシャー)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種各機種共通
高さ(mm)16.0
外径×内径(Φmm)19.0×14.3
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
色ブラック
種類ゴム足
硬度65°
材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼
色黒色
硬度65°±5°
種類ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
脚立の交換用滑り止めキャップです。
取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。
※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。
※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
用途劣化した滑り止めキャップの交換に。
交換の際はリベットを外してください。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種RZS・RYZB
材質樹脂
AT-C-E1600-N3/AT-C-E1850-N3/AT-C-E2100-N3用部品
AT-C-E1600-S-N-S/AT-C-E1850-S-N-S/AT-C-E2100-S-N-S用部品
AT-C-E1600-S2-N/AT-C-E1850-S2-N/AT-C-E2100-S2-N用部品
こんなお得な商品も!
カバー 脚立足用
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
床を汚さず、キズつけない、すべりにくい。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質(生地)ポリエステル、(底部突起)塩ビ
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.11MB)
部品名称エアガイドASY
形状図番1
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.08MB)
1個
¥739
税込¥813
翌々日出荷
トーヨーコーケン ホイスト用の雨カバーです。
用途屋外使用時の雨から防ぎます。
トーヨーコーケン 送信機用のカバーです。
適合無線送信機付属全機種
1式
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
用途に合わせてPCカートに取り付け可能です。
仕様アーム
寸法(mm)75・100/長さ250※VESA規格適合
アズワン品番7-4589-04
1個
¥21,900
税込¥24,090
翌々日出荷
用途に合わせてPCカートに取り付け可能です。
仕様ハンドル
寸法(mm)Φ25.4×436
アズワン品番7-4589-01
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌々日出荷
1個
¥729
税込¥802
3日以内出荷
適合機種SS-28EJ-1,SS-28EJ-3,SS-28EJ-1P,SS-28WJ-1,SS-28WJ-3,SS-28DJ-1.SS-DJ-3,SS-28DJ-1P,SS-52EJ-3.SS-52DJ-3,SS-67EJ-3
1個
¥729
税込¥802
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ