33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
◎12ヵ月の月ごとの書き出しと結びの文例集◎お祝い、お礼、お詫びなど、状況別の文例集。この2つの要素をひとつにまとめた、これ一冊で手紙・ハガキの書き方が全て分かる大事典。☆『書き出しと結びの文例集』は、あらたまった相手用と、親しい相手用に分けて紹介。言い換え集や季節ごとのキーワードも豊富に掲載。☆『状況別の文例集』は、文章の基本構成をPOINTとして紹介。文章の中で要点となる箇所には、言い換え集も掲載。☆「郵便局のオキテ」「各月の別名」「お喜び、それともお慶び?」「みぎりって何?」など、手紙に関する雑学コラムも掲載。
ジャンル手紙・ペン字・習字 判型A5 ページ数320 著者名中川 越 初版年月200306
1冊
1,200 税込1,320
4日以内出荷

1冊(20枚)
809 税込890
当日出荷

ラベル厚(mm)0.18 ラベルサイズ(mm)25×30 面付9面(3列×3段) 紙質つやなし 坪量(g/m2)150 片数90片 入数10シート シートサイズハガキ 適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料) ラベル形状切手型
1袋(10枚)
529 税込582
当日出荷

郵便料金が一目でわかる!
サイズ 付属品取扱説明書(保証書つき) 材質ABS 質量(g)113 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×66×115 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)80×70 最大計量(g)250 調整方法つまみ回転式 最小目盛(g)2.5
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)ディスポソックス 50足入
使い捨てタイプの靴下で、訪問介護の際などに便利です。伸縮性のあるサイズフリーの靴下です。衛生面に気を配りたい場所での使用にお勧めです。
材質ナイロン80%・スパンデックス20% 全長(mm)約300 サイズフリー アズワン品番7-7380-01
1袋(50足)
6,998 税込7,698
当日出荷

東洋リントフリーミドラーパンツ
ポリエステルフィラメントのニット素材を使用したミドラーです。 防塵服とのダブルウェアリングにより、さらに高い清浄度へ対応可能です。 パンツ:FF307C(別売)と共用して使用します。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等) 仕様男女共用、ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付き、裾口ゴム絞り グリーン 混率(%)ポリエステル100 生地性能帯電防止
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロングセラー商品のレタースケールが2024年郵便料金改定に合わせてリニューアル!。デジタルスケールよりも感覚的にわかりやすく、根強い支持を持つアナログスケール。重さと同時に郵便料金がわかるので、とっても便利です!。中央部分には各種郵便物の質量別料金が表示されています。上皿寸法は160×160mm 大きめサイズで乗せやすい。電池不使用のため電池切れの心配もありません。オフィスに一台あると、郵送費用の予算にも便利です。
材質PS 質量(g)670 外形寸法(mm)W160×D197×H155 寸法(幅W×奥行D)(mm)上皿:160×160 最小表示(g)2 秤量(g)500
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・郵便物の重さと料金が確認できるレタースケール 。・郵便料金表付き、HOLDモードでフリマアプリなどの発送にも便利。・0g~1000gまでは0.5g単位で細かく測れる。・透明カバーを外して郵便料金表の入れ替えが可能(2024年10月郵便料金改定に対応)。・折りたたんで立て置き収納、フック使用で吊り下げ収納可能。・表示部が隠れる大きな荷物の重さも確認できるHOLDモード付き
付属品お知らせ(保証付)、お試し乾電池(単4形乾電池(R03)×2本、郵便料金表 材質ABS、PET、シリコーンゴム 電源(V)3 DC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでも使用可 最小表示(g)0.5(0~1000、1(1000~2000 本体寸法(mm)寸法:約 幅134×高さ30×奥行196受皿:約 幅134×奥行134(透明カバー含む) 本体質量(g)約 386(乾電池含む) 電池寿命連続使用で約100時間以上 計量範囲0~2000g
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

切手の管理に適した切手ケースです。指で切手を押込み手前に引き寄せれば簡単に切手が取り出せます。切手を収納できるポケットは大小合わせて10箇所。額面毎に整理可能で必要とする切手をすぐに見つけられます。ひとつのポケットに50枚収納可能。また、切手以外の収納にも便利なフリースペース付です。半透明なケース蓋は中身の判別に便利です。本体サイズはB6サイズ(縦横比)よりもやや小さいサイズなので、引き出しの中や手提げ金庫の中などに収納できます。
質量(g)160 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×161×26
1個
999 税込1,099
当日出荷

切手を貼る手間が省けて、郵便物の発送準備がスピードアップできます。
インク色 寸法(mm)43.7×65.9 質量(g)38 タイプ料金後納郵便 シリーズXスタンパー 盤面サイズ(mm)直径25 対応オプション補充インキ:XLR-20N 印面種別浸透印
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 動画あり
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンルーム用の使い捨て靴下です。 低発塵素材のため、クリーンルーム内で使用できます。 ストレートタイプなので足の形や大きさに関係なくフィットします。
サイズフリー トラスコ品番828-6619 材質ポリエステル100% ホワイト 質量(g)18 サイズ(cm)23~25 全長(cm)40 アズワン品番2-2133-01
1袋(100足)
19,100 税込21,010
当日出荷

1台で2台分はたらく便利なレタースケール。封筒を立ててはかれ、表示が隠れず便利。新郵便料金表付き。0.1g単位で100gまで細かくはかり、1g単位で最大3kgまではかれます。樹脂製収納ケース付
用途レタースケール以外にも、クッキング・ガーデニング・工作・ホビーなど、使い方いろいろ 付属品取扱説明書、単3形乾電池×2個(モニタ用) 質量(kg)0.35 電源単3乾電池2本 ひょう量3000g 最小表示/目量(mm)標準モード:1g単位で計量(2~3000g)・微量モード:0.1g単位で計量(0.5~100g) 計量皿寸法W(mm)145 計量皿寸法D(mm)145 使用範囲0.5g~3000g 外形寸法D(mm)190 外形寸法W(mm)150 外形寸法H(mm)35 表示形式デジタル 動作温湿度範囲0℃~40℃(結露しないこと) 直線性標準モード:±2g(2~750g)/±3g(750~1500g)/±5g(1500~3000g)・微量モード:±5g(0.5~100g) 取扱説明書(0.6MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

一目でわかる郵便料金表付。 新郵便金額対応
用途郵便物(封書)計量。
1台ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルで使いやすい 皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい 立てて置けるから収納しやすい 操作しやすい大きなボタン 切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり ホワイト 電源単4形乾電池 最小表示1g オートパワーオフ約4分 安定所要時間約3秒 画面寸法(mm)60×30 ひょう量単位g
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

郵便局のゆうパケットで発送します。 多少到着に日数がかかります。 JTC4622用
1個
669 税込736
5日以内出荷

郵便局のゆうパケットで発送します。 多少到着に日数がかかります。 JTCRK382・JTC6032用
1個
1,288 税込1,417
5日以内出荷

郵便局のゆうパケットで発送します。 多少到着に日数がかかります。 JTCRK382・JTC6032用
1個
869 税込956
5日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

強度+3.5 レッドの老眼鏡単品。官公庁・銀行・航空会社・ホテル・郵便局・娯楽施設の受付窓口・サービスカウンター・店頭・受け付けなどの備品として。老眼鏡をお忘れになったお客様のお役に立ちます!
材質フレーム:PC、レンズ:アクリル タイプ強度 フレーム色 度数+3.5 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×150×45
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

中度+2.5 ブルーの老眼鏡単品。官公庁・銀行・航空会社・ホテル・郵便局・娯楽施設の受付窓口・サービスカウンター・店頭・受け付けなどの備品として。老眼鏡をお忘れになったお客様のお役に立ちます!
材質フレーム:PC、レンズ:アクリル タイプ中度 フレーム色 度数+2.5 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×150×45
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

弱度+1.5 イエローの老眼鏡単品。官公庁・銀行・航空会社・ホテル・郵便局・娯楽施設の受付窓口・サービスカウンター・店頭・受け付けなどの備品として。老眼鏡をお忘れになったお客様のお役に立ちます!
材質フレーム:PC、レンズ:アクリル タイプ弱度 フレーム色 度数+1.5 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×150×45
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

かつては郵便局や新聞配達などの実用自転車に採用されていた、伝統的なゴム製ペダル。リフレクターなし。ビーチクルーザー、オールドスクールBMXなどに取り付けできる米芯(1/2インチ)仕様もラインナップ。
用途ボディ:スチール。側板:ゴム製。サイズ:W100 x L73。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着:不可。リフレクター:取付不可。おすすめ用途:街乗り。重量:706g
1ペア
3,598 税込3,958
3日以内出荷

大量に出すDMや招待状、案内状に最適 文字くっきり、イラストも色鮮やかなマット調! 試し刷りに便利なテスト用紙2枚付 4800dpi~720dpiの高解像度の印刷に対応 7桁郵便番号枠入り にじみの少ない、シャープな画像を再現 お探しNO.L09 坪量180g/m 紙厚0.21mm 同時に、郵便物を10通(個)以上でないとご使用できません。 差し出される郵便物は同一料金であることが必要です。 郵便ポストは利用できません、郵便局に直接お持ち下さい。 料金別納ハガキを利用すると、ハガキ個々に切手を貼る必要が無く、郵便局で料金を一括して支払えます。
サイズはがき 紙厚(mm)0.201 寸法(mm)100×148 紙質マット紙 坪量(g/m2)162 郵便番号欄あり 入数100枚 適合プリンタインクジェットプリンター
1パック(100枚)
899 税込989
当日出荷

セーフラン安全用品使い捨て靴下
衛生的な使い捨てタイプの靴下。とても薄く履き心地が良い。足首はしめつけず履き口は弾力ゴムを利用。
用途介護、訪問介護など衛生的に使用できる使い捨て靴下。靴屋さんでの靴試着時の貸出用としても最適です。 材質ポリエステル 入数100足 サイズ(cm)24~27
1セット(100足)
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各企業・施設からのご要望にお応えして使いやすい老眼鏡セットが新登場! 官公庁・銀行・航空会社・ホテル・郵便局・娯楽施設の受付窓口・サービスカウンター・店頭・受け付けなどの備品として設置してください。 老眼鏡をお忘れになったお客様のお役に立ちます!記載台や受付カウンターにおすすめ! 眼鏡はレンズが大きく見やすいタイプ、強度・中度・弱度の老眼鏡3本セット。 ディスプレイケース付き。
セット内容ディスプレイケース×1、老眼鏡 弱度+1.5 イエロー、老眼鏡 中度+2.5 ブルー、老眼鏡 強度+3.5 レッド×各1個 材質アクリル2mm厚ブルー透明 タイプ弱/中/強 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイケース:200×70×90 フレーム色黄/青/赤 度数+1.5/+2.5/+3.5
1セット
10,498 税込11,548
6日以内出荷

DB-BOX5 宅配ボックス サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ宅配ボックス
宅配業者や郵便局が、受け取り人留守の場合に荷物を預け入れられるボックスで、荷物の受け渡しができます。ボックスはスチール性で作られており、丈夫で、折り畳むことが可能です。使う時だけ、ボックスを開いておき、設置しておけば、宅配業者が荷物を投函してくれます。預け入れの説明を扉に表示することで、取り扱いも簡単です。鍵も捻って閉じる機能で宅配業者も簡単に荷物を入れられます。家の壁などにもアンカー固定可能なネジを装備しており、施工業者による設置も依頼できます。(別途相談要)
仕様マスターキー対応:各種対応 ※特注でグループのマスターキーは製造可能。統一マスターキーは製造不可です。防錆機能:あり ダークグレー 容量(L)約75 耐荷重(kg)約50 本体質量(g)22000 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×600 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450(閉じた場合は140)×650 対応寸法(mm)W500×D400×H600以内の箱 ランダム120種類以上(在庫品は、ランダムNoで納品します)、機能:ディンプルキー 防水性なし
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

プラスレタースケールNO.320専用2024年10月1日郵便料金改定シール。プラスレタースケールNO.320の盤面にこのシールを貼ることで。2024年10月1日に改訂される新郵便料金対応の郵便ばかりとして使用できます。
用途NO.320の本体カバーを外し目盛板に料金改定シールを貼れば、新郵便料金に対応できます。 仕様プラスレタースケールNO.320専用シール ブルー
1枚
399 税込439
当日出荷

古川紙工のロングセラーアイテム「そえぶみ箋」 10年以上も愛され続けている古川紙工のそえぶみ箋。フエキくんやペペ&ルル等のメーカーキャラクターをはじめ円谷プロダクションのウルトラマンとのコラボ、駄菓子のオリオンともコラボしています。ロングセラーの文房具たちとコラボしたそえぶみ箋。
セット内容便箋:30枚/封筒5枚入り 材質美濃和紙 寸法(mm)90×125×5
1個
380 税込418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

32ビットMPU搭載、小型・軽量スマートフォン・タブレットにBluetooth無線接続バコードリーダー。 コンパクトタイプのITB-130は、幅広いスキャニング範囲と無線通信技術により いかなる用途でも簡単に操作でき、常に最適な読み取りができるように設計されています。 ITB-130はユニット内に小型でありながら強力な32ビットCPUと卓越したスキャンエンジンを搭載。 環境に左右されることなく直感的で迅速なスキャンを実現し、 小さなまだ強力なユニット内の32ビットCPUと優れたスキャニングエンジンを実現します。
仕様PSC値:30%(UPC/EAN100%読取時) 適合規格電波法、電気通信事業法、電気用品安全法 対応OSWindowsVista/7/8/8.1(32/64bit) コネクタ形状Mini-USB(充電、通信用) 対応機種iPad、iPhone、Android センサー(読取)リニアCCD アレイ 保護等級IP43 消費電力(mA)充電中:440、非充電中:150 保証期間メーカー保証1年間(本体のみ)/センドバック方式による保証 光源(nm)617(可視光/赤色LED) 保存温度範囲(℃)-20~60 充電時間(時間)約4 動作時間毎分6スキャンで約80時間 読み取り速度330スキャン/秒 強度落下試験:1.2mの高さから自然落下後、正常動作 動作温度範囲(℃)0~50 使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷