74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

立上げ配管にかぶせるだけなので簡単便利です。 養生中のサインが一目瞭然。 施工時のゴミや土砂が排水管に落ちるのを防ぎます。 ゴム製なので割れることもなく、くり返し使えるので経済的です。
材質NR 形状キャップ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプ端部に取付けるインナーゴムキャップです。
用途パイプ端部に取付けるアジャスター 仕様パイプ端部取付け用 トラスコ品番108-0931 材質ゴム 質量(g)16
1個
139 税込153
当日出荷

パイプに差し込むタイプのインナーキャップです。
用途パイプフレームΦ28専用インナーキャップです。 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.1MB)
1個
32 税込35
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質塩ビ 高さ(mm)20 種類ゴム足 特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ 質量(g)3
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べて安価です。豊富なサイズバリエーション。
1パック(10個)ほか
219 税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質CR(クロロプレンゴム) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100 硬度(ショア A)約90 材質PVC
1個ほか
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1ケース(100本)
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
1個
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-F・TC6-CS型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
トヨックス製ホース専用袋ナット式ホース継手トヨコネクタTC6-F・TC6-CS交換用ゴムキャップです。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手) 材質【ゴムキャップ】EPDM 関連資料商品情報1.(1.3MB) 商品情報2.(4.24MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.97MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-B・TC6-S型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
トヨックス製ホース専用袋ナット式ホース継手トヨコネクタTC6-B・TC6-S交換用クランプセットです。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手) 材質【ゴムパッキン】NBR 関連資料Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.69MB)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トヨックス製ホース専用ホース継手 トヨコネクタTC6-CSN、TC6-ESN、TC6-FNの交換用ゴムキャップです。
材質【ゴムキャップ】EPDM 関連資料商品情報(1.01MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(3.34MB)
1箱(2個)ほか
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 赤線でゴム管の差込み不足を抑止する 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

一口、二口ともコンセント部回転自在です。 割座金(ホワイト)が同梱されています。 ゴムキャップが付いています。
使用ガスLPガス タイプ鉄配管用 接続Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m)(ゴム管)5 流量(作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)343
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

エアコンの配管やアンテナケーブル等の貫通用スリーブキャップ。 配管等の貫通時は3本のビスを外し、キャップのフタとゴムパッキンを取り、 コーキング処理を行ってください。
材質本体部:SUS304
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。
用途管用めねじに対する配管として。 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。
用途管用おねじに対する配管として。 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。
用途エアホース用の配管として。 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。
用途ウレタンエアホース用の配管として。 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(外径×内径)(Φmm)10×6.5
1個
549 税込604
翌々日出荷

ガス栓からの取り出し方向が自由に変えられます。
仕様質量:50g/個 接続方法:入口側=コンセント型ガス栓又はガス栓用プラグ、出口側=Φ9.5ゴム管 摘要ガス:都市ガス又はLPガス 材質:本体部/黄銅棒(C3604B)、合成ゴム(NBR)、ホースエンド部/黄銅鍛造(C3771B)、キャップ/合成樹脂(高弾性塩化ビニル) アズワン品番6-678-12
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【衛生的ホース継手】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。 【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なフェルール継手。 【取付作業の標準化】ホース継手の専用クランプを六角レンチで最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【腐食に強い】 接液部にステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手) 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(1.09MB) HACCP義務化(1.16MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.76MB)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【取付作業の標準化】ホース継手の専用クランプを六角レンチですき間なく締め切るだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。 【簡単挿入】ホース口がホースと同径なので、挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。 【腐食に強い】 ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手) 使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる 機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料商品情報1.(0.57MB) 商品情報2.(4.97MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.71MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能な袋ナットで締め付けるホース継手。 【取付作業の標準化ホース継手】ホース継手の専用クランプを六角レンチで最後まで締め付けるだけで、 均一なホース継手の取付が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【省エネホース継手】従来の竹の子継手に比べてホース継手の口径が大きく圧力損失を低減。 【簡単挿入】ホースの継手への挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手) 使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる 機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース 使用流体空気、水(工業用水)、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料商品情報1.(0.56MB) 商品情報2.(4.97MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4C、5C以下の同軸ケーブルであれば、面倒な切り込み作業が不要でそのまま使用可。7C同軸ケーブルを使用する場合は、本体の点線に沿って切れ込みを入れて使用。キャップの長さはお好みに合わせて調整できます。耐水性・耐薬品性・耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れた石油系合成ゴム(EPDM)を使用。この素材は水道配管部品や自動車部品などとして、幅広い分野で使用されています。
外径(mm)Φ20×全長85 内径(mm)Φ16.5、長さ80(円柱部)
1個
299 税込329
当日出荷

ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【安全性】 レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なレバー(アーム)のゆるみ、はずれを防止。 【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。 カムロックと互換性あり。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手) 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料商品情報1.(1.28MB) HACCP義務化(1.16MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.96MB)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・薄型で、振動絶縁効果が抜群です。 ゴムと金属スプリングを併用し、優れた防振性能を発揮します。 耐候性ゴムを使用しておりますので、屋外での使用も問題ありません。
用途ポンプ、空調機、送風機、電動機、圧縮機、横走配管、ファンコイルユニット、パッケージエアコンなどの防振支持材として。 材質(キャップ)合成ゴム、(ゴム本体)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(金具)SS400
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デジタル式圧力試験機みるみるくんに、冷媒配管気密試験が可能になりました!
適合【接続配管】1/4テーパおねじ セット内容本体、ゴムキャップ、ワンタッチカプラプラグ(SUS 1/4)、ワンタッチカプラソケット(SUS 1/4)、ゲージアダプタ(Rc 1/4 -フレア 1/4 (冷媒用))、T型ゲージアダプタ(1/4 × 5/16 横 (冷媒用))、ブッシング(1/4 - 1/2)、ブッシング(1/2 - 3/4)、通信ソフト(みるみるくん帳票作成ソフト)、取扱説明書(みるみるくん 圧力試験器Ⅲ)、取扱説明書(データ収集アプリ)、取扱説明書(帳票作成ソフト)、取扱説明書(標準水圧試験要領書)、収納ケース、単4電池×3本 材質樹脂成型品 測定範囲0~6MPa 電源単四乾電池×3本 本体質量(g)500 表示有機EL 保護等級IP67相当 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×85×120 測定流体水・空気・窒素ガスなど 保管温度範囲(℃)-10~60(結露無き事) 測定分解能0.001MPa(画像表示分解能 0.01MPa) 動作温度範囲(℃)-10~50(但し、結露・凍結無き事) データ転送方式Bluetooth(R) low energy 4.2 サービス分類レンタル
1台
5,598 税込6,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧力・満水試験記録器は、設備配管工事における品質管理の向上と、試験記録整理・作成作業の効率化を図るために開発された、自動測定及びデータ管理システムです。
適合【接続継手・管】1/4"テーパおねじ(TSPカプラプラグ・ソケット、変換ブッシングR1/4"→R1/2"、変換ブッシングR1/2"→R3/4"付属) セット内容本体、ゴムキャップ、ワンタッチソケット(1/4)、ブッシング(1/4 - 1/2)、ブッシング(1/2 - 3/4)、通信ソフト(みるみるくん帳票作成ソフト)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(データ収集アプリ)、取扱説明書(帳票作成ソフト)、取扱説明書(標準水圧試験要領書)、収納ケース、単3電池×2本 材質【水圧試験器】ABS+アルミ(アルマイト加工)、【データ収集器】ABS 測定範囲0~2MPa 電源【水圧試験器】単三乾電池2本(アルカリ電池)、【データ収集器】単三乾電池3本(アルカリ電池) 本体質量(g)【水圧試験器】600、【データ収集器】400 表示【水圧試験器】モノクロ液晶(全角20文字×4桁)、【データ収集器】モノクロ液晶 FSTNLCD(320×240ドット) 測定時間10分、30分、60分、120分、24時間、48時間及びフリー(30日) 入力【水圧試験器】タクタイルスイッチ×4、【データ収集器】タッチパネル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【水圧試験器】119×130×167、【データ収集器】110×140×35 保護等級【水圧試験器】 IP54、【データ収集器】IP51 インターフェース【データ収集器】PC:USBミニ端子(USB2.0)/USBバスパワー動作 適合流体水・空気 保管温度範囲(℃)-10~60(結露無き事) 外部記憶装置赤外線転送(lrDA SiR規格準拠) 動作温度範囲(℃)0~50(結露無き事) データ転送方式【水圧試験器】赤外線転送(lrDA SiR規格準拠)・Bluetooth、【データ収集器】フラッシュメモリ(64MB) サービス分類レンタル
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)