排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。
材質SUS 304製
種類フロアーバンド
VP管用の提灯式立バンド
材質SUS304
種類立バンド
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
立バンド用の取付足。
材質SUS304
幅(mm)25
タイプ板溶接加工タイプ
種類T足
長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
長さ(m)3
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。
適合SGKシリーズ
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])5.88(60)
作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用
種類フロアーバンド
材質スチール電気亜鉛メッキ
こんなお得な商品も!
支持金具 L型ブラケット SUS304製
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
片面穴(釘穴付)タイプ。
材質/仕上ステンレス
ボルト穴径(Φmm)10×25
釘穴(mm)Φ4.5
こんなお得な商品も!
支持金具 L型ブラケット SUS304製
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類マルチブラケット
材質/仕上ステンレス
仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)3.0
寸法(mm)40×40×3.0t
針径(Φmm)4.5
長穴(mm)10×25
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製
色グレー
材質パイプサポート:本体/C1220、接続帯/SUS301-CSP固定バンド:SPHC(カチオン電着塗装処理)
付属品六角ボルトM6×20L×2個(ユニクロ) 六角ナットM6×2個(ユニクロ)
設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。
ステンレス管(厚肉管)用の組式吊バンド
「A10200組式吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品
SUS304製
材質ステンレス(SUS304)
防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具
ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ!
施工のムラなく、仕上がりもキレイ
優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比)
吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク!
切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK
防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。
マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具
材質高耐食溶融メッキ鋼板
関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.1MB)
32A~80A兼用のレベル調整バンド
呼び径(A)32~80
種類フロアーバンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
¥599
税込¥659
欠品中
258パワーパイプカッタ(50767)と258×Lパワーパイプカッタ(58227)の標準セット品。
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
材料 = ネオプレンスポンジ。カラー = 黒。密度 = 122kg/m3。裏面粘着 = なしm。厚さ = 1.5mm。動作温度 Max = 85℃。動作温度 Min = -40℃。燃焼性評価 = FMVSS 302, UL94 HBF%。。ASTM D1056-00、AFNOR 99-211. RS Pro ネオプレンゴムスポンジシート. RS PRO のネオプレンゴムスポンジシートシリーズをご紹介します。これらの黒色ネオプレンスポンジシートは屋内外での使用に適しており、大気中の経年劣化、日光、オイル、グリースに対する中程度の耐性を備えています。 ネオプレンを選択する理由 ネオプレンは、ガスケット、構造、防音、ノイズ、断熱材で使用される汎用素材です。オイルや化学薬品にさらされた場合、優れた性能を発揮し、強度と柔軟性を維持しながら、卓越した物理的強度を実現します。特長と利点. 黒ネオプレンゴムスポンジ 優れた柔軟性 耐久性 カスタマイズ可能 オゾン、太陽光、大気の経時変化に対する耐性 使用温度範囲: -40 → +85 ° C さまざまなサイズと厚さを用意 環境保護 : CFC ; HFC フリー / リサイクル可能. RS PRO ネオプレンゴムスポンジシートオプション. 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6753 733-6753 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6731 733-6731 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6757 733-6757 1 m x 2 m x 16 mm . RS品番: ; 733-6741 733-6741 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6735 733-6735 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6744 733-6744 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6766 733-6766 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6747 733-6747 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6769 733-6769 1 m x 2 m x 20 mm - RS品番: ; 733-6750 733-6750 1 m x 2 m x 25 mm - RS品番: ; 103-4059 103-4059 注 RS品番: ; 733-6757 733-6757 裏面粘着式を備えています。RS品番: ; 733-6753 733-6753 裏面粘着式を備えています。RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。よくある質問. ネオプレンスポンジの用途 ネオプレンスポンジは、遮音、ノイズ、断熱など、さまざまな用途向けに設計された汎用素材です これらのシートはどのようにカットしますか. このシートを切断するには、平らな面に置き、鋭いブレードや精密ナイフを使用する前に切断する形状をマークします。 硬度はどのように測定できますか. デュロメータで硬度を測定することができます。 RS 品番 ; : 123-0926 を : 123-0926 を 参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Armaflex専用サポート材で、冷媒配管に使用する断熱材(Armaflex)の潰れ防止にご利用ください。
材質発泡ポリエチレン
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
サヤ管、ダ円サヤ管の曲り箇所の補強、曲げ固定及び立ち上げ固定に使用します。
適合管の呼び(樹脂管ペア)7、10
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
サヤ管の曲り箇所の補強、曲げ固定および立ち上げ固定に使用します。
適合管の呼び(サヤ管)22・25
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
サヤ管の曲り箇所の補強、曲げ固定および立ち上げ固定に使用します。
全高88mmで収まりがよく、低床施工などに最適です。
適合管の呼び(サヤ管)22・25
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
サヤ管の立ち上げ固定に使用します。
施工が容易な後嵌めタイプです。
曲り半径200Rを保持します。
適合管の呼び(サヤ管)22
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
用途さや管の補強及び所定箇所への立上げ固定に
適合管(さや)22、25
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
既設管と新設管との接続が可能になります。サポートスリーブは不要です。
材質砲金(CAC406(青銅))
用途さや管の立ち上げ箇所の補強、曲げ固定及び立ち上げ固定に
適合サヤ管 :22・25
寸法L(mm)179
寸法H(mm)174
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
1箱(50個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
種類スタンド付きCDサポート(PC用)
人間工学的に優れたVハンドルは、高さ調整にもスタンドの輸送時にも便利です。
ねじ切りやグルーバー加工に最適です。
ボールトランスファーヘッドを装着できます。
直径7インチの円内に折り畳んで収納できます。
用途配管サポート器具
幅(mm)590
仕様折りたたみ式
トラスコ品番495-0593
高さ(mm)710~1300
奥行(mm)590
最大積載荷重(kg)1134
適合パイプ6A~300A
寸法(inch)【最大管】12(300mm)
モデルVF-99
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
部品名称サポートリング
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(1.26MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.35MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.35MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.23MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.81MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(1.23MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(1.32MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.24MB) 展開図46(1.18MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.81MB)
図解NoMS90DC-300 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.26、MRS60-300-4 オプション(2)ブーム、ジョソウノズル、アスパラノズル部品_No.10、MRS60-302 オプション2 ブーム、ジョソウノズル、アスパラノズル部品_No.10、CBM-301SB ブーム装置 (噴霧機)部品_No.14、MS90DC-200 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.26、MX-501 ブーム部品_No.34、VSA100-11 1992ネン ノズル部品_No.12、BSM-830SLT-C2 ブーム取付台部品_No.33、MS90DC-300 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.46、VSM100-11 ノズル部品_No.12、CBM-520SLT ターンテーブル部品_No.18、スプレーヤP-2型 ブーム部品_No.59、KBM-410D 薬液配管部品_No.84、BSM-820L-1 センタブーム部品_No.41、GB1010ASR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.17など
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
濾過精度0.01ミクロンの中空糸膜フィルターを採用しています。配管中の水滴・異物をシャットアウトします。メインのフィルターシステムのサポート用です。ホース配管途中のインライン用として便利です。
用途精密機械・印刷・塗装・食品・光学部品関連などのエアーブロウ・エアー配管に。
材質中空糸膜フィルター:ポリプロピレン(PP)、ケース:ポリカーボネート(PC)
使用温度範囲(℃)5~50
最高使用圧力(MPa)0.8
ろ過精度(μm)0.01
適合流体エアー
外径(mm)18
膜面積(cm2)80
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ