135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。 材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質鉄(クローム) 板厚(mm)2.3 穴数2
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。 種類吊バンド 表面処理電気亜鉛めっき仕上 締付ボルト(サイズ)M8×25 吊ボルト径W3/8
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。 「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。 回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。 種類吊りバンド 寸法d(mm)3/8 寸法C(mm)26 寸法W(mm)25
1パック(2個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番337-6036 適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N 質量(g)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
1個
849 税込934
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ケーブル固定具グレー
束線径の調整が可能なクランプです。 Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
材質ポリプロピレン トラスコ品番390-8046 質量(g)267 寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
1袋(100個)
9,998 税込10,998
翌日出荷

1個ほか
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

限られたスペースで使用できる固定具で、タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。 金属検出機用のMCTSと同じ材料で成形されています。 メタルコンテントタイ(MCTSタイプ)と併用して、配線・配管を固定できます。
材質変性66ナイロン・鉄系成分 使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85 寸法H(mm)5.1 寸法A(mm)20.7 寸法D(Φmm)4.2 寸法B(mm)10.3 ビスの呼びM4 使用インシュロックタイMCTS
1袋(10個)
1,398 税込1,538
3日以内出荷


適合品番CS860B、CS860BE、CS200B、CS200BM、CS200BH、CS200BHM、CS200BP、CS205BP、CS260BP、CES9572GJ、CES9793型・9783型、CES9693型・9683型、CES9573型・9563型、CES9794型、CES9784型、CES9774型、CES9764型、CES9754型、CS260B、CS260BM、CS260BH、CS260BHM、CS806B、CS806BP、CS806BM、CS806BE、CS806BEP、CS806BEM、CES
1箱
1,198 税込1,318
5日以内出荷

床板を張った後で、床下からの配管立上げ作業が楽にできます。 吊りバンドなど固定具なしで、ひとりで簡単に取付けが可能。フランジ方式で床材に確実に固定できます。
形状ソケット
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角材等を取付ける場合に使用します。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合サイズ(角材)30×30~33
1箱(10本)
599 税込659
翌々日出荷

コンパネ等を取付ける場合に使用します。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合厚さ(mm)12~12.5
1箱(10本)
469 税込516
翌々日出荷

「レベル調節」仮置き&「省スペース」背合せタイプ。<ラクラク!「仮置き」>独自の「仮置き」機構の採用により、勾配調整もワンタッチ。<スッキリ!省スペース配管>「背合せ」機構により、狭い天井裏での作業もラクラク!。<カンタン!「レベル調整」>段差ツマミは配管後のスライド調整がやり易い「空間」を設け自在調整を実現。<確実!キーロック>独自のシンプルな「ロック」機構はワンタッチ固定を実現しました。メッキは環境にやさしいRoHS対応!
用途W3/8ネジに取り付ける配管支持具 適合ねじW3/8 仕様ドレン配管用 寸法W(mm)25 寸法t1(mm)0.8 許容静荷重20kgf 材質/処理鋼製/三価クロメート
1パック(20個)ほか
4,688 税込5,157
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)コンベア用プッシュマウント
コンベアのアルミレール(製造ライン、自動倉庫など)への配線、配管の固定を簡単にします。プッシュマウントの装着は、レール溝に押し込むだけです。ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。レールへの穴開け、タッピングが不要なため、工数、部品点数が減り、省略化、コストダウンに繋がります。
乳白 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 使用インシュロックタイT60タイプまで
1袋(100個)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Georg Fischer フラットガスケット EPDM は、タイプ A、公称サイズ 80 mm、重量 0.035 です。この di FA は、フランジアダプタに最適な内径です。硬度:約 65 ° (ショア D110 の固定具一体型
仕様●接続種類:フラットガスケット●材質:エチレンプロピレンゴム●互換性 パイプサイズ:80mm●コード番号:196-9728 アズワン品番65-7940-16
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

接続種類 = ニップル。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 2インチ。ねじサイズ 2 = 2インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = オス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = R (テーパー)。長さ = 71.12mm。。RS継手六角ニップルNPS. 他の2つの固定具を接続するために使用される、様々なサイズが揃ったRSオス / オス六角ニップルです。. 材質: 316 BS3799
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

接続種類 = ニップル。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 1-1/4インチ。ねじサイズ 2 = 1-1/4インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = オス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = R (テーパー)。長さ = 66.04mm。。RS継手六角ニップルNPS. 他の2つの固定具を接続するために使用される、様々なサイズが揃ったRSオス / オス六角ニップルです。. 材質: 316 BS3799
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

接続種類 = ニップル。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 1-1/2インチ。ねじサイズ 2 = 1-1/2インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = オス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = R (テーパー)。長さ = 68.072mm。。RS継手六角ニップルNPS. 他の2つの固定具を接続するために使用される、様々なサイズが揃ったRSオス / オス六角ニップルです。. 材質: 316 BS3799
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。 耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルの固定 材質耐候性ナイロン66 最大結束径(Φmm)9.5 トラスコ品番829-2378 厚さ(mm)1.5 質量(g)100 使用温度範囲-60~85℃ 縦(mm)9.7 横(mm)35.6 固定方法M3ネジ 使用場所屋内外
1袋(100個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷


1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15 圧縮最大荷重(N)3000
1個ほか
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MCMC5-BLU メタルコンテントクリップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)メタルコンテントクリップ
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーカークリップ
材質変性66ナイロン・鉄系成分 仕様ハロゲンフリー、屋内使用 寸法(mm)(タグ)26×13 使用温度範囲(℃)-40~+85 結束径(Φmm)5.1~6.0
1袋(100個)
6,698 税込7,368
3日以内出荷


細い配管専用のテープ状ヒーターです。取り付け、取り外しが容易なので、配管等が実験の度に変わる現場での使用に適しています。固定具付で配管に仮止めすることができ、作業性が向上します。耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しています。
材質PTFE(四フッ化エチレン) 厚さ(mm)約2(発熱部) 機能過昇温防止機能:サーモスタット200℃ 耐熱温度(℃)200 結線リード線(電圧100V×電気容量100W)
1個
26,900 税込29,590
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八光電機チューブカバーヒーター
エコ商品
導入系配管や細い配管の加熱に特化したヒーターです。 固定具付で配管に仮止めすることができ、施工の作業性が向上します。 耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しました。 サーモスタット付のため過昇温の心配がありません。 RoHS指令対応品です。
厚さ(mm)約2(発熱部) 機能(過昇防止機能)サーモスタット 200℃ OFF付 耐熱温度(℃)200 リード線ULフッ素樹脂電線 0.75mm2 500mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リボンヒーターの巻きつけ作業を無くした新しい細管専用ヒーターです。 固定具付きで配管に仮止めでき、作業性が向上します。 耐熱マジックテープの採用により最高耐熱200℃を実現。 サーモスタット付きのため過昇温の心配がありません。 RoHS対応品です。
材質PTFEコーティングクロス、ヒーター線:ニクロム線 厚さ(mm)約2(発熱部) 電源(V)AC100 耐熱温度(℃)200 最高使用温度(℃)180 リード線長さ(mm)500(ULテフロン電線 0.75sq)
1本
26,980 税込29,678
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スプリング式の設計により、固定具のサイズに合わせて自動的に調節してロック 締め付けと開放が簡単 握りやすいダブルディップハンドルにより、違和感なく最大限の力をかけることが可能。自動車、電気製品、配管工事などの一般的な各種作業に最適。多層スチール構造で最大限の耐久性を実現
仕様プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ全体長さ = 177.8 mm材質 = スチール
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

スプリング式の設計により、固定具のサイズに合わせて自動的に調節してロック 締め付けと開放が簡単 握りやすいダブルディップハンドルにより、違和感なく最大限の力をかけることが可能。自動車、電気製品、配管工事などの一般的な各種作業に最適。多層スチール構造で最大限の耐久性を実現
仕様プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ全体長さ = 254 mm材質 = スチール
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro BZP スプリングスチール. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この外歯ロックワッシャは、固定具や留め具の安全性を高めるのに最適です。この製品は、標準的なワッシャと同じように、ボルトの荷重を表面材料に当てて使用しますが、留め具の回転を防止するロック動作を備えているので、時間が経過したり、繰り返し応力がかかったりすることなく固定具が緩まないようになっています。このため、振動が重要になる場所で一般的に使用されています。. 特長と利点. 耐振動ワッシャ - 外付け. 耐腐食性に優れた光沢亜鉛めっきが施されています. 動的負荷及び振動環境に最適です. 用途. 外歯ロックワッシャは、スターワッシャとも呼ばれ、大きな留め具のヘッドが緩まないように特別に設計されたワッシャの一種です(小さい留め具のヘッドに適した内側の歯のタイプとは異なり)。動的荷重に対する固定を強化するように設計されています。 また、機械や材料に振動や連続動作の影響を受けることが多い場合にも使用されます。通常、次の用途で使用されます。 洗濯機や乾燥機などの家電製品 産業機械 自動車産業. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M6ワッシャータイプ = 外歯内径 = 6.4mm外径 = 11mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき厚さ = 0.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

RS Pro BZP スプリングスチール. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この外歯ロックワッシャは、固定具や留め具の安全性を高めるのに最適です。この製品は、標準的なワッシャと同じように、ボルトの荷重を表面材料に当てて使用しますが、留め具の回転を防止するロック動作を備えているので、時間が経過したり、繰り返し応力がかかったりすることなく固定具が緩まないようになっています。このため、振動が重要になる場所で一般的に使用されています。. 特長と利点. 耐振動ワッシャ - 外付け. 耐腐食性に優れた光沢亜鉛めっきが施されています. 動的負荷及び振動環境に最適です. 用途. 外歯ロックワッシャは、スターワッシャとも呼ばれ、大きな留め具のヘッドが緩まないように特別に設計されたワッシャの一種です(小さい留め具のヘッドに適した内側の歯のタイプとは異なり)。動的荷重に対する固定を強化するように設計されています。 また、機械や材料に振動や連続動作の影響を受けることが多い場合にも使用されます。通常、次の用途で使用されます。 洗濯機や乾燥機などの家電製品 産業機械 自動車産業. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M12ワッシャータイプ = 外歯内径 = 13mm外径 = 20.5mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき厚さ = 1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

The RS Pro Combination Ratchet Spanner. RS PRO のこのコンビネーションスパナは、プロや愛好家に最適な堅牢で汎用性の高い工具です。この工具は、片側がオープンエンドスパナ、反対側がラチェットスパナを備えており、一方が 2 つの工具と闘っています。 ラチェットコンビネーションスパナはクロムバナジウムスチール製で、耐荷重性と硬度に優れ、耐腐食性も優れています。そのため、この堅牢で信頼性の高い工具は、過酷な環境でも長いサービス寿命を約束します。高品質の材質で高トルクでも安全に操作することができます。 特長及び利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 ラチェットスパナとオープンエンドスパナを組み合わせたもの メートルサイズ 用途 この手動工具は、米国及びカナダでレンチと呼ばれ、特定のメートルサイズに対応する固定具や留め具を締め付けたり緩めたりするために特別に設計されています。オープンエンドスパナの端部は、継手のいずれかの端から回転でき、ラチェットスパナの端部により、スペースが限られた場所で完全に固定できます。そのため、このツールは非常に汎用性が高く、次のような多数の専門職で使用できます。 配管 自動機械 工学 機械の操作 ラチェットスパナとリングスパナの違いは何ですか. リングスパナとは異なり、ラチェットにより一方向にのみトルクをかけることができます。つまり、固定具や固定具を実際に緩めずに工具の位置をリセットできます。これにより、より快適で迅速 Faster を実現できます。ただし、ラチェットリングは、固定リングスパナほど頑丈ではなく、それほど大きなトルクではない場合があります。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様スパナの種類 = コンビネーションラチェットスパナメートル系サイズ = 8mmラチェット = あり材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

The RS Pro Combination Ratchet Spanner. RS PRO のこのコンビネーションスパナは、プロや愛好家に最適な堅牢で汎用性の高い工具です。この工具は、片側がオープンエンドスパナ、反対側がラチェットスパナを備えており、一方が 2 つの工具と闘っています。 ラチェットコンビネーションスパナはクロムバナジウムスチール製で、耐荷重性と硬度に優れ、耐腐食性も優れています。そのため、この堅牢で信頼性の高い工具は、過酷な環境でも長いサービス寿命を約束します。高品質の材質で高トルクでも安全に操作することができます。 特長及び利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 ラチェットスパナとオープンエンドスパナを組み合わせたもの メートルサイズ 用途 この手動工具は、米国及びカナダでレンチと呼ばれ、特定のメートルサイズに対応する固定具や留め具を締め付けたり緩めたりするために特別に設計されています。オープンエンドスパナの端部は、継手のいずれかの端から回転でき、ラチェットスパナの端部により、スペースが限られた場所で完全に固定できます。そのため、このツールは非常に汎用性が高く、次のような多数の専門職で使用できます。 配管 自動機械 工学 機械の操作 ラチェットスパナとリングスパナの違いは何ですか. リングスパナとは異なり、ラチェットにより一方向にのみトルクをかけることができます。つまり、固定具や固定具を実際に緩めずに工具の位置をリセットできます。これにより、より快適で迅速 Faster を実現できます。ただし、ラチェットリングは、固定リングスパナほど頑丈ではなく、それほど大きなトルクではない場合があります。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様スパナの種類 = コンビネーションラチェットスパナメートル系サイズ = 24mmラチェット = あり材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
1個
6,098 税込6,708
5日以内出荷