こんなお得な商品も!
シールテープ プロ用
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。
用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。
主な用途漏れ防止
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱、耐寒、耐薬品
日本水道協会規格JWWA K 146およびJWWA K 142相当品
無溶剤脱アルコール型のシリコーン系シール剤→地球にやさしい、ひとにやさしい環境に配慮した商品です。
防かびタイプなので水まわりの目地シールにも使用可能です。
用途給水配管、給湯配管などのねじ部シール
各種目地部シール、接着など
トラスコ品番374-8782
種類無溶剤脱アルコール型
液色白色ペースト状
比重1.45(硬化物)
伸び(%)700
引張強度(MPa)2.5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.14kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(140g)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
都市ガス、LPガス対応可能です。
用途都市ガス、LPガス配管用に。
トラスコ品番817-9683
色灰
使用温度範囲(℃)-40~150
容量(g)500
粘度(Pa・s)9.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.5L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。
JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。
防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。
国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。
乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。
水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。
H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。
油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。
用途上水・温水・蒸気配管用
色グレー(液状)
比重1.2
形態乾性粘着形
耐熱温度(℃)150
希釈剤専用品
貯蔵期間約1ヶ年
粘度(mPa・s)2000±200at25℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
加熱残分(%)56±3
1缶(500g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ポリテトラフルオロチエン(PTFE)をベースとして作られた、丈夫で不活性な耐性の高い、不燃性のテープです。伸び率は75%と通常のシールテープJIS-K-6885規定の20%を大幅に上回っており、破れることなく、ネジの凹凸に密着し完全なシールを形成します。独自の技術で見かけ密度を低くした優れた製品です。パイプに伸ばして巻くだけで、即完全シールします。
仕様【気体】天然、液体、酸素、水素、アンモニア、フレオン、塩素、プロパン、ブタン、アセチレン、窒素など【液体】蒸気、塩水、油、燃料、冷媒、酸、アルカリ、灯油、航空機油、ガソリン、四酸化炭素など
適合鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮、樹脂、ゴムなど
材質PTFE
使用温度範囲(℃)ー267~287
規格MIL-T-27730-A/CID A-A-58092適合
耐圧(MPa)68
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.4MB) (0.24MB)
使用期限無期限
食品衛生法厚生省公示第380号適合
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
汎用
用途配管用シール材
トラスコ品番485-5621
色灰
耐圧性(MPa)2以上
粘度(Pa・s)2.5
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.645L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!
シリコンシーラント
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。
オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。
-100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。
ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。
従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。
鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
用途各種配管継手部のシール用
厚さ(mm)0.1
こんなお得な商品も!
メスストレート
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/
ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状メスストレート
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。
排気筒、自動車マフラーの補修。
こんなお得な商品も!
シリコンシーラント
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
耐候性に優れる。
耐熱・耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える。
耐薬品性に優れる。
低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い。
肉やせが少ない
用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール。
内装タイル目地のシール。
配管取付け部・ダクトまわりのシール。
耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール。
仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可
質量(g)386
タイプオキシム型
使用温度範囲(℃)-40~150
使用温度範囲-40~150℃
JIS規格JIS A5758適合品
主成分シリコーン樹脂系
比重1.04
完全硬化時間(23℃)3日
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
タックフリータイム(分)60(at5℃)・6(at23℃)
原材料シリコーン樹脂系
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
こんなお得な商品も!
レデューサー
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブと継手の接続
形状レデューサ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
包装形態通常包装
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径)
形状違径ユニオンワイ
使用流体空気、水(条件有)
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状隔壁ユニオン
使用流体空気、水(条件有)
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状メス隔壁ストレート
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
リード線取出方法DIN形ターミナル
切換方式2位置シングルソレノイド
保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
定格電圧(V)AC100
ボディオプションパイロット弁個別排気形
配管方法直接配管形
ねじの種類Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
取付姿勢自由
コイル標準
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式 ドライバ操作形
耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2)
応答時間(ms)30以下
A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
オーダーメイド仕様標準
1個
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)
切換方式2位置シングル
保護構造防塵
ポート数5
定格電圧(V)AC220[AC230]
ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形
配管方法ベース配管形
ねじの種類Rc
使用流体空気
応答時間30ms以下(0.5MPaの時)
使用圧力範囲0.15~0.7MPa
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
取付姿勢自由
コイル標準
配管口径サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
耐振動/耐衝撃30/150m/s2
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
鋳造物や溶接部に生ずる0.1~0.5mm以内の微小穴(ヘアクラック、ピンホール)を完全密閉させ、漏れをふさぐ一液性液体シーリング剤です。耐熱温度260℃を実現。
単に塗布するだけで自らが微小穴の奥深くに毛細管現象で浸透します。
特別な機器は不要です。
硬化後350bars(最高)の耐圧性能を持ちます。
従来品に比べ、塗布直後の表面乾燥時間が若干遅くなりますが、それにより浸透力が増し、完全硬化時間が早くなりました
仕様(対象微小穴)0.1~0.5mm
その他(適用法令)船舶安全法/引火性液体類、航空法/引火性液体
成分アセトン、酢酸エチル、ブタノン、他
耐熱温度(℃)(連続)260、(短時間)300、(瞬間)400
完全硬化時間(深さ5mm以下)22時間、(深さ5~10mm)24時間、(深さ10~15mm)42時間、(深さ15mm以上)46時間
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
RoHS指令(10物質対応)対応
浸透時間(深さ5mm以下)6分、(深さ5~10mm)12分、(深さ10~15mm)15分、(深さ15mm以上)40分
危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
こんなお得な商品も!
ブランチティ
モノタロウ
¥278~
税込¥306~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ティー
使用流体空気、水(条件有)
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)
切換方式2位置ダブル
配管形式直接配管形
ポート数5
定格電圧(V)DC24
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類Rc
ブラケットなし
対応CE対応
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ、サージ電圧保護回路付
コイル標準
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
A・Bポート管接続口径1/8
オーダーメイド仕様標準
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ツヤ消し・ノンブリードタイプです。乾燥皮膜は粘着性が少なく、汚れの付着を少なくしています。乾燥後は光沢がないため塗布箇所が目立ちません。吐出性が良く、作業性に優れています。ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンは含みません。壁紙や水性塗料との接着性に優れています。
トラスコ品番175-5192
色ニューベージュ
使用温度範囲(℃)5~40
容量(g)500
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ツヤ消し・ノンブリード
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
パイロット弁の強度向上。3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。消費電力:0.1W(節電回路付)。マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
リード線取出方法グロメット
切換方式3位置プレッシャセンタ
シリーズSYJ7000
定格電圧(V)AC100
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類Rc
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし
リード線長さ(mm)300
配線・配管方式ベース配管形
コイル標準
配管口径サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式手操作形
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
防カビ剤入りで、耐水性に優れるシリコンシーラントです。耐候性、耐久性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、電気絶縁性に優れています。JIS認証品です(JIS A 5758 G-30SLM-9030(SR-1))。日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途浴室、洗面台、トイレ、台所などカビの発生しやすい水まわりのシール。建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール。室内間仕切り、化粧目地、配管取り付け部やダクト廻りのシール。絶縁シール、ケーブルの端末処理。セキスイフィブロックプロセレクトキット推奨品。
容量(mL)333
主成分シリコーン樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量333g
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ、耐水、耐候、耐久、耐薬品、耐熱、耐寒、絶縁
耐熱性硬質塩ビ管「HTパイプ」用継手(HTDV・透明HTDV)専用接着剤です
用途HTDV・透明HTDV専用接着剤
トラスコ品番406-9397
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1缶
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
消費電力:0.1W(節電回路付)
リード線取出方法グロメット
切換方式3位置エキゾーストセンタ
定格電圧(V)AC100
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類Rc
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし
配管口径1/4サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式手操作形
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状六角穴付ストレート
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
リード線取出方法M形プラグ コネクタコネクタなし
切換方式2位置シングル
定格電圧(V)DC24
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類Rc
コイル仕様:標準
RoHS指令(10物質対応)対応
配管接続方式ベース配管形
リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)
切換方式2位置シングルソレノイド
保護構造防塵
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
定格電圧(V)AC200
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
使用流体空気
応答時間30以下ms(0.5MPaの時)
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
取付姿勢自由
耐衝撃(m/s2)150
耐振動(m/s2)30
コイル標準
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形)
A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
オーダーメイド仕様標準
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル
切換方式2位置シングルソレノイド
保護構造IP65
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
定格電圧(V)AC200
ボディオプションパイロット弁個別排気形
配管方法直接配管形
ブラケットブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
取付姿勢自由
コイル標準
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2
応答時間(ms)25以下(0.5MPaの時)
A・Bポート管接続口径Φ4ワンタッチ管継手
オーダーメイド仕様標準
1個
¥8,898
税込¥9,788
8日以内出荷
リード線取出方法グロメットリード線長さ600mm
切換方式2位置シングル
定格電圧(V)DC24
ボディオプションパイロット弁個別排気形
配管方法ベース配管形
ねじの種類Rc
ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付
コイル標準
配管口径サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
1個
¥8,698
税込¥9,568
8日以内出荷
リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線なし
切換方式2位置ダブルソレノイド
配管形式ベース配管形
保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)2位置シングル:0.15~0.7、2位置ダブル:0.1~0.7、3位置:0.15~0.7
定格電圧(V)DC24
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)2位置シングル、ダブル:5、3位置:3
給油不要
取付姿勢自由
コイル標準
配管口径サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2)
応答時間(ms)2位置シングル、ダブル:25以下、3位置:40以下(0.5MPaの時)
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル
切換方式2位置シングル
配管形式ベース配管形
保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)2位置シングル:0.15~0.7、2位置ダブル:0.1~0.7、3位置:0.15~0.7
定格電圧(V)DC24
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類Rc
対応CE対応品
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)2位置シングル、ダブル:5、3位置:3
給油不要
取付姿勢自由
コイル標準
配管口径1/8サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2)
応答時間(ms)2位置シングル、ダブル:25以下(0.5MPaの時)、3位置:40以下(0.5MPaの時)
1個
¥8,298
税込¥9,128
8日以内出荷
ツヤ消し・ノンブリードタイプです。乾燥皮膜は粘着性が少なく、汚れの付着を少なくしています。乾燥後は光沢がないため塗布箇所が目立ちません。吐出性が良く、作業性に優れています。ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンは含みません。壁紙や水性塗料との接着性に優れています。
トラスコ品番175-5140
色木材色
使用温度範囲(℃)5~40
容量(g)500
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ツヤ消し・ノンブリード
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
防カビ剤入りで、耐水性に優れるシリコンシーラントです。耐候性、耐久性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、電気絶縁性に優れています。JIS認証品です(JIS A 5758 G-30SLM-9030(SR-1))。日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途浴室、洗面台、トイレ、台所などカビの発生しやすい水まわりのシール。建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール。室内間仕切り、化粧目地、配管取り付け部やダクト廻りのシール。絶縁シール、ケーブルの端末処理。セキスイフィブロックプロセレクトキット推奨品。
トラスコ品番107-1196
材質主成分:シリコーン樹脂
色アルミグレー
容量(mL)333
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量420g
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
定格電圧(V)DC24
ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形
配管方法ベース配管形
ねじの種類Rc
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)5
コイル標準
配管口径1/4サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
応答時間(ms)(0.5MPaの時)30以下
1個
¥9,698
税込¥10,668
8日以内出荷
仕様●コイル仕様:標準●周囲温度および使用流体温度:‐10~50(ただし凍結なきこと。)●応答時間ms:30以下(0.5MPaの時)●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2
リード線取出方法DIN形ターミナル コネクタ付
切換方式2位置ダブルソレノイド
保護構造IP65
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
定格電圧(V)AC200
ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形
ねじの種類Rc
ブラケットなし
使用流体空気
配管直接配管形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
取付姿勢自由
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
A・Bポート管接続口径1/8
オーダーメイド仕様標準
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル
切換方式2位置シングルソレノイド
保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
定格電圧(V)AC100
ボディオプションパイロット弁個別排気形
配管方法直接配管形
ねじの種類Rc
ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
取付姿勢自由
コイル標準
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2)
応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時)
A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
オーダーメイド仕様標準
1個
¥9,798
税込¥10,778
8日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル用
切換方式3位置クローズドセンタ
保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
管接続口径1/8
定格電圧(V)DC24
ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形
配管方法直接配管形
ねじの種類Rc
ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)3
給油不要
取付姿勢自由
コイル標準
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
耐振動/耐衝撃30/150(m/s2)
応答時間(ms)60以下
A・Bポート管接続口径1/8
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線なし
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
定格電圧(V)AC200
ボディオプションパイロット弁個別排気形
配管方法直接配管形
ねじの種類M
ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)3
コイル標準
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形)
応答時間(ms)40以下(0.5MPaの時)
A・Bポート管接続口径M5×0.8
オーダーメイド仕様標準
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)
切換方式2位置シングルソレノイド
保護構造IP65
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
定格電圧(V)DC24
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類G
使用流体空気
配管方式:ベース配管形
ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
取付姿勢自由
耐衝撃(m/s2)150
耐振動(m/s2)30
コイル仕様:標準
配管口径1/8サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
応答時間(ms)25以下(0.5MPaの時)
1個
¥7,798
税込¥8,578
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ