1,091件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電装ターミナルキット
使用頻度の高い差込端子を中心に圧着工具とターミナルをプラスチックケースにセットしました。 オープンバレル端子/裸圧着端子(P・B)スリーブ用。 グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー セット内容電装圧着工具 FK1A、ギボシ型端子M×20個、ギボシ型端子F×20個、110シリーズM×20個、110シリーズF×20個、250シリーズM×20個、250シリーズF×20個、クワ型端子Φ4mm×20個、クワ型端子Φ5mm×20個、110シリーズハウジング(4P)×2個、250シリーズハウジング(6P)×1個、絶縁被覆付圧着スリーブ×20個、絶縁キャップM×20個、絶縁キャップF×20個、ターミナルキットボックス(寸法244×207×29mm)×1個 全長(mm)235(電装圧着工具) 質量(g)900 適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5 セット数15 適合サイズ(mm2)1.25・2(オープンバレル端子圧着歯口/差込端子)、1.25・2・5.5(裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着歯)、0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1セット(15点)
8,498 税込9,348
当日出荷

ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ 動画あり
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。 ケーブルAV0.5sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車両の純正配線から電源を取り出すことができます
用途車両の電源取り出し時に使用 メーカー汎用 (配線)黄,赤,橙/白,青,黄緑 タイプ簡易電源分配コードキット
1セット
959 税込1,055
5日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)配線キット
7ピンタイプの配線ソケットと配線(1.5m)のセットです。 ソケットの本体裏にはゴム製の配線カバーブーツが付属し、配線時に必要となる圧力端子6個も付属しています。
付属品圧着端子×6 コード長さ(m)1.5 ピン数(ピン)7
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

配線作業に必要なアイテムがそろった充実のセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチ、配線のチェックができる検電テスターをセット。細い線に対応できる配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(20cm目盛り(目安))。
セット内容電工ペンチ:1個、検電テスター:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):10セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):5セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、配線止めバンド《100mm》:10本、配線止め金具ミニ《15.5×8mm》:10個 目盛20cm(目安)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

配線作業に必要なアイテムが揃う便利なセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチをセット。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))
セット内容電工ペンチ:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット・丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット・配線コネクター《赤》:2個 目盛15cm(目安)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。 ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途ブレッドボード上の回路作成に ユニバーサル基板上の回路作成に 種類その他 セット内容裸/2.54mm幅用、赤/5.08mm幅用、橙/7.62mm幅用、黄/10.16mm幅用、緑/12.7mm幅用、青/15.24mm幅用、紫/17.78mm幅用、灰/20.32mm幅用、白/22.86mm幅用、茶/25.4mm幅用、赤/50.8mm幅用、橙/76.2mm幅用、黄/101.6mm幅用、緑/127mm幅用 材質ワイヤ/リン青銅ニッケルメッキ ワイヤー径(Φmm)0.64(AWG-22) ワイヤー0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類 被覆PVC
1式
2,298 税込2,528
当日出荷

細い線に対応できる端子・配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))。
用途接続・分岐・電源取り出しができる端子セット。 セット内容ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:2セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:2セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《薄赤》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、圧縮接続端子収縮チューブ付:2セット 目盛15cm(目安)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4226。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

足りなくなりやすい短めのジャンプワイヤの補充に最適です。 2.54mmピッチ、10種類、合計100本入りです。 単線タイプなのでボードに密着させて配線できます。
種類その他 セット内容裸(2.54mm)×10、赤(5.08mm)×10、橙(7.62mm)×20、黄(10.16mm)×20、緑(12.7mm)×10、青(15.24mm)×10、紫(17.78mm)×5、灰(20.32mm)×5、白(22.86mm)×5、茶(25.4mm)×5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
1セット
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

実際に回路を組み立てながら電気・回路設計の知識を学べる実習型の教材です。実験を通して目で確認できるので理解も早く、深く確かな知識が得られます。オールページカラーのテキスト(.pdf)を収録したCDが付属しています。 ※ECB-700Tは紙媒体テキストです。イラスト・配線図・実験写真満載のテキストは、独学される入門者の方はもちろん、学校の授業でも教えやすい作りになっています。シリーズごとで内容を1つのテーマに絞っている為、特定の分野を集中的に学べます。
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

15種類の専用ボードの組み合わせで実用的な回路実験をつくることができます。ディジタル回路教育に適しています。フルカラーテキストによる回路・配線図の解説付きの為、わかりやすいです。
種別実戦ディジタル回路 アズワン品番3-8807-01
1セット
18,980 税込20,878
8日以内出荷

ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途ブレッドボード上の回路作成に。ユニバーサル基板上の回路作成に。 種類その他 ワイヤー径(Φmm)0.64(AWG-22) 材質(ワイヤー部)リン青銅ニッケルメッキ ワイヤー0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類 被覆PVC
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4227。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷




トランジスタ・ダイオードを含んだ回路でも、それらの半導体に影響されることなく配線状態を確認できる導通チェッカーキットです。ブザーの発振音の高低で抵抗値の大小も判別可能です。
種類工作キット ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)46×77×25(要加工) スイッチ電源/トグルスイッチ 電源電圧(V)DC9(006P電池) パイロットランプ電源/Φ3mm赤色LED 導通チェック結果/圧電ブザー音が変化 動作電流(mA)最大約5 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×18×11
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

エスコ品番EA538ND セット内容絶縁丸端子(0.32mm2)×50個、絶縁丸端子(1.32mm2)×50個、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁差込型端子(1.32mm2)×50個、ソケット&プラグ(1.32mm2)×50個、コネクター(0.32mm2)×8個、コネクター(0.81mm2)×8個、コネクター(1.32mm2)×8個、コネクター(2.08mm2)×6個、コネクター(3.33mm2)×3個、結束バンド(178mm)×25本、圧着ペンチ(1.5・2.5・6mm2)×1本、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁Y端子(0.32mm2)×50個、絶縁Y端子(1.32mm2)×50個、絶縁Y端子(3.33mm2)×25個、差込型端子(0.32mm2)×100個、差込型端子(1.32mm2)×100個、差込型端子(3.33mm2)×50個、絶縁閉端接続子(0.32mm2)×50個、ケーブルクランプ(3.2・4.8・6.4mm)×25個、絶縁スリーブ(0.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(1.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(3.33mm2)×25個、クイックスプライス(0.81mm2)×15個、グロメット(3.2・4.8・6.4・7.9・9.5mm)×50個 種別圧着端子セット ケース寸法(mm)355×275×50
1個
17,000 税込18,700
当日出荷

車両ハーネスで対応できない消費電力の大きいAVシステムを接続する場合にバッテリーから直接、大電流(30A)を取り出すための電源キット。
1台
8,998 税込9,898
9日以内出荷

ハイパワーアンプ用10ゲージケーブルセット。MAX500W対応。
セット内容電源線プラス10ゲージ6m、アース10ゲージ1m、RCAダブルシールド5m、スピーカーコード16ゲージ9m、リモートケーブル18ゲージ5m、各ターミナル・結束バンド
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷



シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 配線キット
仕様アクセサリタイプ:配線キット●併用可能製品:LR3D01-35シリーズ、LRD01シリーズ●シリーズ:LAD7●過負荷リレーアクセサリ. TeSys接触器及び過負荷リレーに使用できる各種アクセサリです。. 端子台はDINレールにねじ取り付け又はクリップ取り付け可能。
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

ML-1、ML-2、ML-3、ML-4、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用の配線キット。 電源をON/OFFできるコントロールスイッチ付。 DC12/24V車対応。
付属品ギボシ端子オス×2個、ギボシ端子メス×2個、スリーブ オス×2個、スリーブ メス×2個 許容電流(A)最大6 コード長さ(m)3 入力電圧(V)DC12/24 ヒューズ容量(A)8
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷


仕様モーター保護兼用 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式さし込形 基準周囲温度(℃)40 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ブレーカーロックアウト MasterLOCK 動画あり
サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。
用途ロックアウトとして
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

センサーに金属が近づくと発振音を変化させてお知らせします。ポケットに入れた100円玉を探知できる感度があります。部品数も少なく、配線パターンも太いため、電子工作の入門として最適なキットです。金属探知機キットの原理を再現した最小構成の回路で実験にもお勧めです。
種類工作キット 出力圧電ブザー(金属の有無で発振音変化) センサーインダクター 電源電圧(V)DC9(DC6~9可) 動作時間約250時間(006P型 アルカリ電池) 動作電流(mA)約2 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×59×18
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ハイパワーMAX6A仕様!回転速度制御可能なDCモーターコントローラ。大電流駆動用FETによるHブリッジドライバ回路を使用したDCモーターコントローラです。電流容量は平均値で「3A」最大で「6A」まで対応しています。本体基板上のスイッチ、ボリウムで、正転、逆転、停止、速度制御(PWM)を行うことができます。過熱保護、過電流保護機能により異常が発生したときは自動的にリセットされモーターを停止させます。モーターの回転検出も行っているので、逆回転動作時に過負荷にならないよう停止を確認して逆回転動作に入る機能も付いています。電源電圧:DC4.5V~16.0V(汎用ねじ止め端子)。配線材対応:AWG26~16。動作電流(制御回路のみ[回転停止状態]):約20mA[4.5V時],約50mA[16V時]。モーター駆動電流:・平均値 ~3A(常時 環境温度25℃時)・最大値 ~6A(約180s間 環境温度25℃時)※環境温度が上がる程使用できる電流値は下がります。モーター駆動電圧: 電源電圧と同じ※駆動電流値に応じて少し電圧が下がることがあります。スイッチ入力: 3系統(正転/逆転/停止)※それぞれ2ピン引き出し端子あり。回転速度制御: PWM方式(1KHz) 0~100%※3ピン外付けボリウム引き出し端子あり。動作モード: 3モード。・ノーマル:各SWを一回押して、回転または停止・ホールド:SWを押している間、回転、離すと停止(STOP SWは無効)・サイクリック:各SWを押して回転、そのSWをもう一回押して停止(STOP SWは無効)。保護機能:・過熱保護 約110℃(制御素子温度)・過電流保護 6A(約 180s), 12A(約 3s)※各保護機能が働いた場合、リセット動作します。放熱器取り付け:可(別売)。ケース対応:タカチ防水型ケース W110×D150×H40 mm。WP11-15-4C ,WP11-15-4G(別売)などに対応しています。(要穴あけ加工)※スイッチ類、電源などの配線用に各ケースは別途穴あけ加工が必要です。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

配線の状態を音でチェック
用途トランジスタ・ダイオードを含んだ回路でも、それらの半導体に影響されることなく配線状態を確認できる導通チェッカー完成品です。 ブザーの発振音の高低で抵抗値の大小も判別可能です。
1台
2,798 税込3,078
17日以内出荷

当セットでサーボモータ1軸を増設するために必要なパーツが一通り入っています。動作機能の拡張など、プチロボの標準キット内の軸数では足りない場合にご使用ください。
用途プチロボLシリーズ(WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体 適合(制御基板)WR-XX、WR-ESIX、WER-D7S(2012年8月現在) セット内容ブラケットアーム×1、ブラケットボディ×1、サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1、サーボホーン止め板×1、低頭ネジ×2、プッシュリベット2050(黒)×2、プッシュリベット3036鋲脚のみ(白)×1、プッシュリベット3065鋲頭のみ(白)×1、プッシュリベット3065(白)×2、プッシュリベット3045(黒)×4 材質(サーボブラケット)アルミニウム 質量(g)約21 板厚(mm)(サーボブラケット)1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モジュール)40.5×50×16(すべてを組み合わせた状態) アーム長さ(mm)22.5(回転軸中心からの長さ) 速度0.10sec/60° 配線長約25cm 動作電圧4.8~6.0V トルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
1セット
2,598 税込2,858
欠品中

大好評の小型EL用インバータユニット「INV-60」と切れるEL板がセットになりました!。発光色は人気の高い白色です。またEL板接続用配線剤とELシート端子処理用アルミテープを付属していますので、電源(DC12V)の用意ですぐに利用できます。
出力電圧約100Vrms(±15%)[実効値電圧] 電源電圧(V)DC12(DC10.8~13.2可) 発光色 出力周波数(Hz)約600(±15%) 発光面積(mm)約52×149 端子台対応線材/AWG26~16 動作電流(mA)約55 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×14
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷


エンクロージャー板材からスピーカーユニットまで、すべてのパーツが揃ったフルキット。自作スピーカー初心者にもおすすめです。厚さ15mmのMDF材を採用、10cmユニットに対応した強度を確保。リアスリットバスレフ方式を採用、自然で伸びやかな低音を実現。ハンダ付け不要、配線はファストン端子を接続するだけ。高音質スピーカーユニット付属。全作業工程をカラー写真で解説した詳しい組立説明書つき。必要な工具:・プラスドライバー(No.2)・L定規、または三角定規。:別途用意して頂くもの:・木工用ボンド・吸音材
仕様●スピーカーユニット口径:10cm●出力音圧レベル:85dB/W.m 質量(kg)4.0(1台) 形式スリットバスレフ型 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×330×265 インピーダンス 定格入力25W(最大入力:40W)
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 12 x RJ45リモートユニットキット併用可能製品 = VDV IIレンジ音声、データ及びビデオケーブル確認機能モデル番号(P) = 15805012 x RJ45リモートユニットキット. 12 x RJ45リモートユニットキット(#1 → #12). 音声、データ、ビデオケーブル確認機能(VDV IIレンジ)とともに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷