38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。 長さ(m)10 材質/仕上軟質ポリエチレン
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。 材質軟質ポリエチレン
1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。どの位置からも電線の取り出しができます。容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。黒色は耐候性があります。
材質ポリエチレン 仕様RoHS対応 特性耐候性
1箱(100m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。 使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-10~80
1本(5m)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-40~+85
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。 電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。 取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。 弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。 袋入。
材質ポリエチレン 特性弾力性
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

豊富なサイズとカラーで、配線の識別に便利です
用途束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護。ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理などに使用します 材質LDPE
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

取り外しや再利用が可能で、配線変更の際も大変便利です。 ハロゲンを含まないポリエチレンを使用しています。
用途電線の結束、分岐、保護 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられます。
材質低密度ポリエチレン 使用周囲温度(℃)-15~+60
1個
2,790 税込3,069
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。
用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。 材質低密度ポリエチレン 乳白 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イルミネーションライトの保護やオートバイ等で見栄え良く仕上げられます。柔軟性、復元性に優れ配線の結束作業が容易に出来ます。電線摩耗の保護と結束が同時に可能。導線分岐が自由に出来、束線の湾曲部の装着に最適です。
材質ナイロン、ポリエチレン 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、鋭角コーナー等にも適用できます。 復元力が大きく、折れることがなく、繰り返し使用できます。
用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ヘララップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。 材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。 ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。 耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。 スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。
用途屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。 装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。 電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-40~+85 グレード耐候 特性柔軟性、耐候性
1巻(25m)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルコード オーガナイザー 拡張式コイルラップ ケーブル挿入具付属 ブラック。ケーブル結束スパイラルチューブ。配線を手軽に整理できるソリューションです。ケーブルに巻きつけてワークスペースをすっきりと保ち、同時にコード類を磨耗から保護します。<柔軟性と拡張性>柔軟に膨らむ結束チューブには、携帯電話用の細い充電コードから太い電源コードまで、さまざまな太さのケーブルを複数取り込むことができます。ケーブルへのアクセスを確保しながら、見た目の良いスパイラルチューブで結束し、すっきりとしたワークスペースを作ります。オフィス、ロビー、会議室、顧客対応スペースなどの美観を保つソリューションです。<配線の保護>ケーブル類を結束チューブに入れておくと、目隠しになるだけでなく、テレビやデスク下の配線で磨耗を防ぐことができます。<いつでもケーブルの追加と除去が可能>必要に応じてチューブ内部にアクセスし、ケーブルを追加または取り除くことができます。また、必要なポイントで配線の分岐や交換も可能です。<簡単なセットアップ>製品にはケーブルを手早く挿入できるツールがついています。スパイラルチューブに沿ってツールをスライドさせ、ケーブルを中に取り込みます。また、チューブは好きな長さに切って使うこともできます。<再使用可能>丈夫なポリエチレン製のケーブルカバーは、繰り返し使用が可能です。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。 対候性のある商品です。
用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。 材質低密度ポリエチレン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カラーで視覚的に配線を区分け・識別できます。チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。 材質軟質ポリエチレン(PE) 長さ(m)10 使用温度範囲-70~85℃
1巻
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

西日本セフティデンキスリットチューブ
チューブにスリットがあり挿入工具で瞬時に配線保護 スパイラルチューブに比べ1/5以下の作業時間&取り外しも簡単! 細かなスリット(3mm間隔)があり、他メーカーのスリットチューブでは実現できなかった柔軟性を備え、作業性と仕上がり後の取り扱いが容易。 チューブのねじれが自由自在!
材質ポリエチレン 特性柔軟性 スリット幅(mm)3
1巻(30m)ほか
7,998 税込8,798
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。 材質軟質ポリエチレン(PE) 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
789 税込868
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料PTFE(DP-T)チューブカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書 PTFE(DP-T).pdf(0.12MB)
1袋(5m×1本)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護、ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理等に使用します。 カラーは4色。配線の識別に便利です。
1巻
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エスコスパイラルチューブ
エコ商品
乳白色・超耐熱フッ素樹脂製 UL94V0取得製品。耐熱、耐寒性にすぐれた保護チューブです。巻き付けるだけで簡単に設置できるらせんタイプのチューブです。分岐線のある配線束や可動のある配線、高圧ホースの保護に有効です。 結束後の折り曲げも容易です。線材の固定にも使用できます。柔軟性、耐摩耗性にも優れています。ROHS10物質対応。
用途超耐熱(260℃)・PTFE製のフッ素スパイラルチューブで線材を保護 材質フッ素樹脂(PTFE) 乳白色 使用温度範囲(℃)-70~260 肉厚(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1巻)
14,800 税込16,280
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(1m)
279 税込307
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OHNO(大野ゴム工業)スパイラルチューブ
電線の結束と保護が同時にできます。 配線の分岐が自在にできます。
白(半透明) 材質PEポリエチレン
1巻
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

潤工社FEPスパイラルチューブSF
エコ商品
結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐熱性、耐寒性が特に優れています。 (無負荷連続使用温度 FEP: -65~+200℃) ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 難燃性です。 標準色: 半透明
用途耐熱、耐薬品性を必要とする、油、空圧機器、電気機器類の配管、配線の保護結束用 材質FEP樹脂 半透明 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電線、ケーブル等の保護、集束用チューブです。分岐線のある配線束や、可動部のある配線の保護に有効です。
用途配線保護チューブ ケーブルラップ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.84MB)
1巻(100m)ほか
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

結束作業が容易にすばやく行えます。どこからでも線や管を引出すことができ、しかもしっかりと締まった確実な配線、配管組立ができます。耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、しかも復元力が大きいので、何度でも使用可能です。
用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用。
1巻(50m)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
499 税込549
4日以内出荷

パソコンまわり、デスク下、テレビボード裏などのごちゃごちゃした配線がまとまる! 複数のケーブルを巻いて束ねるらせん状のチューブ 必要なケーブルだけチューブの途中から抜き出せる! ハサミやカッターで使いたい長さにカットできる!
材質ポリエチレン クリア 長さ(m)1.5
1個
489 税込538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

十川産業サンスパイラルチューブ
エコ商品
ポリエチレンチューブをスパイラル状にスリット加工したもので、配線・ホース等に簡単に取り付けられます。
用途配線結束用、高圧ホースの保護用 材質ポリオレフィン ブラック 使用温度範囲(℃)-40~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様最小ケーブル径 = 1.5mm最大ケーブル径 = 3mm色 = ナチュラル内径 = 1.5mm材質 = ポリエチレン最大バンドル直径 = 10mm最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +50℃壁厚さ = 0.5mm長さ = 5mポリエチレンスパイラルケーブルラッピング. 形成済みの軟質ポリエチレン製スパイラルラッピングは、巻き付けたケーブルに合わせて太さが変わり、ケーブルを保護すると同時に整理できます。 すき間を使ってケーブルをどこででも分岐できます。 連続的な調整や再利用が可能な、使いやすくて効果の高いシステムです。. 特長と利点 柔軟で高耐久性 ケーブルやホースの整理や保護に使用 再利用可能 電気配線、ケーブル、ワイヤバンドルに簡単に適用可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
569 税込626
当日出荷

仕様最小ケーブル径 = 4mm最大ケーブル径 = 25mm色 = ナチュラル内径 = 4mm材質 = ポリエチレン最大バンドル直径 = 25mm最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +50℃壁厚さ = 0.6mm長さ = 5mポリエチレンスパイラルケーブルラッピング. 形成済みの軟質ポリエチレン製スパイラルラッピングは、巻き付けたケーブルに合わせて太さが変わり、ケーブルを保護すると同時に整理できます。 すき間を使ってケーブルをどこででも分岐できます。 連続的な調整や再利用が可能な、使いやすくて効果の高いシステムです。. 特長と利点 柔軟で高耐久性 ケーブルやホースの整理や保護に使用 再利用可能 電気配線、ケーブル、ワイヤバンドルに簡単に適用可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
739 税込813
6日以内出荷

結束作業が簡単に行えます。長物を結束する場合、どこからでも結束ができ、便利な製品です。 チューブ、電気の配線、油、空力機器、配管等の保護、結束用にご使用いただけます。 PTFE乳白色で耐薬品性の必要なところにご使用いただけます。
材質PTFE 長さ(m)10
1巻
19,980 税込21,978
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ヘララップ屋内用 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ヘララップ屋内用
ヘララップは専用工具「HAT」を使用して、簡単に、素早く、電線やケーブルなどに取り付けることができる配線結束・保護用チューブです。 スパイラルチューブのように巻きつける必要がないため作業性が大幅に向上します。 ヘララップ(HWPE5~HWPE30)には分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を分岐できます。 ヘララップ(HWPE2,HWPE4)は、既設ケーブルの光コードへの後付けが容易です。 ヘララップ(HWPE2,HWPE4)は、従来工法に比べ、湾曲箇所の隙間が少なく、しっかりと保護することができます。 専用工具は同梱されているため、開梱後すぐにお使いいただけます。 屋内で使用する標準グレードです。
1巻(50m)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

冷却能力の室温基準を室温23℃基準としました。 過電流付き漏電ブレーカの採用により安全性が向上しました。 スパイラルチューブを銅製からステンレス製に変更し耐食性が向上しました。(BE201)
使用温度範囲(℃)+5~+35℃ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×320×303 設定温度範囲-20~+35℃
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OmronE2Eシリーズは、小径の近接センサです。高速応答周波数を特長とし、5kHzまでの可動物体を安定的に検出します4個のインジケータランプが付属し、インジケータの位置を簡単に確認できます。M4、5.4径、6.5径、シールドなし、配線済みのコネクタモデルが追加されています。また、コネクタモデルには、合計108種類のモデルがあります。オプション機能には、ワイヤ破損に対するステンレススチール製スパイラルチューブ(M4、M5のみ)の保護が含まれます。E2Eシリーズは超小型サイズで用意されています取り付けが容易
仕様●ねじの呼び:M5●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:25mm アズワン品番65-7305-51
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

取付が簡単な面付式の通電金具です。
用途扉に取付けた電気錠などへの配線用
1組
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)