電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
用途焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで
仕様ワイパー(仕上げ刃):なし
形状正方形90°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)5.16
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
切込み角度(°)制約なし
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
材種MB4120
ブレーカの有無なし
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
等級記号G
内接円IC(mm)12.7
耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
用途焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで
仕様ワイパー(仕上げ刃):なし
形状ひし形80°
タイプポジティブ
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.025
切込み角度(°)制約なし
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)
材種MB4120
ブレーカの有無なし
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
等級記号G
耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
用途焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで
仕様ワイパー(仕上げ刃):なし
形状ひし形80°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)5.16
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
切込み角度(°)制約なし
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
材種MB4120
ブレーカの有無なし
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
等級記号G
内接円IC(mm)12.7
種類裸圧着スリーブ
全長(mm)10.5
スリーブ形状突き合せ用
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
用途焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで
仕様ワイパー(仕上げ刃):なし
形状正三角形60°
タイプポジティブ
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.025
切込み角度(°)制約なし
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)
材種MB4120
ブレーカの有無なし
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数3
等級記号G
耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
用途焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで
仕様ワイパー(仕上げ刃):なし
形状六角形80°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)5.16
切刃長さ(mm)2
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
切込み角度(°)制約なし
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
材種MB4120
ブレーカの有無なし
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数3
等級記号G
内接円IC(mm)12.7
耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
用途焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで
仕様ワイパー(仕上げ刃):なし
形状正三角形60°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)3.81
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
切込み角度(°)制約なし
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
材種MB4120
ブレーカの有無なし
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数3
等級記号G
内接円IC(mm)9.525
耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
用途焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで
仕様ワイパー(仕上げ刃):なし
形状ひし形55°
タイプポジティブ
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.025
切込み角度(°)制約なし
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)
材種MB4120
ブレーカの有無なし
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
等級記号G
耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
用途焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで
仕様ワイパー(仕上げ刃):なし
形状ひし形35°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)3.81
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
切込み角度(°)制約なし
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
材種MB4120
ブレーカの有無なし
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
等級記号G
内接円IC(mm)9.525
耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
用途焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで
仕様ワイパー(仕上げ刃):なし
形状ひし形35°
タイプポジティブ
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)5
内接円許容差(mm)±0.025
切込み角度(°)制約なし
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)
材種MB4120
ブレーカの有無なし
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
等級記号G
耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
用途焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで
仕様ワイパー(仕上げ刃):なし
形状ひし形55°
タイプネガティブ
穴径(Φmm)5.16
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
切込み角度(°)制約なし
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
材種MB4120
ブレーカの有無なし
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
等級記号G
内接円IC(mm)12.7
耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
用途焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで
仕様ワイパー(仕上げ刃):なし
形状ひし形80°
タイプポジティブ
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.025
切込み角度(°)制約なし
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)
材種MB4120
ブレーカの有無なし
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
等級記号G
耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
用途焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで
仕様ワイパー(仕上げ刃):なし
形状正三角形60°
厚さ(mm)2.38
タイプポジティブ
穴径(Φmm)2.8
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.025
切込み角度(°)制約なし
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)
材種MB4120
ブレーカの有無なし
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数3
等級記号G
内接円IC(mm)6.35
基板スルーホール接続用のアングルタイプD□UL規格材、ローコスト型)と同形状のEMI対策型です。ピン側フロントジシェルにグランディングディンプル加工付きで、相手シェルとの接触を確実にします。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ、ブラケット:合成樹脂、UL94V-0、黒色
形状ストレート
材質/仕上鋼/ニッケルメッキ
区分ピン側
種類角型
極数9
仕上(コンタクト接触部)金めっき
結合方式ねじ
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1セット(10個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。
形状ストレート
材質/仕上鋼/ニッケルメッキ
区分ソケット側
種類角型
極数50
定格電流(A)5
仕上(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)5000以上
接触抵抗(mΩ)4以下
結合方式ねじ
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1250
結線方法圧着
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1セット(10個)
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
フラットリボンケーブルの被覆除去作業が不要で、全芯数を同時に一括結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。汎用型D□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。
形状ストレート
材質/仕上鋼/ニッケルメッキ
区分ピン側
種類角型
極数9
定格電流(A)1(1芯あたり)
仕上(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)15以下
結合方式ねじ
保持力N(kgf)カバー/98(10)以上
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)#26~#28(撚線又は単線)
耐電圧(V/min)AC600
結線方法はんだ
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。
形状ストレート
区分ピン
タイププレスコンタクトタイプ
種類角型
極数25
定格電流(A)5(1芯あたり)
コネクタ形状ストレートスルーホール
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
結合方式ねじ
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法基板実装
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1セット(10個)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。
形状アングル
タイプL6型アースラグタイプ
種類角型
定格電流(A)5
仕上(コンタクト接触部)金めっき
結合方式ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法基板実装
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
RoHS指令(10物質対応)対応
DC電源コネクタタイプ DCプラグ。内径 2.1mm。接続方向 ストレート。長さ 57mm。実装タイプ ケーブルマウント。IP保護等級 IP68。最大ケーブル径 3.2mm。ピン径 2.5mm。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 銅合金。シリーズ 767K。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
DC電源コネクタタイプ DCプラグ。定格電流 5.0A。接続方向 ストレート。長さ 57mm。実装タイプ ケーブルマウント。IP保護等級 IP68。最大ケーブル径 4.4mm。最大ケーブル径 5.1mm。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 銅合金。シリーズ 761KS。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
コーティング材種との組み合わせにより、幅広いアプリケーション、高い性能を発揮し長寿命を実現します。焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。
用途鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:構造用鋼、高合金有鋼。
仕様高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種
材質BC8210
RoHS指令(10物質対応)対応
DC電源コネクタタイプ DCプラグ。内径 2.5mm。接続方向 ストレート。長さ 57mm。実装タイプ ケーブルマウント。IP保護等級 IP68。最大ケーブル径 3.2mm。最大ケーブル径 3.8mm。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 銅合金。シリーズ 761KS。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様定格電流:5Aボディ向き:ストレート長さ:43.2mm取り付けタイプ:ケーブルマウントコンタクトめっき:錫コンタクト材質:真鍮シリーズ:765Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 定格電流: 5 A @ 12 V dc 挿抜回数10,000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
DC電源コネクタタイプ DCプラグ。内径 2.0mm。接続方向 ストレート。長さ 57mm。実装タイプ ケーブルマウント。IP保護等級 IP68。最大ケーブル径 4.4mm。最大ケーブル径 5.1mm。表面処理:コンタクト ニッケル。コンタクト材質 銅合金。シリーズ S762KS。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
DC電源コネクタタイプ DCソケット。定格電流 5.0A。接続方向 ストレート。定格電圧 30.0 V。長さ 26.3mm。実装タイプ パネルマウント。IP保護等級 IP68。表面処理:コンタクト 銀。コンタクト材質 銅合金。シリーズ PCL7。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
JIS規格品
UL・CSA登録品
JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
色白
種類絶縁付圧着端子
小型・高品質で経済的。スナップイン取付けが可能:付属品の角形マウンタ(AT-529)を使用することにより、スナップインでのパネル取付けが可能となります。さらにベゼルを装着することによりパネルデザインの向上に役立ちます。UL 94V-0のケース:ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。絶縁性の向上:ケース内部の絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っています。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間絶縁性の向上:端子間に複数の絶縁壁を設け、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。軽快な操作感:軽快なタッチの操作感です。ハイトルクブッシング:ブッシングとケースカバーの結合部は、ハイトルク構造を採用し、強度を高めました。優れた耐蝕性能:ケースカバーはステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。大きな端子穴(穴1.1×2mm):配線作業が容易な様に配慮しました。尚、AWG#20~#24単線2本及び撚線に適合します。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
種類非照光式
使用温度範囲(℃)-10~70
規格UL、C-UL
ボタン形状丸(別売り)
ボタン色青・黒・緑・赤・白・黄(別売り)
別売付属品丸ナット(AT-501)、取付リング(AT-507)、操作部ボタン(AT-443、AT-442、AT-465)六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性100000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
仕様設定ファイル:EDSファイル、IPアドレス設定範囲:SIユニットのスイッチによる設定:192.168.0 or 1.1~254 / DHCPサーバ経由:任意アドレス、デバイス情報:Vendor ID:7(SMC Corporation)/Device type:12(Communication Adapter)/Product code:258
質量(g)300
使用温度範囲(℃)使用時:-10~+50、保存時:-20~+60
規格CE/UKCAマーキング、UL(CSA)
保護構造IP67(マニホールド結合時)
出力点数32点
機能QuickConnect、DLR、WEBサーバ機能
消費電流(mA)120以下(制御、入力用電源)
通信方式全二重/半二重
出力仕様接続負荷:DC24V 1.0W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(メーカー製)、供給電源:DC24V, 2A、通信異常時の出力:HOLD/CLEAR/強制ON、保護機能:短絡保護回路内蔵
プロトコルEtherNet/IP TM (コンフォーマンスバージョン : Composite18)
通信速度10/100Mbps
絶縁抵抗DC500V、10MΩ以上 外部端子一括とFE間
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式PNP(マイナスコモン)、プロトコルPROFINET:IO-Linkユニット対応
耐電圧(V)AC500、1分 外部端子一括とFE間
使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
DC電源コネクタタイプ DCソケット。内径 2.5mm。接続方向 ライトアングル。定格電圧 12.0 V。長さ 19.5mm。実装タイプ パネルマウント。表面処理:コンタクト 銀。コンタクト材質 銅合金。シリーズ RA。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
逃げ角(度)15
RoHS指令(10物質対応)対応
一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
形状正方形
逃げ角(度)20
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。他の無線システムとの干渉を防止する高シールド構造。保護キャップ付属。中間用なので直列配線方式にご使用頂けます。2端子形なのでレコーダーや外付けチューナーと併用する場合もオススメです。
-
仕様入力・出力端子通電仕様
付属品保護キャップ×2
適合CS(3224MHz)、BS、CATV、UHF、VHF、FM
質量(kg)0.088
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×44×37
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
入力インピーダンス(Ω)75(F形)
周波数帯域(MHz)10~3224
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比(10~76MHz)1.8以下、(76~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)1.8以下、(1489~2150MHz)2.0以下、(2150~2681MHz)2.0以下、(2681~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)TV端子/75(F形)×2
端子間結合損失(dB)(10~76MHz)18以上、(76~222MHz)20以上、(222~770MHz)20以上、(770~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上
挿入損失(dB)(10~76MHz)1.8以下、(76~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)2.0以下、(770~1489MHz)2.4以下、(1489~2150MHz)3.0以下、(2150~2681MHz)4.0以下、(2681~3224MHz)5.2以下
結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以下、(76~222MHz)15.0以下、(222~770MHz)16.0以下、(770~1489MHz)18.0以下、(1489~2150MHz)19.0以下、(2150~2681MHz)20.0以下、(2681~3224MHz)20.0以下
逆結合損失(dB)(10~76MHz)22以上、(76~222MHz)25以上、(222~770MHz)20以上、(770~1489MHz)20以上、(1489~2150MHz)20以上、(2150~2681MHz)20以上、(2681~3224MHz)20以上
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能なし、端子可動型(180°)。壁面に設置するテレビ端子数が2つの直列ユニット(コンセントプレート3個用)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品
仕様コンセントプレート:3個用、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS
種別テレビ端子(2端子型)
端子F型端子
端子数テレビ:2
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比10~76MHz:2.5、76~300MHz:1.6、300~770MHz:1.6、1000~1489MHz:1.8、1489~2150MHz:2.0、2150~2681MHz:2.0、2681~3224MHz:2.5(以下)
端子間結合損失(dB)10~76MHz:13、76~300MHz:20、300~770MHz:18、1000~1489MHz:15以上
挿入損失(dB)10~76MHz:4.5、76~300MHz:4.0、300~770MHz:4.5、1000~1489MHz:5.0、1489~2150MHz:6.0、2150~2681MHz:7.0、2681~3224MHz:8.0挿入損失(dB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能付、端子可動型(180°)。壁面に設置するテレビ端子数が2つの直列ユニット(コンセントプレート3個用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品
仕様●コンセントプレート:3個用●上り帯域(10~55MHz):カットフィルタースイッチ付、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS
種別テレビ端子(2端子型)
端子F型端子
端子数テレビ:2
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比10~76MHz、76~300MHz、300~770MHz、1000~1489MHz:2.0、1489~2150MHz、2150~2681MHz、2681~3224MHz:2.5(以下)
端子間結合損失(dB)10~76MHz:13、76~300MHz:20、300~770MHz:18、(1000~1489MHz、1489~2150MHz、2150~2681MHz、2681~3224MHz):15以上
挿入損失(dB)10~76MHz:(双方向)5.0、(片方向)40以上、76~300MHz:(双方向)5.0、(片方向)7.0、300~770MHz:(双方向)6.0、(片方向)7.0、1000~1489MHz:(双方向)7.0、(片方向)7.0、1489~2150MHz:(双方向)7.0、(片方向)8.0、2150~2681MHz:9.0、2681~3224MHz:10.0挿入損失(dB)
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した直列ユニットです。ノイズに強いダイカスト製高シールド構造。保護キャップを付属。中間用なので直列配線方式にご使用頂けます。入出力端子が可動式なのでケーブル接続が容易です。上りカットフィルター付。
2K・4K・8K放送に対応の中間用小型直列ユニットです。CATV上りカットフィルター内蔵です。可動式入出力端子なので接続が簡単です。ノイズに強いダイキャスト構造。保護キャップ付属
付属品保護キャップ×1
適合CS(3224MHz)、BS、CATV、UHF、VHF、FM
質量(kg)0.040
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×44×36
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
入力インピーダンス(Ω)75(F形)
周波数帯域(MHz)10~3224
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比双方向/片方向:(10~55MHz)2.0/2.0、(55~70MHz)2.0/2.0、(70~90MHz)2.0/2.0、(90~770MHz)2.0/2.0、(770~1489MHz)2.0/2.0、(1489~2150MHz)2.5/2.5、(2150~2681MHz)2.5/2.5、(2681~3224MHz)2.5/2.5
インピーダンス(Ω)TV端子/75(F形)
挿入損失(dB)双方向/片方向:(10~55MHz)1.8/1.8、(55~70MHz)1.8/1.8、(70~90MHz)1.8/1.8、(90~770MHz)1.8/1.8、(770~1489MHz)2.5/2.5、(1489~2150MHz)3.5/3.5、(2150~2681MHz)4.0/4.0、(2681~3224MHz)5.5/5.5
結合損失(dB)双方向/片方向:(10~55MHz)11/40以上、(55~70MHz)11/-、(70~90MHz)11/13、(90~770MHz)11/13、(770~1489MHz)11.5/12.5、(1489~2150MHz)14/14.5、(2150~2681MHz)15/16、(2681~3224MHz)16.5/17
逆結合損失(dB)双方向/片方向:(10~55MHz)20/20、(55~70MHz)20/20、(70~90MHz)20/20、(90~770MHz)20/20、(770~1489MHz)20/20、(1489~2150MHz)18/18、(2150~2681MHz)15/15、(2681~3224MHz)15/15
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ