81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。 長さ(m)10 材質/仕上軟質ポリエチレン
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ケーブルの落下防止・導線整理に便利なケーブルホルダー。端子のブッシュ部分まで覆える断線防止構造と、端子をワンタッチで固定できるマグネット内蔵設計によって、散らかりがちな配線環境をスッキリ整理。
ケーブル径(Φmm)4.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)設置時:約90×30×19/ホルダー:約10×20×14/土台:約90×30×19 材質本体:シリコン/磁石、土台:シリコン/磁石 入数ホルダー:5個 土台:1個 質量(g)約72
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじるだけで簡単に束線ができます。各種配線コードをまとめるとき、ビニールチューブ等を支柱に簡易固定する場合にご使用ください。
材質PA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どのケーブルにも対応するケーブル結束マグネット 半永久的に使えます ラック・デスクトップ・ブックスタンドなどスチール面ならどこでも使用可能 取り外し、収納がマジックテープよりも簡単にできる ケーブルの重さは300gまで耐えられます
用途ケーブルの配線ををまとめる事が出来ます 寸法(mm)(ケーブル結束部分)33×18×12
1個
709 税込780
当日出荷

巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。 材質軟質ポリエチレン
1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

面ファスナーストラップ モノタロウ 動画あり
1袋(10本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 厚さ(mm)2 材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
1袋(4本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワサプライケーブルチューブ
あふれるケーブルをケーブルチューブ内に収納することでスッキリまとめることができます。ケーブルチューブにはスリットがあるので、ケーブル両端を必要な位置から出しておけます。ケーブルチューブの位置決め・固定に便利なケーブルタイ(サンワサプライ製 CA-609相当)付きです。
長さ(m)2 アズワン品番64-0851-13
1個
999 税込1,099
当日出荷

配線をすっきりまとめることができるケーブルタイ。強力な粘着力でしっかりホールド。好きな長さでカットできます
材質ナイロン混合(プラスチック製フック、フランネル) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ面ファスナー
1個
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。 使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-10~80
1本(5m)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

業務用ケーブル収納カバー:生地が伸びる結束チューブでケーブルを保護し、配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適。巻き込み結束チューブ:挿入したケーブルに自然に巻きつくファブリック製。ケーブルを接続したまま一本づつ配線が可能。技術仕様:長さ:4.6m | 最小径: 39.37mm | 最大径:59.06mm | 柔軟設計 | ポリエステル&ナイロン| 難燃規格対応(UL94 V-0) | RoHS | コード配線隠し(ブラック)。好きな長さにカット:4.6mの結束チューブを必要な長さに切って使用。複数のチューブをつないで拡張とカスタマイズが可能。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途ビジネス環境、ホームオフィスでコンピュータ背面に配線を整理。映像スタジオでの配線管理。ネットワーク環境で配線を整理。テレビ台の後ろに乱雑に広がったAV機器の配線を整理 ブラック 仕様25mmから38mmまでの伸び幅、エンクロージャタイプ:ポリエステル、ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。 関連資料FLM-FRチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(FLM-FRチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(FLM-FRチューブ).pdf(0.07MB) FLM-FRチューブ耐摩耗試験.pdf(0.18MB)
1本ほか
579 税込637
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

大型・幅広ベルトクリップです。
用途コードをまとめてクリップ。 セット内容赤、黄、緑、青、黒、各色1本入り
1セット(5本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AURORA(オーロラジャパン)ニューデザインアルミローススタンド
エコ商品
小型~大型用ディスプレイ対応 スタジオ・会議室・店舗等さまざまなシーンで活躍! ハンドルの高さもフリー調整でき、配線をまとめるケーブルフックとしてもご利用いただけます。 ディスプレイの2段階調整機能付き。
質量(kg)16.4 取付方式【ディスプレイW/H】VESA W100~400 H~420mm 積載荷重(kg)【ディスプレイ】~40 機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可) キャスター径(Φmm)エラストマー:60 ディスプレイ~60インチ 傾斜角度(°)【ディスプレイ】0~45調整 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

オフィスやデスク、家庭、エンターテインメントセンター、コンピュータのコードの整理整頓に最適です。すばやくコード、イーサネットケーブル、ネットワークケーブル、電線を整理、保管、巻きつけができます。園芸用のタイとしても使用可能です。このフック&ループテープロールは、結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代替品としても使用できます。屋内外で使用可能です。1インチごとに穴があいているため、手でちぎって使用でき、ハサミや鋭利な刃は不要です。1インチ=2.54センチ
用途コードの整理整頓に。結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代わりに 幅(mm)19 長さ(m)3.7 入数1
1セット
1,598 税込1,758
翌日出荷

軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品 外観延長方向にスリットがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

RoHS指令対応品です。製品本体に丸みを持たせたエッジレスタイプです。配線の結束、取り外しが簡単に出来ます。
用途配線束、ケーブルなどの結束に。 ナチュラル 材質ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

結束テープ モノタロウ 動画あり
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。 長さ(m)3 材質ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルを結束することができます。 取り外し再利用が可能なため、頻繁なケーブルの移設・増設に素早く対応することができます。 取り外し可能なマジックバンドです。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。 材質ポリプロピレン、ナイロン 長さ(mm)146 幅(mm)最大部:22最小部:12
1式(3本)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マジックテープタイプで脱着が簡単です。はさみで好きな長さに切って使用できるため、LANケーブルや光ファイバーケーブルの結束をはじめ、電気コードやパソコンまわりの配線をすっきりとまとめることが可能です。
用途ケーブルの結束など
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

連続耐荷重UP!落下防止にも!。360°回転!。脱着がカンタン!
用途各工事現場で。資材整理や倉庫の整理など。乗り物の積荷に。小物の整理やガーデニングに。コードなどデスク回りの複雑な配線をまとめるのに便利 耐荷重(kg)連続:3連続:6(結束バンド使用時) 最小結束径(Φmm)20
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体にスリットが入っていますので現場加工の手間がいりません。 本体の切断はカッター等で簡単にできます。 定尺が10mとなっておりますので必要な箇所に必要な長さだけ切ってご使用頂けます。
材質ポリプロピレン(難燃性) 長さ(m)10
1巻
999 税込1,099
当日出荷

オフィスや家庭のケーブル配線をすっきりまとめるための情報コンセントプレートです。 専用工具不要の簡単取り付けタイプです。 家庭のACコンセントプレートとしても使用できます。
付属品取り付けネジ(内側プレート用)×2本 寸法(幅W×高さH)(mm)70×120(JIS対応)
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライキーストンジャック
エコ商品
カテゴリ6Aに対応したキーストンジャックです。 オフィス・工場でのケーブル配線をすっきりまとめる情報コンセントです。 JIS対応ファイスプレートに簡単取付けが可能なモジュール付きです。 22AWG~26AWG導体の単線、より線ケーブルに対応します。
付属品ケーブルタイ1本 規格カテゴリ6A 構造単線、より線 コネクタ形状RJ-45シールドジャック ケーブル外径(Φmm)5.5~8.5 適合プレートLA-FP-J1K/J2K RoHS指令(10物質対応)対応 適合伝送帯域カテゴリ6A(1000BASE-TX)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 導体サイズ(AWG[mm2])22~26
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

サンワダイレクトラック
落ち着いた木目調でオフィスに最適です。 業務用に使える総耐荷重80Kgのしっかりとした作りです。 中棚も奥行400と大き目機器も設置可能です。 背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。 バックパネルはケーブル受けになっており配線をまとめることができます。 下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。 当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。
仕様【必要工具】手袋 材質天板、棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム、底板:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装キャスター:PE 寸法t(mm)(天板)18 キャスターあり 寸法D(mm)(天板)400 寸法W(mm)(天板)550 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)薄い木目 組立時間30分 色(フレーム)ブラック アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

サンワサプライケーブルフック
バラバラになりやすいケーブル処理に最適です。マウントアングルへの装着が可能です。CP-SVCHBBKとの組合せで配線をきれいにまとめることが出来ます。
幅(mm)60 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×50×45(1個につき) 質量(g)70(1個につき) 材質スチール(メラミン焼付塗装) 対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6
1セット(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

サンワダイレクトラック
落ち着いた木目調でオフィスに最適です。 業務用に使える総耐荷重100Kgのしっかりとした作りです。 中棚も奥行400と大き目機器も設置可能です。 背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。 バックパネルはケーブル受けになっており配線をまとめることができます。 下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。 当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。
仕様【必要工具】手袋 材質天板、中棚:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム、下棚:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装キャスター:PE 寸法t(mm)(天板)18 耐荷重(kg)天板:30、中棚:25、下棚:20 キャスターあり 寸法D(mm)(天板)590 寸法W(mm)(天板)600 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)薄い木目 組立時間30分 色(フレーム)ブラック アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

付属のクリップで2箇所を固定するだけで、エアー配管や配線を安全に90度に曲げられます。 配管や配線の保護になります。 煩雑になりがちな配管や配線をキレイにまとめることができます。
材質/仕上PBT
1個
149 税込164
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフィスや家庭のケーブル配線をすっきりまとめるカテゴリ6A対応の情報コンセントです。10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域をサポートする10GBASE-T規格に準拠しています。マグネット付きでスチールデスクに簡単に固定でき、また両面テープやネジでも固定もできます。シャッター構造で、埃の侵入を防ぎます。
仕様●対応ケーブル導体:単線・より線用●対応ケーブル芯線:22AWG~26AWG●対応ケーブル外径:5.5mm~6.0mm●カテゴリ:CAT6A●規格名:10GBASE-T ホワイト 規格CAT6A ポート数1 コネクタ形状RJ-45メスコネクタ
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

98830 アクセサリー電源ユニット D-UNIT(ディーユニット) DAYTONA(デイトナ) 動画あり
アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省く!メインキーに連動させてON/OFFを切り替えたい機器に対して、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もスッキリ!
仕様●最大4つのアクセサリーを個別に装着CA/CB103ギボシ 3PORT・丸端子 1PORTの合計20Aまで出力可能。●合計20Aの高出力主電源をバッテリーから直接取ることにより、純正電装機器への負担を減らしながら、高出力を可能としています。●ヒューズによるアレンジ可能内蔵の低背ブレードヒューズを交換することで、必要なアンペア数に設定することができます。(※合計で20A以下の範囲) セット内容ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ(7.5A)×1、低背ブレードヒューズ(5A)×2、低背ブレードヒューズ(2A)×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)DAP アルミパイプ
画N固を取りつけるためのアルミパイプ。 丸パイプ製品と組み合わせてご使用ください。 ディスプレイ用の配線を、パイプの内部を通してまとめることができます。 操作中における、配線の引っかかりなどを防止します。 固定にはパイプホルダDPHをご使用ください。 パイプエンドキャップDPCを取りつけることで、アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上A6063、アルマイト処理
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デスクの気になるケーブル配線のゴチャゴチャをスッキリまとめるケーブルカバー。蛇腹式コードカバーで電動昇降デスクの昇降に対応します。マグネットで簡単着脱。デスクの高さに合わせてパーツを着脱して長さ調整が可能
用途ケーブルカバー 電動昇降デスク用 蛇腹式 マグネット着脱 配線隠し 配線整理 ケーブルガイド コードカバー 材質構造部材:ポリプロピレン 質量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×2×108
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャケット部分にしなやかでクッション性がある3mm厚ネオプレン(クロロプレン)生地を採用することで、エレキヘッド上げ下ろしの際に配線の束が暴れ魚探のモニターに干渉してしまう配線の束がボートのラッピングを傷付けてしまうなどのストレスやトラブルを予防。 高強度で錆びない樹脂製大型ファスナー。
用途エレキ(エレクトリック・モーター)のワイヤーと、魚探(魚群探知機)の振動子をはじめとする周辺機器の配線をすっきりまとめるためのアイテムです。簡単に素早く装着できる、センターファスナータイプのドレスアップ配線ジャケットです。 全長(mm)1500(配線が短い場合は、エレキペダル側端部をカットして全長の微調整が可能)
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアージェイPD20W対応 USB+AC電源タップ
エコ商品
業界最小クラス!USB Type-A×2、Type-C、ACコンセント×3個口を備えた家庭用コンセント充電器。配線を1箇所にまとめることが可能。 ケーブル一体型だからコンセントから離れた場所にあるデスク等でも楽々充電ができます。 USBポート合計最大3.6Aの高出力で充電。 PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK(PowerDeliveryをご利用の場合はType-Cポートのみでご利用ください)。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
ホワイト 材質(本体)PC 出力AC100V:合計1400W(max)、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、Type-A 5V/2.4A(合計5V/3.6A(max)) コンセント個数3 コンセント形状2P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×90 入力AC10050/60Hz、14.5A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.73MB) USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×2 耐トラッキングあり
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクポッドマウント RallyおよびRally Plusを装備した会議室の外観を洗練させましょう。コンパクトな設置面積と巧みな設計により、マイクポッドマウントはRallyマイクポッドを所定の場所に固定し、 配線用の目立たない経路を提供し、余分なケーブルをテーブルの下で巻き取ります。 完璧な配置 目に見えるケーブルや、不安定な配置のマイクポッドがもはやなくなります。マイクポッドマウントによって会議室テーブルは洗練した外観になり、 会議を何度行ってもマイクポッドは常に接続されたままです。 ほとんどのテーブルに適合 マイクポッドマウントはマイクを固定し、直径25~65mmのグロメット穴を通して配線し、最大50mm厚のテーブルに適応します。 余分な配線を固定 会議室テーブルのケーブルスプールに余分な配線を巻き取ります。テーブルの下に配線をまとめるとテーブル上がすっきりします。 ケーブルスプールをマイクポッドマウントに直接固定するか、または同梱の取り付け金具を使って別の面に取り付けます。
セット内容マイクポッドマウント、ケーブルスプール(取り付け金具付き)、ケーブルラップ、取扱説明書、保証書、保証規定 対応Rally(マイクポッド1台) / Rally Plus(マイクポッド2台) / Rallyマイクポッド アドオンマイク(Rallyシステム1つ当たり最大7)(テーブル厚:20~50mm グロメットの穴(直径):25~65mm) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)90×146×146 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

導電性マットに直接取り付けることで、マットへのアース線を省くことができます。 アース線をまとめることで、配線作業・点検が容易になります。 ラインを組み換える際は、ターミナル間の接続だけで配線できるので作業を簡略化できます。
寸法(mm)【電極板】50×85 質量(g)95 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×88×20 接続端子3口(ネジ径M4)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

PowerDelivery/QuickCharge対応高速充電アダプタ。45Wの高出力でノートPCの充電にも対応。コンパクトで出張や旅行にも大変便利です。配線をすっきり使いやすくまとめる事ができます。PowerDelivery3.0/QuickCharge3.0/2.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。
仕様●サイズ:約W41.5×D40×H29mm●入力:AC100V~240V 50/60Hz 1.5A(Max)●出力:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A 45W(Max)●素材:PC アズワン品番65-5720-33
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

現場スタッフの声に基づいて開発された医療カート。スムーズかつ高水準の可動域(280mm)を誇る天板昇降、脚で踏んでロック・ロック解除ができるキャスター。丈夫なアルミダイキャスト製。天板は抗ウイルス・抗菌性能を持ったメラミン化粧板を使用し、配線をすっきりとまとめるフックとPC落下防止ガードを標準装備しています。使いやすさのための工夫を凝らした製品です。
質量(kg)23 高さ(mm)天板:820~1100 キャスター(mm)Φ100エラストマー製(ストッパー付き) 天板寸法(mm)440×550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×680×865~1145 色(支柱)ミルクホワイト アズワン品番69-1881-88 昇降方式ガススプリング式
1台
173,998 税込191,398
9日以内出荷

エアージェイPD対応OAタップ AC X4 TYPE-C(PD) X1 USBX3
エコ商品
デスク周りで不足しがちな電源を確保できる家庭用コンセント充電器です。USB-A×3、PD急速充電対応のUSB-C×1、ACコンセント×4を備え配線をスッキリ1か所にまとめることができます。狭い場所でも使いやすいL型プラグ、安全性の高いトラッキング防止加工採用です。壁掛け時にフックとして、またデスクでスマホスタンドとして使用できる便利なマルチスライダー付き
仕様●USB-A1.2.3:5V/2.4A(12W) Max●USB-C:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A(PD20W) Max 材質本体:PC、コネクタ部:PVC・銅 質量(g)267.5 出力AC100V 合計1400W(MAX) ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×52.7×28.5 入力AC100V50/60Hz 15A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.04MB)
1台
3,891 税込4,280
7日以内出荷

バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。配線は、配線被覆を剥いてワンタッチで接続。圧着工具がなくても電装品の取り付けが可能。メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。LEDインジケーターでケース外から導通を確認できます。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)。ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。配線被覆を剥いてワンタッチ接続。圧着工具不要の簡単取り付け。ギボシ付き配線も付属するため、キボシ端子で接続も可能。メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし。ヒューズ切れを確認できるLEDインジケーター付き。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲) 長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200 定格電流(A)20(リレー本体) 入力電圧(V)DC12 過電流保護リレー出力:有 保護出力ショート:付属ヒューズによる 入力電圧範囲(V)DC9-16 入力電力(W)0.6程度
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)