頭部を小型化し軽快なかんごう作業と強い結束力を生みます。長期の係合に良く耐える高性能製品です。難燃性、自己消火性、電気絶縁性、耐候性、耐熱性に優れています。
用途コードなどの結束に
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~105
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
ケーブルを結束することができます。
取り外し再利用が可能なため、頻繁なケーブルの移設・増設に素早く対応することができます。
取り外し可能なマジックバンドです。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
材質ポリプロピレン、ナイロン
長さ(mm)146
幅(mm)最大部:22最小部:12
ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
色黒
材質耐候性66ナイロン
使用温度範囲(℃)(常時)-40~85
寸法B(mm)9.5
寸法D1(Φmm)4.3
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。
耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
再使用ができるマジックテープ式のバンド。配線の増設や移設の際に容易に取り外しができ、配線を傷つけません。配線の識別用に6色を揃えております。ビス止め可能です。(M5ビス対応)。
内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。
SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
用途配線束、ケーブルのビス固定用クリップ
色ナチュラル
材質ナイロン66(UL94V-2)
仕様UL規格認定品
設置場所屋内用
定格温度(℃)85
結束するコードの形状にフレキシブルに対応。コイル状の為、好きな箇所からコードを出せます。
用途コードの結束・保護に
自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
裏面は両面テープ付きでパネルやシャーシへの穴あけ、ビス止め加工が不要。レバー式で、束線・ケーブル等の保持、取り外しが簡単。
材質ナイロン
ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。
シリコンゴム製なので何度でも繰り返し使えます。
材質シリコーンゴム
色ブルー、ピンク、グリーン、イエロー
質量(g)約3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×1.2×1
1パック(8個)
¥749
税込¥824
当日出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
壁などにねじで配線を固定します。
色白
使用ねじM4
材質ナイロン66
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製
色黒
種類耐侯性タイプ
使用温度範囲(℃)-40~105
特性耐候、耐食、耐油
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品
ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。
用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。
粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
材質66ナイロン
様々な用途に:一般的なナイロンタイに比べゴミの発生が少ない面ファスナー。必要な長さに切ってケーブルを結束。ケーブル負荷を軽減:必要な場所にケーブルを引き回し、コネクタへの負荷を軽減して破損を防ぐ業務用強度の結束テープ。手軽に使えるソリューション:ケーブルの結束と固定が手軽にできる調整可能ファブリック製ファスナー。装置の保護:装置周りの通気性を高め、ケーブル負荷を軽減。適切なケーブル管理に役立つフック&ループ式テープ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質ナイロン
厚さ(mm)2.4
テープ幅(mm)19
面ファスナー式 ケーブルタグ:便利な100枚入りケーブルラベル。マルチモニターを搭載したデスクトップワークステーション、オフィスやサーバールームのケーブルや電源コードの配線管理に最適。効率的なケーブル管理:識別しやすい書込み可能なラベルタグで、ケーブル類をすっきり整理し、配線管理を改善。面ファスナー式で、繰り返し付け外し可能。粘着剤不使用。配線上の問題解決を簡素化:素早くケーブルを識別でき、配線や接続に関するトラブルシューティングの効率化に役立つワイヤータグ。色の濃い油性マーカーでラベルに直接書き込み可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
色ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19x90x5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。
軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。
●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。
●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。
色黒
材質11ナイロン
UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
選んで使える赤・黒・黄・青・白のアソートの結束バンド
電気配線時等で接続先や用途で色を分けてコードを束ねる事が出来ます
明るくポップなカラーなのでアクセントや人目に触れる場所にも使用出来ます
用途配線の固定や結束に
材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品
使用温度範囲(℃)-30~85
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長
付属品丸木ねじ付
取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです
立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます
乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます
材質66ナイロン
特性耐候
使用温度範囲(℃)-40~85
厚さT(mm)1.3
幅A(mm)7.4
超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。
材質46ナイロン
色メロングリーン
使用温度範囲(℃)-40~150
特性耐熱
関連資料DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB)
マジックテープで、簡単に繰り返し結束できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルな汎用プラボックス 屋根なし
シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。
ポール取付用のバンド穴が付いています。
底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。
樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
色ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)
材質ABS樹脂
規格IP43
板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm
設置場所屋内・屋外兼用
扉形式片扉
取付基板木製基板(9mm)/木製基板(15mm)
アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。
KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
材質鋼鉄
仕様RoHS対応品(3C)止め金具付
表面処理3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
扉が透明のため内部機器の監視に適しています。
N200番キーによる施錠が可能です。
耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。
保護等級はIP44です。
全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。
全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様屋外用
材質ボデー:AAS樹脂、屋根:AAS樹脂、扉:アクリル樹脂
色ボデー:Nホワイトグレー色(N8.5)、屋根:Nホワイトグレー色(N8.5)、扉:ライトスモーク色
規格IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
ネジ止めでの固定だけでなく、接着剤でも固定できます。
用途結束バンドとともに使用し、配線を固定。
色アルミ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用ねじM5
質量(g/袋)77
トラスコ品番438-2579
材質アルミニウム
質量(g)77
寸法A(mm)25.4
寸法D(mm)5.4
寸法E(mm)0.8
寸法B(mm)12.7
寸法C(mm)3.6
使用箇所屋内・屋外
最大静荷重(g)4540
1袋(100個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
セフで装着 マークや文字、ラインを隠さない!。セフメット帽体。豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能。前後左右4カ所にセフ取付溝。セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。※通常のセフフックの取付けはできません。ヘッドバンドにセフフック付。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
用途飛来・落下物用、墜落時保護用
その他【墜落時保護用】合格
質量(g)560
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180
頭囲(cm)54~63
衝撃吸収ライナー有
通気孔有
セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!。タジマセフメットのフルスペックアイテムを揃えたセット品。電池切れまで同じ明るさのセフメット専用ヘッドライトと送風ファンを装備。前後左右4カ所にセフ取付溝。セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。※通常のセフフックの取付けはできません。ヘッドバンドにセフフック付。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
用途飛来・落下物用、墜落時保護用
仕様【墜落時保護用】合格
材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180
頭囲(cm)54~63
衝撃吸収ライナー有
通気孔有
配線作業に必要なアイテムがそろった充実のセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチ、配線のチェックができる検電テスターをセット。細い線に対応できる配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(20cm目盛り(目安))。
セット内容電工ペンチ:1個、検電テスター:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):10セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):5セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、配線止めバンド《100mm》:10本、配線止め金具ミニ《15.5×8mm》:10個
目盛20cm(目安)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等ガッチリ固定できます。
色ベージュ
凡庸性の高いナイロン製の結束バンド。用途:電気配線の結束、水道・ガス・配管の結束、工場・家庭またはガーデニング等で補助結束バンドとして
材質ナイロン66、UL規格(92-V2)合格
色黒
温度範囲(℃)-40~85
片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。
仕様ループ引張強度(最小値)N:135
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。
種類丸サドル(片サドル)
材質/仕上鉄
取付穴径(Φmm)5.5×10
筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。
穴あけやネジ止めが不要の配線固定具です。
方向を気にせずに四方向より結束バンドが差し込めるタイプと
方向指示に最適の二つ穴タイプがございます。
用途車両関係事業で使用されています。電気/通信工事(住宅/ビルの電気設備・工場内設備のメンテナンス)。配電盤内のケーブル・配線固定。
材質66ナイロン
規格UL94 V-2(本体)
適合ねじM3~M5
標準色ナチュラル
VVF2.0×3芯を断面をキレイに切断できます。
用途配線用の電線、結束バンド等の樹脂製品のをバリを残さず切断作業。
全長(mm)150
質量(g)215
刃長(mm)20
呼び寸法(mm)150
刃先形状スタンダード
切断能力(Φmm)軟鉄線:2.0、軟銅線:3.0、三芯線2.0
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ベーシックな白色結束バンド。電気配線、配線の結束、仮止め等に使える汎用性の高いケーブルタイ。
仕様●材質:66ナイロン●仕様:UL規格(94-V2)合格品
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ