25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターカセット(RD43)及び換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルタとしてご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
3,498 税込3,848
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質難燃ポリエステル 厚さ(mm)0.4 長さ(m)10 巻数50 風速(m/s)(ろ過)2.5 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)33.3 圧力損失(初期)26Pa ミシン目(mm)(ピッチ)200 残留粒子(μ)70
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。 材質ウレタン 密度(kg/m3)30±5
1セット(2枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7 材質(フィルター)難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)71.6 圧力損失(初期)47Pa ろ過速度2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。 材質ポリエステル系ウレタンフォーム 使用温度範囲(℃)-20~80 密度(kg/m3)30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして 長さ(mm)30 仕様ホルダー付 材質難燃ポリエステル 厚さ(mm)0.1 ピッチ(mm)(ミシン目)200 巻数150枚 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)45.8 残留粒子(μ)40 初期圧力損失(Pa)59
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤のイージーフィルター(T-OCPFシリーズ)の詰替え用 材質難燃ポリエステル 厚さ(mm)0.1 ピッチ(mm)(ミシン目)200 巻数150枚 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)45.8 残留粒子(μ)40 初期圧力損失(Pa)59
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

制御盤フィルターエコノミータイプは従来からの難燃性はそのままに、耐候性、耐薬品性に優れ、強度があり破れにくいフィルター材を独自に開発しました。 また、1本当りの巻き枚数を従来の100枚から150枚に増量し、高速加工機の導入等でフィルター1枚当りのコストを大幅に低減。 よりお求めやすくなり、こまめにフィルター交換をしていただきやすくなりました。 熱対策機器はフィルターの目詰まりが進むにつれ、故障リスクが高まり、消費電力は増加します。 制御盤フィルターエコノミータイプやエアーフィルター2をご使用いただくことでフィルターのメンテナンスを容易にし、機器の省エネ運転、安全動作を実現します。
用途工作機械等の制御盤用冷却ファン(吸気側)、電源用冷却ファン、工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット等。 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.1 高さ(mm)65 1巻長さ(m)30 粉じん捕集効率(%)(平均実測値)45.8 風速(m/s)2.5 ラベル枚数(1巻当り)150 初期圧力損失(Pa)59
1箱(12本)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

再生式フィルタは、外気処理や中高性能フィルタのプレフィルタとして最適です。 数回の洗浄(水洗、真空クリーナ、スプレー洗浄)が可能で簡単に再生できます。 温度が変化しても、塵埃保持量、諸物性(強度、収縮)は変わりません。 難燃性に優れています。(JIS-1091の燃焼テスト、区分3に該当します) エアハンドリングユニット、パッケージ型空調器、吹き出し口、外気取り入れ口、その他広範囲にてご使用可能です。
1パック(5枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

制御盤フィルターエコノミータイプは従来からの難燃性はそのままに、耐候性、耐薬品性に優れ、強度があり破れにくいフィルター材を独自に開発しました。 また、1本当りの巻き枚数を従来の100枚から150枚に増量し、高速加工機の導入等でフィルター1枚当りのコストを大幅に低減。 よりお求めやすくなり、こまめにフィルター交換をしていただきやすくなりました。 熱対策機器はフィルターの目詰まりが進むにつれ、故障リスクが高まり、消費電力は増加します。 制御盤フィルターエコノミータイプやエアーフィルター2をご使用いただくことでフィルターのメンテナンスを容易にし、機器の省エネ運転、安全動作を実現します。
用途工作機械等の制御盤用冷却ファン(吸気側)、電源用冷却ファン、工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット等。 ラベル枚数(1巻当り)150 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.1 1巻長さ(m)30 粉じん捕集効率(%)(平均実測値)45.8 風速(m/s)2.5 初期圧力損失(Pa)59
1箱(12本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(3枚)
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質ポリエステル 耐熱温度(℃)100 難燃性有り 種別水洗いによる再利用可 風速(m/s)2.5(ろ過) 粗塵区分 設置場所給気、1次 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど 圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa 材質ろ材:不織布 使用温度(℃)60以下 使用湿度範囲95%RH以下
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内外電機角形ルーバー・難燃性 PS製
エコ商品
盤内の放熱にご利用下さい。
材質AES 寸法A(mm)120 寸法F(mm)105 寸法D(mm)97 寸法E(mm)97 寸法B(mm)120 寸法C(mm)14 寸法G(mm)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。 優れた難燃加工を施してあります。
用途一般産業空調用。 一般ビル空調用。 幅(m)1.6 材質ポリエステル 使用温度(℃)60以下 使用湿度(%RH)95以下
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。 適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。 キャブレターセッティング不要。
適合汎用 寸法(mm)250×300
1個
969 税込1,066
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

篠原電機防噴流ギャラリー耐塩仕様
エコ商品
耐塩フィルター(塩害対策フィルター)の取付が簡単にできます!! 吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。 防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。 「フィルター押え」をはめる方向によって、標準防塵フィルターと耐塩フィルターを使い分けることができます。
用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0 材質(防塵フィルター)耐塩フィルター
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。高防塵仕様です。火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。火山灰や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)。前面からフィルターのメンテナンスが行えます。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、火山灰、黄砂等の微細な粉塵対応が必要な場所に設置される盤に。 材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%) 厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2 (アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付 奥行(mm)34.5 取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8
1台
29,980 税込32,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。高防塵仕様で、排気用ファン付です。火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。火山灰や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)。前面からフィルターのメンテナンスが行えます。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、火山灰、黄砂等の微細な粉塵対応が必要な場所に設置される盤に。 材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%) 厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2 (アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付 取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8 ナット皿ばねナット:M6
1台
34,980 税込38,478
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。塩害対策仕様です。沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電 盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、特に塩害地域に設置される盤に。 材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%) 形状1連 幅(mm)160 厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2 (アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付 奥行(mm)77 取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8 最大風量(m3/min)0.47/0.54 縦(mm)160 横(mm)160 ナット皿ばねナット:M6 パネルカット寸法(mm)130×130(縦×横) 前面開口部面積(cm2)60
1台
36,980 税込40,678
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。塩害対策仕様です。沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電 盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、特に塩害地域に設置される盤に。 材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%) 厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2 (アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付 奥行(mm)34.5 取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8
1台
32,980 税込36,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)