20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:天然木、陶器、チロリ:錫 質量(kg)2 容量(mL)360 外寸(mm)チロリ:85×150×H173,本体:135×135×H155 品名・タイプ酒燗器 EBM品番1093310
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインバード酒燗器
和の雰囲気を感じる製品デザイン。 黒の塗装を施した酒器と小ぶりな本体。その佇まいは、日本の伝統を彷彿とさせ和の雰囲気を一層引き立ててくれます。 風味の違いが楽しめる4段階の温度設定。日本酒の種類やお好みに応じて4段階に温度設定が可能。 お酒をセットして約13分で加熱しすぎることなく、おいしい燗ができあがります。 保温機能付で2杯目以降も同じ温度をキープ。
寸法(mm)本体酒器セット時/約175×140×220、酒器/約175×140×130、本体/約140×140×95 ブラック 容量(mL)酒器/約300(一合半) 質量(g)約920 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)250 電源コード(m)約1.8 品名・タイプ酒燗器 温度設定範囲(℃)37~60(4段階:人肌燗/上燗/熱燗/飛切燗)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

銚子ホルダー:あらゆる徳利に合うようにアジャスター使用にしました。 昔ながらのオカン鍋。これこれ!懐かしいね。2合徳利4本入ります。
材質18-8ステンレス 内径(Φmm)300 品名・タイプ酒燗器
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

枡の角で呑む酒の味は研ぎすまされ、かつ、木本来のやわらかさ。色や香りは五感をふるわせます。目にやさしく美しい淡紅色の木肌は心に安らぎを与えます。蓋に切り込みを入れることによって、切れのいい徳利として使う事が可能。
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質陶磁器 仕様美濃焼 品名・タイプ日本酒・焼酎用品
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

香り立つ、あたたかさ。こだわりの温度で楽しむ燗酒。 熱燗からぬる燗まで、お好みの温度が楽しめます。手間が掛かる絶妙な温度調整も、レバーを合わせるだけでこだわりの燗に仕上がります。 徳利は、2.5合(450mL)サイズ。毎日の晩酌使いだけでなく、仲間との宴会など大人数でも活躍します。 陶磁器徳利は、お酒をじっくり温めるので冷めにくく、美味しさが長続きします。 徳利と本体が分離するので、注ぎやすく、徳利を丸ごと洗えてお手入れしやすい。
質量(kg)1.1 容量(mL)450(2.5合) 消費電力(W)250 スイッチスライド式温度調節(無段階) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×155×168 電源コード(m)1.8 品名・タイプ酒燗器 温度調節範囲(℃)約40(ぬる燗)~約50(熱燗)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

型式:ES-1電気単相100V:750W温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:5kg型式:ES-3電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:7kg型式:ES-5電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:10kg
材質ステンレス 品名・タイプ酒燗器
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八木厨房製作所酒燗器
飲むほどに…酔うほどに…沁みわたるこの旨み。 お酒の温度を熱燗に最適とされる50℃をキャンドルで安定して保つ酒燗器です。 内側の底は、熱伝導率が良い「銅製」で熱がムラなく広がりますので、日本酒 本来の旨みとコクを引き出す絶妙なお燗の具合でちょっぴり贅沢な大人の時間を 満喫していただけます。 一品一品手作りをしており職人の技が冴えるその仕上がりは機能だけではなく 風情と赴きを兼ね備えています。 自分好みのペースで熱燗をちょっと一杯。至極のひとときを味わって頂けます。 ご家庭のみならず、業務用として割烹店のカウンターや個室居酒屋など、あらゆる 場面でお酒のおともとしてご利用下さい。 弊店特製銅手造りのちろりと合わせてお使いいただきますと一層お酒がすすむ お燗をお楽しみ頂けます。
材質ステンレス(外装)、銅(加熱部)、籐(持手) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×95×100(持ち手除く) 品名・タイプ酒燗器
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EBM(江部松商事)自動酒燗器 ミニ燗太
電源100V 消費電力500W 水槽容量(L)2 品名・タイプ酒燗器 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×280×H680 EBM品番1028500
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

前川金属工業所(宝こづち印)酒タンポ
大まかな容量が分かる。
用途酒の燗に。 材質(本体)アルミ 品名・タイプ酒燗器
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お酒の「鮮度」と「香り」を引き立てる、瞬間スピード酒燗器です。 お酒を流し込むと、瞬時に暖かい燗酒がでてきます。 燗の温度は手加減で自由自在。きめ細かいサービスが出来ます。 市販のガスバーナーを「スタンド部」にセットし、「本体」を「スタンド」にしっかりとセットしてください。 「タンク部」に、「加熱パイプ」全部が浸る水を張り、蓋をかぶせてください。 ガスバーナーでタンクに張った水を沸かします。(室温などの条件を考慮しながら、程よく安定した湯温になるように火力を調節してください。) 「お酒投入口」から、お酒を必要な量だけ流し込んでください。 「加熱パイプ」の中で瞬間的に暖かく燗され、香りを引き立てた鮮度の高い燗酒ができます。(適度なタイミングを見計らい「燗酒取出蛇口」を開けて、燗酒をお銚子などに取り出してください。)
材質本体:18-8ステンレス、蛇口:真鍮クロムメッキ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×540 適合サイズ(mm)【バーナー】全長315・幅Φ155・高さ71相当 品名・タイプ酒燗器
1台
99,000 税込108,900
13日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品アミ杓子・汁次・火皿 高さ(mm)165 外形寸法(mm)245×185 EBM品番3293100
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

小さなスペースで大きな働き!!必要な分だけをお燗できる、燗残酒無しのスピード燗機能付。安全装置:漏電、過熱、空焚き防止装置付。
TKG品番9-0837-0801 材質ステンレス・他 質量(kg)5.7 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×328×512 品名・タイプ酒燗器 槽容量(L)湯槽:2
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

電源:単相100V、50/60Hz。消費電力:500W。温度調節:可変式サーモスタット。標準温度30~90℃。内形寸法:249×194×H170mm。付属品:スノコ×1、ビンキャップ×1、デジタル酒温度計×1、変換プラグ×1。お銚子本数【1合銚子】12本【2合銚子】8本。写真のとっくりは付属していません。お酒の美味しさを逃さない燗どうこ温度調節機能でお好みの温度に設定コンパクトなステンレスボディー。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)251×196×253
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

1個
4,398 税込4,838
13日以内出荷

様々なシーンでおしゃれに燗酒を楽しめます!。瞬間加熱式だから、お好みの温度で連続採酒できます。 (45~65℃)。お酒が特殊ガラス管ヒーターの中を通る間に加熱されるため、 旨味が損なわれません。ぬる燗(45℃)~あつ燗(65℃)まで、マイコン制御の 温度管理により、いつでもお好みの温度で採酒できます。お燗をせずに、常温酒を採酒したい時はヒータースイッチを 切るだけで採酒できます。忙しい時でも、採酒が完了したら、アラームでお知らせ。 一升瓶のお酒がなくなったら、酒補給ランプが点滅、 アラーム音でお知らせします。
質量(kg)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×390×388 品名・タイプ酒燗器 アズワン品番64-4188-88 TKG品番9-0837-0101
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

福井クラフトABS製 竹型銚子台
材質ABS 内径(Φmm)71 品名・タイプ酒燗器 TKG品番9-0839-0601 TKG品番(2017)6-0757-0701
1個
679 税込747
3日以内出荷