31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,798 税込4,178
33日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
33日以内出荷

名称酢酸ナトリウム 等級一級 化学式CH3COONa 濃度(%)≧98.0 化学組成CH3COONa アズワン品番89-0066-43 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量82.03 CAS登録番号127-09-3
1本(500g)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

名称酢酸ナトリウム 無水 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式CH3COONa 濃度(%)≧98.5 化学組成CH3COONa アズワン品番2-3647-55 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量82.03 CAS登録番号127-09-3
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

名称酢酸ナトリウム三水和物 等級一級 化学式CH3COONa・3H2O 濃度(%)≧98.5 化学組成CH3COONa・3H2O アズワン品番89-0066-42 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量136.08 CAS登録番号6131-90-4
1本(500g)
1,098 税込1,208
当日出荷

名称酢酸 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式CH3COOH 濃度(%)≧99.7 化学組成CH3COOH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番2-3647-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 特性引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量60.05 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-19-7
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

名称酢酸ナトリウム・3水和物 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式CH3COONa・3H2O 濃度(%)≧99 化学組成CH3COONa・3H2O アズワン品番2-3647-56 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量136.08 CAS登録番号6131-90-4
1本(500g)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

名称塩化ナトリウム 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式NaCl 濃度(%)≧99.5 化学組成NaCl アズワン品番2-3647-58 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量58.44 CAS登録番号7647-14-5
1本(500g)
949 税込1,044
当日出荷

名称Acetic acid 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式CH3COOH 比重d≒1.05 化学組成CH3COOH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害 平均分子量60.05 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-19-7
1本(500mL)ほか
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

魚介類加工品・加工原魚の鮮度(味・香り・状態・色沢)を保持します。
仕様調味料・PH調整剤 食品添加物 成分炭酸水素ナトリウム(3.8%)、クエン酸ナトリウム(1.4%)、DL-リンゴ酸ナトリウム(1.4%)、酢酸ナトリウム(無水)(1.0%)、食品素材(92.4%) EBM品番3989900
1本(4L)
6,998 税込7,558
当日出荷

現像液が定着液に持ち込まれることによる定着液の疲労を防止するために使用します。 フイルム、印画紙の両方に使用できます。
危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
33日以内出荷

1個
9,598 税込10,558
33日以内出荷

環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。 1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。 原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。 主成分尿素 散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(2kg)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称塩化ナトリウム 等級一級 化学式NaCl 濃度(%)≧99.5 化学組成NaCl アズワン品番89-0066-52 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量58.44 CAS登録番号7647-14-5
1本(500g)
799 税込879
当日出荷

細菌・真菌・ウイルス・芽胞に対して広い抗菌活性を示します。 タンパク質と反応して食塩となるため、低残留性かつ低毒性です。これらのことから「食」に関係する器具類やリネン類の殺菌に汎用されています。 乾燥し固着した微生物やバイオフィルムも表面から除去し、殺菌します。
用途衛生器具などの殺菌、院内感染及び食中毒の予防に 効果殺菌、抗菌 成分次亜塩素酸ナトリウム6%。、精製水94% 使用方法本剤は換気の良い場所で、用時、使用濃度に希釈してご使用ください。調製の際は、保護具を着用してください。 種別食品添加物、殺菌料漂白剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)ほか
690 税込745
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。 使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。 爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0> 混合比(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0% RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20L)ほか
4,490 税込4,939
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(500mL)
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称酢酸アンモニウム 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式CH3COONH4 濃度(%)≧97 化学組成CH3COONH4 アズワン品番2-3647-05 保管環境冷蔵 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量77.08 CAS登録番号631-61-8
1本(500g)
1,898 税込2,088
当日出荷

吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
1袋(10kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

魚介類加工品・加工原魚の鮮度(味・香り・状態・色沢)を保持します。
仕様調味料・PH調整剤 食品添加物 成分炭酸水素ナトリウム(3.8%)、クエン酸ナトリウム(1.4%)、DL-リンゴ酸ナトリウム(1.4%)、酢酸ナトリウム(無水)(1.0%)、食品素材(92.4%) EBM品番4237100
1本(500mL)
1,698 税込1,834
翌々日出荷

原田産業耐薬品エプロン
エコ商品
クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。 人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。 軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。 耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。 優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。 耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。 防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。 焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。 広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。
ホワイト 仕様はっ水度90点以上(初期値) 種別エプロン 質量(g)190(±10) 引裂強度(kg)(縦・横とも)1.5 材質(裏)ポリエステルニット 材質(表)耐擦過性強力フィルムラミネート 耐薬品性【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる 耐水圧(kg/cm2)3 生地ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ムラシゲ・スクーグ培地(1962年)処方で、基本となる無機塩類を適正に混合した粉末培地です。 主要栄養素と微量栄養素、およびビタミンが含まれています。 蒸留水を加えるだけでムラシゲ・スクーグ培地用の無機塩類保存液が簡便に調製できます。
仕様冷蔵 その他(1リットルを準備するための粉末量)4.43g 形態(物理的)固体 保管温度(℃)2~6 溶解性水に可溶 組成硫酸アンモニウム:1650mg/L、ホウ酸:6.2mg/L、塩化カルシウム(無水):332.2mg/L、塩化コバルト6水和物:0.025mg/L、硫酸銅5水和物:0.025mg/L、エチレンジアミン四酢酸2ナトリウム2水和物:37.26mg/L、硫酸鉄7水和物:27.8mg/L、硫酸マグネシウム(無水):180.7mg/L、硫酸マンガン水和物:16.9mg/L、モリブデン酸(ナトリウム塩)2水和物:0.25mg/L、ヨウ化カリウム:0.83mg/L、硝酸カリウム:1900mg/L、リン酸カリウム・一塩基性:170mg/L、硫酸亜鉛7水和物:8.6mg/L、グリシン(遊離塩基):2mg/L、ミオイノシトール:100mg/L、ニコチン酸(遊離酸
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルカン ニッソー濃縮PSBiO 500ml
PSBIO通常品の3倍の高濃度商品です。 生きた水質浄化栄養バクテリアです。 水替えの手間を軽減し、金魚、メダカ、熱帯魚の喜ぶ飼育水を作ります。 水中に溶けた有害物質の分解促進、生物ろ過の促進、水質の安定効果があり、稚魚等の栄養源となります。
仕様●原材料:水、紅色非硫黄細菌(ロドシュウドモナスなど)、酵母、塩化アンモニウム、無水酢酸ナトリウム、塩化ナトリウムなど●使用環境:淡・海水共用 アズワン品番68-1404-25
1本(500mL)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

タウリン2000mgに、人参ニンジン910mg(原生薬換算)、ビタミンEなどを配合。
成分タウリン:2000mg、L-アルギニン塩酸塩:300mg、イノシトール:100mg、チアミン硝化物:10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム:5mg、ピリドキシン塩酸塩:5mg、トコフェロール酢酸エステル:10mg、ニコチン酸アミド:20mg、ニンジンエキス-P:130mg(ニンジン910mg)、無水カフェイン:50mg、添加物:白糖/D-ソルビトール/ポビドン/グリセリン脂肪酸エステル/ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油/グリセリン/安息香酸ナトリウム/pH調節剤/クエン酸/香料/バニリン/トリカプリリン 容量(mL)100 シリーズリボビタン 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 入数(本)50
1ケース(100mL×50本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

主要栄養素と微量栄養素、およびビタミンが含まれています。 チュー(N6)培地は、イネの花粉培養からのカルスの開始、成長、および分化を促進するために開発されました。
仕様冷蔵 その他(1リットルを準備するための粉末量)3.99g 形態(物理的)固体 保管温度(℃)2~6 溶解性蒸留水に可溶 組成硫酸アンモニウム:463mg/L、ホウ酸:1.6mg/L、塩化カルシウム(無水):125.33mg/L、エチレンジアミン4酢酸2ナトリウム(2水和物):37.25mg/L、硫酸7水和物:27.85mg/L、硫酸マグネシウム(無水):90.37mg/L、硫酸マンガン水和物:3.3mg/L、ヨウ化カリウム:0.8mg/L、硝酸カリウム:2830mg/L、リン酸カリウム(一塩基性):400mg/L、硫酸亜鉛7水和物:1.5mg/L、グリシン(遊離塩基):2mg/L、ニコチン酸(遊離酸):0.5mg/L、ピリドキシン塩酸塩:0.5mg/L、チアミン塩酸塩:1mg/L
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大人の美白ケアを中心に8つの機能全部がひとつなったプレミアム処方の薬用ハミガキ。1.歯を白くする:歯面・歯の根元に働くダブルホワイトニング処方。2.4つの作用で歯周病を防ぐ【歯ぐき活性化・組織修復/コラーゲン分解抑制/浸透殺菌/抗炎症】。3.歯がしみる痛みを防ぐ。4.ムシ歯予防(高濃度フッ素1450ppm配合)。5.出血予防。6.歯石沈着予防。7.口臭防止。8.口中浄化。パール色のペースト
仕様●成分/湿潤剤:グリセリン、PG/清掃剤:無水ケイ酸A/粘度調整剤:無水ケイ酸、キサンタンガム/薬用成分:硝酸カリウム、無水ピロリン酸Na、フッ化ナトリウム(フッ素として1450ppm)、酢酸トコフェロール(ビタミンE)、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、トラネキサム酸/発泡剤:POE硬化ヒマシ油、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液、ラウロイルメチルタウリンNa/香味剤:香料(シルキーフローラルミントタイプ)、サッカリンNa/粘結剤:CMC・Na/着色剤:雲母Ti/清掃助剤:ポリアクリル酸Na/ アズワン品番65-8992-76 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(95g)
1,198 税込1,318
13日以内出荷

大人の美白ケアを中心に8つの機能全部がひとつなったプレミアム処方の薬用ハミガキ。1.歯を白くする:歯面・歯の根元に働くダブルホワイトニング処方。2.4つの作用で歯周病を防ぐ【歯ぐき活性化・組織修復/コラーゲン分解抑制/浸透殺菌/抗炎症】。3.歯がしみる痛みを防ぐ。4.ムシ歯予防(高濃度フッ素1450ppm配合)。5.出血予防。6.歯石沈着予防。7.口臭防止。8.口中浄化。パール色のペースト
仕様●成分/湿潤剤:グリセリン、PG/清掃剤:無水ケイ酸A/粘度調整剤:無水ケイ酸、キサンタンガム/薬用成分:硝酸カリウム、無水ピロリン酸Na、フッ化ナトリウム(フッ素として1450ppm)、酢酸トコフェロール(ビタミンE)、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、トラネキサム酸/発泡剤:POE硬化ヒマシ油、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液、ラウロイルメチルタウリンNa/香味剤:香料(ブライトニングフローラルミントタイプ)、サッカリンNa/粘結剤:CMC・Na/着色剤:雲母Ti/清掃助剤:ポリアクリル酸Na/清涼剤:メントール/保存剤:パラベン/安定剤:酸化Ti●医薬部外品 アズワン品番65-8992-77 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(95g)
1,198 税込1,318
13日以内出荷

PhytoTechnology Laboratories, LLCガンボーグB5基礎培地 G398シリーズ
植物組織培養用培地として広く用いられているガンボーグB5培地(1968年)処方のうち、基本となる無機塩類を適正に混合した粉末培地です。 大豆細胞懸濁液の開始と増殖のために開発されました。
仕様冷蔵 その他(1リットルを準備するための粉末量)3.21g 形態(物理的)固体 保管温度(℃)2~6 溶解性蒸留水に可溶 組成硫酸アンモニウム:134mg/L、ホウ酸:3mg/L、塩化カルシウム(無水):113.24mg/L、塩化コバルト6水和物:0.025mg/L、硫酸銅5水和物:0.025mg/L、エチレンジアミン4酢酸2ナトリウム(2水和物):37.26mg/L、硫酸鉄7水和物:27.8mg/L、硫酸マグネシウム(無水):122.09mg/L、モリブデン酸(ナトリウム塩)2水和物:0.25mg/L、ヨウ化カリウム:0.75mg/L、硝酸カリウム:2500mg/L、無水リン酸2水素ナトリウム:150mg/L、硫酸亜鉛7水和物:2mg/L、ミオイノシトール:100mg/L、ニコチン酸(遊離酸):1mg/L、ピリドキシン塩酸塩:1mg/L、チアミン塩酸塩:10mg/L
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。おとろえてきた歯ぐきを活性化。歯ぐきのコラーゲンを守り、組織を修復して、歯周病を防ぐとともに、知覚過敏症状を防ぐ薬用ハミガキ
仕様●成分/湿潤剤:ソルビット液、PG、清掃剤:無水ケイ酸A、粘度調整剤:無水ケイ酸、キサンタンガム、薬用成分:硝酸カリウム、フッ化ナトリウム(フッ素として1450ppm)、酢酸トコフェロール(ビタミンE)、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、トラネキサム酸、発泡剤:ラウロイルメチルタウリンNa、POE硬化ヒマシ油、POEステアリルエーテル、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液、香味剤:香料(マイルドハーブミントタイプ)、サッカリンNa、pH調整剤:クエン酸Na、クエン酸、粘結剤:アルギン酸Na、安定剤:酸化Ti、浸透剤:PEG4000、コーティング剤:イソステアリン酸フィトステリル、イソステアリン酸、アルギン酸PG、清涼剤:メントール、保存剤:パラベン アズワン品番65-8992-73
1個(120g)
929 税込1,022
13日以内出荷