「酸化マンガン粉末」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称酸化マンガン(IV)(粉末) 等級EP 化学式MnO2 濃度(%)≧75 化学組成MnO2 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番89-0065-27 危険物の類別非危険物 特性遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量86.94 PRTR法第1種 CAS登録番号1313-13-9 別称二酸化マンガン(粉末)
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
33日以内出荷

名称酸化マンガン(IV)(粒状) 等級EP 化学式MnO2 濃度(%)≧75 化学組成MnO2 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番89-0065-26 危険物の類別非危険物 特性遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量86.94 PRTR法第1種 CAS登録番号1313-13-9 別称二酸化マンガン(粒状)
1本(500g)
1,898 税込2,088
欠品中

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

名称過マンガン酸カリウム溶液 種別調製試薬 規格VS 規定液 等級容量分析用規定液 VS 化学式KMnO4 化学組成KMnO4 危険物の類別非危険物 CAS登録番号7722-64-7
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)マンガン(HR)試薬
エコ商品
名称マンガン(HR)試薬 危険物の類別非危険物 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称0.2mol/L(1N) 過マンガン酸カリウム溶液 等級容量分析用規定液 VS 規格規定液 VS 化学式KMnO4 化学組成KMnO4 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番89-0062-41 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、重篤な眼の損傷、遺伝性疾患のおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (神経系、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) PRTR法第1種 濃度(mol/L)0.2 CAS登録番号7722-64-7
1本(500mL)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基本的な気体発生装置で、フラスコ内の固体試薬に上部の活栓付安全ロートから液体試薬を滴下し、気体を発生させます。
セット内容三角フラスコ(300mL)、活栓付足長ロート、穴あきゴム栓、L字管2本、ソフトチューブ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

マンガン乾電池 単3 モノタロウ 動画あり
小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
タイプ単3形 電圧(V)1.5 本数4本 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1パック(4本)
109 税込120
当日出荷

名称0.1mol/L(N/2) 過マンガン酸カリウム溶液 規格規定液 VS 等級容量分析用規定液 VS 化学式KMnO4 化学組成KMnO4 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番89-0062-42 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、強い眼刺激、遺伝性疾患のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (神経系、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 濃度(mol/L)0.1 CAS登録番号7722-64-7
1本(500mL)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

害虫の脱皮を阻害する極めてユニークな作用。 残効性が長く、他の害虫防除剤に抵抗性のついた害虫にも有効。
有効成分ジフルベンズロン23.5% 農林水産省登録第(号)16864 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1袋(100g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。 コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。
用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料 質量(kg)1 硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200 粒径(μm)(平均結晶)0.3~0.4 曲げ強さ(MPa)1000 化学組成ZrO2 (含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt% 密度6.0g/mL ヤング率(GPa)210~220
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1kgずつポリ瓶に入っていますので、取り扱いが容易です。
用途炭酸カルシウム・カリオン・ジルコン及びこれらに類する無機化合物の量産に。サンドミルや、垂直ミルによる鉛・銅・亜鉛等金属の粉砕に。塗料・インク・顔料・染料や磁気塗装に。 仕様密度(cm):4.0g/3 材質ジルコニア 硬さ(Hv)900 化学組成ZrO2/55~65%、SiO2/35~45% 内容量(kg)1
1箱ほか
4,030 税込4,433
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
33日以内出荷

高強度、高靭性のジルコニアボールで、耐摩耗性、耐久性にすぐれ、粉砕・分散効率がすぐれています。 。電子部品材料、さらに高機能材料の粉砕・分散に好適です。
用途誘電体、圧電体、磁性体などの電子部品材料の粉砕・分散用に。 ファインセラミックス原料の粉砕・分散用に。 顔料、ペイントなどの粉砕・分散用に。 研磨微粉、CMP用砥粒などの粉砕・分散用に。 硬さ(Hv)1250 化学組成Y2O3-ZrO2 破壊靭性6.0MPa√m 密度(g/cm3)6 からずり磨耗率(ppm/h)0.4
1袋(1kg)
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


ZM-Mn パックテスト・ズーム マンガン 共立理化学研究所 動画あり
検水中の微量成分を発色させ、膜上に捕集濃縮して比色測定をする、高感度タイプの簡易水質分析器具です。 従来のパックテストの、20~50倍の高感度化を達成しました。【特許取得済】 水道水質基準(0.05mg/L以下)レベルのマンガンが、現場でわずか3 分で測定することができます。 上水・飲料用水・酒造用水などの水質管理に有用です。地下水や河川水にも適用できます。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査 測定項目マンガン 反応時間3分 TGK品番211-80-30-81 セット内容パックテスト+濃縮用試薬・器具セット+標準色 型式ZM-Mn 測定範囲濃縮あり/0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L濃縮なし/1、2、5、10、20mg/L 測定原理過よう素酸カリウム発色/膜濃縮比色法 アズワン品番1-2550-01
1箱(40回分)
9,998 税込10,998
当日出荷

1箱
2,998 税込3,298
4日以内出荷

デジタルパックテスト 共立理化学研究所 動画あり
ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
1台ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

必須アミノ酸プラス。 30種類の必要成分をまとめて1つに。
栄養成分(1日4粒あたり)エネルギー:2.3kcal、たんぱく質:0.26g、脂質:0.028g、糖質:0.27g、食物繊維:0.14g、ナトリウム:0.23~9.2mg、β-カロテン:1072μg、ビタミンB1:1.0mg、ビタミンB2:1.1mg、ナイアシン:11mg、ビタミンB6:1.0mg、葉酸:200μg、ビタミンB12:2.0μg、ビオチン:30μg、パントテン酸:6.0mg、ビタミンC:80mg、ビタミンD:2.5μg、ビタミンE:8.0mg、ビタミンK:6.5μg、カルシウム:212mg、鉄:2.5mg、マグネシウム:76mg、銅:0.2mg、マンガン:0.0054~0.054mg、セレン:7.6μg、亜鉛:2.1mg、クロム:10μg、モリブデン:5.6μg、バリン:33mg、ロイシン:61.5mg、イソロイシン:27mg、トレオニン:31.5mg、メチオニン:24mg、フェニルアラニン:58.5mg、トリプトファン:10.5mg、リジン:54mg、メチルヘスペリジン:5.0mg 原材料粉末還元麦芽糖、モリブデン酵母、ゼラチン(ショ糖含有)、ビタミンE含有植物油、黒胡椒エキス、デキストリン、クロム酵母、セレン酵母、マンガン酵母、未焼成Ca、酸化Mg、結晶セルロース、V.C、L-リジン塩酸塩、L-ロイシン、L-フェニルアラニン、L-バリン、L-トレオニン、L-イソロイシン、クエン酸第一鉄Na、L-メチオニン、グルコン酸亜鉛、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸Ca、ナイアシン、L-トリプトファン、シェラック、加工デンプン、パントテン酸Ca、メチルヘスペリジン、デュナリエラカロテン、アラビアガム、グルコン酸銅、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12 一日あたりの目安量4粒
1個(120粒)
1,398 税込1,510
5日以内出荷