20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浸漬するだけで基板の銅箔表面を瞬間的に脱錆・脱脂できる脱錆脱脂剤です。酸性タイプで頑固な錆に対して強力で速効性がありますが、塩酸や硫酸等の腐食性の高い酸は含有しておらず、人体への刺激性がほとんど無く、安心して作業ができます。
種類その他 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプレーし水洗いするだけで軽度の酸化膜(アルマイト皮膜は除く)や頑固な汚れも化学反応によって簡単にとれます。 開発部に使用すればサンダー掛けが不要となり、粉塵の発生もなく、作業環境の改善とともに溶接性も向上。 スプレータイプで広域処理に最適。
用途アルミニウムの酸化膜や頑固な指紋汚れ、白さび取りに
1箱(500mL×2本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

電気・電子機器などの電気接点材料などに使われる貴金属用に開発された中性タイプの接点復活除錆剤です。 酸やPRTR法に該当するような物質を含有せず、また中性なので人体への刺激性がなく、作業性、安全性に優れています。 使用時に刺激性ガスや有毒ガスの発生もありません。 中性なので、金属に対する腐食性が極めて小さく、地肌を侵しません。 また、研磨剤なども使用していないので、基材表面を傷つけることがありません。
用途接点復活剤、洗浄剤では除去しきれない酸化膜や硫化膜への対処として。 接点復活剤、接点グリース塗布の前処理として。 成分有機リン化合物、有機硫黄化合物、界面活性剤、水 比重1.01 pH7~9 危険物の類別非危険物
1本(50mL)
999 税込1,099
当日出荷


コンパウンド、油分分解成分を配合した脱脂、足付け剤です。 補修塗装時、ボカシ際の付着性をアップさせることができます。 フェザーエッジ部に旧塗膜との差異ができません。 塗膜の酸化皮膜、油脂分、汚れをラビングで簡単に除去できます。 塗膜の水アカ、ピッチの除去が出来ます。
危険物の類別非危険物
1本(1kg)
5,398 税込5,938
当日出荷

接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。 使用温度範囲(℃)-20~70 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新冷媒対応品
用途ロウ付け時、配管内の酸化皮膜の発生を防ぎます。 銅管を腐食しないノンアルコールタイプの酸化防止剤 トラスコ品番833-8703 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.18L 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
6,798 税込7,478
当日出荷

CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNSユニホイールに6mmの軸をつけました。コレットチャック式グラインダーでご使用下さい。
用途アルミダイキャスト狭所バリ取り 鋼管内径部の表面処理 狭所の付着物・酸化皮膜・塗膜剥離 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)49 厚さ(mm)13 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 粒度120 砥材S(シリコンカーバイド) 研磨材の構造特殊ナイロン不織布 適合ツール6mmコレットチャック式グラインダー グレードXCS(エクストラコース) 仕上がり相当番手120
1箱(10個)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。 特性強力 使用温度範囲(℃)0~40 主成分リン酸、界面活性剤 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(420mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本品は、除去が困難だった鱗状の水垢(シリカ)・頑固なシリコンや油膜の撥水被膜を強力に除去できるガラス用超精密研磨剤です。 高品質な親水性の下地作りが可能で、高性能コーティング材の前処理に最適です。 曇り止め(親水効果)が得られ、その効果は7日間程度持続します。 乱反射の原因である微細傷除去や強力洗剤(溶剤)、酸性雨など特殊環境の影響を受けた色焼け・白濁ガラスの透明回復が可能です。 危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。(弱アルカリ性) 超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途乗用車・電車・バス・船舶・ホテル・ビルなどのガラスや鏡に 高性能コーティング塗布前の高品位な下地作り(親水性下地)に フロントガラスなどの乱反射の原因である微細傷の除去に(ポリッシャー作業で) ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材などに 適合材ガラス・鏡・ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材 タイプ精密タイプ 効率(通常)5分/m2、(特殊)5~10分/m2 施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL
1本(400mL)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微妙な凹凸や狭所の隅々まで良くなじみムラなく磨ける。 被研磨物の表面を削り過ぎることがない。 紙ヤスリのような目詰まりがない。 繊維がやぶれにくく、何回も使える。 滑らかで均一な研磨面が得られる。 水、油や工業用洗剤が併用できる。 サビや汚れが良く落ちる
寸法(mm)115×150
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

pH1以下の有機酸の酸性洗剤です。 エフロからフジツボまで、強力な酸の力で溶解し除去します。 金属表面や、メッキ塗装・ゴム質を傷めにくい洗浄剤です。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。 水で希釈できるので経済的です。
用途タイル・石材のサビ・スケール・尿石・エフロの除去 船底・スクリュー・オイルフェンス・取水口のフジツボや貝殻の除去 クーリングタワー内のスケール除去 コンクリートミキサー・型枠・足場のモルタル除去 黒皮(酸化皮膜)の除去 カビの除去 液性酸性 成分有機酸(クエン酸、ギ酸)界面活性剤 他 使用の目安40~60mL/m2(標準希釈倍率5倍) 外観液体 使用期限1年
1缶(4kg)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性に優れ平面、曲面を削らず表面だけをソフトに研磨できます。強力な繊維により砥粒を保持するので、耐久性に優れています。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。
用途ステンレスやアルミのヘアーライン加工や仕上げ加工に適します。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)に最適です。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に適しています。木工、プラスチック仕上げにも適しています。 軸径(Φmm)3
1パック(10本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


3M(スリーエム)CNSベベル(電動用)
CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 。グラインダーに直接ネジ込んで取り付けが簡単です。工具も不要です。エッジを利用して狭いコーナー部の研磨や曲面または際部のさび取りが可能です。
外径(Φmm)160 穴径(Φmm)M16用 ネジ穴金具付き 厚さ(mm)10 粒度#120 砥材S(シリコンカーバイト) 適合ツールΦ180電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6800
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

用途錆、塗装、ニスなどの表面付着材剥がし、黒皮(酸化皮膜)の除去に。 粒度C36 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合機種100mm各種ディスクグラインダ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

3M(スリーエム)EXLユニホイール
被研磨物を削り過ぎることなく、エッジ部のバリ取り、塗膜・酸化被膜はく離などの作業に使用できます。
用途ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。 切削加工後の目調整。 塗膜はがし。 外径(mm)50 仕上がり相当番手#240 最高使用回転数(min-1[r.p.m])22100 トラスコ品番272-5061 質量(g)40 使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷

サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし 目の粗さ極細目鏡面仕上げ 臭気石油系溶剤臭 外観乳白色ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤 主な用途サビ落とし 仕様燃焼性/なし揮発性/低い 成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 タイプ濃縮 pH1.05(20℃) 引火点(℃)なし 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(4L)
4,598 税込5,058
当日出荷

セラミック系研削材でダイヤモンドに次ぐ高い硬度のメディアです。アルミナより研削力が優れており、頑固な蒸着皮膜の剥離や不純物の除去に効果を発揮します。
硬度新モース:13 比重3.19 純度(%)SiC(炭化珪素)98以上
1袋(20kg)
23,980 税込26,378
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)