こんなお得な商品も!
注水式ウエイト
モノタロウ
¥799
税込¥879
A型看板等を屋外設置時に転倒防止のための、注水型ウエイトです。
こんなお得な商品も!
注水式ウエイト
モノタロウ
¥799
税込¥879
注水式の重石です。(満水時10kg)。持ち運びに便利な取手付です。水または砂を入れて使用します。
用途各種看板等・バリケードの重り。
質量(g)480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×165×175
材質ポリエチレン(PE)
材質軟質ビニール
質量(kg)6.0(満水時)
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:300×490
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
フェンス用ウエイト
水または砂を入れてフェンス用のおもりとしてご使用ください。
直線、直角用
仕様●仕様:ウエイト●サイズ:Φ320×125(H)mm●重量:満水時:約9kg空時:約460g●入数:1個●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●カラー:グリーン
アズワン品番65-2308-58
1個
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
おもりなどにご使用いただけます。
注水式で、使用しない場合はコンパクトに収納できます。
材質PVC、AAS、エラストマー、PP
容量(L)6
規格6L
寸法(幅W×高さH)(mm)250×200
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
水を入れて「カンバリ」の重石として使用できます。
トラスコ品番292-0867
質量(g)300
容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×215
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ベースは本体に水や砂を入れる水重石式。
用途立ち入り禁止表示。
歩行者、車両の誘導。
高さ(mm)70
付属品ベースリッド(フタ)
材質本体:ポリエチレン(PE)、ベースリッド:塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)(満水時)3.5
水(若しくは砂)を左右のポケットに注水頂きボードや看板に設置頂くとたおれにくく、安定感が増します。
PVCシートとナイロンの二重構造。
用途屋外でのA型ボードやスタンド黒板設置時のウエイト(おもり)としてご使用頂きます。
水などをいれて、最大水4L×2ポケットで約8kgのおもりとしてご使用いただけます。
トラスコ品番835-8251
幅(mm)600
高さ(mm)320
質量(g)200
奥行(mm)10
アズワン品番64-5264-84
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。
規格食品衛生法適合
材質ポリエチレン(PE)
色グレー
プラバー専用の注水式重し。設置することで安定感が増します。
用途プラバーの左右の脚にはめこんで取り付けます。
材質ポリエチレン(PE)
色ホワイト
間口(mm)452
トラスコ品番409-9958
質量(kg)(満水時)1.05
高さ(mm)85
質量(g)125
奥行(mm)40
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
水(約10L)入れて使用します。
セット内容本体×1
材質PP、PVC
幅(mm)190
寸法(mm)190×240×55
色ブラック
1個
¥1,846
税込¥2,031
当日出荷
ポリタンク製(注水式)のため、水が入ってない状態では軽く持ち運びに優れています。
仕様テントウエイト(注水式重り)
材質ポリタンク製
質量(kg)10(注水時)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×250
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
看板やサインの設置時に、転倒防止のための注水式ウエイトです。
持ち運びに便利な取手付きで運びやすく、乗せやすい形状です。
用途各種看板・バリケード等の転倒・移動防止
材質ポリエチレン
幅(mm)510
高さ(mm)170
質量(g)660
奥行(mm)170
満水時質量(kg)10
材質ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×170×170
容量(L)11
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
PE樹脂でコンクリートを包むことにより、鉄製重りのように十分な重量がありながら見栄えの美しい商品になります。
PE樹脂のため錆が出ないので海岸付近の現場でも塩害の心配なく活躍します。
運びやすいようにもち手が付いています。
用途工事現場・作業現場の他、駐車場の仕切りや区画整理にも便利
深さ(mm)約150
穴径(Φmm)約35
材質(外側)ポリエチレン樹脂、(内側)コンクリート
質量(kg)約13.5
色緑
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約135×225×255
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1セット(20個)
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
材質本体:ポリエチレン・中:セメント
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ウエイトベース フェンス用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
材質高密度ポリエチレン
色グレー
トラスコ品番744-8066
寸法(mm)350×350×163
質量(kg)約1(満水時:約13)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
セキスイ製物干し台の転倒防止に、ブロー式おもし。
積水製の物干し台専用。溝や支柱にぴったりはめて使える。水や砂を入れて使用する。
ステンレスものほし台ブロー台付きBD-50S・アルミものほしブロー台付きABD-50LG(物干し台の支柱に通して使えます)に使用可能
屋外ゴミ箱の重石や日よけの重りにも。
材質ポリエチレン樹脂
質量(kg)1
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×22×16
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
タープテント用ウエイト。水を注入して1個あたり約4.5kgのおもりに。天面上部キャップを外し水を注入してご使用ください。注入後の重さ:約4.5kg/1個あたり。【ご使用方法】。・本製品の固定ボルトを2か所外し2つに分離させます。・タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルト2か所をしっかりと固定します。タープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
用途テントの重りに。おもり ウエイト タープ テント アウトドア キャンプ アクセサリー 水 テント用ウエイト キャンパーズコレクション Canmpers Collection
材質ポリエチレン
質量(kg)0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×24.5×25
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
看板等の転倒防止用おもしに最適な、注水式水タンクです。高品質な日本製です。
用途転倒防止用。
トラスコ品番139-1564
材質タンク本体:ポリエチレン 蓋:ポリプロピレン
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
おもりを1cmずつ沈めるとどのくらいの浮力が働く?浮力の理解が深まるおもり
目盛の付いた1×1×11cmの浮力実験用のおもりです。ばねはかりなどに浮力実験用のおもりを吊り下げて、水を入れたビーカーに目盛に従って沈めていきます。1cm沈めると体積は1cm3となり、浮力は、物体が押しのけた流体の重さに等しいというアルキメデスの原理を角柱を沈めた長さで簡単に体験することができます。
1×1×11cmの角柱で材質の違う3種類のおもりがセットになっています。
四面に目盛刻印付きで、どのくらい沈めたかがわかりやすくなっています。
材質アルミニウム、真鍮、ステンレス
寸法(mm)10×10×110(突起部含まず)
その他フック付き
1セット
¥6,800
税込¥7,480
3日以内出荷
おもり付で水に投げ入れるとバケツが傾き、簡単に採水できます。 持ち運びに便利な折りたたみ式で、魚活かし・手洗いなど様々な用途に使用できます。 フリップ止め玉付ロープにより、引き上げ時に楽に採水できます。
材質ビニール
寸法(mm)180×180×200
ロープ長さ(m)8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高温・低温・適温を色分けしたので、1目でわかります。重りに鉛を使用しているので安定した測定ができます。
用途水槽の水温を測るための水槽用温度計
1目盛(℃)1
材質本体:ガラス二重管
寸法(mm)Φ13×160
全長(mm)160
質量(g)18
精度(℃)±1
設置方式手持ち
使用場所水槽
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
両サイドの紐を結んでがっちり固定!。建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどに。駐車時の湿気・積雪・フロスティング・腐食・埃・汚れ・擦り傷・黄砂・海風・酸性雨などから守る。センターライン色付きで位置決めし易く、前後に絞り紐付きで風邪で飛ばされないように重し付き結束紐が付いています。
用途自動車カバー・防水・防塵・盗難防止・いたずら防止
材質不織布
生地が膨らみすぎないように重石をのせて、きれいに焼き上げます クッキングシートなどの上に適量を広げて使用してください 洗浄方法は、ボールの中に水と少量の洗剤をいれた中で洗うと、きれいに洗えます ジッパーつき収納袋がついています
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)10.5×12.5×2.5
質量(g)300
材質アルミニウム
アズワン品番65-1224-89
1袋
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
雨の日でも安心!防水規格(JIS保護等級IPX4)スタンドポスト。支柱を取り付けるだけの簡単組立。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から郵便物を守ります。A4サイズ対応。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。本体底部には結露から郵便物を守るための穴付き底板仕様。投稿口(ふた付き)を上部に採用することでスタイリッシュな見た目に。ダイヤル錠で簡単操作で施錠可能。
用途郵便受け、新聞受けに。POST 郵便ポスト 鍵付き郵便ポスト 郵便受け 新聞受け メールボックス 郵便受け箱 家庭用郵便ポスト カラーポスト デザインポスト 郵便 壁掛けポスト 門柱 受け レトロ 戸建て 一軒家 店舗 木目調 ウォルナット ウォールポスト シンプル アンティーク調 おしゃれ モダン デザイン ナチュラル カントリー 屋外 大容量 大きい投函口 A4サイズ コンパクト 薄型 軽量 封筒 雑誌 新聞 カタログ メール便 回覧板 施錠 ダイヤル錠 鍵付き 蓋付き フタ付き
材質スチール
質量(kg)7.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×24×99
組立時間約20-30分
取扱説明書(0.22MB)
クロス型布団干しなどの斜め支柱の屋外物干しの転倒防止対策や日よけシェードの設置に、安定性と使いやすさを両立した新しい重しが登場。傾斜した溝付きの2分割でかみ合わせる構造で斜め支柱にも対応し、紐が通せる穴付きで幅広い用途で活躍します。風の強い日でも安心して使用可能。ブロー台に水や砂を入れるだけ。設置環境に応じた重さに調整可能(最大約16kg)。物干しだけでなく、日除けシェードの固定、屋外ゴミ箱の転倒防止などにも活用可能。ポリエチレン樹脂製で、ウッドデッキなどの床面を傷つけにくい。持ち運びに便利な取っ手付き。紐を通せる穴もあり、シェードの固定にも便利です。
用途重石 マルチウェイト タンク
材質本体・キャップ/ポリエチレン樹脂
質量(kg)(約)1.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm))(約)15×31×31
1台
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
ビックタイプのスタンド用重石です。持ち運びやすい取っ手付きです。サンシェードやテントに紐で固定できます。開閉しやすく、水が濡れにくい構造のネジ式キャップです。ミツギロンのチェーンスタンド、アーチスタンド、メガスタンド、LEDソーラーライト付チェーンスタンド、チェーンスタンド2段フックにも使用できます。
トラスコ品番705-9304
材質PE、反射シート(PET)
幅(mm)350
質量(kg)満水時約10/満砂時約15
色ブラック
高さ(mm)170
1台
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
マイクロスプリンクラーを吊り下げするときの重りです。
用途灌水用資材
適合マイクロスプリンクラー
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
カバの口から水が出る!
セット内容本体×1
材質PVC
寸法(mm)69×48×41
アズワン品番65-1825-70
1個
¥246
税込¥271
当日出荷
あらゆるバリケードに使用できます。合計10kgまで水が入ります。(片側3kg、5kgのメモリつき)。超高分子ポリエチレン製のため丈夫で長持ちです。取手付きで持ち運びに便利です。キャップホルダー付きでキャップをなくしません。土のう等と比較して外観が美しい製品です。
材質超高分子ポリエチレン
寸法(mm)(開時)580×220×170、(閉時)340×330×170
質量(kg)(空水時)0.8、(満水時)10
内容量(L)10
*球体部分に重心を集中させたことでスピーディーかつ狙ったポイントに真っすぐフォールさせることが可能。動きの速い群れも逃さず直撃! *底面も球形状となり、点で底と接するため抜群の感度と起き上がりこぼし性能を発揮。じっくりと底を繊細に攻める際に有効。 *巻き上げ、誘い時にはスリム形状が活き、抵抗が少ないため深場狙いや誘いが可能。 *横出しハリス止めがあることで本体の回転、転がりを抑制。
用途シンカー
最大Φ125×H180mmまでのたこ糸が入ります。ボビン巻・玉巻・バインダー巻と、全てのたこ糸にご使用 いただけます。底におもりがついておりますので、少々の揺れでも 倒れません。
直径×高さ(mm)135×215
TKG品番9-0582-1801
TKG品番(2017)6-0522-1801
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
現地で水を入れてベルトで固定するだけ設置場所を選ばすお手軽に風対策ができます。・入手が容易な水を重しとして使用しテントの支柱にそれぞれベルトで固定するだけ。杭打ちできない場所でも簡単に風対策ができます。・取手付きなので注水後の持ち運びに便利です。・使用しない時は折リたたんでコンパクトに収納。軽量で持ち運びも手軽です。
用途強風時などのテントの安定設置に
材質ポリ塩化ビニール
質量(kg)【満水時】10
寸法(cm)【収納時】30×33×3.5【満水時】20×20×35
適用支柱径(mm)50
1組
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
現地で水を入れてベルトで固定するだけ設置場所を選ばすお手軽に風対策ができます。・入手が容易な水を重しとして使用しテントの支柱にそれぞれベルトで固定するだけ。杭打ちできない場所でも簡単に風対策ができます。・取手付きなので注水後の持ち運びに便利です。・使用しない時は折リたたんでコンパクトに収納。軽量で持ち運びも手軽です。
用途強風時などのテントの安定設置に
材質ポリ塩化ビニール
質量(kg)【満水時】10
寸法(cm)【収納時】30×33×3.5【満水時】20×20×35
適用支柱径(mm)50
1組
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
看板の転倒防止用アーム+水タンクセット
用途【ウエイトアーム各種】TOKISEI製のA型看板の転倒を防止するための重しを置くアーム(台)です。【注水式水タンク各種】A型看板やポールサインの転倒を防止するための注水式タンクです。
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
幅(mm)200
質量(kg)0.8
色シルバー
高さ(mm)175
奥行(mm)320~520
1台
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
看板の転倒防止用アーム+水タンクセット
用途【ウエイトアーム各種】TOKISEI製のA型看板の転倒を防止するための重しを置くアーム(台)です。【注水式水タンク各種】A型看板やポールサインの転倒を防止するための注水式タンクです。
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
幅(mm)200
質量(kg)1.2
色シルバー
高さ(mm)175
奥行(mm)530~930
1台
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ