人・環境に優しいパウダーです。
モース硬度2.5の柔らかさで素材を傷つけません。
中間粒径(平均0.2mm)で使用範囲が広くコストパフォーマンスの良いマジックパウダーです。
仕様●内容量:25kg●粒径:0.2mm
アズワン品番65-2110-50
1袋(25kg)
¥15,200
税込¥16,720
当日出荷
こんなお得な商品も!

重曹5kg
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
界面活性剤を使用していないため環境に優しく安心してお使いいただけます。
住まいの至る所で使える便利な家庭用洗剤です。
肌に優しくしかも強い洗浄力を持っています。
保存容器の消臭、鍋の焦げ、カビ取り、カーペットのお手入れ等の是非ご利用ください。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
質量(kg)4
TKG品番9-1327-1502
TKG品番(2017)6-1183-1502
1個(4kg)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
用途サビや塗装剥がし
粒度46~100
寸法(mm)290×255×90
質量(g)600
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウォーターダスター 吸上式
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)4.3
接続方法ねじ式(エアー取付G1/4)
材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
質量(g)214
最高使用圧力(MPa)0.7
使用温度(℃)-10~60
使用流体圧縮空気
ノズルねじ径PF1/8
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。
移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
水に溶けやすく、焼きこげもしっかりと落とす粒子の大きさです。食品添加物なので、食品にも安心して使えます。水質汚染で問題とされるBOD/COD値がなく、環境ホルモンも含まないため、環境にやさしい洗浄剤です。
使用場所厨房
成分炭酸水素ナトリウム(NaHCO3)
容量(kg)1
1個
¥619
税込¥669
欠品中
用途先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。
ノズル長(mm)250
タイプロータリーノズル
タンク容量(mL)700
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
こんなお得な商品も!

重曹5kg
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
ガンコな焦げ汚れもしっかり落とす粒子サイズにこだわった重曹です。脱臭から汚れ落としまでいろいろな場面で大活躍。環境にやさしく、安心です。
使用場所キッチン
エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
用途錆除り、塗装ハガシ用
付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ
適合粒度24~120(サンド)
エスコ品番EA127B
寸法(mm)200(H)×300(L)
全長(mm)300
質量(kg)1.2
能力1L(サイドタンク)
使用圧力(MPa)0.6~0.8
空気消費量(L/min)150
所要圧縮機(kw)2.2
吸入口サイズ1/4inchPT
1組
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
水、洗油、防錆油、各種洗浄液等を吸上げエアーの力で強力に噴射、洗浄が出来ます。
エアダスター本体は樹脂製で軽量、またレバー操作でエア流量の調整が可能です。
用途水、洗浄液等を吸上げ洗浄作業に用います。
接続方法G1/4カプラー取付
ノズル長(mm)290
材質本体/ナイロン66、ノズル/真鍮、スチール、ホース/塩化ビニール
最高使用圧力(MPa)0.7
使用温度(℃)-10~60
ノズル径内径6mm、外径8mm
ホース内径(Φmm)約5.5mm
使用流体圧縮空気
ホース長さ(mm)2000
接続口汎用 20 型プラグ
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
圧縮空気を利用して、ガラスビーズ・砂・液体等の噴射が出来るために、錆落とし・塗装ハガシ・金属・ガラス・プラスチック等の表面処理・バリ取り作業等を行うことができます。
用途サビ落とし、塗装剥がし。金属・ガラス・プラスチックなどの表面処理。
全高(mm)135
空気消費量(m3/min)0.25
セット内容ホースバンド×2個ホース2m×1本 SUSパイプ×1個
常用使用圧力(MPa)0.6
プラグRc1/4
マジックパウダーをパワフルに安定照射させます。
タンクを揺すったり傾けなくてもOKです。
マジックパウダーが対流を始め、常にシャフト先端の供給口にマジックパウダーがある状態になります。
マジックパウダーの使用量の削減や仕上がりが良くなります。
用途EZ Blust(イージーブラスト)とは、原料に重曹を主原料としたマジックパウダーを使用する、環境にとってもやさしい、50年以上の歴史を誇るブラスト工法です。
従来の工法よりも費用対効果も高く、かつ安全にしかも無害というこれからの時代に最も適した工法です。
空気圧力(MPa)0.24~0.62、最大:0.62
寸法(inch)空気注入口:G1/4
質量(g)382
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112.5×82×25
アズワン品番65-0303-66
1台
¥49,980
税込¥54,978
30日以内出荷
お得な大容量2kg入り。食品添加物として使われている食用グレードの重曹のみを使用。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
成分炭酸水素ナトリウム
アズワン品番64-1135-64
1個(2kg)
¥1,198
税込¥1,294
当日出荷
片手で作業出来るハンディタイプの重量式サンドブラスターです。ピンポイントでブラストが出来ます。ディスクグラインダーでは研磨しにくい細かい箇所や狭い場所でも容易に作業が出来ます。集塵機能付の為研磨剤の飛散を大幅に低減出来ます。色々なブラスト面に対応できる4種類のノズルカバー付です。
用途ガラスや金属への模様付け、サビ落としや塗装の剥離作業等。
付属品集塵袋・ノズルカバー(4種類)・安全メガネ・ノズルナット交換用ソケット
最高使用圧力(MPa)0.6
本体寸法(mm)335×115×280
本体質量(g)470
空気消費量(L/min)300
コンプレッサー1馬力以上推奨
ホッパー容量(L)0.9
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
溶液:重曹電解水+発酵エタノール素材:不織布。界面活性剤不使用なので、二度拭きがいりません。
商品タイプ業務用
材質包装:PP(バケツ) PE(キャップ) 紙+PP(ラベル) PET12/VMPET12/CPP50(内袋) 成分:アルカリイオン水・重炭酸イオン・炭酸イオン・BG・発酵エタノール
質量(kg)1.607
ペーパー寸法(mm)170×200
TKG品番9-1327-1301
TKG品番(2017)6-1183-1301
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。
球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。
各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。
自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。
焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。
切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。
軟質金属、軽金属のピーニング加工に。
「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。
硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度)
比重2.55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
付属品ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ
消費電力(W)(ライト)6
最高使用圧力(MPa)0.7
コード長さ(m)(アダプター)1.7
空気消費量(L/min)280
消費電流(A)(ライト)0.5
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。
鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻
成分酸化アルミニウム
硬度新モース:12、ヌープ:HK2050
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!

サンドブラスターガン
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
適合粒度16~180(サンド)
エスコ品番EA127BB
寸法(mm)175(H)×210(L)
質量(g)600
能力1kg(サイドタンク)
使用圧力(MPa)0.64
空気消費量(L/min)140
ノズル口径(Φmm)4
所要圧縮機(kw)0.75以上
吸入口サイズ1/4inchPT
1台
¥9,630
税込¥10,593
翌日出荷
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。
フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
その他いろいろな汚れの除去・乾燥。
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)4.3
取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
トラスコ品番301-8911
全長(mm)140
質量(g)214
最高使用圧力(MPa)1
ホース長さ(m)1.5
1丁
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
市販のペットボトルを容器として重曹を研磨材としてドライ&ウェット2Wayのサブ除去作業ができます。ぺtt-ボトルに重曹1に対し水10を混合して飛散が少ない安全な作業ができます。(ウェットブラスト)。ペットボトルに重曹のみを入れて効率よく作業ができます。(ドライブラスト)
用途自転車のチェーン、木工製品、浴室のカビ、油汚れ、シールはがしに。
トラスコ品番626-3337
ノズル口径(Φmm)5.5
エアー取付口G1/4
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
本体とお試し用重曹メディアマジックパウダーMPST10Kgが付属するスタートキットです。重曹メディアは環境に優しく、水に溶けるから簡単キレイに後片付けもラクチンです。重曹由来のマジックパウダーを圧縮空気と水と共に対象物に打ち付け、パワフルに清掃研磨を行うツールです。高圧洗浄機とサンドブラストの中間のような、効果と施工が可能です。作業後の重曹メディアはそのまま下水に流しても環境負荷がありません。人体への影響も少ないため人の肌に触れる素材にも施工が可能です。水溶性の重曹メディアは作業後に水で洗い流すことが容易です。重曹は溶解する過程で炭酸ガスを発砲し、この効果で汚れを浮き上がらせ洗浄効果が力強くなります。金属メッキ(クローム、ユニクロ、ニッケル等)の素材表面は、汚れや錆の洗浄が可能です。アルミ、真鍮、銅の仕上げは半艶です(傷がつく恐れがあります)。ステンレスは磨きものでも濁りません。薄い塗装や、自動車外板の2液ウレタンは剥離可能です。パウダー塗装や厚い塗装の汚れ落としは可能ですがダメージがあります。重曹メディアは弱アルカリ性のため、腐食の発生を抑えます。マジックパウダーはモース硬度が2.5と柔らかく、素材を傷つけません。3WAY切り替えバルブ付き(マジックパウダー、マジックパウダー+水、水のみ)。
用途[自動車、建設機材関係]・車両足回り、エンジン回り洗浄、車体洗浄(汚れ、サビ、油成分)、塗装剥離、修理整備などの部品洗浄・[船舶関係]・船体洗浄(汚れ、サビ、油成分)、塗装剥離、エンジン部品、機械室、デッキ洗浄・[建物関係]・内外壁洗浄、レンガの洗浄、塗装下地処理、塗膜落とし、鉄筋サビの除去、仕上げ洗浄、空調機などのフィルターダクト洗浄、アスファルトコンクリートの油シミ除去
付属品オイルファンネル 200mm (85108990)
質量(kg)13
タンク容量(L)26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×340×805
ホース長さ(m)1.5
空気消費量(m3/min)0.26
使用の目安メディア消費量:330g/1min、水の消費量:4L/1min(目安)
エア圧力範囲(MPa)0.24-0.62
注入口G1/4inch
空気圧6~7kg推奨
適合コンプレッサー最低3馬力以上のエアコンプレッサー (5馬力推奨)
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌日出荷
関連キーワード