174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
摩擦の少ないポリエチレンシートで重い荷物もスイスイ運べる万能運搬シートです。 重量物を載せてソリのように引っ張り運搬できます。 少しの傾斜・段差でも運搬可能です。 厚さ1.5mmの薄型シートで、普段の置き場所に困りません。 台車の場合、荷物を持ち上げて載せる必要がありますが、キャリースライダーの場合、端を少し持ち上げて差し込むだけでOKです。 屋内外で使用可! コンクリートやアスファルトの上でも使えます。
用途重量物(冷蔵庫・エアコン室外機・大型テレビ・家具など)の移動、段差のある場所での荷物の移動等に。 長さ(mm)420(パイプ) 質量(kg)1.2(シート) 長さL×幅W×厚さ(mm)1500×600×1.5(シートサイズ) 許容質量(kg)150
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷

床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。 幅(mm)405 材質POM トラスコ品番856-0403 長さ(mm)905 厚さ(mm)3.8 質量(g)760 2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷

マルイチPP板
強度が高く、重要物の搬入などに最適な養生板です。
用途重量物の搬入搬出時に。 ブルー 材質ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ6 1645
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃性に優れたプラベニハードがずれにくくなった。 帯電防止処理でホコリがつきにくい。 養生テープ粘りが最小限で済みのり残りの心配が軽減。 裏面に滑り止め加工。格子パターン。床とのズレにくさがアップ。 大理石・Pタイル・フローリング・コンクリート平滑な床で滑りにくくなりました。 硬いPP表面は重量物の移動に最適。
幅(mm)900 厚さ(mm)2.5 仕様ノンスリップ 材質(表面)PP1.3倍発泡シート、(裏面)PE/TPRシート 長さ(mm)1800 寸法(mm)900×1800 加工エンボス
1セット(5枚)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

スライドペーパー 重量物用 モノタロウ 動画あり
機械設備等の設置微調整に使用する商品です。 接地面に重ね合わせて敷くことで、人力では動かない対象物を滑り動かすことが出来ます。 50mmピッチでメモリが入っているので、位置決めに便利です。
用途機械設備等の重量物設置時の微調整に 微調整範囲(mm)100以内 摩擦係数約0.03~0.04 イエロー
1パック(10枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。 幅(mm)405 材質POM トラスコ品番856-0404 厚さ(mm)3.8 質量(g)820 機長(mm)1005 2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷

レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。 材質POM 2018年トラスコ掲載ページ8 1304
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンコー(三甲)スライダーパネル550
何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
用途軽くスムーズに移動できる床置きパネル 材質POM ブラック 外寸(mm)506×506×8
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平らな所にPPシートを下にして敷いて簡単にご使用いただけます。自由にレイアウトができます。
用途物を移動させる床に敷いて使用します。 幅(mm)400 材質POM トラスコ品番856-9222 長さ(mm)2000 質量(kg)3 2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

非粘着性ですので物がくっつきません。 低摩擦性で滑りが良好です。 耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス 耐熱温度(℃)-100~+260
1枚
1,960 税込2,156
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm)6 仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ 材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部)ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m)5
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

合成ゴムマットに比べて優れた耐久性があります。 均一なピッチのスチーム穴ですので、スチーム抜けがスムーズです。 プレス機等の重量物のクッションにご使用いただけます。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
1枚
41,800 税込45,980
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。 滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。 ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。 安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。 台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワニ板同士の連結固定用、下地との固定アンカー止め用に4ヶ所直径30mmの穴があいています。 どんな重量物が乗っても割れません。 すべり止め効果があります。 床に敷くと断熱効果があります。 ぬかるみでは2枚重ねて敷くとより使いやすいです。
用途出入り時の床養生・引越荷物の養生。 建築現場の資材置場・荷台。 造園・農作業の足場。 ゴルフ・イベント会場・歩道。 ブルー 幅(mm)1100 厚さ(mm)16 長さ(mm)1800 材質ポリエチレン 質量(kg)5 厚さ×横×縦(mm)16×1100×1800 耐荷重(t)60
1セット(4枚)
33,980 税込37,378
翌々日出荷

耐久性・耐衝撃性に優れています。水洗いできるのでリユース可能です。ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済みです。表面は滑りにくいエンボス加工です。
ブルー 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)1800 幅(mm)900 寸法(mm)900×1800 寸法(幅W×長さL)(m)0.9×1.8
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SB-A20 すべるんペーパー カットタイプ あすまる本舗 動画あり
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用 あさぎ色 サイズA4 質量(g)約120 タイプカットタイプ 微調整範囲(mm)100以内(10トン以内) 摩擦係数0.02~0.03
1袋(20枚)
5,898 税込6,488
3日以内出荷

すべるんペーパー ロールタイプ あすまる本舗 動画あり
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用 あさぎ色 摩擦係数0.02~0.03
1本(300mm×30m)ほか
17,900 税込19,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型機械などの重量物の位置決めに! 微調整が容易に出来て作業効率UP! <設置手順> 1.対象物をジャッキ、バールなどで数ミリ浮かせる。 2.二枚のペーパーの印刷面を外側に合わせて敷く。 3.地面と接する全ての箇所へ設置 4.所定の場所へ滑らせる。 5.ペーパーを抜き取り設置完了
用途大型機械などの重量物の微調整や位置決め用 イエロー 摩擦係数0.03~0.04 関連資料(0.84MB)
1袋(10枚)ほか
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4人用の重量物輸送シートです。コピー複合機、冷蔵庫など重量物の搬入搬出に活躍します。底面は、丈夫な帆布(はんぷ)、荷物をのせる面は、キルティングを使用しています。担ぎ手の肩への負担を少なくするための肩パット付です。負担のかかるループ部分を補強することにより耐久性がアップしました。
仕様肩当て付(4か所) トラスコ品番185-1006 長さ(mm)1450 幅(mm)1200 寸法(mm)2550(ベルト長さ) 質量(kg)3.8 耐荷重(kg)320
1枚
29,980 税込32,978
欠品中

ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。 耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。 何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。
用途工事・搬入時の養生に。 幅(mm)1820 長さ(mm)910 ブルー 材質ポリプロピレン 寸法(mm)1820×910 エンボス加工片面あり
1袋(5枚)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ 対象対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 文字内容重量物背中、背骨などの損傷の恐れあり。持ち上げるときは複数の人数で行うこと。対象業界: 一般機械、半導体対象者: オペレータ、保守要員共通 材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用温度範囲(℃)-40~100 基材PET50μ(UL合格品) 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(4枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ 対象対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ 対象対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

衝撃に強いプチプチ素材の養生材です。 再生原料を使用し、環境に優しいです。 重量物の養生・梱包に適しています。
仕様3層構造 厚さ(mm)3.5
1本
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 取付方式ラベルシール 対象対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 取付方式ラベルシール 対象対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ 対象対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 取付方式ラベルシール 対象対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 取付方式ラベルシール 対象対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 文字内容重量物背中、背骨などの損傷の恐れあり。持ち上げるときは複数の人数で行うこと。対象業界: 一般機械、半導体対象者: オペレータ、保守要員共通 材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用温度範囲(℃)-40~100 基材PET50μ(UL合格品) 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミナフォームにHD-PE(強化ポリエチレン)クロスを熱ラミネートで貼った破れにくく、強度のある複合包装材です。 燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
用途重量物や不定形物の梱包。 トラスコ品番212-3657 質量(kg)1.5 タイプクロス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 取付方式ラベルシール 対象対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ 対象対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 取付方式ラベルシール 対象対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(10枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 文字内容重量物背中、背骨などの損傷の恐れあり。持ち上げるときは複数の人数で行うこと。対象業界: 一般機械、半導体対象者: オペレータ、保守要員共通 材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用温度範囲(℃)-40~100 基材PET50μ(UL合格品) 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 文字内容重量物背中、背骨などの損傷の恐れあり。持ち上げるときは複数の人数で行うこと。対象業界: 一般機械、半導体対象者: オペレータ、保守要員共通 材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用温度範囲(℃)-40~100 基材PET50μ(UL合格品) 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(8枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ 対象対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 取付方式ラベルシール 対象対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(10枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ 対象対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)