播種・定植後の保温・病害予防に最適です。
用途苗の保温などに
仕様鉄線、ビニール5組入
寸法(mm)鉄線2.2×1100mmキャップ550×650mm
使用目的保温
1袋(5組)
¥669
税込¥736
当日出荷
ドーム型フタ(ストロー穴付)
材質PS
入数100
質量(g)4/個
穴径(Φmm)18
適合サイズ360・420・540ml用
寸法(口径Φ×高さH)(mm)95×45
メーカー商品コード4530942
商品タイプ蓋
1パック(100個)
¥928
税込¥1,021
当日出荷
換気穴付きで、適度な温度を保ち強い雨からも苗を守ります。
材質PETスチール
1セット
¥659
税込¥725
当日出荷
ぽかぽかキャップセット専用の交換用キャップです。
用途促成、保温、防霜、防虫、防病、地温。
材質PE
パッケージサイズ(mm)180×100
1個(50枚)
¥839
税込¥923
当日出荷
パイプの先端を保護する打ち込みタイプのセーフティキャップです。
打込み式です(内径部分にねじ込んで使います)。
パイプの厚みと同じ「適合厚さ」の物を取付けて頂くと、露出部分がパイプと面一になり段差が無くなるように作られています
圃場条件は畑で整地された場所。
年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。
播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切コーレター型
播種・定植後の保温・病害予防に最適です。ぽかぽかキャップの交換用ビニール(苗帽子5号)です。
用途促成、保温、防霜、防虫、防病、などに
使用目的促成、保温、防病、防虫、防霜
1袋(10枚)
¥329
税込¥362
3日以内出荷
わずか2秒、あっという間にお湯へ早変わり。。すぐお湯が欲しい時に最適。温度を選択した後、あっという間にお湯を沸かします。忙しい朝はもちろん、お湯を沸かすのが面倒な時もしっかりと活躍します。。用途に合わせて温度調節が可能。アサリの砂抜きや野菜を洗う時、白湯など50度、お茶を淹れる時は70度、そして熱々のお湯を使用するときは90度。ご家庭の様々なシーンに適した温度をご用意できます。。2Lペットボトルまで対応。付属の転倒防止ベースは様々なサイズのペットボトルに対応。お好みのサイズを使い分けてご使用いただけます。。誤作動防止のロック機能付。お子様が誤って触れても安心。LOCKボタンを2秒間長押しすることで操作が可能になるので、誤作動を防止します。。クリーンモードを搭載。ペットボトルを挿したまま行なうと10秒間内部の水を循環させ、溜まった水を新しい水へ入れ替えます。また使わない時はペットボトルを外して行ない、内部の水を抜いて清潔に保管できます。。タンクレスで衛生的。どこでも手に入る市販のペットボトルがタンク代わり。本体はタンクレスなので面倒なタンクのお掃除は不要です。。ご家庭から職場まで。コンセントがあればどこでも気軽に設置できるので、オフィスにも最適。いつでも簡単にお湯を沸かすことができます。。ボトルキャップコネクターは2サイズご用意。国内で安易に手に入るボトルから海外のボトルまで幅広く対応します。
タンク容量(L)2
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
わずか2秒、あっという間にお湯へ早変わり。。すぐお湯が欲しい時に最適。温度を選択した後、あっという間にお湯を沸かします。忙しい朝はもちろん、お湯を沸かすのが面倒な時もしっかりと活躍します。。用途に合わせて温度調節が可能。アサリの砂抜きや野菜を洗う時、白湯など50度、お茶を淹れる時は70度、そして熱々のお湯を使用するときは90度。ご家庭の様々なシーンに適した温度をご用意できます。。2Lペットボトルまで対応。付属の転倒防止ベースは様々なサイズのペットボトルに対応。お好みのサイズを使い分けてご使用いただけます。。誤作動防止のロック機能付。お子様が誤って触れても安心。LOCKボタンを2秒間長押しすることで操作が可能になるので、誤作動を防止します。。クリーンモードを搭載。ペットボトルを挿したまま行なうと10秒間内部の水を循環させ、溜まった水を新しい水へ入れ替えます。また使わない時はペットボトルを外して行ない、内部の水を抜いて清潔に保管できます。。タンクレスで衛生的。どこでも手に入る市販のペットボトルがタンク代わり。本体はタンクレスなので面倒なタンクのお掃除は不要です。。ご家庭から職場まで。コンセントがあればどこでも気軽に設置できるので、オフィスにも最適。いつでも簡単にお湯を沸かすことができます。。ボトルキャップコネクターは2サイズご用意。国内で安易に手に入るボトルから海外のボトルまで幅広く対応します。
タンク容量(L)2
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
ペーパーポットは、日本甜菜製糖が開発した、特殊加工された紙製の移植作物用集合鉢です。
紙製の鉢は、根に酵素や水分が均一に供給されるため、健苗育成が可能です。
育苗中の根巻きがなく、根張りも素直で良好です。
根張りの悪い作目や稚苗(若苗)でも、移植時には紙が根を保護し、根痛みが少なく効率の良い作業が可能です。
紙製の鉢は、それぞれが水溶性の糊で接合され集合鉢となりそのまま育苗鉢となります。
移植の際には1株ずつに分離し、紙つきのまま作業ができます。紙製の鉢は、移植後土中の微生物などで分解されます。
こんなお得な商品も!

プラカップ
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
COLDドリンクに最適で透明性に優れたカップです。
アウトドアレジャー・テイクアウト等、様々な用途でご利用いただけます。
各サイズは共通フタなので、在庫保管スペースも削減できます。
安心・安全な国内生産品。
口径(Φmm)89
材質A-PET
入数50
菜園をカラスなどの害鳥から守ります。
スイカ、ウリ、メロン、イチゴなどの果物の露地栽培に最適です。
適合支柱Φ16、20mm兼用
1パック(5個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
病気に強く、早生性が優れる!
播種後約65日で収穫が可能な黄芯系早生品種です。
べと病、根こぶ病、軟腐病に強い耐病性を持つ、作りやすい品種です。
球形は、尻張り、胴張りが優れ、良く揃います。球内色は濃黄色です。
石灰欠乏症やゴマ症等の生理障害の発生が少ないです。
タイプ種
まきどき秋まき
関連キーワード