339件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中部コーポレーションミニスライサー
大量野菜を、ラクラク処理。コンパクトながら大型機なみの能力!スライス円盤(厚み調節付)標準装備。 SS-350AはSS-250Cの処理能力をさらにアップした中規模店向スライサーです。別売の刃物円盤を交換すれば、千切りやおろしもできます。 SS-350A用オプション 刃物円盤をワンタッチで交換すれば、用途いろいろ。千切り用円盤(オプション) 。 サラダ用ニンジン・大根のなます。あえ.物用キュウリ等の 千切りに。 円盤品番:SS-3012(1.2×3.0mm)<CSL61001> SS-3020(2.0×3.0mm)<CSL61002> SS-4030(3.0×4.0mm)<CSL61003>おろし(オプション) 。 大根・ニンジン等のおろしに。 円盤品番:SS-D100<CSL61004>スライス(オプション)・厚さ調節自由自在。 標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワン タッチ。円盤裏側の調節ツマミを回すだけで0~5mmまでお好 みの厚さでスライスできます。 替刃のみ<CSL61006>
定格時間連続 定格電圧単相100V 定格周波数(Hz)50/60
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロの調理道具をご家庭のキッチンへ。 本格調理シリーズプログレード。 1台で4種の下ごしらえができます。 ケースの上蓋がスライサーのトレー容器に。 滑り止めのシリコンゴム付で安定して使用できます。 最後までスライスできるホルダー付き。 専用ケースにまとめてコンパクトに収納できます。
材質ステンレス鋼、ステンレス刃物鋼、AS樹脂(耐熱80度)、ポリプロピレン(耐熱110度)、ABS樹脂(耐熱80度)、CBRゴム 質量(g)580 寸法(cm)290×105×115
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

製造は刃物の産地、新潟県三条市。
材質本体、シャフト、止め具:ABS樹脂(耐熱温度80℃)・つまみ、ダイヤルパーツ:ナイロン(耐熱温度180℃)・ホルダー:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)・刃:ステンレス刃物鋼 寸法(mm)295×100×34 質量(g)121
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

キャベツの半切りもそのままスライスできます。
材質ABS樹脂・ステンレス刃物鋼 寸法(縦×横×厚さ)(mm)382×155×57 耐熱温度(℃)80 TKG品番9-0667-0801 TKG品番(2017)6-0590-0501
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

調整レバーでスライスの厚さが変えられる。 裏側のレバーを左右に動かすことで、厚さが調整できます。 安全ホルダー付。
材質プレート:ABS樹脂 安全ホルダー:ポリスチレン 刃:ステンレス鋼 全長(mm)220 寸法(幅W×高さH)(mm)85×20 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(ホルダー)85×55×20
1個
999 税込1,099
当日出荷

電動 ベジスライサー 千葉工業所 動画あり
無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。 投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。 キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。 オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃) 材質ABS PA 質量(kg)6.4 間口W×奥行D×高さH(mm)310×320×516 消費電力(W)40 回転数(min-1[r.p.m])148 電源(単相/V)100 50/60Hz 調整範囲(mm)厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで) 定格時間(分)30 処理能力キャベツ750g/分(0.8mm厚) TKG品番9-0661-0301 TKG品番(2017)6-0585-0301
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

Qシリーズは使い始めから洗い終わるまでのわずらわしさのない使いやすい製品。
セット内容大根おろし・薄切り・千六本・細千切り・プロテクター・受け器・スタンド 材質ABS樹脂、エラストマーコンパウンド、シリコンゴム、ステンレス鋼刃、ステンレス刃 質量(g)599 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.8×9.7×26.1
1個
3,298 税込3,628
欠品中

1個
339 税込373
当日出荷

収納に場所を取らない折りたたみ式。 固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに 材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス 質量(kg)1.5 間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192 刃径(Φmm)170(波型) 最大切断径(Φmm)125×155 TKG品番9-1168-0701 TKG品番(2017)6-1048-0701 スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなど料理の下ごしらえが短時間でできます。 最大120mm幅まで切れるワイド設計。 つまみを回すだけの簡単厚み調整。 小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
付属品保護ホルダー 材質ABS樹脂、SUS 質量(g)450 寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×145×28 最大幅(mm)120 耐熱温度(℃)80 調整機能(厚さ調整)3mm程度まで TKG品番9-0668-0401 TKG品番(2017)6-0589-0901
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。 限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。 クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付 材質ABS POM 質量(kg)0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×115×160 取付可能寸法(mm)(最大径)130、(最大長さ)120 TKG品番9-0676-0601 TKG品番(2017)6-0598-0601
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

YSLA-Q45(W) 電動スライサー Votre YAMAZEN(山善) 動画あり
スライス・千切り・おろしが1台3役で料理の下ごしらえを簡単・スピーディーに。前後の動作で手でおろしたような仕上がり。食材や刃の種類に合わせて運転速度が調整できるスピード2段階。2か所の運転ボタンを同時に押さないと運転しない安全設計。
用途スライサーとして。野菜カッター/スライサーセット/マルチスライサー/野菜/すりおろし/薄切り/細切り/千切り/キャベツ/千切り/大根おろし/きゅうり/人参/にんじん/玉ねぎ/タマネギ/電動おろし器/電動大根おろし器/万能スライサー/時短調理/下ごしらえ/離乳食/介護食 付属品本体、ふた、押込棒×3種、受け容器、外容器、枠台、プレート枠、アタッチメントプレートスライス厚、スライス薄、千切り刃太、千切り刃細、おろし刃プレート 質量(kg)2 消費電力(W)45 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 保証期間1年 定格時間3分(3分使用ごとに2分以上休止) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35.5×12.5×22.5
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

タイガークラウンスライサー
いろんな野菜を千切りにして合わせ、新しい味覚ができあがる。特殊形状のクランク刃。軽い力でプロのような千切りができます。両方向に刃がついているため包丁では難しい均一幅の千切りも軽い押し引きだけで素早くできます。
用途いろいろな野菜の千切りに。 材質本体/ABS樹脂、ホルダー/ポリプロピレン、刃/ステンレス鋼 質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×282×40 耐熱温度(℃)温本体/80、ホルダー/110
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

軽い力でも抜群の切れ味。山盛りふわふわのキャベツがラクラク下ろせる、3枚刃家庭用スライサー。 抵抗が少なく軽い力で下ろせる「ウェーブ刃」を使用。 手指をガードする安全ホルダー付きだから、小さくなった野菜をスライスするときも安心。 オニオンスライスやきゅうりの薄切り、にんじんなどのスライスにも便利。
用途野菜の千切りがすばやくできる。家庭で、お店で、大人数の食事会でも。切れ味がよい スライサー 軽い力で使える 3枚刃。手間を短縮 時短料理 安全ホルダー付。 付属品安全ホルダー 材質本体・安全ホルダー:ABS樹脂、切れ刃:ステンレス刃物鋼 質量(kg)0.18 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×320×30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなどに加え、千切りができます。 最大120mm幅まで切れるワイド設計。 つまみを回すだけの簡単厚み調整。 3種類のクシ刃とかんたん厚み調整の採用で仕上げいろいろ! 小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×145×28 TKG品番(2017)6-0589-0801 材質(本体)ABS樹脂 付属品クシ刃 1.0mm、2.5mm、8mmの3種類/保護ホルダー 質量(g)450 最大幅(mm)120 耐熱温度(℃)80 調整機能(厚さ調整)3mm程度まで TKG品番9-0668-0301
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

卓上型の野菜用スライサーです。 キャベツの千切りやキュウリの輪切りなど様々な野菜の下ごしらえに活躍できます。
材質ステンレス、樹脂 寸法(mm)316×297×515 消費電力(W)55/65 寸法(幅W×高さH)(mm)180×85 電源(単相/V)100、50/60Hz 処理能力キャベツ約0.7/0.9kg/分(0.8mm) 定格時間連続
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

CKY04 キャベツくん(手動) 千葉工業所 動画あり
必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。 ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。 独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。 平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質ABS、PA、PS 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300 使用方法キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。 付属品替刃(平刃3枚入り) 最大径(Φmm)(キャベツ)220 処理能力1個/2分 調節範囲(mm)(厚さ)0~2.5 TKG品番9-0662-0901 TKG品番(2017)6-0586-0901
1個
21,980 税込24,178
欠品中

エレクトロラックス・プロフェッショナルトリニティプロ 野菜スライサー
均一で美しいスライスが可能な高性能モデル。簡単操作とスピーディーな処理で、作業効率を大幅に向上。頑丈な設計と安全性に優れた構造で、プロの現場でも安心して使用可能。洗練されたデザインで、厨房に最適な省スペース設計。メンテナンス性に優れた設計で、部品の取り外しが簡単。清掃時間を大幅に短縮。プロの厨房環境に対応した静音設計で、作業中のストレスを軽減。安定した動作を実現する高精度モーター搭載で、長時間の使用にも対応
仕様回転スピード:1速度 幅(mm)348 高さ(mm)527 奥行(mm)315 電力(W)パワー:750 回転数1500 (50Hz)/1800 (60Hz) 関連資料製品カタログ(4.2MB)
1台
209,800 税込230,780
31日以内出荷

手早く、きれいに野菜をカット! いろいろな下ごしらえが簡単にできます。 滑り止め付きトレーで片手でもらくらくスライス。 ホルダー付きで小さくなった野菜も安心。野菜の調理残しを軽減します。
セット内容スライス、千切り、つま切り、おろし、収納ケース、ホルダー 材質刃部:ステンレス鋼、蓋(容器):AS樹脂、ホルダー:ポリプロピレン、その他樹脂部:ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.35×23.7×8.5
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

刃の摩耗が少なくシャープな切れ味 。使いやすい幅広タイプのワイドスライサー。さびない、除菌漂白OK、切れ味長持ち。収納時はプロテクターが刃を覆う安全構造。包丁では難しい、厚み/形のそろったスライスが手早く作れます。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)357×128×46(プロテクター込) 質量(g)307 材質(本体)ABS樹脂 材質(刃)ファインセラミックス 材質(プロテクター)ポリプロピレン
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

野菜調理の中心的存在。野菜スライサーとカッターミキサーが一体となった製品で、最新の料理トレンドにも対応できる理想的なソリューションです。
仕様回転スピード:1速度 幅(mm)348 高さ(mm)527 奥行(mm)328 電力(W)パワー:750 回転数1500 (50Hz)/1800 (60Hz) 関連資料製品カタログ(4.2MB)
1台
319,800 税込351,780
31日以内出荷

野菜調理の中心的存在。野菜スライサーとカッターミキサーが一体となった製品で、最新の料理トレンドにも対応できる理想的なソリューションです。
仕様回転スピード:1速度 幅(mm)348 高さ(mm)527 奥行(mm)328 電力(W)パワー:750 回転数1500 (50Hz)/1800 (60Hz) 関連資料製品カタログ(4.2MB)
1台
279,800 税込307,780
31日以内出荷


軽く、素早く、キレイに切れる すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。形のそろったスライスが手早くできる。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃)刃:ファインセラミックス 、調整バー:ポリアセタール(耐熱温度80℃)、プロテクター:ポリプロピレン(耐熱温度110℃) 高さ(mm)277 質量(g)本体:113 プロテクター:24 縦(mm)24 横(mm)92
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

プリンス工業スライサー
用途にんじんやキャベツの千切りや玉ねぎのスライスなどの際に
1個(1枚)
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイガークラウンスライサー
3段階の厚さ調節が可能!。いろんな野菜をスライスする。調味料が染込みやすくなり新しい味覚が誕生する。ダイヤルを回すことで刃が上下し3段階の厚さ調節が可能です。収納ダイヤル付きで保管の時に安全です。
用途いろいろな野菜のスライスに。 材質本体・シャフト・止具/ABS樹脂・つまみ・ダイヤルパーツ/ナイロン、ホルダー/ポリプロピレン、刃/ステンレス刃物鋼 質量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×300×55 耐熱温度(℃)本体・シャフト・止具/80、つまみ・ダイヤルパーツ/180、ホルダー/110 切断厚(mm)薄/1・中/15・厚/2
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷


キャベツを選ばず、スライスの厚さが0.3~3mm程度まで変えられます。 取り扱いが簡単でステンレス製ですので耐久性があります。
寸法(mm)350×200 質量(kg)1.4 高さ(mm)180 刃渡り(mm)200
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

薬味ネギがあっという間!面倒なネギの小口切りと、むずかしい白髪ネギも簡単にスライスできる2WAYタイプのねぎスライサーです。まな板いらずで、片付けがラクになります。食洗機可能なので、お手入れ簡単。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃) 寸法(mm)約210×40×32 質量(g)約60
1個
659 税込725
3日以内出荷

スライス、おろし、飾り切りがこれひとつでできちゃう!スピーディに切れる両刃のスライサーです。本体上部だけでなく飾り切り部分にもネコモチーフが取り入れられており、薄切りのハムやチーズをネコ型のリボン状にすることができます。
材質<ハンドル>金属部/ステンレススチール、ノブ/ポリプロピレン(耐熱温度100℃)<フタ>MS樹脂(耐熱温度70℃)<ミル>本体/ABS樹脂(耐熱温度80℃)、粒度調節ノブ/ポリアセタール(耐熱温度140℃)内臼・外臼/セラミック、シャフト・バネ/ステンレススチール<ドリッパー>樹脂部/ABS樹脂(耐熱温度100℃)、ゴム足/熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃) 寸法(mm)230×90×11 ウォームグレー
1個
769 税込846
8日以内出荷

タイガークラウンキャベツスライサー
「カミソリ」の感覚で切れ味抜群!。安心のホルダー付きで野菜を最後までムダにしません。キャベツはもちろん、たまねぎ、ジャガイモ、レモン、トマトなど幅広くスライスできます。
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャベツがザクザクスライスできる。手早く簡単に!包丁いらずであっという間にキャベツをスライス。約1mmの薄さに簡単・素早く、キャベツなら半玉サイズを一気にスライスすることができ、キャベツの千切りがフワフワに仕上がります。薄く切れて、トンカツ屋さんみたいなキャベツのスライスが自宅でも簡単にお楽しめます。
材質本体/ABS樹脂 ホルダー/AS樹脂 刃/刃物用ステンレス鋼 質量(g)350 寸法(cm)38.2×14×1.8
1個
1,798 税込1,978
欠品中

鋭い切れ味で、野菜のスライスが簡単にきれいに出来上がります。
材質本体/ABS樹脂、刃部/ステンレス刃物鋼 耐熱温度: 本体/100℃ 質量(g)103 アズワン品番65-1220-81 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)278×93×19
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

タイガークラウン薬味スライサー
しょうが・にんにく・ねぎのスライスにとっても便利!!。しらがねぎ・薬味ねぎ用の手軽なスライサー!。刃を裏返しにするだけでスライスやみじん切り・しょうがやにんにくなどのおろしにも使えます。また安全指ガード付なので最後までスライスする事が出来ます。
材質本体・指ガード/ABS樹脂、調理用刃/ステンレス鋼 寸法(mm)指ガード:79×50×41 質量(g)70 内寸(mm)内側:47×160×3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×210×40 耐久温度(℃)耐熱80/耐冷-20
1個
879 税込967
3日以内出荷

刃先がセラミック製なので切れ味が持続。ジルコニアセラミック使用の為サビません。握りやすいハンドル。
材質本体:ABS樹脂 刃:ジルコニアセラミック 質量(g)90 刃幅(mm)約75 サイズ(mm)255×95×13(H)
1個(1個)
860 税込946
翌々日出荷

しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。 キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。 材質SUS アルミ 質量(kg)16.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×360 電源(V)単相100 消費電力(W)90 定格時間(分)20 最大切断径(Φmm)150 切断寸法(mm)160×H140 仕様手動式 刃径(Φmm)250 スライス幅(mm)0~12 付属品研磨機 TKG品番9-0680-0401 TKG品番(2017)6-0602-0401
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷

アークランドサカモトPRO SERIES スライサー
V刃で野菜のスライスやキャベツの千切りが手早くでき、下ごしらえがラクラク。食材が横にすべらず、千切りができます。ホルダー付で、小さくなった野菜も無駄なく調理。スイスイ切れてお料理バッチリ。Vカットで食材が横にすべらず、スライス楽々。小さくなった野菜もホルダーを使えば安心。ホルダー付きで安心ラクラク。
用途野菜のスライスに 仕様安全ホルダー付 使用方法はじめて使用する際は、食器用洗剤をスポンジにつけて洗い、よくすすいでから使用してください。 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)マイナス20 変色にんじん等、野菜によってはプラスチック部が野菜の色素で色が変わることがありますが、害はありません。 使用後の手入方法使用後はよく洗い、付着物をきれいに取り除いてから、よく乾かして保管してください。塩分や酸類を含んだ汚れのついたまま刃を放置したり、湿気の多い場所で保管するとサビの原因となります。
1個
669 税込736
翌々日出荷

長ネギのみじん切りがすぐにパッとできるスライサーができました。長ネギ専用安全ホルダー付きで安心安全に調理ができます。調理の下ごしらえから仕上げまで、らくらく便利に使えるグッズです。
材質(本体)AS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×41×14 耐熱温度(℃)80 材質(刃)ステンレス鋼
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ホルダー付きで安全にスライス。 両刃だからすばやくスライスねぎの輪切りにも。 裏面で薬味もおろせる。
材質ステンレス刃物鋼、ABS樹脂(耐熱温度:80度) 寸法(mm)170×60×55 質量(g)62
1個
489 税込538
7日以内出荷

スパッとスライス。卓上でもそのまま使えるサイズ。 長ネギの小口切りがスピーディーに。まな板と包丁を使うことなく簡単に小口切りができます。
材質ABS樹脂 刃:ステンレス鋼 全長(mm)175 質量(g)31 寸法(幅W×高さH)(mm)45×10
1個
629 税込692
当日出荷