材質ポリプロパイレン
寸法(縦×横)(mm)450×450
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
野菜の水切りに使用すると便利です。
材質ナイロン
寸法(幅W×長さL)(mm)460×750
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質ポリプロパイレン製
寸法(縦×横)(mm)480×650
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
1枚
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
材質ナイロン
質量(g)210
寸法(縦×横)(mm)470×740
TKG品番9-0428-0501
TKG品番(2017)6-0385-0501
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
だしカスもしっかりこせる二重構造。天然素材(未晒綿100%)使用。清潔・衛生的。
用途ダシ作り・スープ作り。豆乳・豆腐作り。
材質綿
質量(g)105
目の粗さ中目
寸法(縦×横)(mm)410×440
アズワン品番64-4075-30
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途野菜絞り、果汁絞り、味噌漉し、スープこし、だしこし、漬け込み用
材質綿100%
仕様【濾し目】中目
扱い易いソフトタイプ。
材質エステル(テトロン糸)
耐熱温度(℃)150~180
野菜の水切り専用機です。付属の脱水袋に食材を入れて機械にセットすれば自動で脱水を行います。タイマースイッチなので、運転後は自動で停止します。排水が可能な場所に設置してください。
仕様タイマースイッチ付(最長15分)
質量(kg)26
電源(V)単相100 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×388×457
定格消費電力175/135W
定格時間連続
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
滑りにくいゴムベースとアミ付き。
材質18-8ステンレス
直径×幅W(mm)100×300
TKG品番9-0927-0401
TKG品番(2017)6-0819-0501
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
たねを入れてハンドルを回すだけで簡単に水切りができます。
ステンレス製の餃子絞り器
容量は約5kg。
り袋に野菜を入れ、手廻しにて使用する。
※少量の場合は元まで締めすぎないようご注意ください
材質18-8ステンレス
質量(kg)5
全高(mm)810
外寸(mm)Φ250×H310
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
こびり付きません。
釜洗いの時間と労力を軽減します。
節水のお役に立ちます。
水洗いで繰り返し使えます。
材質ポリエステル100%
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
目の細かいスープ物に最適
材質綿100%
質量(g)270
寸法(幅W×長さL)(cm×m)100×1
TKG品番9-0445-0801
TKG品番(2017)6-0403-0701
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
網状のバスケットなどにセットして使用します。
袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(粗粒子用)
主成分レーヨン
使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。
形状袋状
寸法(mm)500×850
ろ過精度(μm)95~150
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
ネル地はだしこしの中で最も細かく濾すことができます。目が細かく食材のカスが出にくいため、きれいなだし・スープができあがります。和食の一番だし、コンソメなど粘度の無いものに適しています。コーヒーのドリップにも最適な布です。
用途和食/日本料理・一番だし、昆布だし、鰹だし、コーヒードリップ
材質ポリエステル100%
種類極細目
ハンドルを押すだけで100%のフレッシュジュース。
用途自家製ジュース作りに。
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)572
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×100×265
材質(網)18-8ステンレス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
だしこしの中で荒目の素材です。がら取り、とんこつなどのスープこしに適しています。
用途がら取り、とんこつスープ、干物(乾物)、干し野菜
材質(綿)ポリエステル100%
目の粗さ荒目
関連キーワード